NX-5用の中栓です。
仕様パッキンなし
適合AGX-2N・5N・5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5MA、ABS-2GA、5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A
高さ(mm)9
質量(g)2
内径(Φmm)40
外径(Φmm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
色ホワイト
材質ポリエチレン
カルテルの沈でん管・スピッツはもちろん、ガラス製の試験管にも使用可能です。
入数(個)100
高性能エラストマーと硬質特殊フェルトの2重構造!。裏面に付いているフェルトが適度にすべり、家具や椅子の移動時に生じる床のキズや不快な音を軽減します。本体に使用しているエラストマー樹脂は緩衝性に優れているので、振動や衝撃などを適度に吸収します。
用途キャスター付きの家具や椅子の固定に。移動時の床キズ防止、防音に。
材質本体:エラストマー樹脂、裏面:特殊フェルト
キャスター径(Φmm)適合:40-50
寸法(Φ×mm)65×13
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
予備パネルカットした穴を埋める為に使用。
仕様IDEC
エスコ品番EA940DC-5
材質ゴム
型式OB-13B
色黒
適合径(Φmm)直径30
1セット(10個)
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
板金(0.6~1.2mm)の穴(Φ7~Φ45)をワンプッシュでふさぎます。
密着性があり、がたつきを防ぎます。
用途板金穴をふさぎます。
材質ポリエチレン
色ブラック
こんなお得な商品も!

HIキャップ
モノタロウ
¥41~
税込¥45~
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状キャップ
タイプHI
使用流体水道用
こんなお得な商品も!

キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100
硬度(ショア A)約90
材質PVC
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途キャップの交換・紛失時等
材質ポリエチレン(PE)
色ホワイト
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
パッキンあり
こんなお得な商品も!

TSキャップ
モノタロウ
¥27~
税込¥30~
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状キャップ
タイプTS
種類塩ビ・樹脂管用継手
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状キャップ
タイプHI
使用流体水道用
クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。)
防水タイプ(パッキン使用)
用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し
材質ポリプロピレン(PP)
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます
保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます
豊富なサイズバリエーション
材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
フタに荷札用の小さな輪があるため、郵送する際にフタにひもをかけられます。
材質PP
寸法(mm)Φ40×90
容量(mL)12
高さ(mm)底面からフタ下まで:約50
スライド数(枚)10
アズワン品番4-6525-01
1本
¥792
税込¥871
翌々日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
種類グロメット
こんなお得な商品も!

HIキャップ
モノタロウ
¥41~
税込¥45~
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状キャップ
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6743
圧力配管で使用出来ます。普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
用途VPパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状キャップ
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~40
JIS規格K6743
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用性の高い、細口PE容器です。
材質ポリエチレン(PE)
片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
形状丸型
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
便利なキャップ式。
個包装袋入り。液漏れの心配なく密封できます。小物入れや工作としてご使用いただけます。
材質プラスチック
高さ(mm)120
口内径(Φmm)19
底面(Φmm)40
1セット(10本)
¥1,037
税込¥1,141
3日以内出荷
つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
付属品十字穴付トラス小ねじM3×20
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)13
仕上研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
試験管や培養ビンに、直接キャッピングして蒸気滅菌できます。
内側に凸部の縦条がありますので、ゆるくかぶせれば通気栓となり、強く押し込むと密栓になります。
用途培養用
Φ32の洗浄管やΦ30の排水ホースを。塩ビ管VP・VU40/50に接着剤を使わずに接続できます。。塩ビ管に被せて管を差し込むだけでなので簡単に接続ができます。
材質(本体)EPDM
寸法32×40・50
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂
形状丸型
形状キャップ
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
通気と密栓の両方に使用できるキャップで、試験管・フラスコ・培養瓶の滅菌・保存・培養に最適です。
材質シリコンゴム
適合直口用
材質PP(ポリプロピレン)
透明度の高いポリプロピレン製です。
材質PP
オートクレーブの可否可能
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C3602
規格JIS C8432
適合規格(PS)E
波板やスレートなどの止めボルト・ナットの保護用キャップ。平座金とネジ山で固定するので、接着剤不要なことで従来品のボルトキャップよりも作業効率が向上。ボルトへの風雨の侵入を防ぎ、高い防錆性を発揮。塗装可能。接着剤不要
用途ボルト、ナット保護用キャップ・防錆・防腐
材質エチレン・酢酸ビニル共重合樹脂
色グレー
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理生地
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ