本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。
電線引出部の断線を防ぎます。
使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に
材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール
色黒
使用温度範囲(℃)-25~70
コーンに簡単取付、お手軽サイン標示板に!。コーンの先端に取り付けて、標示スタンドとしてご利用できます。別売のサインキャッププレート、どこでもミラーを取り付けて、様々な標示ができます。両サイドにチェーンを掛けるフックが付いています。コーン取付用ビスを付属。
用途サインプレートを貼付けて、コーンを標示板に。どこでもミラーを付けて、死角の確認に。チェーンと併せて立入制限など
材質PE(ポリエチレン)
寸法(mm)約280×410×90
質量(g)350
こんなお得な商品も!

ケーブルグランド Gネジ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
保護構造IP67適合
強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!!
手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ
独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
フラッシュ120、スーパー90、ソーラースターミニ(赤)をカラーコーンに取付ける際に使用します
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルグランド PGネジ
モノタロウ
¥75~
税込¥83~
RoHS指令(10物質対応)対応
カットコーンに取り付けて使用します。
コーンに取り付けて、保安灯・現場点滅灯と組み合わせて使用できます。
EA983FS-3、EA983FS-4と組み合わせ可能です。
脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。
燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。
エスコ品番EA983FS-18
材質EVA
質量(g)34
内径(Φmm)40~45(切込みあり)
外径(Φmm)70
適合サイズ(mm)直径38.5~40.5
1個
¥175
税込¥193
翌日出荷
保安灯をカラーコーンに取り付ける際に使用します。
取付用ビス2本付。
材質ポリプロピレン
色グリーン
質量(g)62
内径(Φmm)(差込口)40
寸法(幅W×高さH)(mm)100×190
1台
¥739
税込¥813
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルグランド Gネジ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。
本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
取付ねじG(PF)ネジ
取付部G(PF)ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。
色黒
保護等級IP68
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
適合電線径(Φmm)(1段目)4~5.5、(2段目)5.5~8、(3段目)8~10、(4段目)10~12
取付ねじCTC19
色グレー
トラスコ品番441-6244
材質ねじ、プレスナット:鉄(三価クロメートメッキ)
材質(本体)軟質塩化ビニール
質量(g)約12
材質(ねじ部)ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-2)
使用周囲温度(℃)-25~+70
1個
¥299
税込¥329
欠品中
GCコーンサイン専用キャップです。コーンにかぶせる為の部品になります。GCコーンサインを簡単取り付けできます。片面、両面仕様にできます。
仕様プラスチック製グレー
寸法(mm)300×135×50
アズワン品番64-6551-25
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
本体は塩化ビニルを使用。電線引出部の断線を防ぎます。使用する電線径に合わせてカットし、使用します。一体式なので、コストの低減とケーブル保護部(A・B部)を切り取ることで、色々なサイズのケーブルに適合するよう設計されています。
ネジ込み取付でケーブルをしっかりと保持します。
用途各種電気配線器具の電線引出部等に使用。
材質塩化ビニール
色黒
寸法L(mm)11
適合板厚(mm)5以下
取付ねじG(PF)ネジ
取付部G(PF)ネジ
寸法R(Φmm)20.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ外径C1(Φmm)20.9
材質(キャップ)ナイロン66
材質(ブッシュ)EPDM
タイプ耐候性
使用周囲温度(℃)-25~+80
マグピカソーラー3用のコーンキャップです。カラーコーンの先端に取り付けて設置できます。
用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。
適合【工事灯】マグピカソーラー3
直径×高さ(mm)85×145
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
1個
¥5,198
税込¥5,718
12日以内出荷
燃やしてもダイオキシン等の有害物質が発生しない、環境に優しい素材(EVA樹脂)を使用しています。
上部が薄く下部が厚い、安定性抜群の特殊形状です(特許出願済)。
用途工事現場や駐車場に。
質量(kg)3.2
寸法(幅W×高さH)(mm)370×775
材質ABS樹脂(白のみ)
付属品止めビス2本
トラスコ品番744-8775
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
工事灯をつける為のエバーキャップ付です。
付属品エバーキャップ
トラスコ品番854-7565
質量(kg)1.1
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
ソーラー式LED工事灯(ネジ固定式)用のコーンキャップです。カラーコーンの先端に取り付けて設置できます。
用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。
適合LED工事灯(ネジ固定式)
直径×高さ(mm)85×145
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
材木を牽引する際、障害物を回避し牽引作業をよりスムーズに行うことが出来ます。
用途林業用
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。
キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。
環境を考慮したハロゲンフリー製品です。
集材用木寄せキャップです。
用途集材の際丸太の先頭に付けてウインチの負荷軽減させます。
寸法(cm)約64×50×62
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
ウエイト内蔵、重石は不要です。
耐久性に優れ、環境に優しいコーンです。
軟質EVAは優れた復元力があり、車などに踏まれても破損しにくくなっています。
脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。
燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。
EA983FS-3、-4、-9、EA983FT-11A、旧EA983FS-14などの現場点滅灯を取付けることができます。
EA983FV-1、EA983FV-2、EA983FV-11、EA983FV-12、EA983FV-21、EA983FV-22、EA983FV-23、EA983FV-25、EA983FV-27のガードバーが使えます。
EA980A-53、EA980A-53W、EA980A-54、EA980A-54Wのプラスチックストップチェーンが使えます。
EA983FT-111、EA983FT-112のコーン用標識ロープが使えます。
仕様スコッチ反射テープ巻き
エスコ品番EA983FT-3
材質EVA
寸法(mm)370×370×775(H)
質量(kg)3.2
高さ(mm)775
種類スタンダード
内径(Φmm)【トップ】40~45(切込みがあります)
外径(Φmm)【トップ】70
デザインライン入り
1個
¥7,210
税込¥7,931
翌日出荷
ネジ式ホールプラグで防水性が高い。
ワッシャ使用時はIP68、未使用時はIP54。
用途スイッチBO×、端子BO×、コントロールBO×、リミットSW等のメクラ蓋用に
ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する
特性防水性
材質キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー:エチレンプロピレンゴム
ねじの種類ミリネジ
耐熱温度(℃)100
ネジ式ホールプラグで防水性が高い。
用途スイッチBOX、端子BOX、コントロールBOX、リミットSW等のメクラ蓋用に
ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する
材質キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャー:エチレンプロピレンゴム
耐熱性100℃
耐候性100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合
色光沢シルバー
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
3つのパーツ(キャップ、コーン本体、ベース)で構成されており、破損した部分のみの交換が可能です。
ベース部分に重量を持たせてあるため倒れ難いコーンです。
やわらかい素材を使用しており、耐衝撃性アップ、寒冷地でも割れにくいです。
質量(kg)約3.0
カットコーン用のソーラー式LED工事灯です。夜間に自動点滅し、ON/OFFスイッチも付いています。無日照時には約8日間(満充電時)点灯します。別売りで、カラーコーンに取付用のコーンキャップもございます。
用途夜間の工事灯に。
仕様ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能
その他【無日射】8日(満充電時)
電源ニッケル電池1,600mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×205
点滅全灯同時点滅
LED赤6灯
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
コーンにワンタッチで取り付け可能です。
高輝度反射タイプの為、夜間でも視認性があります。
カラーコーン用のキャップ付きですぐにご使用いただけます。
カラーコーンの他カットコーンやヘビーコーンなどのにもご使用いただけます。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。
材質発泡PVC製・高輝度反射
質量(kg)0.42
板厚(mm)4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×135
差込口Φ70mm
3つのパーツ(キャップ、コーン本体、ベース)で構成されており、破損した場合、部分のみの交換が可能です。ベース部分に重量をもたせてあるため、倒れにくいコーンとなっています。コーン本体に柔らかい素材を使用しており、耐衝撃性アップ、寒冷地でも割れにくいコーンです。やわらかいので、つぶれても割れずに元に戻ります。工事現場や駐車場などに。
仕様●色:緑●幅(mm):360●高さ(mm):700●折りたたみ可否:否●差込口カット有無:有●やわらかタイプ●材質/仕上:本体/特殊ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリエチレン(PE)、ベース/再生ポリプロピレン(R-PP)●原産国:日本●コード番号:436-7122
アズワン品番67-2336-71
1本
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
3つのパーツ(キャップ、コーン本体、ベース)で構成されており、破損した場合、部分のみの交換が可能です。ベース部分に重量をもたせてあるため、倒れにくいコーンとなっています。コーン本体に柔らかい素材を使用しており、耐衝撃性アップ、寒冷地でも割れにくいコーンです。やわらかいので、つぶれても割れずに元に戻ります。ベース部は、家庭から出たプラスチックゴミを元にした材料を使用しています。
用途工事現場や駐車場などに。
仕様折りたたみ可否:否
トラスコ品番436-7124
材質本体:特殊ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリエチレン(PE)、ベース:再生ポリプロピレン(R-PP)
幅(mm)360
色緑/白反射
高さ(mm)700
差込口カット有無:有
1本
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。全面反射で夜間の視認性も抜群です。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。
取付方式両面テープ付き
仕様発泡PVC製高輝度反射両面テープ付き
寸法(mm)309×570×4
ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。高級車の塗装から鉄骨のサビ止めにご使用ください。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。
空気使用量(L/min)250
所要圧縮機(kw)2.2
取付口(カップ)G1/4
エアー取付口G1/4
ガン手元圧力0.15~0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きいため、作業環境を改善します。
ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し、安定した吹き付けパターンです。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。
空気使用量(L/min)200
パターン開き(mm)300
仕様圧送式
質量(g)415
所要圧縮機(kw)1.5
微粒化高微粒化
取付口G1/4(塗料ホース)
エア取入口G1/4
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し安定した吹き付けパターンです。少量、中量塗装で色替えの頻度も比較的少ない塗量にご使用ください。ノズルは高精度な日本製を使用しています。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、プラスチック塗装、食品産業など。
空気使用量(L/min)220
材質本体/アルミダイカスト、接液部/ステンレス(SUS304)、カップ/アルミダイカスト
質量(g)723
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
カップ容量(L)1
取付口(カップ)G1/4
エアー取付口G1/4
ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。
ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。
高級車の塗装から鉄骨のさび止めにご使用ください。
用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装と食品産業など。
空気使用量(L/min)220
パターン開き(mm)250
仕様重力式
質量(g)415
所要圧縮機(kw)0.75~1.5
微粒化高微粒化
取付口G1/4(カップ)
エア取入口G1/4
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ