ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
形状キャップ
本コネクタは、電線圧着スナップイン方式の接触子をハウジングに挿入してそのまま使用できます。さらにダブルロック・プレートを装着することにより、確実に半装着を防止できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。
2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。
材質プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC/DC600
定格電流(A)9.5(MAX)
適合電線(mm2)0.3~0.89
結合方式ワンタッチ
適合電線範囲 AWG(#)22~18
結線方法圧接
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
1個
¥389
税込¥428
3日以内出荷
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用
形状キャップ
表面処理溶融亜鉛めっき品
RoHS指令(10物質対応)対応
種類角型
動作電圧(V)AC250
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
組み立てには、3.5 x 10→3.5 x 16の2個のタッピングねじ(別売り)が必要。TE Connectivity Universal MATE-N-LOK ストレインリリーフクランプ。Mate-N-Lokコネクタ用のケーブルクランプ / ストレインリリーフ製品です。各製品はケーブルクランプの半分を構成するため、完全なクランプの組み立てを実現するためには、2つの製品を使用する必要があります。MATE-N-LOKストレインリリーフの材質は、UL94V-0 / UL 90 V-2 等級のナイロンです。 品番 ; 680-1903 680-1903、; 710-0090 710-0090、; 864-9439 864-9439 は、レセプタクルハウジングストレインリリーフをハウジングに固定し、ねじを締め付けたときのストレインリリーフの歪みを防止するキャップハウジングアダプタです。
仕様●種類:キャップハウジングアダプタ●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:189-5947
アズワン品番65-7677-55
1袋(10000個)
¥719,800
税込¥791,780
7日以内出荷
仕様ジェンダー = オスシリーズ = Dynamic 5000最小ワイヤサイズmm2 = 3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = ニッケルの上に金最大ワイヤサイズAWG = 10AWGD-5 コンタクト. 銅合金、1.27μm ニッケル下地、0.38μm 金メッキの圧着タイプ コンタクト リセ・コンタクトはリセ・ハウジングに、タブ・コンタクトはタブ・ハウジングにそれぞれ使用
1袋(100個)
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下
材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅
端子形状250型
適合電線0.5~2.0sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
主な適合純正品番8ER-47543-00
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
1個
¥8,198
税込¥9,018
欠品中
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
レンチレスでアクセサリーを素早く交換。
適合機種3000-N/10-50、3000-N/10-60 3000-2/30-50、3000-2/30-60、8200-1/28、4000-3/36
本体質量(g)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.1×38.1×0.6
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
1個
¥66
税込¥73
4日以内出荷
1個
¥209
税込¥230
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ