68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順







NASAタイプキャップボルトホルダーを、ナンバープレートにボルトオンで装着出来る様に、ステンレスキャップボルト(M6×15)を付属させた、ナンバープレート用のセット。
付属品ステンレスキャップボルト(M6X15)
1セット(2個)
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「創」と「麗」を極めた逸品[PREMIUM ZONE]シリーズ 続々登場!!繊細で丁寧な削りを施した日本製。キャップボルト固定部を華やかに彩るキャップボルトカラー。M8用はΦ21×10.3L。4個入り
1セット(2個)
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1セット
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1セット
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1セット
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1点ほか
1,388 税込1,527
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
789 税込868
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「創」と「麗」を極めた逸品[PREMIUM ZONE]シリーズ 続々登場!!繊細で丁寧な削りを施した日本製。キャップボルト固定部を華やかに彩るキャップボルトカラー。M6用はΦ16×8.3L 。4個入り
仕様M6ボルト用 寸法Φ16×8.3L ねじの呼びM6
1セット(4個)
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1セット(2個)
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リアショック取付部のワッシャと交換するだけのお手軽ドレスアップアイテム。
主な適合車種モンキー/FI・ゴリラ・スーパーカブ50・リトルカブ等のツインショック車
1セット
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。 強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。 作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。
付属品ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30 材質S45C 硬度HRC38~42 表面処理黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷


独自のデザインが高級感を演出!純正ボルトとの交換でリアビューを印象付けるナンバーホルダーセット。ステンレスキャップボルト(M6×15mm)付属。キャップボルトカラー2個、M6×15mmボルト2本入り。
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

連結用パーツをホルダー上部に差すことで簡単に何本でも連結できます。 55mm幅までのベルトに対応しています。 高力ボルトマーカー用、キャップとホルダーの一体化により、片手で抜いてすぐ書け、作業性が向上します。
用途工業用素材・部品へのマーキング用 トラスコ品番818-5605 材質本体:ポリアミド樹脂 幅(mm)51 高さ(mm)71 質量(g)23 奥行(mm)30
1本
489 税込538
当日出荷

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのダブルモニターアーム。
セット内容クランプ×1、ポール×1、アーム×1、VESAマウント×2、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、キャップ×1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ボルト×2、VESAマウント固定ネジ×2 、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12(×8)、M4×16(×8)、M5×12(×8)、M5×16(×8)、ワッシャー×8、樹脂スペーサー×8、取扱説明書×1 材質スチール 質量(kg)約4.3 ブラック タイプデスク取付 適合規格VESA規格(75×75/100×100mm) 耐荷重(kg)約8.0(×2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約913×約122×約548(突起部、クランプノブを含まず) 適合サイズ13~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 軸数5軸 設置形態2画面 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度 アームの可動方向垂直平行 取付可能板厚(mm)クランプ:10~88、グロメット:10~75
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー(アルミタイプ)の採用により、作業効率がアップします。 超ロングタイプのため、今まで作業できなかった奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。 早回しに便利なローレット加工仕上げです。
付属品ソケットホルダ
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型の六角レンチのセット。 ホルダー付き。 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに。 細かな作業に最適。 六角棒レンチ:0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm ※単品での販売は致しておりません。
仕様●材質:CR-Vクロムバナジウム●0.71mm/サイズ(mm):L1・6.2/L2・32.2●0.89mm/サイズ(mm):L1・10.1/L2・32.1●1.27mm/サイズ(mm):L1・11.7/L2・39.7●1.5mm/サイズ(mm):L1・14/L2・45●2.0mm/サイズ(mm):L1・16/L2・50●2.5mm/サイズ(mm):L1・18/L2・56●3mm/サイズ(mm):L1・20/L2・63 アズワン品番68-0849-07
1組
428 税込471
当日出荷

ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。 ソケットの取り外しが容易なアルミタイプのソケットホルダで作業効率がアップします。 ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用 差込角(mm)12.7 付属品ソケットホルダ(アルミタイプ)(4H-03L、04L、05L、06L、07L、08L、10L、12L、14L、17L、19L、22L) トラスコ品番810-9750 材質内容品:構造用鋼、ホルダ:アルミ、クリップ:樹脂 質量(kg)1.78
1セット(12個)
17,980 税込19,778
当日出荷

ロングタイプのため、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。 スタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。 ソケットの取り外しが容易なアルミタイプのソケットホルダで作業効率がアップします。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用 差込角(mm)9.5 付属品ソケットホルダ(アルミタイプ)(3H-03L、04L、05L、06L、07L、08L、10L、12L) トラスコ品番810-9749 材質内容品:構造用鋼、ホルダ:アルミ、クリップ:樹脂 質量(kg)0.68
1セット(8個)
7,998 税込8,798
当日出荷

トップブリッジの割締めボルトに取付 樹脂キャップ付_バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利
ブラック 適合車種CBR250RR(MC51)
1セット
2,298 税込2,528
9日以内出荷

トップブリッジの割締めボルトに取付 樹脂キャップ付_バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利
ブラック 適合車種CBR250RR(MC51)
1セット
4,998 税込5,498
9日以内出荷

メーター固定ボルトに取り付けます。樹脂キャップ付_バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利
用途XSR700 付属品樹脂キャップ 長さ(mm)100 ブラック クランプ径(Φmm)(外径)22.2 適合車種XSR700(17- RM22J)
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

ハリケーンクランプバー
ハンドル固定ボルトに取り付けます。樹脂キャップ付_バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利
用途Ninja250(18-) Ninja400(18-) 付属品樹脂キャップ ブラック 有効長(mm)110 クランプ径(Φmm)(外径)22.2 適合車種Ninja400(18- EX400G)、Ninja250(18- EX250P)
1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷

DZ-273 極薄ラチェット&ネジモグラ極短 エンジニア 動画あり
極薄ラチェット(DR-27)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短7本組(DBZ-301)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 幅(mm)19.5 厚さ(mm)18.5 全長(mm)103 グリーン/ブラック 質量(g)84 対辺(mm)6.35 適合ねじ対辺0.89・1.5・2・2.5・3・4・5mmの六角穴付きボルト 商品構成セット品 ビット全長(mm)18 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)103×19.5×18.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷

DZ-74 GTドライヴ ネジモグラセット エンジニア 動画あり
エンジニアGTドライヴ ネジモグラセット
エコ商品
GTドライヴ(DZ-70)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ4本組(DBZ-20)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ボルスター(対辺13mm)付きで、パワフルにネジを回せます。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。 グリーン/ブラック 質量(g)256 グリップ径(Φmm)38 適合ねじ対辺2・2.5~3・4・5mmの六角穴付きボルト 差込角対辺(mm)6.35 ビット全長(mm)105 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)194×38×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

純正スクリーンのポジションを25mm/50mmアップ。 ブラケット上部のバーホルダーは、USBポートなどの装着に便利です。 バーホルダー両サイドにはPREMIUM ZONEのキャップボルトカラーを配し、メーター周りの機能性とドレスアップを両立しました。 マウントバー両サイドにはPREMIUM ZONEキャップボルトカラーM8のアッシュシルバーを付属。
適合MT-09 TRACER(15~17) アッシュシルバー
1セット
7,598 税込8,358
3日以内出荷

小型の六角レンチのセット。 ホルダー付き。 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに。 細かな作業に最適。 ミリサイズ六角棒レンチ:0.028・0.035・0.05mm インチサイズ六角棒レンチ:1/16・5/64・3/32・7/64" ※単品での販売はございません。
仕様●材質:CR-Vクロムバナジウム●0.028mm/サイズ(mm):L1・6.3/L2・32.3●0.035mm/サイズ(mm):L1・10.1/L2・32.1●0.050mm/サイズ(mm):L1・11.7/L2・39.7●1/16"/サイズ(mm):L1・14/L2・45●5/64"/サイズ(mm):L1・16/L2・50●3/32"/サイズ(mm):L1・18/L2・56●7/64"/サイズ(mm):L1・19/L2・60 アズワン品番68-0849-08
1組
428 税込471
6日以内出荷