容量(mL)4400
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
寸法(mm)(口径×キャップ外径×底×高さ)Φ109×Φ120×142角×263
アズワン品番3-6865-02
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり
仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)15
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)15
ヒンジ付き押しフタ式の一般用入れ物です。
摩擦で締まり、はずれません。またきっちりと締まり、もれません。
材質PE(ポリエチレン)
PE製でボトルを絞ると液が出ます。横倒しになっても液モレしないノズルキャップ付き。
作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等
色(本体)白
目盛なし
色(フタ)白
中栓なし
仕様パッキン付き
材質本体/スチロール、キャップ/PP(ポリプロピレン)
選べる3タイプ
容量(mL)200
材質(本体)ポリエチレン
最大外径(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等
仕様中栓付
材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)
目盛なし
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
危険等級その他のもの
材質(中栓)ポリエチレン(PE)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
こんなお得な商品も!

広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
最大遠心加速度(27500×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。液漏れ防止構造。細胞無毒性。オートクレーブ可。刻み目盛り付き。V底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3126-0175)を併用のこと
仕様●材質●▼本体:PPCO●▼キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●呼称容量(mL):175●未滅菌
アズワン品番65-5638-45
1箱(1包×4本)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。
多用途に使用が可能です。
容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。
接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。
材質LDPE
色ナチュラル
容量(mL)500
ノズル長(mm)約60
メモリーなし
ノズル直径(mm)5
詰め替え口径(mm)42
アズワン品番65-2366-45
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
円筒形の広口容器で、かぶせ式の密閉キャップ付きです。
材質ポリスチレン(PS)
PS製。ポリエチレン製貯蔵キャップ付き。滅菌ろ過液を貯蔵できます。放射線滅菌処理済みなので、時間を節約し汚染の心配はありません。滅菌済みの一回使用の容器としても便利です。
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)
5L細口ポリ瓶。取手付きで持ち運びが便利です。
容量(L)5
材質(取手)PP
仕様中栓付
トラスコ品番557-6253
材質PE
取手片手
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス
色(本体)クリア
材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
色透明
色(フタ)オレンジ
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。
プラグシールタイプで、密閉性に優れています。
常圧で140℃まで耐えられます。
遮光瓶の外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラスキャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
色褐色
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
目盛なし
耐久性が高く反復使用が可能です。
透明度が高く内部の視認性に優れています。
先端がカーブしたスポイトキャップ付きで、乳幼児やペットにも薬を飲ませやすい投薬瓶です(水薬用、調剤用)。スポイトには0.25cc刻みの目盛りがあります。可愛い『タマ&フレンズ』のキャラクター絵柄が入った、小判型で刻印目盛の投薬瓶です。2色フタ【ライトグリーン(竹色)・ピンク】セット。10種類の絵柄からランダムにお届け致します。小児科様や動物病院様に好評です!
材質(本体)PP
材質(キャップ)PE
色(フタ)ライトグリーン(竹色)/ピンク
色(本体)透明
液体を量るのに便利なスポイト付きの投薬瓶(スポイト本体には0.25cc刻みの目盛りがあります)。投薬瓶本体には目盛り線が凹形に刻印されており、使用する目もりにだけくっきり色付けできます(水薬用、調剤用)。スポイトは先端がカーブした形状の為、乳幼児やペットにもご使用頂きやすいです(小児科様・動物病院様向け)。投薬瓶用の内用薬ラベル付き。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PE
色(フタ)白
色(本体)透明
乳幼児による誤飲・誤用防止に適し、お子様一人では開けにくいセーフティキャップ(押しながら廻さないと開かないキャップ)付きの投薬瓶。閉める時は一般的な投薬瓶と同じように閉め、開ける時はキャップを上から押しながらまわします。目もりが印刷されている円筒タイプの投薬瓶の為、線が見やすい投薬瓶です(水薬用、調剤用)。投薬瓶用の内用薬ラベル付き。
色(本体)透明
色(フタ)ベージュ
材質(本体)PP
材質(キャップ)中:PP、外:HDPE
乳幼児による誤飲・誤用防止に適し、お子様一人では開けにくいセーフティキャップ(押しながら廻さないと開かないキャップ)付きの投薬瓶。閉める時は一般的な投薬瓶と同じように閉め、開ける時はキャップを上から押しながらまわします。赤色の目もりが印刷されているので、線が見やすい投薬瓶です(水薬用、調剤用)。投薬瓶用の外用薬ラベル付き。
材質(本体)PP
文字色赤字
材質(キャップ)中:PP、外:HDPE
色(フタ)ベージュ
色(本体)透明
液体を量るのに便利なスポイトキャップ付き投薬瓶(水薬用、調剤用)。瓶本体には目もりがない無地タイプの投薬瓶の為、瓶の目盛りが不要な場合にお勧めです。スポイト本体には0.25cc刻みの目盛りがあります。スポイトは先端がカーブした形状の為、乳幼児やペットにもご使用頂きやすいです。
材質(本体)PP
タイプ印刷ナシ
材質(キャップ)PE
色(本体)透明
材質(本体)並ガラス、(キャップ)TPX
乳幼児による誤飲・誤用防止に適し、お子様一人では開けにくいセーフティキャップ(押しながら廻さないと開かないキャップ)付きの投薬瓶。閉める時は一般的な投薬瓶と同じように閉め、開ける時はキャップを上から押しながらまわします。青色の目もりが印刷されている円筒タイプの投薬瓶の為、線が見やすい投薬瓶です(水薬用、調剤用)。投薬瓶用の内用薬ラベル付き。
材質(本体)PP
文字色青字
材質(キャップ)中:PP、外:HDPE
色(フタ)ベージュ
色(本体)透明
液体を量るのに便利なスポイトキャップ付き投薬瓶(水薬用、調剤用)。瓶本体の目もりは青色に印刷されているタイプの為、線が見やすい投薬瓶です。スポイト本体には0.25cc刻みの目盛りがあります。スポイトは先端がカーブした形状の為、乳幼児やペットにもご使用頂きやすいです(小児科様・動物病院様向け)。
材質(本体)PP
文字色青字
材質(キャップ)PE
色(本体)透明
乳幼児による誤飲・誤用防止に適し、お子様一人では開けにくいセーフティキャップ(押しながら廻さないと開かないキャップ)付きの投薬瓶。閉める時は一般的な投薬瓶と同じように閉め、開ける時はキャップを上から押しながらまわします。ベーシックな小判型で刻印目盛の投薬瓶です(水薬用、調剤用)。投薬瓶用の内用薬ラベル付き。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
色(フタ)ベージュ
色(本体)透明
誤飲防止に適し、お子様一人では開けにくいセーフティキャップ。閉める時は一般的な投薬瓶と同じように閉め、開ける時はキャップを上から押しながらまわします。目盛り線が凹形に刻印されており、使用する目盛りにだけ、くっきり色付けできます(水薬用、調剤用)。投薬瓶用の内用薬ラベル付き。
材質(本体)PP
材質(キャップ)中:PP、外:HDPE
色(フタ)ベージュ
色(本体)透明
乳幼児による誤飲・誤用防止に適し、お子様一人では開けにくいセーフティキャップ(押しながら廻さないと開かないキャップ)付きの投薬瓶。閉める時は一般的な投薬瓶と同じように閉め、開ける時はキャップを上から押しながらまわします。瓶本体に印刷がない無地タイプの投薬瓶の為、瓶の目もりが不要な場合にお勧めです(水薬用、調剤用)。投薬瓶用の内用薬ラベル付き。
材質(本体)PP
タイプ印刷ナシ
材質(キャップ)中:PP、外:HDPE
色(フタ)ベージュ
色(本体)透明
液体を量るのに便利なスポイトキャップ付き投薬瓶(水薬用、調剤用)。ベーシックな小判型で刻印目盛の投薬瓶です。スポイトには0.25cc刻みの目盛りがあります。スポイトは先端がカーブした形状の為、乳幼児やペットにもご使用頂きやすいです(小児科様・動物病院様向け)。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PE
色(本体)透明
キャップの紛失を防止するバンド付きキャップです。
容量(L)20
材質PE
寸法(mm)180×350×430
口内径(Φmm)50
最大遠心加速度(27500×g)までの冷却/非冷却遠心用。USP Class VI。液漏れ防止構造。細胞無毒性。オートクレーブ可。刻み目盛り付き。V底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3126-0175)を併用のこと
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●呼称容量(mL):175●未滅菌
アズワン品番65-5638-46
1箱(1包×4本)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップが付いた、ベーシックな小判型で刻印目盛の投薬瓶(水薬用、調剤用)。ワンタッチキャップは少量ずつ使用する際にも便利なキャップの為、量の調節がしやすいです。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
色(本体)透明
片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップが付いた、円筒タイプの投薬瓶(水薬用、調剤用)。ワンタッチキャップは少量ずつ使用する際にも便利なキャップな為、量の調節がしやすいです。瓶本体には目もりがない無地タイプの投薬瓶の為、瓶の目盛りが不要な場合にお勧めです。
材質(本体)PP
タイプ印刷ナシ
材質(キャップ)PP
色(本体)透明
片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップ付き投薬瓶(水薬用、調剤用)。目盛り線が凹形に刻印されており、使用する目盛りにだけ、くっきり色付けできます。投薬瓶用の内用薬ラベル付き。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
色(フタ)白
色(本体)透明
片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップが付いた、円筒タイプの投薬瓶(水薬用、調剤用)。ワンタッチキャップは少量ずつ使用する際にも便利なキャップな為、量の調節がしやすいです。投薬瓶本体の目もりは印刷されているタイプなので、目盛線が見やすい投薬瓶です。
色(本体)透明
文字色青字
色(フタ)水色
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ