適合151519 金象キャニヨンスプレー
材質PP
色白
質量(g)40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×33×110
危険物の類別非危険物
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)500
仕様(1回の噴霧量)約1.1mL
材質PP ・PE ・LLDPE(本体)
高さ(mm)235
目盛50mL単位
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
主要材質ポリプロピレン(PP)
危険物の類別非危険物
色赤色、緑色
セット内容赤1個、緑1個
材質(本体)PP
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約32×120×274
使用流体水
材質(パイプ)PE
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
チューブ長さ(mm)215
1セット(2個)
¥149
税込¥164
当日出荷
容器にセットしてスプレーにて御使用下さい。
適合エーワンコート A1-1Lオイルクリーン NH10-1Lガラスクリン GC48-1L
危険物の類別非危険物
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

キャニヨンスプレー 自在タイプ
モノタロウ
¥609
税込¥670
軽くて丈夫な、強力噴霧器です。先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
容量(mL)500
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE
色(ノズル)赤色、(ボトル)白色
使用流体水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハンド式自在スプレー「GSー55」スプレーガン用のヘッド部のみとなります。
トラスコ品番819-5236
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)43
危険物の類別非危険物
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
噴霧とジェットストリームに使える便利なレバー式スプレータイプ。
材質本体/ポリエチレン(HDPE)、スプレー/ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)60
耐寒温度(℃)-10
1本(1000cc)
¥769
税込¥846
当日出荷
蛇腹チューブとジュラコン(R)製オモリにより、どの様な角度からでも連続して噴霧できる。
ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。
ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。
ボトルが円錐形で倒れにくい。
用途園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け
容量(mL)500
仕様1回の噴射量/1.1cc
材質樹脂
色白
質量(g)97
寸法(幅W×高さH)(mm)130×200
1目盛(mL)50
危険物の類別非危険物
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

キャニヨンスプレー 自在タイプ
モノタロウ
¥609
税込¥670
耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
用途水溶性の液体噴霧器材として
容量(mL)500
材質/仕上主要部:PP、容器:PP
高さ(mm)240
質量(g)78
奥行(mm)115
1目盛(mL)50
サイズ(mm)240×115×80
危険物の類別非危険物
水溶性の液体噴霧器材として使用できます。
耐久性、経済性に優れています。
色レッド
トラスコ品番754-2607
適合機種TSG-500F-R
材質主要部:ポリプロピレン(PP)
質量(g)40
吐出量(mL)1.1
危険物の類別非危険物
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
こんなお得な商品も!

スプレーガン ペットボトル用
モノタロウ
¥149
税込¥164
ペットボトルでできる簡易スプレー。逆さにしても霧がでます。霧・ジェット・ストップの3段切替です。
色ホワイト、ブラウン
材質本体:ポリプロピレン、ホース:ポリエチレン
質量(g)28
使用流体水
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×32×292
危険物の類別非危険物
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
こんなお得な商品も!

キャニヨンスプレー 自在タイプ
モノタロウ
¥609
税込¥670
ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。
ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。
ボトルが円錐形で倒れにくい。
用途園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け
容量(mL)500
仕様1回の噴射量/1.1cc
材質樹脂
色白
質量(g)95
寸法(幅W×高さH)(mm)130×200
1目盛(mL)50
危険物の類別非危険物
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
液体用品の小分け用の容器。500ml用。
仕様噴射口は「ON」「OFF」のダイヤル切替式です。
材質プラスチック
容量(mL)500
質量(g)72
1目盛(mL)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×68×250
危険物の類別非危険物
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。
ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
容量(mL)500
適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他
材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON
全高(mm)220
目盛100mL単位
ボトル径(Φmm)100
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
材質ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他
危険物の類別非危険物
ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。少ない力で楽々霧吹きができるハンドスプレーです。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
用途水道がない場所での水やり、お掃除など。
種類手動式
型式手持式
タイプペットボトル取付型
材質(本体)ポリプロピレン
1個
¥218
税込¥240
当日出荷
関連キーワード