20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL)500 仕様(1回の噴霧量)約1.1mL 材質PP ・PE ・LLDPE(本体) 高さ(mm)235 目盛50mL単位 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャニオンスプレーH-500 CONDOR(山崎産業) 動画あり
1本ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。 ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。 ボトルが円錐形で倒れにくい。
用途園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け 容量(mL)500 仕様1回の噴射量/1.1cc 材質樹脂 質量(g)95 寸法(幅W×高さH)(mm)130×200 1目盛(mL)50 危険物の類別非危険物
1本
849 税込934
当日出荷

1本
529 税込582
当日出荷

補充がらく! 補充口を広くカットすることにより洗剤などをこぼさず補充できます。
容量(mL)800
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫な、強力噴霧器です。 先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
容量(mL)500 胴径(Φmm)×高さH(mm)91.5×83.5(扁平)×288 材質PP、ポリアセタール、HDPE 危険物の類別非危険物
1個
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(1000cc)
769 税込846
当日出荷

ハンドスプレー PEボトル モノタロウ 動画あり
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE (ノズル)赤色、(ボトル)白色 使用流体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蛇腹チューブとジュラコン(R)製オモリにより、どの様な角度からでも連続して噴霧できる。 ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。 ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。 ボトルが円錐形で倒れにくい。
用途園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け 容量(mL)500 仕様1回の噴射量/1.1cc 材質樹脂 質量(g)97 寸法(幅W×高さH)(mm)130×200 1目盛(mL)50 危険物の類別非危険物
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

液体用品の小分け用の容器。500ml用。
仕様噴射口は「ON」「OFF」のダイヤル切替式です。 材質プラスチック 容量(mL)500 質量(g)72 1目盛(mL)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×68×250 危険物の類別非危険物
1本
869 税込956
当日出荷

スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウ 動画あり
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL)500 適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他 材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON 全高(mm)220 目盛100mL単位 ボトル径(Φmm)100 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


丈夫なトリガーを使用しているので、耐久性に優れております。
用途業務用コンパクトスプレイヤー 材質トリガー/PP、ボトル/PP、キャップ/PE 寸法(mm)Φ75×235 容量(mL)350(目盛250) 質量(g)75
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
用途水溶性の液体噴霧器材として 容量(mL)500 材質/仕上主要部:PP、容器:PP 高さ(mm)240 質量(g)78 奥行(mm)115 1目盛(mL)50 サイズ(mm)240×115×80 危険物の類別非危険物
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

霧が細かく、液だれしない便利な内容量800ccタイプのハンドスプレー。噴霧口の調節により、霧状からジェット状までパターンを変えることができます。内容量は800cc、一回の吐出量は1.1ccです。ボトル部分は円錐形ですので、倒れにくい形状になっております。エタノール消毒の使用について希釈の上、アルコール濃度70%程度迄で使用可能。家庭菜園、消毒・洗浄、アイロンがけなど多種多様。
用途家庭菜園、消毒・洗浄、アイロンがけなど多種多様。 材質トリガーヘッドPP 、ボトルPE 寸法(mm)270×105×95 質量(g)120 危険物の類別非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

三共コーポレーションキャニオンスプレー 丸
噴霧とジェットストリームに使える便利なレバー式スプレータイプ。
材質本体/ポリエチレン(HDPE)、スプレー/ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)60 耐寒温度(℃)-10
1個
509 税込560
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水溶性の液体噴霧器材として使用できます。耐久性、経済性に優れています。安定性に優れたボトル形状です。霧状からジェット状に変えられます。
材質主要部:ポリプロピレン(PP) 危険物の類別非危険物
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジャバラチューブと重りにより、横向きや逆さまなど、どの角度でもスプレー可能です。
容量(mL)500 材質ポリプロピレン 1目盛(mL)50 使用流体水、除菌液、消毒液 危険物の類別非危険物
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペットボトルがロングノズルスプレーに変身、葉裏等にラクラクスプレーできます。 逆さバルブ採用であらゆるシーンで活躍できます。 約16cmのロングノズルで狭く奥まった場所でもラクラク噴霧出来ます。
適合ペットボトル専用(500~1000mL) 材質本体:PP、ノズル:真鍮製クロームメッキ ホース:PE ブルー 危険物の類別非危険物
1個
689 税込758
当日出荷