ありそうで無かった快適アイテム ジャイロ キャノピー用 背あて!。取り付けは簡単なベルクロ仕様
用途ピラールーフの衝撃から、ヘルメットや背中を守ります。
適合ジャイロキャノピー専用
1枚
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品は被せるだけでバッチリ取付できる仕様となっています。
タイプ被せる
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。
型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。
生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品は被せるだけでバッチリ取付できる仕様となっています。
タイプ被せるタイプ
全てJASO B801の関連規格で製作しております。
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。
型の精度が非常に優れています。
また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。
生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。
本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
タイプ張替
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
オートバイシートの補修材を多種ラインナップ、定番のレースシート素材から、メットインスペースをさらに便利にするポーチなど、細かなアイディア商品をご用意しています。
材質合皮&アクリル系粘着テープ
難燃性JIS-1091合格品
3Dだから縫い目がありません。防水性・耐久性・汎用性が高い。
防音以外に防炎・防水効果にも優れ、建築現場・解体現場に最適です。
工事・建築・土木・農業・水産などあらゆる分野に適しています。
用途解体工事、建設工事等の壁面養生など。
厚さ(mm)約1.0
形状折りたたみタイプ
材質/仕上ポリエステル糸/塩ビコーティング
ハトメ数34
ハトメピッチ(mm)縦42.5×横30
伸度(%)縦21.4×横29.3
寸法(幅W×長さL)(m)1.8 ×3.4
引裂強度(N)縦400×横403
材質(ハトメ)真鍮
引張強度(N/3cm)縦2020×横1940
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(ロープ)ポリプロピレン
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
特殊合成オリゴマーを主成分とした接点導電復活剤です。電気、電子機器の接点の硫化、酸化および周期的反復運動による接触抵抗の増大を防止します。
用途スライドスイッチ(中荷重)、ICソケット、コネクター、デップスイッチ、チューナーなど
粘度550
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
ファミリーバイク、スクーターのサドルの保護・補強・補修荷最適
用途取付簡単かぶせるだけ
材質合成皮革(ポリエステル+ウレタン)
色ブラック
接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。
接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。
強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。
中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。
使用温度範囲(℃)-20~70
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
今までにないフィット感!伸びて縮んでぴったりフィット。バイク用のびの~びサドルカバー。タテにもヨコにもぐっと伸びる。耐久性がアップしました。表面にミシン目がありません。3サイズで広範囲に適応。
材質ポリウレタン/ポリエステル
シートの経年変化や劣化による破れ、擦り切れの補修や、それらを未然に保護する目的に最適なシートカバーです。取り付けはシートに貼り付ける要領で取り付けるのですが、面倒な反面、しっかりと貼ってしまえば、まるで張り替えたかのような仕上がりが期待出来ます。耐久性に優れたレザー素材を使用しているので、装着後も安心してお使い頂けます。どんなバイクでもお使い頂けます。自転車のサドルの補修にも最適です。
仕様粘着タイプ
色ブラック
質量(g)約230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×0.5×800
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
新生児から安心して使える軽量ベビーシート。UPF50+のキャノピーは開閉可能で乗せ降ろしにも便利。ふわもち触感のインナークッション。赤ちゃんに安心感を与えるCカーブ形状のシート。側面の衝撃からも赤ちゃんをしっかりと守るヘッドサポートとベビーシートシェル。赤ちゃんの成長に合わせて無段階に調節できるヘッドサポート。室内ではバウンサーとしても使用可能。赤ちゃんを安全に乗せるための3点式ベルト。トラベルシステム対応。対応のベビーカーにベビーシートごと装着可能。
用途チャイルドシート、カーシートとして。赤ちゃん/ベビー/車/おしゃれ/安全/アームレスト/高さ調節/園児/幼児/おしゃれ/シートベルト/カー用品/男の子/女の子/プレゼント
材質本体:ポリエステル/発泡ポリプロピレン(緩衝材として)、カバーファブリック:ポリエステル100%、クッション材:ポリウレタン100%、キャノピー:ポリエステル100%、キャノピー支柱部分:ポリアセタール、肩ベルトガイド/腰ベルトガイド:ポリアミド、ハンドル:ポリプロピレン、ハンドルボタン:ポリアセタール、ベルトアジャスター:S50C/アルミニウム、ベース用ラッチ:アルミニウム、ベビーカー取り付け用ラッチ:ポリアミド、ベルト:ポリエステル、ベルトバックル:スチール/プラスチック(ポリアセタール)
質量(kg)3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44(シート23)×66-71×56.5
適応身長(cm)40~75
適応体重(kg)2.5~13
。ホンダ スーパーカブ用 ダイヤキルト カスタムシートASSY C50/C70/C90 。純正形状のカスタムシートです。スーパーカブ カスタム(角型ヘッドライト)タイプのシートです。スタンダードやデラックス(丸型ヘッドライト)にも取付け可能です。ヒンジステー付属なので2000年以降のカブにも取付可能です!
用途【主な適合車種】。スーパーカブC50/C70/C90用。。
メーカーホンダ
トラックシート、ダンプシート、平シートなどの補修作業に最適。シート素材の協力粘着補修テープ。
剥離紙付きでベタ付かず、作業がしやすい。必要な大きさにカットして使える。
補修箇所の汚れや汚れ、水分、油分をよく拭き取ってからご使用下さい。
貼り付け後、1時間程度放置してください。(貼り付けた周囲を接着剤等でコーキングするとより効果的です)
用途トラックシート、フラットシート、ダンプシート、パイプテント、簡易テント、テント倉庫、テント小屋、トラックキャノピー、ウイング車などの補修に。
材質PET
長さ(m)1
幅(cm)14
中古仕上げに最適!。張り替え用シートカバーです。擦れや傷などで穴が開いてしまったシートにご活用ください!
仕様社外品
安全基準適合の4歳頃まで使用できるチャイルドシート。6段階で高さを調節できるヘッドレスト。高さを変えると、肩ベルトの高さも連動して変わります。ソフトパット付き(お子様の身長が60cmまではすべて使用)。シートリクライニング(前向きのみ3段階調節)。
用途チャイルドシート、カーシートとして。赤ちゃん/ベビー/車/おしゃれ/安全/アームレスト/高さ調節/園児/幼児/おしゃれ/シートベルト/カー用品/男の子/女の子/プレゼント
適合基準:ECE R129(ヨーロッパ安全基準)
材質本体:ポリプロピレン/スチール/ポリアセタール/ポリアミド/アルミニウム、シート:(表地)ポリエステル100%/(中綿)ポリウレタン100%、衝材:発泡スチロール(EPS)/発泡ポリプロピレン(EPP)、ベルト:ポリエステル100%、バックル:スチール、ポリアセタール
質量(kg)7.6
取付方式シートベルト取付
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.6×50.7×66.3
適応身長(cm)【後ろ向き取付時】40~105、【前向き取付時】76~105
適応体重(kg)【後ろ向き取付時】2.5以上18以下、【前向き取付時】18以下
適合年齢(歳)新生児~4歳頃
12歳頃まで長く使えるチャイルド&ジュニアシート。ヘッドサポートは10段階で調節可能。5点式ハーネス&安全バックル。カバーは外して手洗いすることができます。カップホルダー付き。
用途チャイルドシート、ジュニアシート、カーシート、キッズシートとして。ベビー用品/赤ちゃん/子ども用シート/安全/車/洗えるカバー
材質本体:ポリプロピレン、アジャストボタン:アルミニウム、カップホルダー:ポリプロピレン、肩ベルトガイド:ポリプロピレン、ロックオフ:ポリプロピレン、ベルト金具:スチール、ヘッドレストアジャストレバー:ポリプロピレン、バックル:POM、ベルト:ポリエステル、緩衝材:発泡ポリプロピレン/発泡スチロール、シート:表地 100%ポリエステル/中綿 100%ポリウレタン
質量(kg)5.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×54.5×59.5~78.5
適応身長(cm)76~150
適応体重(kg)9~36
切ってはるだけで簡単補修。はがれにくい。柔軟性のあるシートなので合皮の風合いそのまま
用途合成皮革製のソファーやイスなどの簡易的な破れ補修に
新機能!通気性抜群のメッシュシート。ハイシート設計の両対面式。通常の改札口もラクラク通れる幅46cmのコンパクトサイズ。折りたたみ自立型。
無段階調節可能なリクライニング機能。UPF50+の大きなキャノピーで紫外線をしっかりカット。マグネット式バックルで乗せ降ろしラクラク。収納カゴ付き(耐荷重4.5kg)。
用途ベビーカー・バギーとして、出産祝いやギフトにも
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)46×106×100.5
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×33.5×97
質量(kg)4.9
材質本体:ポリアミド・ポリプロピレン・ポリアセタール・アルミニウム、車輪:EVA・ポリプロピレン・ゴム・ポリウレタン、ハンドル:ラバー・ポリウレタン・ポリアセタール、表生地:ポリエステル100%、中綿:ポリウレタン67%・ポリエステル33%、インサート部分表生地のごく一部:オーガニックコットン、インサート部分の裏生地:メッシュ
耐荷重(kg)4.5(収納カゴ)
適合年齢(歳)生後1ヶ月~体重15kg(3歳頃)
様々な車種に適応させるためサイズを8サイズに細分化
取り付けは被せるだけの簡単設計。防水性が高く、耐久性に優れたPVCレザーを使用。日本製。
色ブラック
材質PVCレザー
テント、シート2点、ラック、チェア2点、テーブルのお買い得セット。【キャノピーテントCPR-5UV】広い前室と快適な居住空間を持つテント。大型タイプ(4人~5人用)【レジャーマットU-P849】蛇腹タイプの折りたたみマット。185×120cm 厚さ5mm【2段ラックA2R-01】温もりある天然木アカシア材使用。コンパクトに折りたたみが可能【アウトドアチェアP-210】両サイドにドリンクホルダー付き。耐荷重100kg【アウトドアテーブルYAT-6090】高さ2段階調節可能。天板サイズ60×90cm
用途キャンプ、アウトドアに。 キャンプ アウトドア レジャー キャンプセット 初心者 テント レジャーシート マット ラック アウトドアチェア チェア 椅子 まとめ買い スターター ファミリー ソロ 宿泊 グランピング 折りたたみ テーブル アウトドアテーブル
1セット
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
テント、スクリーンテント、シート2点、ラック、チェア2点、テーブルのお買い得セット。【キャノピーテントCPR-5UV】広い前室と快適な居住空間を持つテント。大型タイプ(4人~5人用)【レジャーマットU-P849】蛇腹タイプの折りたたみマット。185×120cm 厚さ5mm【2段ラックA2R-01】温もりある天然木アカシア材使用。コンパクトに折りたたみが可能【アウトドアチェアP-210】両サイドにドリンクホルダー付き。耐荷重100kg【アウトドアテーブルYAT-6090】高さ2段階調節可能。耐熱&耐滴仕様【スクリーンハウステントPSH-300UV】4面メッシュ仕様で通気性抜群。出入口は2箇所
用途キャンプ、アウトドアに。キャンプ アウトドア レジャー キャンプセット 初心者 テント レジャーシート マット ラック アウトドアチェア チェア 椅子 まとめ買い スターター ファミリー ソロ 宿泊 グランピング 折りたたみ テーブル アウトドアテーブル
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ポールをクロスさせて設営する最もオーソドックスなドーム型テントです。単純な構造でシンプルに設営でき、前室が付いてるのでゆったり過ごせます。キャノピーを広げればちょっとした日陰スペースができ、さらに別売りの ビートルタープ を接続すればより広いリビングスペースを作ることができます。
材質インナーテントフロア:210Dポリエステル(PUコーティング)、フライシート:150Dポリエステル(PUコーティング)
色タン / カーキ
材質(フレーム)アルミ合金
火の粉に強いTC素材を採用。夏は比較的過ごしやすく冬は暖かい空気を逃しにくい。二股ポールにしたことでテント中央部分を有効的に使用可能。キャノピー部分は3か所ファスナー付きでアレンジ自由。メッシュインナーテント。スカート付きで虫や隙間風の侵入を軽減。キャリーバッグ付き。ランタンフック付き。
用途キャンプ、バーベキュー、アウトドア、レジャーなどに。タープ/テント/シェルター/ソロテント/日よけ/Campers Collection/キャンパーズコレクション
セット内容フライシート、二股ポール、フライポール(短)、フライポール(長)、ランタン用フック、インナーテント、ペグ×14、ガイドロープ×7、ハンマー、キャリーバッグ
材質ポール:スチール、張り材:TC素材(ポリエステル、コットン混紡)
色ベージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)240×240×170、収納時:60×20×18
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
お手持ちのテントに後付けするだけで大型の前室が出現。単独での使用も可。軽量コンパクトな設計で荷物を増やしたくないツーリングキャンパーにおすすめのシェルターです。ゆとりあるサイズ設計により、原付バイクがスムーズに出し入れできます。設営には、後ろ側にポールを立てる必要があります。別売りのアルミポール165(品番:61406)をリアポールとして使うことで、しっかりと張ることができます。前方のパネルはキャノピーになっており市販のポールがあればさらに空間を拡大することが可能。フライシートは20Dリップストップナイロンに耐久性の高いシリコンコーティングを施し、耐水圧3000mmを発揮。アーチ状フレームは山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。・反射材入り外ラインで夜でも見やすい。・収納バッグは150Dの厚手生地。シートバッグの外やキャリアの設置にも対応。・収納バッグに反射プリント
用途デイキャンプ用にシェルター単独使用も可能。雨・日差し、風を防いで悪天候のキャンプでも楽しく快適に。収納サイズ480×Φ150mm(重量1.6kg)で、バイクでもシートバッグに収まるサイズ
適合マエヒロドーム/マエヒロドームPLUS/マエヒロドームDUO/OGAWAステイシーST-2(高さ95-150cm、幅230cmまでのテント)
質量(kg)1.6
収納寸法(mm)480×Φ150
本体寸法(cm)330×280×170
ポールをスリーブに通して建てる一般的なテントとは異なり、傘のように簡単に建てられるワンタッチテントです。ザ・ワンタッチテントは、インナーテントに加えて前室が広がるため、使わないものを前室に置いて寝室を最大限に活用したり、キャノピーを広げればちょっとした日陰スペースを作ることもできます。1泊2日のキャンプやデイキャンプなど設営にあまり時間をかけられないときにぴったりのテントです。
セット内容グランドシート、ポール、ペグ、キャリーバッグ
材質インナーテントフロア:210Dポリエステル(PUコーティング)、フライシート:150Dポリエステル(PUコーティング)
色タン / カーキ
サイズM
収納サイズ(約)W75×D22×H22cm
材質(フレーム)アルミ合金、スチール
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約220×450×180
収納時寸法(cm)(約)W75×D22×H22
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約215×215×165
総質量(kg)約8.4
収容人数大人3名
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
日々のストレス社会を生き抜く大人はまるで現代に生きる武者のよう。そんなあなたのために作られたソロ用2ルームワンポールテント。ソロで使うのにぴったりなサイズの寝室、高さがあり秘密基地のように囲われた前室、目隠しや風除けとしてアレンジできるキャノピー、ソロキャンプを快適に楽しめる要素を満たしながら無駄のないコンパクトな設計です。ポリコットン素材を使用しており、近くで焚き火を楽しむことが可能。焚き火で心を癒やして、明日からもレッツ・サバイブ!
セット内容フライシート、インナーテント、ポール×1本、ペグ×13本、ロープ×7本(5本はテントに取り付け済)、キャリーバッグ、キャリーバッグ(ポール入れ)、キャリーバッグ(ペグ入れ)、タイベルト×2本
材質インナーテント:68Dポリエステル、フライシート:ポリコットン(ポリエステル65%、綿35%)、ペグ:スチール
収納サイズ(約)W53×D20×H20cm
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約290×290×183※ロープ、スカートを含まず。
材質(ポール)アルミ合金
収納時寸法(cm)(約)W53×D20×H20
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約255×133×173
総質量(kg)約5.7
収容人数1名
2人で使用してもゆったり過ごせる前室に、ダブルベッドよりも広い室内を用意した2人用テント。天井が高く窮屈感を感じさせない室内と、荷物が置ける後室は出入り口付き。軽量コンパクト設計でバイクや小型車など積載に便利。前室サイズはW220×D150×H150cm。2人でチェアとテーブルを置いてリビングルームとして使用するのに十分な広さです。天井高さが150cmあり、テント内での着替えや出入りがスムーズにできます。インナーテントは220×150cmのビッグサイズ。2人で就寝しても窮屈さは感じられず、ソロ用テントの圧迫感が苦手な方や大柄な方にもピッタリ。前室の出入り口を3方向に用意し、状況に合わせて開閉。混雑したキャンプ場でもしっかりと視線を遮りプライバシーを確保。市販のポールを使うことで、前面と左側の出入口はキャノピーとして使えます。タープを持っていく必要がなく、少ない荷物で快適にキャンプを楽しめます。別売グランドシート(品番:46250)を使用すればシェルターとしても使用可能。初心者でも簡単に設営ができるように、ポールエンドとポール差込口のハトメの色を合わせて差込口を分かりやすくしました。インナーテントは引っ掛けるだけ、フライシートもバックルで接続するだけなのでスピーディーに設営が完了。フライシートは20Dリップストップナイロンに耐久性の高いシリコンコーティングを施し、耐水圧3000mmを発揮。フレームは山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。ランタンフック付き。インナーテントに小物収納ポケット。前後に換気用ベンチレーター。反射材入り外ラインで夜でも見やすい。収納サイズは45×Φ20cmのコンパクトサイズ/重量4.2kg。収納バッグは150Dの厚手記事。パルステープ付きでシートバッグの外やキャリアの設置にも対応。収納バッグに反射プリント
材質外幕:20Dリップストップナイロン/シリコン、PU(耐水圧3000mm)、内幕:68Dポリエステル(床部:耐水圧3000mm)、ポール:A7001
質量(kg)4.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)インナー:220×150×150
収納時寸法(cm)45×Φ20
本体寸法(cm)230×345×150
1セット
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
バイクでも快適なソロキャンプを。広くて快適なテントは、持ち運びが困難で、移動が大変とあきらめていませんか?。そんなバイクライダーにおすすめの2ルーム構造のドーム型テント。前室はチェア・テーブルを置いても余裕の広さで、インナーテントはツーリングの荷物を置いても十分な広さがあるゆったりサイズ。車に避難ができないバイクキャンプを考え、1人用テントとしては広い前室。就寝や雨天時に道具を仕舞っておける広さです。出入り口を3方向に用意し、状況に合わせて開閉。混雑したキャンプ場でもしっかりと視線を遮りプライバシーを確保します。別売のアルミポール(品番:39624/39626)を使うことで、正面と左側の出入口はキャノピーとして使えます。タープを持っていく必要がなく、少ない荷物で快適にキャンプを楽しめます。初心者でも簡単に設営ができるように、ポールエンドとポール差込口のハトメの色を合わせて差込口を分かりやすくしました。インナーテントは引っ掛けるだけ、フライシートもバックルで接続するだけなのでスピーディーに設営が完了。フライシートは20Dリップストップナイロンに耐久性の高いシリコンコーティングを施し、耐水圧3000mmを発揮。フレームは山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。・ランタンフック付き。・インナーテントに小物収納ポケット。・前後に換気用ベンチレーター。・反射材入り外ラインで夜でも見やすい。・収納サイズは440mm×Φ180のコンパクトサイズ/重量3.4kg。・収納バッグは150Dの厚手生地。シートバッグの外やキャリアの設置にも対応。・収納バッグに反射プリント
用途バイクに積める1人用テント 強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。ゆったり過ごせる広い前室がある2ルーム構造のドーム型テント。ツーリングの荷物を置いても十分な広さを確保した室内。出入口が3方向にあり、正面と左側の出入口はキャノピーとして使用可能。440mm×Φ180に収納可能(重量3.4kg)で、バイクでもシートバッグに収まるサイズ
色サファリ
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
バイクでも快適なソロキャンプを。広くて快適なテントは、持ち運びが困難で、移動が大変とあきらめていませんか?。そんなバイクライダーにおすすめの2ルーム構造のドーム型テント。インナーテントはエアベンチレーションが開閉できるフルクローズ仕様。夏はメッシュで涼しく、秋冬は閉めて暖かく過ごせて快適です。前室はチェアテーブルを置いても余裕の広さで、インナーテントはツーリングの荷物を置いても十分な広さがあるゆったりサイズ。車に避難ができないバイクキャンプを考え、1人用テントとしては広い前室。就寝や雨天時に道具を仕舞っておける広さです。出入り口を3方向に用意し、状況に合わせて開閉。混雑したキャンプ場でもしっかりと視線を遮りプライバシーを確保します。後面パネルは開閉可能で、開口部を増やし空気の流れを作ることで薄生地のデメリットである結露、テント内に熱がこもることを避け快適に過ごすことができます。側面ファスナー部にバイク用レインウエアと同じ構造のフラップ付きで、防水フロア部の立ち上がりを高くし雨風に強い構造。インナーテントのファスナーには、夜間の視認性を上げるため、蓄光タイプの引手を採用しました。別売のアルミポール(品番:39624/39626)を使うことで、正面と左側の出入口はキャノピーとして使えます。タープを持っていく必要がなく、少ない荷物で快適にキャンプを楽しめます。初心者でも簡単に設営ができるように、ポールエンドとポール差込口のハトメの色を合わせて差込口を分かりやすくしました。インナーテントは引っ掛けるだけ、フライシートもバックルで接続するだけなのでスピーディーに設営が完了。フライシートは20Dリップストップナイロンに耐久性の高いシリコンコーティングを施し、耐水圧3000mmを発揮。フレームは山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。ランタンフック付き。インナーテントに小物収納ポケット。前後に換気用ベンチレーター。反射材入り外ラインで夜でも見やすい。収納サイズは440×Φ180mmのコンパクトサイズ。収納バッグは150Dの厚手生地。シートバッグの外やキャリアの設置にも対応。収納バッグに反射プリント
用途バイクに積める1人用テント 強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。ゆったり過ごせる広い前室がある2ルーム構造のドーム型テント。インナーテントは3シーズン対応。エアベンチレーションが開閉できるフルクローズ仕様。ツーリング荷物を置いても十分な広さの室内。3方向の出入口は、正面と左側はキャノピーとして使用可能。440×Φ180mmに収納可能(重量3.7kg)で、バイクでもシートバッグに収まるサイズ
質量(kg)3.7
収納寸法(mm)440×Φ180
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
2人で使用してもゆったり過ごせる前室に、ダブルベッドよりも広い室内を用意した2人用テント。天井が高く窮屈感を感じさせない室内と、荷物が置ける後室は出入り口付き。軽量コンパクト設計でバイクやコンパクトカーなど積載に便利。前室サイズはW220×D150×H150cm。2人でチェアとテーブルを置いてリビングルームとして使用するのに十分な広さです。天井高さが150cmあり、テント内での着替えや出入りがスムーズにできます。インナーテントは220×150cmのビッグサイズ。2人で就寝しても窮屈さは感じられず、ソロ用テントの圧迫感が苦手な方や大柄な方にもピッタリ。奥に寝ていても相手を起こすことなく安心して後室から出入りができます。前室の出入り口を3方向に用意し、状況に合わせて開閉。混雑したキャンプ場でもしっかりと視線を遮りプライバシーを確保。市販のポールを使うことで、前面と左側の出入口はキャノピーとして使えます。タープを持っていく必要がなく、少ない荷物で快適にキャンプを楽しめます。別売のオプション品を購入することでお好みのスタイルにカスタムすることが可能です。例えば、自立テープのガイドベルト(品番:49180)を使用すればアルミフレームを挿し込むことでフライシートのみで設営が可能。また、グランドシート(品番:46250)を使用してシェルターとしても活用できます。テント前後に開口があることで風向きを考慮した設営が可能に。効果的に風を取り込むことができ快適にすごせます。初心者でも簡単に設営ができるように、ポールエンドとポール差込口のハトメの色を合わせて差込口を分かりやすくしました。インナーテントは引っ掛けるだけ、フライシートもバックルで接続するだけなのでスピーディーに設営が完了。フライシートは20Dリップストップナイロンに耐久性の高いシリコンコーティングを施し、耐水圧は3000mmです。左右パネルファスナー上部には、雨返しフラップが施されファスナーからの浸水を防ぎます。フレームは山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)を採用。・ランタンフック付き。・インナーテントに小物収納ポケット。・前後に換気用ベンチレーター。・反射材入り外ラインで夜でも見やすい。・収納バッグは150Dの厚手生地。パルステープ付きでシートバッグの外やキャリアの設置にも対応。・収納バッグに反射プリント
用途バイクに積める2人用テント / シーズン:春夏秋。ダブルベッドよりも広い室内は、天井も膝立ちできるほど高くて圧迫感なし。後室が開くことで人の出入りと、通気性を確保してテント内を快適に保つ
質量(kg)4.2
色コヨーテ
収納寸法(mm)450×Φ200
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
バイクでも快適なソロキャンプを。広くて快適なテントは、持ち運びが困難で、移動が大変とあきらめていませんか?。そんなバイクライダーにおすすめの2ルーム構造のドーム型テント。インナーテントはエアベンチレーションが開閉できるフルクローズ仕様。夏はメッシュで涼しく、秋冬は閉めて暖かく過ごせて快適です。前室はチェア・テーブルを置いても余裕の広さで、インナーテントはツーリングの荷物を置いても十分な広さがあるゆったりサイズ。車に避難ができないバイクキャンプを考え、1人用テントとしては広い前室。就寝や雨天時に道具を仕舞っておける広さです。出入り口を3方向に用意し、状況に合わせて開閉。混雑したキャンプ場でもしっかりと視線を遮りプライバシーを確保します。後面パネルは開閉可能で、開口部を増やし空気の流れを作ることで薄生地のデメリットである結露、テント内に熱がこもることを避け快適に過ごすことができます。側面ファスナー部にバイク用レインウエアと同じ構造のフラップ付きで、防水フロア部の立ち上がりを高くし雨風に強い構造。インナーテントのファスナーには、夜間の視認性を上げるため、蓄光タイプの引手を採用しました。別売のアルミポール(品番:39624/39626)を使うことで、正面と左側の出入口はキャノピーとして使えます。タープを持っていく必要がなく、少ない荷物で快適にキャンプを楽しめます。初心者でも簡単に設営ができるように、ポールエンドとポール差込口のハトメの色を合わせて差込口を分かりやすくしました。インナーテントは引っ掛けるだけ、フライシートもバックルで接続するだけなのでスピーディーに設営が完了。フライシートは20Dリップストップナイロンに耐久性の高いシリコンコーティングを施し、耐水圧3000mmを発揮。フレームは山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。・ランタンフック付き。・インナーテントに小物収納ポケット。・前後に換気用ベンチレーター。・反射材入り外ラインで夜でも見やすい。・収納サイズは440×Φ180mmのコンパクトサイズ/重量3.7kg。・収納バッグは150Dの厚手生地。シートバッグの外やキャリアの設置にも対応。・収納バッグに反射プリント
用途バイクに積める1人用テント / 強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。ゆったり過ごせる広い前室がある2ルーム構造のドーム型テント。インナーテントは3シーズン対応。エアベンチレーションが開閉できるフルクローズ仕様。ツーリング荷物を置いても十分な広さの室内。3方向の出入口は、正面と左側はキャノピーとして使用可能。440×Φ180mmに収納可能(重量3.7kg)で、バイクでもシートバッグに収まるサイズ
質量(kg)3.7
収納寸法(mm)440×Φ180
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
バイクへの積み込みに便利なツーリングテントを作りました!一人用のちょうどいいサイズです。ギアの重量を減らし、軽量コンパクトを実現しました。テント設営も最短5分。シンプルな構造で初心者でも立てやすい設計です。紫外線に強い加工をしてUV50+、紫外線から守ります。生地の表面に撥水加工処理済みでフライシートの耐水2000mm、インターテント底面シート耐水性は3000mm、防水性能もバツグン。コンパクトだからキャンプ、登山、ハイキング、ツーリング、室内、自宅、防災など様々な用途でご使用いただけます。
付属品本体、ロープ×6、メインポール×2、キャノピーポール×2、ペグ×15、説明書、収納バッグ
材質生地:ポリエステル100%、紫外線カットUV50+、フライフレーム:アルミ合金、キャノピーポール:グラスファイバー
質量(kg)約2.3
色ベージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)インナーテント:120×210×110、フライシート:245×120×114、収納バッグ:44×15×15
耐水圧(mm)フライシート:2000、インナーテント底面シート:3000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
メッシュ窓付きでフルクローズテントにもできる、マルチドームテント。ポールに引っ掛けるだけで簡単に設営可能です。フルオープン、メッシュクローズ、フルクローズの切替えができるのでシーンに合わせて開閉可能です。フライシートは耐水圧値3000mmなので急な雨にも安心です。大人2人でも広々寝転べます。収納袋付きで持ち運びも楽々、各種レジャーにおすすめです。
用途キャンプ、アウトドア、レジャー、防災、災害時、避難時などに。
付属品本体×1個、フライシート×1枚、ポール×2本、キャノピーポール×2セット、ペグ×13本、ロープ×6本
材質ポリエステル、ABS、グラスファイバー、鉄、PP
色アッシュグレー
直径×幅W(mm)130×630(収納時)
耐水圧(mm)(フライシート)3000、(フロアシート)1500
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×1500×1100
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
2人でのツーリングやゆったりとテントを使いたいあなたへ。広い寝室を持ちながらパッキングサイズをコンパクトに抑えたワンタッチテントです。広い前室を搭載しているので、ツーリングでの荷物置きやリビングスペースとして活用することができ、別途タープを張らなくてもキャンプを楽しむことが可能です。
セット内容テント本体(アウターテント)、インナーテント(※アウターテントに取り付け済み)、前室用ポール、キャノピー用ポール×2本、グランドシート(※8本はテントに取り付け済み)、トップシート、ロープ×12本(※8本はテントに取り付け済み)、ペグ×19本、ペグ用キャリーバッグ、ポール用キャリーバッグ、キャリーバッグ、タイベルト
材質アウターテント:75Dポリエステル(PUコーティング)、インナーテント:ポリエステル通気性生地、フロア:210Dポリステル(PUコーティング)
収納サイズ(約)直径23×長さ65cm
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約230×375×140
材質(ポール)アルミ合金
収納時寸法(cm)(約)直径23×長さ65
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約210×210×115
総質量(kg)約6.8
収容人数大人3名
関連キーワード