27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。キャノンコネクタ。
寸法(mm)71.8±1×Φ19 品番63-3109-40 ピン径(Φmm)1.6 ピン数(ピン)4 アズワン品番63-3109-40
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷


1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。
コネクタ形状プラグ 形状ストレート タイププッシュプル丸形コネクタ 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地) 材質(絶縁体)合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ワンタッチ 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル 結線方法はんだ
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コネクタ形状Din5pinオス-Din5pinオス ケーブル径(Φmm)5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-55~+125 絶縁抵抗(MΩ)5000以上 結合方式ねじ 嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B 結線方法はんだ
1個
特価
879 税込967
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 5ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート色 = ナチュラルコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +80℃メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,160 税込2,376
当日出荷

キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。キャノンコネクタ。
寸法(mm)71.8±1×Φ19 品番63-3109-39 ピン径(Φmm)2.4 ピン数(ピン)3 アズワン品番63-3109-39
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


仕様コンタクト数 = 5ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +80℃メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用 形状ストレート コンタクト形状オス 仕様逆芯(電源側) 種類丸型 コネクタ形状PMプラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
669 税込736
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ワンタッチ式丸型キャノンコネクター(メス、ソケットプラグ)。一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで、メス側のソケットプラグです。特にプロ用のオーディオ機器のバランス接続用に使用されます。そのため、端子は3ピンですが1本で1チャンネル分になります。1番がGND、2番がHOT、3番がCOLDに割り当てられています。本製品は、照明の光を反射しにくい黒シェルを採用しています。
仕様●コネクタの形態:ソケットプラグ●ピン数:3ピン●端子:はんだ端子●定格電圧:AC125V●定格電流:15A●耐電圧:AC1400V●絶縁抵抗:1000MΩ以上●接触抵抗:5mΩ以下●本体色:黒色 アズワン品番67-0418-81
1個
869 税込956
5日以内出荷

ワンタッチ式丸型キャノンコネクター(オス、ピンプラグ)。一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで、オス側のピンプラグです。特にプロ用のオーディオ機器のバランス接続用に使用されます。そのため、端子は3ピンですが1本で1チャンネル分になります。1番がGND、2番がHOT、3番がCOLDに割り当てられています。本製品は、照明の光を反射しにくい黒シェルを採用しています。
仕様●コネクタの形態:ピンプラグ●ピン数:3ピン●端子:はんだ端子●定格電圧:AC125V●定格電流:15A●耐電圧:AC1400V●絶縁抵抗:1000MΩ以上●接触抵抗:5mΩ以下●本体色:黒 アズワン品番67-0418-80
1個
特価
635 税込699
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2x 5ピンUSBヘッダコネクタ 標準のUSB 2.0ピンアウトと色割り当てを使用 ケーブル長61cm
用途フロントパネルUSBポートをマザーボードまたは5ピンヘッダの拡張カードに接続。USB拡張リアボードをマザーボードに接続 ブラック 質量(g)23 コネクタ形状IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]メス ケーブル長(cm)61 メス形状IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン] 変換タイプメス - メス
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用 形状ストレート コンタクト形状オス 仕様正芯(機器側) 種類丸型 コネクタ形状RMレセプタクル 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
309 税込340
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+120 規格電気用品安全法 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート タイプローコストタイプ 種類丸型 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A)2 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
特価
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
799 税込879
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●オス/メス:ソケット●端子サイズ:18 → 14AWG●適合電線サイズ:18awg●結線方法:圧着●シリーズ:SURE-SEAL●併用可能製品:CCT-SS-10N●コード番号:237-4058 アズワン品番65-7781-06
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷


1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正AVナビゲーションの車速コネクターを他メーカー車の車速配線に接続します。
タイプ5ピン メーカートヨタ・ダイハツ・スズキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
869 税込956
当日出荷

ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用 コンタクト形状メス 形状ストレート 仕様正芯(ケーブル側) 種類丸型 コネクタ形状プラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
特価
759 税込835
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

コネクタ形状ジャック 形状ストレート タイププッシュプル丸形コネクタ 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地) 材質(絶縁体)合成樹脂 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ワンタッチ 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル 結線方法はんだ
1個
特価
739 税込813
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)