「キャビネット 通信機器」の検索結果

133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
タイプ換気口付タイプ 有効深さ(mm)66 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(木製基板)12 扉形式片扉
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
材質 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A タイプ換気口付タイプ ハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ) 有効深さ(mm)106 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(木製基板)12 キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8 扉形式片扉
1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

施工性・熱対策を重視した小型ラック! 通信機器や計測機器の収納に適したタイプ! ●ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。左開きへの変更も可能です。 ●側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。 ●背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。 ●天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。
材質 許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部) 外形寸法W(mm)600 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

漏電しゃ断器、ブレーカ等の取り付けにジャストフィットのスマート設計。宅内情報機器の収納にも最適です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。 カバーの開閉方向を左右変えられます。(本体を上下反転させてください)
仕様樹脂製基台付 付属品3.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

放熱用スリットにより、盤内の温度上昇を防ぎます。塗装(粉体塗装)は耐候性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 仕様露出形 ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3) 保護等級IP2XB 材質(フレーム)鉄 1.6mm 材質(ボディ)鉄 1.6mm アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉)鉄 1.6mm
1面
13,980 税込15,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

日東工業通信機器用棚板・基板用
エコ商品
HUB・モデム・メディアコンバータなど、小型機器をキャビネット内に取り付ける場合にご使用ください。 長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)にて機器を固定することが可能です。(BP23-2415BBは結束テープを付属。)
材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)1.2、1.6、2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁面からの飛び出しを抑えた薄型キャビネットシリーズです。薄板の採用により軽量化を実現しています。ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)。ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています。
用途HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネット用。 材質スチール ペールホワイト色(10YR8.5/0.5)(日塗工 K19-85A) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

摂津金属工業壁掛HUBボックス
エコ商品
通信機器/ハブ収納用、壁掛型19インチラックの低価格モデルです。 学校内LANの構築など小規模な通信環境でのネットワーク機器の収納に適しています。 仮固定用の穴を使用することで、一人でも壁面固定作業が可能です。 カバーは一体構造。持上げて手前にひっぱるだけで取り外し可能です。 カバーを取り外すだけで3面が開口します。 ケーブル入出線用に上下面に配線用穴を設けています。開口部は埃を防ぐゴム板がついています。 設置場所での加工が容易な機器取付板(アルミ製)がついています。 壁面の角付近への壁掛が可能です。 搭載機器の熱対策として多数の放熱穴付です。
幅(mm)500 ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) 高さ(mm)550 規格19インチ規格:EIA 主材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 セット内容取付金具5個、取付ねじ 表面処理クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13) 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 扉開閉方式両開 材質(ボディ) 設置場所屋内用 アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応
1面ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

テンパール工業機器取付ボックス
仕様扉付 種別機器取付ボックス 形状露出・半埋込形 機能木板ベース 縦(mm)320
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サンワサプライHUBボックス(2U)
●LAN用機器収納ボックスです。 ●設置方法として、床面・壁面共に可能です。 ●背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。 床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。 ●セキュリティ強化のための鍵付きです。 ●内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。 ●上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。 ●マウントアングルは60mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです) ●EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×150×600(転倒防止フラットバー含まず) 仕様出荷形態/組立出荷 付属品ケージナット・ネジセット×8セット、鍵×2個(1種類)、ケーブルストラップ×2本 適合放熱用ファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)がオプションにて取付け可能です。 材質キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、窓/アクリル 質量(kg)9.0 アズワン品番64-0857-33 マウント数/2U 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷

通信機器や計測機器の据え置きに適したタイプです。
材質 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)、40(台板部)
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付ける際にご使用ください。 高さ調整機構により幅広い機器に対応します。
材質 表面処理ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
7,098 税込7,808
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

奥行きの異なる装置に対応: ラックの奥行きを10cm伸縮して取り付けができるサーバーラック奥行き調整アダプターキット。耐荷重:支柱2本に取り付けた場合、2.5kg。支柱4本の場合は最大40kgまで対応可能なデータセンターラック用奥行き調整金具。高い費用対効果:複数のラックを購入する必要がなく、奥行き幅の異なる機器を1つのラックスペースに集約することができるラックマウントブラケット。既存のラックに本製品を取り付けるためのネジとナット付属。優れたケーブル管理: 機器をレールから10cm離して取り付けることができるため、ケーブルがラックから飛び出さず、高密度配線によるケーブルの負荷を軽減。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバーラックよりも10cm長い、または短い装置をマウント。ラック奥行きに幅を持たせ、配線管理を改善 幅(mm)45 質量(g)104.6 長さ(cm)10.1 高さ(cm)2.1
1セット
4,998 税込5,498
欠品中

シンクライアントPCやドッキングステーションをモニターの背面、モニターマウントポールのクランプ、デスクの下、壁面などに取り付けることで、すっきりした作業スペースを確保。耐荷重5kg。17mmから70mmまでの幅に調整可能。75x75 および 100x100 VESAマウント規格対応。デバイスの損傷を防ぐゴムパッド。デバイスを固定する調整可能なストラップ。コンピュータにアクセスしやすいオープンフレーム設計
用途オフィス、ビジネス、商用施設、各種機関などの環境ですっきりしたワークスペースを実現。デスクトップスペースを広く使い、ホームオフィスを拡張 幅(mm)80 ブラック 高さ(mm)95 質量(g)666 長さ(cm)11.8
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

19インチラック対応: 標準的なフロントマウント型19インチサーバーラックやキャビネットに取り付けられるように設計された4Uラックマウント型引き出し収納ボックス。コンピュータ、ネットワーク通信機器やAV機器などに最適。耐久性の高いデザイン:冷間圧延鋼板板を使用し、長期にわたる高い耐久性を実現するサーバーラック用引出しユニット。組立不要:完全に組み立てられた状態で出荷。取り付けに必要なアクセサリーが付属したキャビネット、サーバーラック用引き出し収納ケース。優れた機能性: ネットワーク通信機器、サーバー、オーディオ/ビデオ機器などのメンテナンスに必要なハードウェアや工具を収納することができる4U データセンターラック用ドロワー。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途フロントマウント型の19インチサーバーラック/キャビネットに収納用引き出しを追加 耐荷重(kg)25
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。 塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 扉開閉方式片開 材質(ボディ) 設置場所屋内用 アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応
1面ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

19インチラック対応:標準的な 19インチサーバーラックやキャビネットに取り付けることができるスライド式棚板。周辺機器や装置にアクセスしやすい設計。反転させると1U 引き出し収納ケースとして機能。高耐久&頑丈設計: 強靭なスチール製の引き出し式キーボードトレイ。長期にわたって高い耐久性を提供。すっきりしたデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用し、自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント非対応の装置、ツール、周辺機器などの収納に最適。優れた機能性:奥行き55cmで、スライド式棚およびスライド式引き出しの両用が可能なスライド式トレイ。ITやAVアクセサリーなどの収納スペースの追加に最適。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途すべての19インチ型サーバラック/キャビネットで使用可能。基幹ハードウエア用としてスライド式の収納スペースを追加 ブラック 耐荷重(kg)25
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

頑丈なデザイン:冷間圧延鋼板板(SPCC)製のLCDマウントブラケット。 VESAマウント(100mmおよび75mm)対応LCDパネルの取り付けが可能。ANSI/EIA RS-310-D規格対応。奥行き調整可能:独自の調整機能により、液晶パネルをさまざまな奥行きで取り付けることが可能なモニター取り付け金具。AVラックキャビネットなどに対応し、LCDパネルを取り付けてもラック/キャビネットのドアを閉じることが可能。機能性の追加: 壁掛け液晶ディスプレイ用ラックマウントモニターブラケット。反転させての使用や、ウォールマウント用6Uブラケットなどの壁掛け金具やラックに取り付けてLCDの設置が可能。TAA準拠: 米国連邦貿易協定法(TAA)要件に準拠したユニバーサルVESA LCDモニターマウントブラケット。GSAスケジュール対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途市販のLCDモニタを既存のラックやキャビネットに設置。ラックの外側に設置し、19インチ以上の大型スクリーンでアップタイムやプロセスを監視。セキュリティ用ラック/キャビネットに監視ディスプレイを設置。タッチパネルをラック/キャビネットに設置。LCDモニタやTVを壁面に設置 ブラック
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

スチロール系樹脂タイプです。 格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。 結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。 カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
ホワイト色(N9.5) 材質スチロール系樹脂 保護等級IP2X(裏面配線穴は除く) 板厚(mm)(ボックス)ボデー:3、カバー:2.5~3 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

壁面からの飛び出しを抑えた薄型キャビネットシリーズです。薄板の採用により軽量化を実現しています。ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)。ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています。
用途HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネット用。 材質スチール ペールホワイト色(10YR8.5/0.5)(日塗工 K19-85A) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 仕様露出形 ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200)小(PH-89-3) 保護等級IP2XD 材質(フレーム)鉄 1.6mm 扉開閉方式片開 材質(ボディ)鉄 1.6mm アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)鉄 1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1面
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AXIS C1004-Eはアンプ、ミキサー、デジタルシグナルプロセッサー、ストリーミング機能、マイクロフォン、電源、およびラウドスピーカーがフル装備されたサウンドシステムです。ライブ音声およびスケジュールを基にした録音音声の再生、AXIS Audio PlayerによるBGMの再生が可能です。オフライン状態ではプレイリスト(SDカード)またはオーディオストリーミングサービスよるMP3プレイリストやそのスケジュールの作成、各ユニットを個別に管理や、複数のユニットを統合したコマンドの作成が可能です。多数のスピーカーに対応範囲を作成し、BGM、ライブ音声、事前録音されたアナウンスの個別、もしくは並列的に音声を管理、変更などの操作や、監視カメラからイベント検知による発報が可能です。オープンなACAPプラットフォームおよびVAPIXプロトコルを使った音楽ストリーミングソリューションの追加などにも対応します。SIP サポートを内蔵しており、VoIP 電話システムとの統合によるライブ音声のアナウンスなども利用ができます。マイクロフォン内蔵のスマートデバイスによりスピーカー機能の確認も可能です。PoE搭載のためケーブル一本で給電とデータの同時送信します。
1台
91,980 税込101,178
欠品中

分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様埋込形 ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3) 保護等級IP2XD 材質(フレーム)鉄 1.6mm 扉開閉方式両開 材質(ボディ)鉄 1.6mm アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉)鉄 1.6mm
1面
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

河村電器産業HUBボックス HB
各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス
材質鉄板製 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル) 基板寸法(mm)470×200 キャビネット板厚(mm)本体1.0、正面ドア1.0、側面ドア1.0、マウントアングル2.3 取付基板木製基板 12mm
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

塗装色クリーム色 仕様埋込形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) 色(マンセル値)2.5Y9/1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
1面ほか
8,898 税込9,788
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 仕様埋込形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 塗装色ベージュ色 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) 色(マンセル値)5Y7/1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
1面ほか
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)

優れた機能性:ラックマウント非対応装置を19インチサーバーラックに取り付け可能な1Uユニバーサルラックレール。生産が終了したOEMの機器の取り付けにも最適。業界標準に対応:19インチラックマウント機器用EIA-310規格準拠。奥行調整可能な19インチラックマウント機器用サーバーマウントレール。頑丈設計: 機器の安全性を確保するため、冷間圧延鋼板板を使用したネットワーク通信機器用マウントレール。耐久性のあるデザインで、耐荷重は最大25kg。TAA準拠: 米国連邦貿易協定法(TAA)要件に準拠。GSAスケジュール対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途オリジナルのレールが欠損しているラックマウント機器をマウント。Dell/IBM/HP/Apple製サーバーなどの純正品レールが販売終了になった場合、メーカー品装置のラックマウントに使用。19インチEIA-310準拠サーバーラックにラックマウント非対応装置を固定 ブラック 耐荷重(kg)25
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

タカチ電機工業薄型アルミケース YMシリーズ
エコ商品
低価格で薄型のアルミケースです。シンプルな板金構造で加工がし易い万能アルミケースです。カバーはアルマイト処理ですので、低価格な板金ケースでありながら高級感もあります。計器・電源装置・コントローラー・通信機器・スイッチボックス・HUBボックス・電子工作など幅広い用途にご利用いただけます。
付属品取付ビス・ゴム足 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
709 税込780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摂津金属工業機器取付用木板
モデムやHUB等の小型通信機器等をラック内において壁面固定する場合に使用
仕様適合ラックシリーズ名(19インチパネルマウント以外):NHBW NHWE 質量(kg)1.6 外形寸法(mm)350(W0)×480(H0)×15(D0) 規格EIA
1個
7,398 税込8,138
欠品中

マウント機能をプラス:キャビネット上部に2Uのマウントブラケットを搭載。パッチケーブルなどのラックマウント機器の取り付けに便利なITサーバールーム用キャビネット。省スペース設計:壁からの張り出しが小さく、機器を縦に収納してスペースを節約できる6Uウォールマウントネットワークキャビネット。頑丈設計:頑丈なメタルデザインの通気孔付き6U 縦型壁掛けラックキャビネット。機器のセキュリティのためにドアとアクセスパネルの両方に施錠が可能。簡単取付: 壁掛け式パッチパネル用ラックキャビネットは、完全に組み立てられた状態で出荷。取り付け穴は16インチ(40.6cm)間隔。機器の設置に必要な金具類同梱。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバー、通信機器を壁に沿って縦に収納。ネットワークスイッチが邪魔にならないよう壁面の高い部分に設置。倉庫、大規模小売店、サテライトオフィスなどに。サーバールームがないオフィスで大規模サーバーを設置し、不正なアクセスから保護。セキュリティ対応の小型ラックを各所に分散して設置する中小規模の事業所に最適 ブラック 長さ(mm)294 高さ(mm)941 質量(kg)33 保証期間5年間 総耐荷重(kg)90.7 機能アジャスタブル・マウントレール、ロック可能トップハッチ、完全にアセンブルされた状態で発送、壁面設置対応 材質フロントドアタイプ:スチール セット内容1-ウォールマウントラック、2-ドア用キー、2-フロントパネルキー、24-12-24ネジ、24-プラスチック製ワッシャー、1-取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様セキュリティロック付きリバーシブル&着脱可能フロントドア 間口(mm)645
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

TAKIGEN(タキゲン)マルチ取手(P=190×20)
ファッショナブルな扉にマッチしたハンドルです。 取付けは表(M4ねじ)・裏(M4タッピンねじ)両面から使用できます。
用途各種キャビネット・通信機器 質量(g)160 適合板厚(mm)10~20
1個
1,069 税込1,176
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)マルチ取手(P=240×20)
ファッショナブルな扉にマッチしたハンドルです。 取付けは表(M4ねじ)・裏(M4タッピンねじ)両面から使用できます。
用途各種キャビネット・通信機器 材質パイプ/硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、ブラケット/ポリアミドMXD6 質量(g)190 適合板厚(mm)5~20
1個
1,125 税込1,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)マルチ取手(P=140×20)
ファッショナブルな扉にマッチしたハンドルです。 取付けは表(M4ねじ)・裏(M4タッピンねじ)両面から使用できます。
用途各種キャビネット・通信機器 質量(g)115 適合板厚(mm)20
1個
1,011 税込1,112
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タカチ電機工業ラックケース AURシリーズ
エコ商品
19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。パネルが差込式でスッキリした外観です。デスクトップ型としてもご使用出来ます。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

ファッショナブルな扉にマッチしたハンドルです。 取付けは表(M4ねじ)・裏(M4タッピンねじ)両面から使用できます。
用途各種キャビネット・通信機器 材質(ブラケット)ポリアミドMXD6 材質(パイプ)硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
333 税込366
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルの付け外しが可能な19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。筐体内部は導通しており、静電・アース対策が出来るケースです。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)