スキャナー用キャリアシート(2枚)。対応機種:MDS-940DW。耐久目安:500回。キャリアシートを使用すれば最大A3サイズまでのスキャンが可能。キャリアシートへ半分に折った原稿を入れて両面スキャンすれば、別々に読み取った画像が自動的に元の一つの画像に合成されます。また、特殊な形の用紙や薄紙もスキャン可能です。スキャナー用キャリアシート(2枚)。対応機種:MDS-940DW。耐久目安:500回。キャリアシートを使用すれば最大A3サイズまでのスキャンが可能。キャリアシートへ半分に折った原稿を入れて両面スキャンすれば、別々に読み取った画像が自動的に元の一つの画像に合成されます。また、特殊な形の用紙や薄紙もスキャン可能です。
アズワン品番64-3780-78
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ラミネートする際に、ラミネートフィルムをキャリアシートに挟むだけで、のりのはみ出しを防ぎ、のり汚れによるラミネートフィルムの詰まりや巻き込みを軽減します。不定形の用紙やフィルムに余白が多い場合のラミネートにおすすめです。 。内側に特殊加工を施しているので、万一のりがはみ出しても加工物が貼り付きません。繰り返し使えます。
用途のり汚れによるラミネートフィルム詰まりの防止に。
付属品クリーニングぺーパー
材質紙
寸法(mm)225×330(2つ折り後)
アズワン品番65-0338-09
1冊(3枚)
¥739
税込¥813
当日出荷
ドキュメントスキャナー専用キャリアシートです。
パスポートなどを挟んでスキャンするためのシートです。
適合サイズA5
入数(枚)5
対応機種RS40
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
大型で持ちやすく、フタの開閉時にも邪魔にならない可動式の大型取っ手をつけました。
材質R-PP
ラミネーターに空通しするだけで、ローラーに付いたのり汚れをクリーニングします
用途フィルム詰りの対策、予防に
用紙サイズA4(297×210mm)
適合機種A3サイズラミネーター、A4サイズラミネーター
紙厚(g/m2)300
紙厚(μm)350
こんなお得な商品も!
ラミネートフィルム100μm 静電気防止
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。 用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガード。
材質ポリエステル
タイプ光沢
厚さ(μm)100
フィルム厚さ(μm)100
静電気防止付で、作業しやすく、効率UP。
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。
透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。
油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど
材質PET+EVA
タイプ光沢
厚さ(μm)100
ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!。油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
材質PETフィルム
厚さ(μm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
しっかりラミネートできる幅広余白!(余白幅は3~5mm)・厚み:100μm・焼却しても、塩化水素ガスを発生しません。
タイプレギュラー
入数(枚)100
厚さ(μm)100
ほこり、ゴミがつきにくいスタンダードな静電防止フィルム。
焼却しても塩化水素ガスを発生させません。
ポリエステル・ポリエチレン・EVAの三層構造で上質な仕上がり。
RoHS指令(10物質対応)対応
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。
透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。
油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど
材質PET+EVA
タイプ光沢
厚さ(μm)100
関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
一般のクリヤーホルダーより薄いので、簡易な提出用ファイルとしても使用できます。※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によっては波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。
色クリア
サイズA4
厚さ(μm)PPシート:60
材質表紙/ポリプロピレン
厚さ(mm)0.06
寸法(mm)307×220
1パック(20枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
シートに付着した汚れを取り除けば、繰り返し使用できます。
シリコンコートでインクジェットプリンタ・普通紙FAX・モノクロレーザー・モノクロコピー機のローラーにたまった汚れやほこりを除去。
上下ローラーを同時クリーニングで用紙の2枚送りや空回りなどの給紙トラブルを解決します。
種別両面・繰り返し使用タイプ
仕様両面シリコンコート
材質PETフィルム
厚さ(mm)0.1
サイズA4
厚さ(g/m2)144
1パック(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
検索に便利なインデックスラベルが付いています。
図面を完全に保護するサイドカバーを左・右・下と3方向に向けて付けていますので、図面のはみ出しや脱落がありません。
収容枚数は、トレーシングペーパーで約85枚~100枚、青焼きは60枚になります。程よく半クリアな素材(ポリプロピレン製)なので、中に収容した図面を外から確認することができます。
※収容量のトレーシングペーパーは60g/m2~40g/m2、青焼きは厚口使用時の枚数です。お使いの用紙の種類によって必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
厚さ(mm)0.2
材質R-PP
収納量トレーシングペーパー/85~100枚、青焼き/50枚
エリミネーター/SEにグラブバーキャリアとサドルバッグサポートを同時装着したい場合に必要な取付キット。
グラブバーキャリア(品番:39583)とサドルバッグサポート(品番:38523/38524)の2点同時装着に必要。
グラブバーキャリア(品番:39583)とサドルバッグサポート(品番:38523/38524)とバックレストキット(品番:38522)の3点同時装着に必要。
キャリア取付部と接触しないようにサドルバッグサポートを外側に約15mmオフセットして装着します。
【適合車種】エリミネーター(24) [8BL-EL400A]、エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A]
片側用 1セット入り
適合ELIMINATOR(24) [8BL-EL400A]ELIMINATOR SE(24) [8BL-EL400A]
色ブラック
適合車種エリミネーター/SE(24) [8BL-EL400A]
1セット
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
バイクでも快適なソロキャンプを。広くて快適なテントは、持ち運びが困難で、移動が大変とあきらめていませんか?。そんなバイクライダーにおすすめの2ルーム構造のドーム型テント。インナーテントはエアベンチレーションが開閉できるフルクローズ仕様。夏はメッシュで涼しく、秋冬は閉めて暖かく過ごせて快適です。前室はチェアテーブルを置いても余裕の広さで、インナーテントはツーリングの荷物を置いても十分な広さがあるゆったりサイズ。車に避難ができないバイクキャンプを考え、1人用テントとしては広い前室。就寝や雨天時に道具を仕舞っておける広さです。出入り口を3方向に用意し、状況に合わせて開閉。混雑したキャンプ場でもしっかりと視線を遮りプライバシーを確保します。後面パネルは開閉可能で、開口部を増やし空気の流れを作ることで薄生地のデメリットである結露、テント内に熱がこもることを避け快適に過ごすことができます。側面ファスナー部にバイク用レインウエアと同じ構造のフラップ付きで、防水フロア部の立ち上がりを高くし雨風に強い構造。インナーテントのファスナーには、夜間の視認性を上げるため、蓄光タイプの引手を採用しました。別売のアルミポール(品番:39624/39626)を使うことで、正面と左側の出入口はキャノピーとして使えます。タープを持っていく必要がなく、少ない荷物で快適にキャンプを楽しめます。初心者でも簡単に設営ができるように、ポールエンドとポール差込口のハトメの色を合わせて差込口を分かりやすくしました。インナーテントは引っ掛けるだけ、フライシートもバックルで接続するだけなのでスピーディーに設営が完了。フライシートは20Dリップストップナイロンに耐久性の高いシリコンコーティングを施し、耐水圧3000mmを発揮。フレームは山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。ランタンフック付き。インナーテントに小物収納ポケット。前後に換気用ベンチレーター。反射材入り外ラインで夜でも見やすい。収納サイズは440×Φ180mmのコンパクトサイズ。収納バッグは150Dの厚手生地。シートバッグの外やキャリアの設置にも対応。収納バッグに反射プリント
用途バイクに積める1人用テント 強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。ゆったり過ごせる広い前室がある2ルーム構造のドーム型テント。インナーテントは3シーズン対応。エアベンチレーションが開閉できるフルクローズ仕様。ツーリング荷物を置いても十分な広さの室内。3方向の出入口は、正面と左側はキャノピーとして使用可能。440×Φ180mmに収納可能(重量3.7kg)で、バイクでもシートバッグに収まるサイズ
質量(kg)3.7
収納寸法(mm)440×Φ180
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ボディラインに沿ったパイプワークのクラシックなデザインのキャリア。キャリアの天面をタンデムシートと近付けることで大きな荷物を積載しやすくしました。メーカー製サドルバッグサポート(左側 品番:61047 / 右側 品番: 61051)、メーカー製ヘルメットロック(品番:61269 / 61271)との同時装着可能。別途部品の買い足しなし。・取付可能なボックス:取り付けベース込み重量が3.5kg以下のGIVI社モノロックケースのみ
用途クラシック感を重視したパイプワークのキャリア。グラブバーのようなメインパイプの取り回しにより車体に馴染むデザイン。キャリアの天面がタンデムシートに近く大きな荷物を積載しやすい。サドルバッグサポート(左側 品番:61047 / 右側 品番: 61051)、ヘルメットロック(品番:61269 / 61271)との同時装着可能
寸法(mm)【積載部(長さ×幅)】200×(前)195×(後ろ)135
最大積載量(kg)5
パイプ径(Φmm)【メインパイプ部】19.1
適合車種W230(25) [8BK-BJ230A]メグロS1(25) [8BK-BJ230A]
バイクでも快適なソロキャンプを。広くて快適なテントは、持ち運びが困難で、移動が大変とあきらめていませんか?。そんなバイクライダーにおすすめの2ルーム構造のドーム型テント。前室はチェア・テーブルを置いても余裕の広さで、インナーテントはツーリングの荷物を置いても十分な広さがあるゆったりサイズ。車に避難ができないバイクキャンプを考え、1人用テントとしては広い前室。就寝や雨天時に道具を仕舞っておける広さです。出入り口を3方向に用意し、状況に合わせて開閉。混雑したキャンプ場でもしっかりと視線を遮りプライバシーを確保します。別売のアルミポール(品番:39624/39626)を使うことで、正面と左側の出入口はキャノピーとして使えます。タープを持っていく必要がなく、少ない荷物で快適にキャンプを楽しめます。初心者でも簡単に設営ができるように、ポールエンドとポール差込口のハトメの色を合わせて差込口を分かりやすくしました。インナーテントは引っ掛けるだけ、フライシートもバックルで接続するだけなのでスピーディーに設営が完了。フライシートは20Dリップストップナイロンに耐久性の高いシリコンコーティングを施し、耐水圧3000mmを発揮。フレームは山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。・ランタンフック付き。・インナーテントに小物収納ポケット。・前後に換気用ベンチレーター。・反射材入り外ラインで夜でも見やすい。・収納サイズは440mm×Φ180のコンパクトサイズ/重量3.4kg。・収納バッグは150Dの厚手生地。シートバッグの外やキャリアの設置にも対応。・収納バッグに反射プリント
用途バイクに積める1人用テント 強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。ゆったり過ごせる広い前室がある2ルーム構造のドーム型テント。ツーリングの荷物を置いても十分な広さを確保した室内。出入口が3方向にあり、正面と左側の出入口はキャノピーとして使用可能。440mm×Φ180に収納可能(重量3.4kg)で、バイクでもシートバッグに収まるサイズ
色サファリ
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
バイクでも快適なソロキャンプを。広くて快適なテントは、持ち運びが困難で、移動が大変とあきらめていませんか?。そんなバイクライダーにおすすめの2ルーム構造のドーム型テント。インナーテントはエアベンチレーションが開閉できるフルクローズ仕様。夏はメッシュで涼しく、秋冬は閉めて暖かく過ごせて快適です。前室はチェア・テーブルを置いても余裕の広さで、インナーテントはツーリングの荷物を置いても十分な広さがあるゆったりサイズ。車に避難ができないバイクキャンプを考え、1人用テントとしては広い前室。就寝や雨天時に道具を仕舞っておける広さです。出入り口を3方向に用意し、状況に合わせて開閉。混雑したキャンプ場でもしっかりと視線を遮りプライバシーを確保します。後面パネルは開閉可能で、開口部を増やし空気の流れを作ることで薄生地のデメリットである結露、テント内に熱がこもることを避け快適に過ごすことができます。側面ファスナー部にバイク用レインウエアと同じ構造のフラップ付きで、防水フロア部の立ち上がりを高くし雨風に強い構造。インナーテントのファスナーには、夜間の視認性を上げるため、蓄光タイプの引手を採用しました。別売のアルミポール(品番:39624/39626)を使うことで、正面と左側の出入口はキャノピーとして使えます。タープを持っていく必要がなく、少ない荷物で快適にキャンプを楽しめます。初心者でも簡単に設営ができるように、ポールエンドとポール差込口のハトメの色を合わせて差込口を分かりやすくしました。インナーテントは引っ掛けるだけ、フライシートもバックルで接続するだけなのでスピーディーに設営が完了。フライシートは20Dリップストップナイロンに耐久性の高いシリコンコーティングを施し、耐水圧3000mmを発揮。フレームは山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。・ランタンフック付き。・インナーテントに小物収納ポケット。・前後に換気用ベンチレーター。・反射材入り外ラインで夜でも見やすい。・収納サイズは440×Φ180mmのコンパクトサイズ/重量3.7kg。・収納バッグは150Dの厚手生地。シートバッグの外やキャリアの設置にも対応。・収納バッグに反射プリント
用途バイクに積める1人用テント / 強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。ゆったり過ごせる広い前室がある2ルーム構造のドーム型テント。インナーテントは3シーズン対応。エアベンチレーションが開閉できるフルクローズ仕様。ツーリング荷物を置いても十分な広さの室内。3方向の出入口は、正面と左側はキャノピーとして使用可能。440×Φ180mmに収納可能(重量3.7kg)で、バイクでもシートバッグに収まるサイズ
質量(kg)3.7
収納寸法(mm)440×Φ180
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
新開発DRプロセッサー搭載、堅牢設計の高速・高画質スキャナー。新開発DRプロセッサーを搭載。画像処理を行うDRプロセッサーをスキャナー本体に搭載し、使用するPCの性能に依存せず、画像向上と画像処理の高速化を実現しました。また、カラー画質の色むらが軽減、色の再現性が向上し、文字のエッジ部分はくっきりと再現可能です。加えて、裏写り・地色除去機能の画質が改善され、OCR処理に適した画像を生成する際などに効果を発揮します。毎分60枚/20面の高速スキャン。カラー・グレー・白黒いずれも片面60枚/分・両面120面/分(A4タテ・200dpi)という1パス両面の高速スキャンを実現。大量のスキャンもデスクサイドで手軽に効率よく行えます。操作性を高めるLCDオペレーションパネル。LCDパネルを見ながら、直感的にスキャナーの設定やスキャンの実行、最大99件登録可能なジョブの選択などが可能です。エラーメッセージやスキャンした原稿の枚数が表示されるので、ジョブの状況なども簡単に確認できます。パスポートや長尺原稿など、多彩なドキュメントに対応。一般文書のほか、名刺、プラスチックカードなど多彩な原稿に対応。最大5,588mm(200dpi時)の長尺原稿やパスポートもADFからスキャンできます。※キャリアシートやパスポートの状態によっては、スキャナーの補正機能が正しく動作しない可能性があります。重送の確認、継続の指示が可能な搬送性能。リタード方式の採用により、重送による読み取りエラーを抑止しスピーディーな連続スキャンを実現。また、超音波センサーが重送を検知すると、自動的に搬送を止めて重送を知らせてくれます。その他、写真や付箋紙などを貼った原稿をスキャンする際に便利な「DFR(Double Feed Release)」に対応。重送と検知された場合にも、スキャンを継続することが可能です。多彩な用途に対応する画像処理性能。異なるサイズの原稿が混載していても最適なサイズで読み取りできる自動検知や、原稿の斜行補正、原稿の白紙面を自動認識して消去したり、向きの不揃いな原稿でも向きを正しく揃える文字向き検知、赤・緑・青の強調機能、一回のスキャンで3種類のデータを生成するマルチストリームなどの機能により、効率的で見やすく読みやすいスキャンを実現しています。
付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(USB3.1 Gen1用ケーブル)、セットアップディスク、セットアップガイド、給紙トレイ
適合使用可能な特殊原稿:特殊原稿:NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件あり
質量(kg)約3.4(ACアダプター他の付属品除く)
センサーCIS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(トレー全閉時)(約)285×231×254、(トレー全開時)(約)285×367×652
インターフェースSuperSpeed USB3.1 Gen1/Hi-Speed USB2.0
原稿サイズ【対象】幅:50~216mm、長さ:54~35mm6(長尺モード時、最大5588まで)、厚さ:0.04~0.49mm(分離給紙時)/0.04~0.49mm(非分離給紙時)
解像度光学:600dpi
給紙方法標準/自動/手差し
適合寸法(mm)【パスポート】幅:88、長さ:125、厚さ:6以下(キャリアシート込み) ※スキャン時はパスポートを開き、別売のキャリアシートに入れて搬送(ISO規格準拠)
グリーン購入法適合
適合カードサイズ(mm)幅:54、長さ:86、厚さ:1.4以下(エンボスカードは1.4以下)
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。バッグサポートバーにより、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。サドルバッグのベルト掛け内幅40mm、左右ピッチ190mm(センター間)、ベルトピッチ200mmのバッグに対応。メーカー製クラシックキャリア(品番:61039 / 61040)、またはメーカー製グラブバー(品番:61053 / 61055)とヘルメットロック(品番:61269 / 61271)との同時装着可能。別途部品の買い足し無し。・推奨バッグサイズ12L以下
用途バッグのリアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。ヘンリービギンズのサドルバッグ12L以下の装着を推奨。対応バッグ:ベルト掛け内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm。クラシックキャリア(品番:61039 / 61040)、またはグラブバー(品番:61053 / 61055)と、ヘルメットロック(品番:61269 / 61271)の同時装着可能
種別左側専用
最大積載量(kg)5
適合車種W230(25) [8BK-BJ230A]メグロS1(25) [8BK-BJ230A]
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。バッグサポートバーにより、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。サドルバッグのベルト掛け内幅40mm、左右ピッチ190mm(センター間)、ベルトピッチ200mmのバッグに対応。メーカー製クラシックキャリア(品番:61039 / 61040)、またはメーカー製グラブバー(品番:61053 / 61055)との同時装着可能。別途部品の買い足し無し。・推奨バッグサイズ12L以下
用途バッグのリアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。ヘンリービギンズのサドルバッグ12L以下の装着を推奨。対応バッグ:ベルト掛け内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm。クラシックキャリア(品番:61039 / 61040)、またはグラブバー(品番:61053 / 61055)との同時装着可能
種別右側専用
最大積載量(kg)5
適合車種W230(25) [8BK-BJ230A]メグロS1(25) [8BK-BJ230A]
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
スイッチひとつ、簡単操作のラミネータ。ランニングコストが抑えられる75μmフィルム対応機。消費電力を抑えたエコ仕様(メーカー従来品比)
用途75μm、100μm対応。簡単操作のラミネータ。
付属品クリーニングペーパー(1枚)、名刺・写真サイズ用キャリアシート(1枚)
電圧(V)100(50/60Hz)
消費電力100W(50/60Hz)
本体質量(kg)0.77
本体寸法W345×D95×H66mm
ウォームアップ時間約3~5分(室温約25℃の場合)
最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルムと原稿を合わせた厚さ)
保証期間6ヶ月
ラミネート速度(mm/分)約250/300(50/60Hz)
温度設定約116℃(50/60Hz)
最大ラミネート幅(mm)230(最小は名刺サイズ)
対応フィルム厚さ(μm)75(薄紙・厚紙)、100(薄紙)
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
スイッチひとつ、簡単操作のラミネータ。ランニングコストが抑えられる75μmフィルム対応機。消費電力を抑えたエコ仕様(メーカー従来品比)
用途75μm、100μm対応。簡単操作のラミネータ。
付属品クリーニングペーパー(1枚)、名刺・写真サイズ用キャリアシート(1枚)
電圧(V)100(50/60Hz)
消費電力160W(50/60Hz)
本体質量(kg)1.14
本体寸法W438×D105×H71mm
ウォームアップ時間約5分(室温約25℃、75μm薄紙設定の場合)
最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルムと原稿を合わせた厚さ)
保証期間6ヶ月
ラミネート速度(mm/分)約250/300(50/60Hz)
温度設定75μm薄紙約107℃ / 75μm厚紙・100μm薄紙約112℃(50/60Hz)
最大ラミネート幅(mm)330(最小は名刺サイズ)
対応フィルム厚さ(μm)75(薄紙・厚紙)、100(薄紙)
1台
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
写真を手間なく、きれい、高速にスキャンするシートフィードタイプの新しいA4フォトグラフィックスキャナー。従来のスキャナーのようにガラス面に写真を並べる手間をかけることなく、フィルム1本分(36枚)の写真を一度にセットできるので、たくさんある紙焼き写真をあっという間に読み取り完了。また、提携サイズ(L判/KG/2L判)だけでなく、8×10、パノラマ、ポラロイド写真のスキャンにも対応しているので、一般的に個人が保有している写真タイプ/サイズのほとんどがスキャン可能です。フォト専用アプリケーション「Epson FastFoto」を用意。わかりやすいUIとステップで、写真を手間なく・簡単にスキャン可能です。写真だけでなく、文書から名刺・はがき・レシートまで様々な原稿をスキャン可能。日常の紙原稿もスキャンできるので、データでの共有や保管スペースの削減に活躍します。
原稿サイズ<写真>:8x10インチ、パノラマ写真(含:長尺):8.5x36インチ<ドキュメント>:A4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)、A3/B4(キャリアシート使用時)
センサーカラーCIS×2
色(本体)黒
形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー
走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り
解像度【光学】600dpi×600dpi、【読み取り】Epson FastFoto使用時:300dpi / 600dpi / 1200dpi、Epson ScanSmart使用時:50~1200dpi (1dpi 刻み)
読み取り速度【モノクロ】ー、【カラー】0.30msec/line(300dpi)、0.62msec/line(600dpi)、【ADF/カラー】<片面>写真:80枚/分 ドキュメント:45枚/分<両面>写真:160枚/分 ドキュメント:90枚/分(300dpi)、【ADF/モノクロ】ー
読取【階調】RGB各色10bit入力/8bit出力、【ADF】両面同時読み取り
インターフェイスUSB 3.0(Super Speed)、IEEE802.11b/g/n
給紙容量【ADF】<写真>L判、KG、2L判:36枚<ドキュメント>100枚(80g/m2紙)
ドライバ種類Epson Scan 2(TWAIN)
フォーマット形式(出力)Epson FastFoto使用時:JPEG、TIFF 、ScanSmart使用時:JPEG、PDF
電源(V)AC100-240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz)
消費電力(W)USB接続動作時:約17、Wi-Fi(R)接続動作時:約18
外形寸法(mm)296×169×176
質量(kg)約3.7
付属品USB3.0ケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書、キャリアシート(1枚)、クリーニング用クロス(1枚)
規格国際エネルギースタープログラム適合
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
仕様【最大有効領域】<写真>最大:215.9×914.4mm(8.5×36インチ)<ドキュメント>最大:215.9×6096mm (8.5×240インチ)
エコマーク認定番号18 155 058
1台
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
関連キーワード