さわやかな香りいっぱいのフルーツキャンディやリッチな味わいのソフトキャンディをいろどりも美しく詰め合わせました。約48個入り。
1箱(280g×10個)
¥3,598
税込¥3,886
5日以内出荷
各種下塗りカラーに塗装することで深みのあるキャンデー塗装が可能です。
従来のメタリック色では出せなかったデリケートな透明感と奥行きのある色調が表現できます。
用途バイク、自転車、メッキ製品の着色に
危険物の類別第四類
危険物の数量0.144L
危険物の性状非水溶性
ぶどう、レモン、いちごの3種類の飴にぶどう糖(エネルギー代謝の源)・クエン酸(心身の疲労予防)・フルーツ果汁を閉じ込めました。
保存期間(年)6年
種別パン・お菓子類
内容量(g)50/個包装
カロリー(kcal)348(100g当たり)
船山品番7049751
1セット(20袋)
¥5,598
税込¥6,046
8日以内出荷
グレープ、オレンジ、ストロベリーと期間限定フレーバーの4種の味を楽しめて、歯にやさしい緑茶ポリフェノールを配合した、棒付きキャンディのアソートです。
保存環境常温
入数1セット(6個入)
1セット(20本×6個)
¥1,398
税込¥1,510
翌日出荷
厳選した素材にこだわり、高級感・贅沢感を追求した大人のためのプレミアムミルクキャンディです。
保存環境常温
入数1セット(6個入)
1セット(80g×6個)
¥1,298
税込¥1,402
3日以内出荷
透明度の高い鮮やかな色調で、キレイな仕上がりが得られます。
自動車、オートバイ、自転車、ヘルメット等の塗装に最適です。
下塗りのシルバーを塗ることによって深みのある色とツヤが得られます。
重ね塗りをすることによって色相が濃くなります。
好みの色相に仕上げて下さい。
寸法(mm)55×55×145
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
寸法(mm)60×205×60
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
まろやかなミルクスモモ味のキャンディ。 個包装に全366日分の誕生花と花言葉が入り、 見た目にも楽しめるキャンディ。
保存環境常温
1セット(54g×12個)
¥1,498
税込¥1,618
3日以内出荷
「愛媛のまじめなジュースです」のCMでもおなじみの「ポンジュース」! 日本で愛されてきたあの味をキャンデーにしました! 国民的飲料ブランド「ポンジュース」を使用した、低価格帯・高付加価値の商品です。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(56g×10個)
¥1,498
税込¥1,618
3日以内出荷
ファンタジーペイントシリーズの共通クリアです。ファンタジーペイントのツヤ出し仕上げにご使用下さい。
色クリア
寸法(mm)55×55×145
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量72mL
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
デザインが美しい、そしてかわいいガラス商品。蓋付きで、透明なので中身がすぐわかります。食品OK。
材質ガラス
メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
3種類の味(ぶどう、オレンジ、いちご)が楽しめる、アンパンマンの顔型の棒付きキャンディです。歯に優しい緑茶ポリフェノール配合なので、お子様に安心して与えられます。アンパンマンのキャラクターをデザインし
保存環境常温
1セット(6本×12個)
¥1,598
税込¥1,726
3日以内出荷
アイスキャンディにお使いいただけます。
材質白樺
GREENDA・KA・RAキャンディです。(個包装込み)
仕様常温
1セット(6個)
¥1,298
税込¥1,402
6日以内出荷
伝統の香り豊かな味わいが楽しめる ロングセラーのコーヒーキャンディー
保存環境常温
入数1セット(6個入)
1セット(100g×6個)
¥1,198
税込¥1,294
3日以内出荷
ニュージーランド産キウイ濃縮果汁を使用した、果汁感のある甘酸っぱいキウイキャンディです。キウイの栄養成分でもある、ビタミンCを一粒に15mg配合した爽やかなキャンディです。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(50g×10個)
¥1,098
税込¥1,186
3日以内出荷
色々なシャインマスカット味が楽しめる、4種類のアソートキャンデー。
タイプ常温
入数1セット(10個入)
1ケース(85g×10個)
¥2,198
税込¥2,374
欠品中
一見全くキャンディーには見えない流線型の洗練されたデザインのケース。シュッとスライドし、クルッと回せばキャンディが飛び出す。くせになるアクティブなスライドアクションがポイントです。
1箱(14g×15個)
¥3,698
税込¥3,994
5日以内出荷
保育園やイベントのバザー等でよく見かける、飴や小さいお菓子が入った首飾り(レイ)を作るための透明袋です。
材質IPP
寸法(mm)0.03×65×1000
メーカー商品コード006721595
1パック(100枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
お子様に大人気なキャラクターレジ袋です。
仕様片面デザイン
材質ポリエチレン(ハード)
カラフルでかわいい袋物を閉じるときの袋止めクリップ。指先にフィットするくぼんだツマミ。袋物のお菓子やパンの袋、メモクリップに使えます。
質量(g)34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×1.9×4
再生紙使用マーク適合
1セット(5個)
¥329
税込¥362
当日出荷
チェダーチーズがベースの温和な風味の一口サイズのチーズです。おやつやおつまみに最適です。大容量のキャンディーチーズ!みんなでお楽しみ下さい。
用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は賞味期限にかかわらず、早めにお召しあがりください。
1粒標準5gで食べやすいチーズ。ファミリーサイズの120g入りです。
用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は賞味期限にかかわらず、早めにお召し上がりください。賞味期限は、未開封の状態で、表示されている保存方法を基準とし設定しています。袋の中に入っている「脱酸素剤」は食べられません。再利用もできませんので、開封後はお捨てください。小さなお子様やお年寄りの方には、小さく切るなどしてノドにつまらせないようにご注意ください。
とってもかわいいウサクマ柄のガス袋(脱酸素剤・乾燥剤対応袋)です。ご入園・ご卒園のお祝いや、出産のお祝い・内祝などの楽しいギフトを作りませんか?
仕様食品対応 片面デザイン、脱酸素剤・乾燥剤対応
材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[透明]
寸法(幅W×高さH)(mm)100×135
1パック(100枚)
¥879
税込¥967
当日出荷
うさぎとくまがかわいいPE巾着バッグです。お子様にも大人気!巾着型なので簡単にラッピングできます。
材質ポリエチレン(ソフト)
仕様片面デザイン
硬い硬質ゴム面と適度な柔らかさのスポンジ面の2層構造になっていますので被研磨物や用途によって使い分けることができます。
水研ぎでも使用できます。水に入れても沈みません。
セット内容大小2個
長さ(mm)大140、小45
幅(mm)70
厚さ(mm)30
品番9713
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
キャンディの形をしたノブです。
外径(Φmm)24
材質(取付部)(おねじ)スチール
材質(本体)ASA樹脂
種類キャンディ形
ねじピッチ0.7
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM4
ノブ高さ(mm)10
カマンベール風味が楽しめるキャンディーチーズです。ファミリーサイズの120g入りです。
用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は賞味期限にかかわらず、早めにお召し上がりください。賞味期限は、未開封の状態で、表示されている保存方法を基準とし設定しています。袋の中に入っている「脱酸素剤」は食べられません。再利用もできませんので、開封後はお捨てください。小さなお子様やお年寄りの方には、小さく切るなどしてノドにつまらせないようにご注意ください。
キャンディの形をしたノブです。
材質(本体)ASA樹脂
種類キャンディ形
ねじピッチ0.8
外径(Φmm)32
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
ノブ高さ(mm)17
材質(取付部)SUS
好きなジュースを冷凍庫で凍らせるだけで食べやすいスティック付きのオリジナルアイスキャンディーが一度に6本作れます。アルミニウムの蓋ですぐに凍ります。オリジナルレシピ付。
用途アイスキャンディー作りに。
付属品スティック50本
容量(mL)480/80
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)-30
長さ(mm)20
サイズM6
種類キャンディ C3
寸法a(mm)2.5
寸法D(Φmm)13.2
寸法B(mm)14.5
寸法C(mm)17
寸法A(Φmm)32
1袋(4個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
ウォータースライダーを完備。ホースで水道の蛇口と繋げば中央部からシャワーがでます。ボールは6個付属。
材質塩化ビニル樹脂(非フタル酸系可塑剤使用)
質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)168×170×122
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
1個
特価
¥259
税込¥285
当日出荷
沖縄生まれ、大人気の定番梅菓子「スッパイマン」シリーズです。べっ甲飴の甘さとタブレットの酸味が一度に味わえる一品です。梅の果実を丸ごと粉砕し、梅の酸味を生かした製法で造り上げた梅コロタブレットをべっ甲飴で包んでいます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ