材質パラフィン、ポリカーボネート
質量(kg)0.068
外径×高さH(Φmm×mm)(カップ)50×44、(ロウソク)47×42
燃焼時間(時間)約12
TKG品番9-1780-0701
TKG品番(2017)6-1584-0701
1ケース(12個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
気分に合わせた色のコーディネイトで、心の贅沢を楽しんでください。特殊精製されたレインボーオイルランプ専用オイルは、油煙及び臭いが全くありません。12種類のカラーはT.P.Oによって変えることができます。また、それぞれのカラーをミックスして、お好みに応じてカラー・コンビネーションを楽しむことができます。
材質オイル:パラフィン系、ボトル:PET
クリアカップは透明度が高く、熱に強い素材、ポリカーボネートです。
ロウが液化したときに、透明なカップを透して光が全体に広がります。
お得な20個袋入り。
燃焼時間(時間)約5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×22
1袋(20個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質カップ:ポリカーボネイト
寸法(mm)Φ40×H27
燃焼時間(時間)約6
EBM品番3840720
1セット(24個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(カップ)41×28、(ローソク)38×23
燃焼時間(時間)6
炎が小さいため、急な加熱に弱いガラス燭台やワックスポプリウォーマーに適しています。燃焼の際、アルミカップの中でロウが液化し、最後まで使い切れるので無駄がありません。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×20
燃焼時間(時間)約5
TKG品番9-1780-0101
TKG品番(2017)6-1584-0101
1ケース(125個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
シンプルな構造ながら、過酷な使用条件に耐えられるように工夫されております。特殊風防・耐熱強化ガラスなど、技術と実績がデザインの隅々まで生かされた逸品です。
燃焼時間(時間)20
材質ブリキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×133×260(ハンドル含まず)
材質パラフィンワックス
仕様アルミカップ
寸法(mm)Φ38×H15
燃焼時間(時間)約4
EBM品番3840710
1セット(125個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
名称Paraffin, liquid
比重d≒0.86
特性健康有害性
CAS登録番号8042-47-5
クリアカップ入りで明るく、3個入りはお徳です。マッチ付の安全ローソクと組でお求め下さい。
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×155×39
材質PC・PET樹脂ワックス
アズワン品番62-3618-31
1箱
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
キャッチコピー:ジェルワックスを切って飾るだけの簡単・安全なキャンドル作り!。商品説明:クリア・ピンク・ブルーの3色のジェルワックスでいろいろなデザインのキャンドルが作れます!
セット内容ガラス容器×1、キャンドル芯×2、ジェルワックス30g(クリア・ピンク・ブルー)×各1
材質ガラス、蝋、紙
寸法(mm)完成サイズ:約Φ50×63
荷姿ヘッダー付化粧箱入
1セット
¥1,000
税込¥1,100
5日以内出荷
キャンドルが付属で1コ付いています。125TL<PTI69>・505TL<PTI77>が御使用できます。
外径×高さH(Φmm×mm)63×65
燃焼時間(時間)約5
質量(g)200
材質本体:ガラス
火を灯すと放射線状の光の筋がテーブルに映し出されます。キャンドルの灯りをより視覚的に楽しんで頂けるガラスホルダーです。クリアカップと併用がおすすめです。
材質ガラス
質量(kg)0.14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×55
TKG品番9-1779-1201
TKG品番(2017)6-1583-0701
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
クリアカップのフレグランスキャンドルです。透明な容器なので、カップ全体からキャンドルのあかりが綺麗に広がります。ほどよい強さで香る、奥行きのあるフレグランス系の香りを3種ご用意しました。1日30分使えば、1箱で約1ヶ月使えます。従来品に比べて点火時間が半分以下(※メーカー比)に短縮された「すぐつく」仕様です。
もし台風や地震で停電がおこった場合、ローソクは有効な生活光となります。
思いのほか明るく、長時間燃焼するので安心です。
また、万が一の時には暖どりとしても活用でき、さまざまな用途が期待できます。
ローソクは備えていれば安心できるものです。
この機会におすすめいたします。
長時間燃焼し、大変便利で経済的。いざという停電や災害の為にぜひご準備ください。
付属品マッチ
寸法(mm)(コップ)W70×L72×H95、(ローソク)Φ68×H80
燃焼時間(時間)約24
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
【まるで「本物」の炎】
LEDキャンドルライトのゆらぎチップは、キャンドルの炎が揺れているような本物に近い揺らぎを再現。
本物さながらの上質でやさしい「炎」が、お部屋を素敵に演出します。
【火を使わないから安心】
光源はLEDを使用。火気が持ち込めない場所等にも使える安心で便利なキャンドルライト。
お子さまのお部屋やインテリア、ナイトライトにもおすすめ。風が強い日の屋外でも使えます。
【使いやすいティーライト型】
ティーライトキャンドルタイプなのでアレンジは自由自在。
ちょっと工夫をするだけでお部屋のアクセントに。もちろんそのままインテリアとして置くだけでも◎
【揺れる炎を演出するゆらぎチップ】
本物の炎のような揺れを演出するゆらぎチップ。
電源を入れると特殊設計でチップが揺れます。
チップに反射して壁に映る光も雰囲気は抜群です。
用途ハロウィンやクリスマスなどのパーティー、インテリア、ディナーテーブル等
セット内容本体(1色)×6個
材質ABS
寸法(mm)約H48×周囲約37(最大)
色ナチュラル
質量(g)約19
電源ボタン電池(CR2032)×1個(別売)
連続点灯時間(時間)約30(ライトの光が徐々に弱くなります)
1箱(6個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
【まるで「本物」の炎】
LEDキャンドルライトのゆらぎチップは、キャンドルの炎が揺れているような本物に近い揺らぎを再現。
本物さながらの上質でやさしい「炎」が、お部屋を素敵に演出します。
アウトドアで使っても雰囲気バツグン!
【火を使わないから安心】
光源はLEDを使用。火気が持ち込めない場所等にも使える安心で便利なキャンドルライト。
お子さまのお部屋やインテリア、ナイトライトにもおすすめ。風が強い日の屋外でも使えます。
【グラスキャンドルのように】
グラスの中にロウを流し込んでいるので、ナチュラルな風合い。
置くだけで存在感があるサイズ感もインテリアのアクセントになります。
【揺れる炎を演出するゆらぎチップ】
本物の炎のような揺れを演出するゆらぎチップ。
電源を入れると特殊設計でチップが揺れます。
チップに反射して壁に映る光も雰囲気は抜群です。
用途ハロウィンやクリスマスなどのパーティー、インテリア、ディナーテーブル等
材質ABS、ロウ、ガラス
質量(g)約188
使用電池単3電池×2本(別売)
高さH×直径(mm×Φmm)約100×約75(最大)
連続点灯時間(時間)約120(ライトの光が徐々に弱くなります)
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
夜はバラの花びらをカタチ取った乱反射でうっとりと。昼間は高級感のあるボディで華やかに。 置いておくだけで、お部屋がワンランク上に。
かんたん操作でで10段階の調光×16色のLEDカラーが嬉しいポイントです。
置き場所を選ばないコードレス式ライト
リモコン操作の場合は、ボタン電池1つで使用ができます。軽量なアクリル素材で持ち運びもラクラクです。
質の良いクリスタルカットで乱反射を楽しむ。
10段階調光×16色の演出。
赤、緑、青、黄色、紫、水色、クリアをメインに160種類の演出が可能。
タッチパネル操作と遠隔リモコン操作のできる2WAY仕様。
シチュエーションに合わせて簡単に調節ができる。
日中のインテリアとしても最適
見た目はリッチでも、軽量なアクリル素材を採用。
セット内容本体×1、リモコン×1、本体充電用USBコード×1、取扱説明書・保証書
材質アクリル
質量(g)本体:約186、リモコン:約15 ※電池が入っていない状態
消費電力(W)1
電源5V/1A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約157×Φ72、リモコン:約86×52×7
使用電池リモコン:ボタン電池(CR2025 3V)×1個 ※別売り
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)約3~4(充電環境、バッテリーの使用頻度により差異があります)
バッテリー容量(mAh)500
操作距離リモコン:~約1.5m(リモコンの方向やライトの置き方等によって動作範囲は異なります)
連続点灯時間(時間)約3~20(使用モードによる(工場出荷時))
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
木芯がパチパチと燃える焚き火のような音、深く吸い込みたくなる精油の香り、シンプルでミニマムな透明な姿。季節を想って、【音と香り】を閉じ込めた香り付きの透明キャンドルです。箱入りなので贈り物にもピッタリです。・箱入りです(説明書付)。・約30-35時間灯ります(灯す環境により前後します)。??仕様。瓶に入った透明なジェルキャンドル。芯は木芯を使用しており、火をつけると小さな焚き火のように"パチパチ"と音をだして灯ります。容器は幅5センチ、高さ8センチ、約100ml。??灯すと…。瓶のフタをあけるとふわっと天然精油が香ります。木芯がパチパチと音を出しながら、透明なワックスに炎が反射してキラキラと灯ります。??インテリアとして。瓶に入った透明なジェルキャンドルは置いておくだけでインテリアとしても存在感があります。灯していない時はフタをしてください(ホコリを防ぐため)。・直射日光や温度が高い場所での保管は避けてください。ワックスが溶けやすくなり気泡が抜けます。使用期限。特にありませんが、購入から1年以内には灯してください。保存要件。直射日光、高温多湿を避けた場所で保管ください。夏場はキャンドル内の気泡が抜ける場合がございますが、燃焼には影響ございません。製造国・地域。日本、東京。その他の項目・備考。必ずチャッカマンで火をつけてください。その他は説明書に詳しく記載しております。
材質ジェルワックスなど
容量(mL)100
寸法(cm)箱:7×7×11
本体寸法(cm)5×5×8
1個
¥3,179
税込¥3,497
5日以内出荷
キャンドルモードとライトモードで異なる雰囲気を演出
〔キャンドルモード〕はまるで炎が揺れているかのような揺らぎを再現。〔ライトモード〕は一定の明るさで点灯。
華やかなワイヤーLED
メインの炎箇所の他に、キャンドルのボディ全体にワイヤーLEDを装飾。従来の製品に比べ、点灯させた時の華やかさはピカイチです! 。キャンドルのボディーのロウが透けて見える幻想的な雰囲気に。明るすぎず、しっとりと演出します。
火を使わない安心設計
光源はLEDを使用。火を使わないから倒れても安心。小さなお子さんがいるご家庭でも安心してお楽しみいただけます。
素材は本物のロウを使用
ボディーには本物のロウを使用しているので、リアルでやわらかな質感を再現しています。
リモコンで楽々操作
電源ON・OFFはリモコンで一括操作。遠くからも操作ができるので便利!。その他〔タイマー〕〔モード〕〔明るさ〕の調整が可能です。
異なるサイズの3個セット
まとめて置いてもバラバラに置いてもアレンジしやすい3個セットなので、お部屋のアクセントに最適です。 。お子様からご年配の方までどんな方でも使いやすいシンプル設計。
用途ハロウィン、クリスマスなどのパーティー、インテリア、ディナーテーブル等
セット内容本体×3(大/中/小:各1つ)・リモコン×1・取扱説明書 / 保証書×1[プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています]
材質ABS、リアルワックス
質量(g)本体:【大】約303/【中】約250【小】約217、リモコン:約11
使用電池本体:単3電池×2本(×3種)、リモコン:CR2025 3V×1個[電池は付属しておりません。別途ご用意をお願いします]
高さH×直径(mm×Φmm)【大】約180×80、【中】約150×80、【小】約130×80
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×87×7
操作距離リモコン:約5m(環境により異なる)
1箱
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26
形状C48
定格120V-40W
全高(mm)110
直径(mm)48
「ボーティブキャンドル」とは、祈願を果たす為のローソクという意味です。西洋でも使用されており、幅広い用途を持つ使いやすいローソクです。
1個
¥499
税込¥549
9日以内出荷
ロータスの花をかたどったキャンドルホルダー。厚手のガラスでできています。カラークリアカップティーライトを入れて灯すと、ロータスの花びらに灯りが反射して周囲に光が広がります。
材質ガラス
寸法(mm)Φ120×H50
色クリア
質量(g)360
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
「魅せるあかり」でくつろぎ、過ごす場所をつくる。眺めて楽しめるガーデンライト。エクステリアのあかり。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせばわが家の夜景も美しく。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプ。ゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを。「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長です。ランプ交換も施工も使い方も簡単です
取付据置取付型、埋込ボックス取付専用
材質(本体)プラスチック(オフブラック)
電圧(V)100
口金GX53-1
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
入数1セット
光色電球色
調光の可否不可
ケーブルタイプケーブル埋設タイプ
配光タイプ集光
「魅せるあかり」でくつろぎ、過ごす場所をつくる。眺めて楽しめるガーデンライト。エクステリアのあかり。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせばわが家の夜景も美しく。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプ。ゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを。「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長です。ランプ交換も施工も使い方も簡単です
取付据置取付型
材質(本体)プラスチック(オフブラック)
電圧(V)100
口金GX53-1
色温度(K)2700
点灯方式ゆらぎ点灯 キャンドルタイプ
光源寿命40000時間
入数1セット
光色電球色
調光の可否不可
ケーブルタイプケーブル露出タイプ
配光タイプ集光
キャッチコピー:2層のラテ風キャンドルをつくろう!。商品説明:SNSで話題のリアルなカフェラテ風キャンドルが自分でつくれるキットです。カフェラテ・いちごみるく・抹茶の3種類の作り方付!着色用のクレヨン、キャンドルがセットになっているので、初めてでも簡単につくれます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:鍋や大きめの耐熱容器×1、耐熱容器×2、割り箸×3、はさみ、カッター、タオル、お湯。
セット内容キャンドル容器×1、キャンドル芯×1、ジェルワックス30g(クリア)×1、ゼリーキャンドル×1、クレヨン12色×1
材質キャンドル容器:ガラス、キャンドル芯:蝋、ジェルワックス:蝋、ゼリーキャンドル:蝋、クレヨン12色:蝋
寸法(mm)完成サイズ:約Φ50×63
包装形態ヘッダー付き袋入り
1セット
¥1,119
税込¥1,231
5日以内出荷
ナイトライト、仏壇仏具、キャンドルライト、シャンデリアなどに最適。クリア
型式C7
消費電力(W)5
定格電圧(V)100/110
口金E12
電球形状ローソク球
光色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
8日以内出荷
人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマチックに演出します。オイル注入口に、専用注入器で注入するだけの簡単補充!
セット内容オイルタンク12個、OL-2000C レインボーオイル×6本、注入器×1本
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長98X外径35(mm)。質量:44g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:420lm。エネルギー消費効率:110.5lm/W。光色:キャンドル色(色温度2,100K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長98X外径35(mm)。質量:41g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:240lm。エネルギー消費効率:114.2lm/W。光色:キャンドル色(色温度2,100K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
サイズ全長98×外径35(mm)
質量(g)41
タイプクリア
口金E26
全光束(Lm)240
エネルギー消費効率(Lm/W)114.2
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:240m。エネルギー消費効率:114.2lm/W。光色:キャンドル色(色温度2,100K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E12。サイズ:全長103X外径32(mm)。質量:18g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:240lm。エネルギー消費効率:114.2lm/W。光色:キャンドル色(色濃度2,100K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:420lm。エネルギー消費効率:110.5lm/W。光色:キャンドル色(色温度2,100K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
サイズ全長93×外径32(mm)
質量(g)20
タイプクリア
口金E17
全光束(Lm)420
エネルギー消費効率(Lm/W)110.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
優しい香りで防虫効果。ススが出ないので室内でもクリーンにご使用できます。ユーカリ、ミントなど防虫効果の高い天然ハーブを用いたオイルです。
利用場所屋内屋外両用
交流電源:100V 50/60Hz共用。定格消費電力:2.1W。設計寿命:25000h。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
関連キーワード
1
2
次へ