59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びに便利な箱入り薪です
用途アウトドアやキャンプに 材質主に針葉樹 容量(kg)約2.6(目安です) 長さ(cm)約30
1箱
669 税込736
当日出荷

薪割りに適した小型軽量の手斧。 焚き付け作りに力を発揮します。 薪ストーブ、焚火、キャンプなどに最適です。
柄長さ(mm)380 質量(g)【刃】800
1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷

昭光物産広葉樹束薪
針葉樹に比べて材質の密度が高いため比較的安定した火力で燃え、燃焼時間が長いのが特徴。
用途長時間使用する薪ストーブ等の暖房や、火力が安定していて調整がしやすいため調理にも向いている。
1束
969 税込1,066
7日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)梱包機 RAN-125
各種梱包に。 作業時間の短縮だけではなく、人件費の経費削減にも役立ちます。
質量(kg)47 電源(最大容量)単相100V±10%(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×540×750 引締力(N)(最大)約500
1台
480,000 税込528,000
翌々日出荷

電動モーターで作業するのでプラグを差し込むだけですぐに使用できます。 大型タイヤ付きで移動が簡単です。
幅(mm)940 高さ(mm)510 質量(g)42000 奥行(mm)270 容量(L)(オイル)3.5 定格圧力(MPa)9 能力(薪割)直径:約5~25cm・長さ約:20~52cm(薪割り力)約2トン 定格消費電力15A/1500W
1個
65,980 税込72,578
翌日出荷

1箱(2kg)ほか
769 税込846
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個 質量(kg)7 直径(Φmm)(煙突)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×560×1500
1台
14,900 税込16,390
4日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)薪用針金
用途薪を束ねる際に使用する金輪。 線径(mm)1.25 材質
1袋(100本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×540×750(テーブル) 電源コード(m)4.5 消費電力(kW)0.47 引締力(N)40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード) 梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MULLER(ミューラー)ビーバートリフィクス
長さ20~30cm、直径5~10cmの薪をスムーズに小割りします。斧と柄の角度、重量バランスは人間工学に基づいた設計です。非常に持ちやすく、楽に薪が割れます。ケガ防止のハンドプロテクターは、作業時の安全面をカバーします。
用途薪割り作業。 全長(mm)215 質量(g)1650 材質(柄部)ヒッコリ-
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

1ケース(10kg×2箱)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多目的な丸型ストーブカマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容エビ曲、ロストル、中仕切り、2ツ割 直径(Φmm)(煙突)120
1台
27,900 税込30,690
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

女性でも簡単に扱える、軽量タイプの小割用の斧です。割った薪をさらに細かく割るのに最適です。重さが600gなので女性でも扱いやすいです。
用途薪割り作業。 柄長さ(mm)360 質量(g)600 材質(柄部)アッシュ
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途 全長(mm)700 刃幅(mm)90 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー 質量(g)2020 刃の種別両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)750×190×30
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途 全長(mm)295 刃幅(mm)75 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー 質量(g)830 刃の種別両刃 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)295×135×20
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ミリタリーグリーンの本体がおしゃれなアウトドア用ストーブ。持ち運びがしやすい取手付き。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×450 セット内容エビ曲1個、半直筒1本、T笠1個、目皿1個 質量(kg)6 直径(Φmm)(煙突)100
1台
14,900 税込16,390
8日以内出荷

若獅子手鉞 570g
国産仕上げ、国産仕込みの鉞です。刃が直線的で持ちやすく使いやすいです。薪を小さくしたり、枝払い作業などに向いてます。
用途アウトドア、キャンプ、薪割り、枝払い、木を切る際に 付属品マジックテープカバー付 質量(g)868 柄長さ(mm)約300 頭部長(mm)約35 アズワン品番64-3671-04 刃渡り(mm)約105
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。 触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。 ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質ステンレス
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで持ち易いカバー付き手斧。六角レンチ、鋸歯状ロープカッター、栓抜きを備えた多機能カッティングツールです。キャンプの薪割り、ブッシュクラフトの斧としての使用、トレイルメンテナンスに最適です。パラティンダー、ファイヤースターターが付属されており、キャンプファイヤーや緊急時の焚火に使用できます。
寸法(cm)10×28×2
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷

電源を使わずストーブの熱を利用して発電しファンを回し暖気を撹拌。ストーブファンで薪ストーブの暖房効率UP。電気、コード、電池不要。ケガ防止安全ガード付き。小型軽量で場所を取らず動作音が少ない。
用途ストーブファン、循環、薪ストーブ、ガード付ストーブファン、薪ストーブアクセサリとして。 材質本体:アルミダイキャスト、羽:アルミ、ガード:ステンレス 質量(kg)0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×110×180 (持ち手含め)
1台
19,900 税込21,890
6日以内出荷

エッジプロテクタ付き。創業1883年、スエーデン・フルタホッシュ社ハンドメイドによる斧、スエーデン鋼使用。
材質ヒッコリー柄 種類カーブ柄
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏地付で夏は吸汗、冬は防寒機能があります。薪ストーブやキャンプなどにも。
用途植物のトゲ、動物の爪対策に。またアウトドアや溶接作業にも使えます。 材質牛床革(オイル加工) 全長(mm)600 サイズフリー 耐熱温度(℃)120
1双
2,580 税込2,838
当日出荷

収納・持ち運び可能なコンパクトサイズでどこでも手軽に使えるハンディ薪ストーブです。野外での暖房器具としてはもちろん、天板の熱を利用して湯沸かしや、加熱調理にも使用できます。キャンプやアウトドアにはもちろん、災害時など、もしもの時の備えにもなります。薪を燃やして温められたストーブから放射される輻射熱で身体を暖めます。また、燃える炎の灯りが心にやすらぎを与えます。煙突をはずし、脚を折りたたむことで手軽に持ち運ぶことができ、専用の収納バッグで収納もラクラク。
用途・キャンプ、バーベキュー、災害時などに。 セット内容薪ストーブ本体、丸蓋、灰受け、煙突×5、スパークアレスター(火花防止装置)、固定用ロープ、ペグ×10(予備1本含む)、収納バッグ 質量(kg)約12.5 幅(cm)55 耐荷重(kg)約30 長さ(cm)煙突:1本/約40(直径約6) 高さ(cm)50(煙突・パーツ含めた高さ:254) 内寸(cm)本体:約W24×D40.5×H18.2 奥行き(cm)83.5
1台
21,637 税込23,801
5日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)耐切創 焚火グローブ
焚火や調理に便利なキャンプグローブ。 薪割りなどキャンプ場で起こりやすい手のケガから守るため、耐切創糸で作られたニット生地を採用。 手の平側は牛革スウェードを上から張り合わせることで、耐熱性を確保。鍋つかみとしても使えます。
材質平側:牛本革、ニット部:ポリアラミド 70%、ポリエステル 15%、コットン 10%、ステンレス・その他 5%
1双
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で携帯に便利なナイロンケース入り。留めベルトのボタンは両開き式なので右利きでも左利きでもOK! 本格仕様で切れ味抜群 山やキャンプで枝打ち・薪切りや焚火の準備に!!
仕様●鉈…刃形状/片刃 刃長/150mm●剪定鋸…刃長/210mm アズワン品番67-9204-79
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷

1箱(5双)
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTH-12はコンパクトで持ち運びに便利な一酸化炭素濃度計です。設置場所の一酸化炭素濃度と温度、湿度を測定し表示します。カラーインジケーターとアイコンで現在の濃度レベルをお知らせし、一酸化炭素濃度が200ppmを上回るとブザー音で警告します。(アラーム数値の変更はできません)。充電式リチウムバッテリ内蔵だから、使用場所を選ばない。作業場所の事故防止に。家庭での石油ストーブやガス給湯器の安全管理に。キャンプでの薪ストーブ、カセットストーブ、オイルランタン使用時に
仕様●一酸化炭素測定範囲:20~500ppm●一酸化炭素分解能:1ppm●温度測定範囲:-10℃~40℃●温度誤差:±1℃●湿度測定範囲:20~80%RH●湿度誤差:±5%RH●電源:充電式内蔵リチウム電池●充電:microUSB●サイズ:83×83×32mm●重量:150g アズワン品番65-9404-47
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用 全長(mm)340 刃幅(mm)100 仕様全鋼 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)135 高さ(mm)335 質量(g)700 奥行(mm)25 刃の種別両刃
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます 草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。 燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治 日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業 レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約90(GT-760・1本使用時) トラスコ品番854-9826 本体質量(g)410 使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ) 点火方式電子着火方式 火炎形状幅60×長さ260mm 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)150×60×740 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)25
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

植木の剪定や高所作業、お出かけ先での作業に。持ち歩き、収納に便利な折りたためる、のこぎりです。手の小さい女性の方でも使いやすい設計です。ガーデニング、キャンプ、アウトドア、薪割りなどに。収納ケースや大型家具の解体に。お掃除、片付けの際に活躍する小型ののこぎりです。保管に便利なジッパー付ビニール袋がセットです。日本製です。『角源』は、国産折込鋸のブランドです。力がいらず、軽い使い心地で、定評があります。家庭用だけでなく、業務用・プロの方にもおすすめです。
仕様●本体サイズ:425×30×15mm●刃の形状:茨目●持ち手:本目立、天然木柄●材質:鋼、木材 アズワン品番67-7971-24
1本
2,198 税込2,418
8日以内出荷

RUTHE手斧
斧刃とハンドルが一体鍛造品。ヘッド部は研磨してニスを塗布。バランスを重視したデザイン。高剛性かつ高耐久性。刃部はシャープに研磨。グリップは2成分複合材を使用。革製保護カバー付き。DIN7287。ドイツ安全規格VPA/GS試験済み。
用途キャンプやレジャーなどのアウトドアの薪割。 材質グリップ:2成分複合材 質量(g)950
1個
19,980 税込21,978
63日以内出荷

植木の剪定や高所作業、お出かけ先での作業に。持ち歩き、収納に便利な折りたためる、のこぎりです。手の小さい女性の方でも使いやすい設計です。ガーデニング、キャンプ、アウトドア、薪割りなどに。収納ケースや大型家具の解体に。お掃除、片付けの際に活躍する小型ののこぎりです。保管に便利なジッパー付ビニール袋がセットです。メイド・イン・ジャパンの高品質です。『角源』は、国産折込鋸のブランドです。力がいらず、軽い使い心地で、定評があります。安心の日本製。家庭用だけでなく、業務用・プロの方にもおすすめです。
材質鋼、木材 形状(刃)江戸目 寸法(mm)490×33×15 持ち手本目立、天然木柄
1本
2,498 税込2,748
6日以内出荷

植木の剪定や高所作業、お出かけ先での作業に。持ち歩き、収納に便利な折りたためる、のこぎりです。手の小さい女性の方でも使いやすい設計です。ガーデニング、キャンプ、アウトドア、薪割りなどに。収納ケースや大型家具の解体に。お掃除、片付けの際に活躍する小型ののこぎりです。保管に便利なジッパー付ビニール袋がセットです。メイド・イン・ジャパンの高品質です。『角源』は、国産折込鋸のブランドです。力がいらず、軽い使い心地で、定評があります。安心の日本製。家庭用だけでなく、業務用・プロの方にもおすすめです。
材質鋼、木材 形状(刃)茨目 寸法(mm)425×30×15 持ち手本目立、天然木柄
1本
2,098 税込2,308
6日以内出荷

ハスクバーナハチェットYANKEE
薪割り、キャンプ、庭仕事などに最適な小型斧です。高品質の鋼鉄で鍛造され、ハンドルはヒッコリーでできています。革製のカバーが付属しています。斧のヘッドには、木と鋼鉄のクサビを使って柄に固定されています。
質量(kg)1.07、ヘッド:0.7 長さ(cm)37.5
1本
6,498 税込7,148
4日以内出荷

全面に大型ポケットが付いたキャンプエプロン。エプロンで薪を包み込み、裏側にある取っ手を使うと、薪を運ぶことができます。通常のエプロンとして使用の際は、ボタンを留め、裾を短くします。BBQや調理だけではなく、焚き火やテント設営などのフィールドワークにも最適です。
材質綿100% 寸法(cm)約幅55×長さ100
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

本品はツバがついていて、万が一手をすべらせたときもケガをしにくい。刃は両刃。枝払いには片刃が向くが、薪を割るには両刃のほうがやりやすい。「鉈を使うのは焚き火のときくらい」という入門者にもうってつけの鉈といえます。鉈の刃の黒い輝きが目を引く。鉈は「焼き入れ」のときに泥を塗り、「焼き戻し」のときに油に入れて黒く仕上げた。黒仕上げは美しいだけでなく、鋼を保護する役割もある。柄の材質は樫(かし)。すべりにくいように、細かいチェッカリング加工が施されています。水気への耐性を持ち家具の材料としても幅広く活用される朴木を黒打のブレードに相応しくなるようオイルステン加工でこっくりとした深い色味に仕上げました。柄はチェッカー加工を施すことでグリップ力が向上し、滑り止めの効果があります。また鞘にはベルト通し付きの革ベルトを装着しているため、野外での持ち運びがしやすい仕様になっています。
用途アウトドア、キャンプ、ブッシュクラフト、登山、薪割り、きのこ山菜狩り、工作などに。 材質柄:洋樫オイルステン/テェッカー、鞘:木鞘オイルステン、鞘備考:牛革バンド 厚さ(mm)5.5 全長(mm)300 タイプ鍔:黒ツバ輪 刃長(mm)150 刃形両刃 刃幅(mm)44 表面
1本
19,980 税込21,978
14日以内出荷

携帯性抜群でキャンプにお勧めの剣鉈です。ブレードは熟練職人が1本1本手作り鍛造、切れ味、耐久性に定評があります。鞘は刀の鞘に使われ、耐久性に優れた朴木を使用、牛革バンド付です。
用途アウトドア、キャンプ、ブッシュクラフト、登山、薪割り、きのこ山菜狩り、工作などに。 材質柄:洋樫オイルステン、鞘:木鞘オイルステン、鞘備考:牛皮バンド 厚さ(mm)6 全長(mm)295 タイプ鍔:真鍮ツバ輪 刃長(mm)150 刃形両刃 刃幅(mm)33 表面
1本
23,980 税込26,378
14日以内出荷

製法は日本刀と同じ土佐自由鍛造にて一本一本、熟練した職人が手作業にて製造しました。山で枝を叩き割る為に必要な重みを備え、人気の刃長を採用しています。一本ごとに異なる刃紋が楽めるブレードには、波目模様の美しさで人気のあるダマスカス15層青二鋼を採用。全曇り艶消し仕上げの『サンドブラスト加工』にすることで、輝きに落ち着きを加えました。ツバはステンレス製を使用し、ブレードとの調和を取っています。柄にはオイルステイン着色加工を施し、エイジングの効果を出しました。
用途アウトドア、キャンプ、ブッシュクラフト、登山、薪割り、きのこ山菜狩り、工作などに。 材質柄:洋樫オイルステン、鞘:朴オイルステン、鞘備考:牛皮バンド 厚さ(mm)5.5 全長(mm)400 タイプ鍔:ステンツバ輪 刃長(mm)240 刃形両刃 刃幅(mm)35 表面全曇
1本
29,980 税込32,978
14日以内出荷

製法は日本刀と同じ土佐自由鍛造にて一本一本、熟練した職人が手作業にて製造しました。山で枝を叩き割る為に必要な重みを備え、人気の刃長を採用しています。一本ごとに異なる刃紋が楽めるブレードには、波目模様の美しさで人気のあるダマスカス15層青二鋼を採用。全曇り艶消し仕上げの『サンドブラスト加工』にすることで、輝きに落ち着きを加えました。ツバはステンレス製を使用し、ブレードとの調和を取っています。柄にはオイルステイン着色加工を施し、エイジングの効果を出しました。
用途アウトドア、キャンプ、ブッシュクラフト、登山、薪割り、きのこ山菜狩り、工作などに。 材質柄:洋樫オイルステン、鞘:朴オイルステン、鞘備考:牛皮バンド 厚さ(mm)5.5 全長(mm)355 タイプ鍔:ステンツバ輪 刃長(mm)210 刃形両刃 刃幅(mm)35 表面全曇
1本
27,980 税込30,778
14日以内出荷

コンパクトだけど幅は広め、切れ味バツグン土佐伝統の小割鉈です。土佐(高知県)の鍛冶工房「トヨクニ」は、 昭和21年の創業以来、 全国の営林署や農山林業のプロたちに良質の鉈を提供し続けてきた。刃長4寸という小ぶりの「土州小割鉈」もそのひとつ。竹細工や木工細工、枝打ちなどに使用されてきた万能鉈だ。ツバは指を保護するため長めにし、刃の表面はシックな黒肌の槌目仕上げ。洋樫の柄と朴の鞘はオイルステンで艶を出している。刃の鋼は「土佐オリジナル白鋼」。海外の展示会で大賞を受賞したこともあり、 切れ味は折り紙付きです。
用途アウトドア、キャンプ、ブッシュクラフト、登山、薪割り、きのこ山菜狩り、工作などに。 材質柄:洋樫、鞘:木鞘オイルステン、鞘備考:牛革バンド 厚さ(mm)6 全長(mm)265 タイプ鍔:黒ツバ輪(長) 刃長(mm)120 刃形両刃 刃幅(mm)49.5 表面黒槌目
1本
15,980 税込17,578
14日以内出荷