ラテックスフリーのディスポーザブルタイプ。
前歯の咬み合わせと傾きを考慮し、口腔・口唇への圧迫を少なくする設計です。
シリコンゴム製のソフトタイプとポリエチレン製のハードタイプからお選びいただけます。
EOG滅菌済。
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質シリコンゴム
寸法(mm)15.5×15.5×62
サイズLサイズ
タイプディスポーザブルタイプ
アズワン品番8-1111-02
1箱(1個×50包)
¥12,400
税込¥13,640
翌々日出荷
材質(本体)シリコンゴム、(インサート)ポリプロピレン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
仕様オートクレーブ可・EOG滅菌可
材質PPSU(ポリフェニルサルホン)
寸法(mm)(インサート)16.6
全長(mm)50
アズワン品番8-4645-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00253800024
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
親指に装着して咬んでもらうだけで無理なく開口を維持し、指の誤咬を防ぎます。ブラシを挿入するすき間が確保できるので、開口が困難な方の口腔ケアに最適です。
材質ナイロン
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
ラテックスフリーのディスポーザブルタイプ。前歯の咬み合わせと傾きを考慮し、口腔・口唇への圧迫を少なくする設計です。シリコンゴム製はソフトタイプで内筒がなく歯牙への圧迫を少なくする設計です。1102~1201はEOG滅菌済。
適度な柔軟性を持ったソフトな材質のディスポーザブルタイプ。ラテックスフリー。滅菌済(個包装)。
材質ポリ塩化ビニール(DEHPフリー)
口腔ケアの際に噛ませて開口を促す補助具です。
口にやさしくフィットするポリウレタン製。
材質ポリウレタン
厚さ(mm)10
全長(mm)155
松吉医科器械コード20-6389-00
1箱(5本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)10
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード