厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体
材質アクリル
厚さ(mm)3
シンプルな形のアクリルブロックです。透明なので邪魔をせず、高級感が演出できるしっかりしたブロックです。タテにもヨコにもお好みの組み合わせ次第でディスプレイ等さまざまな用途にご利用いただけます。店頭での使用はもちろん、撮影や展示会・フリーマーケットなどでの展示に最適です。
材質アクリル
材質アクリル透明
厚さ(mm)10
角のシンプルな形のアクリルブロックです
透明感と清涼感があり、ディスプレイの演出に最適です
透明なので邪魔をせず、高級感が演出できるしっかりしたブロックです
タテにもヨコにもお組み合わせ次第でディスプレイ等さまざまな用途にご利用いただけます
店頭での使用はもちろん、撮影や展示会・フリーマーケットなどでの展示に最適です
材質アクリル
色クリア
入数(個)1
立体反転式結晶構造模型
透明な8個のプラスチック製立方体の中に原子球に相当する発泡スチロール球を配置したものです。
(1)立方体を反転して結晶構造の内面を観察します。
(2)立方体を四角にまとめたり平にしたりして、結晶を観察する視野を変化させることかできます。
(3)透明立方体の中にある原子球、つまり結晶構造の原子の配列状態を観察します。
(4)付属のプラスチック鏡の上に置くことにより、連続した結晶構造が観察できます。
種別岩塩型結晶格子
材質結晶:透明アクリル樹脂製、原子球:塗装発泡スチロール製
寸法(mm)72×72×72
質量(g)約140
1個
¥12,000
税込¥13,200
4日以内出荷
材質PMMA(アクリル)
立体反転式結晶構造模型
透明な8個のプラスチック製立方体の中に原子球に相当する発泡スチロール球を配置したものです。
(1)立方体を反転して結晶構造の内面を観察します。
(2)立方体を四角にまとめたり平にしたりして、結晶を観察する視野を変化させることかできます。
(3)透明立方体の中にある原子球、つまり結晶構造の原子の配列状態を観察します。
(4)付属のプラスチック鏡の上に置くことにより、連続した結晶構造が観察できます。
種別ダイヤモンド型結晶格子
材質結晶:透明アクリル樹脂製、原子球:塗装発泡スチロール製
寸法(mm)72×72×72
質量(g)約140
1個
¥9,500
税込¥10,450
4日以内出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル角棒です
色クリア
シンプルな形の透明なアクリルですので邪魔をせず、高級感が演出できるしっかりした厚みのステージ板です。組み合わせ次第でディスプレイ等のさまざまな用途にご利用いただけます。店頭での使用はもちろん、撮影や展示会・フリーマーケットなどでの展示に最適です。
材質アクリル
透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
用途ディスプレイ。ホビー等に。
板厚(mm)3
大切なコレクションや思い出の小物をホコリや破損から守り、保管できます
コレクションの保管・作品のディスプレイ用
材質アクリル
形状正方形
色混5色
エコマーク認定認定
粘着剤アクリル系粘着材
大きさ中(正方形)
商品構成アソート
環境対応古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用グリーンマーク認定GPNエコ商品ねっとエコマーク認定
幅×長さ(mm)50×50
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 110
測量ポールの測定ができます。電動工具に取り付け、測定できます。丸型気泡管で水平面及び垂直面の全方向が測定できます。
用途測量ポール用。鉛直測定。
長さ(mm)50
高さ(mm)35
厚さ(mm)27
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)28
マグネットなし
立体反転式結晶構造模型
透明な8個のプラスチック製立方体の中に原子球に相当する発泡スチロール球を配置したものです。
(1)立方体を反転して結晶構造の内面を観察します。
(2)立方体を四角にまとめたり平にしたりして、結晶を観察する視野を変化させることかできます。
(3)透明立方体の中にある原子球、つまり結晶構造の原子の配列状態を観察します。
(4)付属のプラスチック鏡の上に置くことにより、連続した結晶構造が観察できます。
種別面心立方格子
材質結晶:透明アクリル樹脂製、原子球:塗装発泡スチロール製
寸法(mm)72×72×72
質量(g)約140
1個
¥9,500
税込¥10,450
4日以内出荷
新形状!W機能平筆ライナー
アイライナーの持ち方をくるっと回転させることで、細筆にも太筆にもなり、
極細ラインも太ラインも自由自在!
にじまない!ヨレない!美しいラインを長時間キープ
美発色の濃密ラインでパッチリとした目元に
15種類の美容保湿成分配合で目元とまつ毛Wケア
お湯オフ&染料不使用で目元に優しい
RoHS指令(10物質対応)対応
立体反転式結晶構造模型
透明な8個のプラスチック製立方体の中に原子球に相当する発泡スチロール球を配置したものです。
(1)立方体を反転して結晶構造の内面を観察します。
(2)立方体を四角にまとめたり平にしたりして、結晶を観察する視野を変化させることかできます。
(3)透明立方体の中にある原子球、つまり結晶構造の原子の配列状態を観察します。
(4)付属のプラスチック鏡の上に置くことにより、連続した結晶構造が観察できます。
種別体心立方格子
材質結晶:透明アクリル樹脂製、原子球:塗装発泡スチロール製
寸法(mm)72×72×72
質量(g)約140
1個
¥9,500
税込¥10,450
4日以内出荷
立体反転式結晶構造模型4種
透明な8個のプラスチック製立方体の中に原子球に相当する発泡スチロール球を配置したものです。
(1)立方体を反転して結晶構造の内面を観察します。
(2)立方体を四角にまとめたり平にしたりして、結晶を観察する視野を変化させることができます。
(3)透明立方体の中にある原子球、つまり結晶構造の原子の配列状態を観察します。
(4)付属のプラスチック鏡の上に置くことにより、連続した結晶構造が観察できます。
付属品プラスチック鏡、105×180mm、2枚
セット内容体心立方格子・面心立方格子・岩塩型結晶格子・ダイヤモンド型結晶格子
種別立体反転式結晶構造模型
材質結晶:透明アクリル樹脂、原子球:塗装発泡スチロール
寸法(mm)72×72×72
質量(g)約140
1個
¥40,000
税込¥44,000
4日以内出荷
6面全面全てが測定面として使用可能です。
平置きにして、前後左右の水平を同時に測定可能です。
用途水平の確認に使用するレベル
材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液
寸法(mm)75×30×15
質量(g)38
感度0.5mm/m=0.0286
精度(℃)±2.5mm/m=±0.1432以内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
10通り以上の使用方法が可能なマルチバンダナです。
吸水速乾、UVカット機能のある特殊ストレッチ生地です。
伸縮性に優れ無縫製ですので、付け心地良好です。
ヘルメットやキャップのインナー、ヘッドキャップ、首周りの日除け対策、アームバンド、ネックウォーマー、風よけのフェイスガード飛沫拡散防止のマウスガードなどとして使用可能です。
用途アウトドア、スポーツ、ワークなど運動や作業。
寸法(幅W×高さH)(mm)約250×450
アクリルミラー使用。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。温度上昇警報・キーロックシステム(運転スイッチ)を標準装備しています。
材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂
質量(kg)約33
容量(L)約69
電源AC100V 50/60Hz 15A
外寸(mm)550×620×630
消費電力(W)(50/60Hz)80/80
冷媒R-600a(HCノンフロン)
アズワン品番2-1122-02-22
冷却能力(℃)-28~-14(周囲温度30℃)
1台
¥159,800
税込¥175,780
15日以内出荷
無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。
材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂
質量(kg)約32
容量(L)約92
電源AC100V 50/60Hz 15A
外寸(mm)550×620×630
消費電力(W)(50/60Hz)70/70
冷媒R-600a(HCノンフロン)
アズワン品番2-1122-01-22
冷却能力(℃)2~10(周囲温度30℃)
1台
¥149,800
税込¥164,780
15日以内出荷
無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。
材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂
質量(kg)約32
消費電力(W)70/70(50/60Hz)
電源AC100V 50/60Hz 15A
内容量(L)約92
外寸法(mm)550×620×630
冷媒R-600a(HCノンフロン)
アズワン品番2-1122-01
冷却能力(℃)2~10(周囲温度30℃)
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。温度上昇警報・キーロックシステム(運転スイッチ)を標準装備しています。
材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂
質量(kg)約33
消費電力(W)80/80(50/60Hz)
電源AC100V 50/60Hz 15A
内容量(L)約69
外寸法(mm)550×620×630
冷媒R-600a(HCノンフロン)
アズワン品番2-1122-02
冷却能力(℃)-28~-14(周囲温度30℃)
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
いつもデスクにコロッとキュート!デスクでぱっと目立ってさと使える!古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用。
仕様通常粘着タイプ
サイズ大
エコマーク認定認定
粘着剤アクリル系粘着材
環境対応古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用グリーンマーク認定GPNエコ商品ねっとエコマーク認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 110
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
ランプランプ付
色温度(K)2700
容量(VA)7
演色指数(Ra)82
調光の可否非調光(非調光)
従来光源白熱灯60W相当
身・フタが別々で、でき合いのかぶせ式透明ボックスです。
材質PVC
厚さ(mm)0.3
ホコリや破損から守り大切なコレクションや思い出の小物をディスプレイとして保管出来ます!!
材質強化スチロール樹脂
厚さ(mm)3
寸法(mm)97×97×97
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-20
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途靴、バッグ、帽子などのディスプレイに最適。
タイプ5面体
材質透明アクリル
板厚(mm)5
建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。
120mmキューブタイプ
各寸法をブロックの厚み「120mm」に合わせたキューブタイプ。
幅(mm)120
質量(kg)0.4
色アクリルカバー:乳白
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)120
消費電力(W)5
構造防雨型/密閉型
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)120
演色指数(Ra)高演色90
取付面位置壁面・据置取付専用
調光の可否不可
LED交換可能
設備照明コーディネートシリーズ
明るさ感をやさしく広げながら、ポーチのアクセントにもなるキューブデザイン。
幅(mm)140
質量(kg)0.8
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)145
消費電力(W)6.1
構造防雨型
センサーなし
材質(カバー)アクリル:乳白
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.13
色(本体)プラスチック:ホワイト
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)121
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
POP・プライスカードのスタンドです。
アクリル製で透明度が高く、高級感のあるデザイン!
用途プライスカード・ショップカード・販促POP等の展示、サイン表示
材質アクリル
設備照明コーディネートシリーズ
明るさ感をやさしく広げながら、ポーチのアクセントにもなるキューブデザイン。
幅(mm)140
質量(kg)0.8
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)150
タイプ段調光省エネ型
消費電力(W)7.1
構造防雨型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
材質(カバー)アクリル:乳白
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)(100V)0.12
色(本体)プラスチック:ホワイト
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)121
センサー感知範囲(全方向)20°
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
100ミリ角キューブシリーズの上下配光タイプです。コンパクトサイズを活かした多灯のリズミカルな演出もおすすめです
種別器具:LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)□103
質量(kg)0.7
材質(本体)ステンレス
電圧(V)100
消費電力(W)6.6
構造防雨型
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
関連キーワード
1
2
次へ