24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等 材質ポリエチレン(PE) 口内径(Φmm)32 耐熱温度(℃)60 寸法A(Φmm)32
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。 使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。 柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。 高温で一体成型されています。 成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。 ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。 しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。
用途フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等 寸法(mm)295×295×285 口径(Φmm)32 材質ポリエチレン 規格食品衛生法適合 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応(0.2MB)
1個
419 税込461
当日出荷

内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン) 規格食品衛生法適合 口径(Φmm)32
1個
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。 最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。 開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。 包装等級Ⅱ合格。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質(外装)ダンボール 材質(本体)LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン) 口内径(Φmm)52.5 材質(コック)PE(ポリエチレン) 材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


フリーコンテナBOX用の外箱です。 使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。 また内容物充填後は4~5段の積み重ねが可能です。 内容物の重量で積み重ね可能数は前後します。 2個以上の購入で特別運賃はかかりません。
用途フリーコンテナBOX用 材質ダンボール 適合本体20L用 サイズ(mm)(収納時)580×585×15、(組立時)300×300×290 RoHS指令対応(0.2MB)
1個
449 税込494
当日出荷

内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。 口径(Φmm)32 材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン) 規格食品衛生法適合 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 スクリュー径(Φmm)32
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトに折りたためて、使いやすいコック付きウォータータンクです。 防災備蓄用に最適です。
用途断水時など、水洗使用不可の時に。
1個ほか
698 税込768
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。 材質ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 また2段式なのでスペースを有効活用出来ます。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。 材質スチール(粉体塗装) ストッパーあり 危険物の類別非危険物 取扱説明書(1.1MB)
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ウォータータンク 折りたたみ式 モノタロウ 動画あり
防災やレジャーに最適です。 注ぐのに便利なコック付き。 取っ手が付いているので持ち運びに便利です。 使用後はコンパクトに折りたたんで収納できます。 飲料水を入れたままの保管には適しておりません。あくまでも一時的な使用に際してお使いいただけます。
用途防災・レジャー等水や飲料の持ち運びに 材質LDPE
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個/約80mlと具だくさんなキューブが作れます。 電子レンジやオーブンで調理して、そのまま冷凍保存できます。 1キューブ80mlと大容量。シリコーンゴムだから1個ずつ裏から押し出せます。
材質シリコーン 形状キューブ型 ブラウン 質量(g)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×11.5×4.8 電子レンジ
1個
849 税込934
5日以内出荷

採血管の挿入部位の違いによる温度差がなく、氷水に近い冷却速度を達成し、長時間保冷を実現します。
仕様●寸法(mm):150×180×170●重量(g):約1500●対応採血管:5mL管・7mL管●収納本数:20●※医療機器ではありません。●※ご使用前に約-20℃設定の冷凍庫で予備冷却をする必要があります。 アズワン品番65-8735-89
1セット
34,900 税込38,390
23日以内出荷

1パック(50枚)
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟包装である。 (易廃棄性、デザイン性、経済性)輸送効率、積載効率がよい。 (キューブ形状であるため)上下にハンドルがついており持ち運びがしやすく、使用時にも内容物の小分け出しがしやすく使い勝手が非常によい。 使用時に内容物の脈動がないため注ぎ出るスピードがあがり作業効率化が期待できる。 内容物の残渣が減るため製品の歩留りが向上する/リキャップができ自立性があるため保存容器としても使用可能。 パウチ本体と一体化した「天地2箇所の持ち手」で持ち運びやすく注ぎやすいウォーターバッグ。 上下にある持ち手は重心がわかりやすく、注ぐときにもバランスよく扱えます。 スクリューキャップ付きなので、中身を使いきらない時は他の容器に移し替えることなくそのまま保存できます。 使わないときはたためてコンパクト、場所をとらないので、非常時用にも最適。 水を入れればキューブ型になり専用コックがあれば便利なサーバーに早変わり。 中の水を注ぎ切るまでキューブ型を維持するので安心です。 厚地のフィルム素材なので、何回も使えます。
材質NY25/LLDPE130
1個ほか
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用外装段ボールケースを利用すれば、破損・内容物のもれ等の心配なく輸送することができます。
材質PE 規格食品衛生法適合 口内径(Φmm)32
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2つの取っ手で注ぎやすい! 運びやすい!保管面積1/5!注ぎやすさで選ぶなら!HANDY CUBE ハンディキューブ ありそうでなかった、底側の取っ手!2つの取っ手で、注ぎやすい!運びやすい! 軟包装で、廃棄性、デザイン性、経済性に優れます。 上下に取っ手がついているので、持ち運びしやすい。 取っ手が2カ所あることで、注ぎやすい。 注ぐときに脈動(内容物が波打つこと)がなく効率的に内容物を注げます。
用途災害時、ライフラインがストップした場合、まず必要なのが「水」です。 飲料水の備蓄もさることながら、給水・運搬ができる容器の準備が必要不可欠です。 ハンディキューブは、持ち運びやすく注ぎやすぎやすい上、コンパクトに収納でき、防災の備蓄に適しています。
1ケース(50個)ほか
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


エフ・エム・アイFMI パワフルブレンダー
超高速攪拌で瞬時に攪拌。ドリンクからフードメニューまで多彩に対応。ボトル容量:2.1L(ポリカーボネイト)電源:単相100V(50/60Hz)電流:12A(1分30秒定格)消費電力:1100W質量:6.7kg処理容量:最大1.4L、最小0.25L攪拌切替:高速 23、000r.p.m. 低速 27、000r.p.m. パルス27、000r.p.m.。攪拌効率を上げる特許クローバー型容器。耐久性に優れたボールベアリング方式の軸受け。着脱、スタッキング可能なポリカーボネイト容器。スープ、ソース、フレッシュジュース等。キューブアイス、チップアイス対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×405
1個
特価
229,800 税込252,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)