手袋無し。傷病者からの呼気などの逆流を防ぐ。一方向弁付キューマスクは、人工呼吸時の必需品です。
1箱(50個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
一方向弁(逆止弁)付きですので、感染対策に有効です。
送気抵抗が少なく、また位置ずれがなく安定した吹き込み量が確保できます。
RHはキーホルダーケース入りです。
シートサイズ210×200mm
材質(マウスピース部)ポリプロピレン、(一方向弁)シリコンゴム、(シート部)ポリ塩化ビニール
寸法(mm)(マウスピース部)30×16×24
シートサイズ(mm)210×200
松吉医科器械コード01-6516-00
1式(20個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
人工呼吸の際、一方弁が嘔吐物等の侵入を防ぎ感染を予防します。
仕様スナップフック付き
材質マスク/PE(ポリエチレン)、ケース/ナイロン
寸法(mm)(マスク)200×200
ケース寸法(mm)60×60
人工呼吸の際、一方弁が嘔吐物などの侵入を防ぎ、感染を予防します。
寸法(cm)(マスク)20×20、(ケース)6×6
材質(マスク)PE、(ケース)ナイロン
携帯用の人工呼吸器用フェイスシールド入りキーホルダーです。
A4サイズのフェイスシールドには簡単なCPRの手順が描かれています。
材質(シート部)ポリエチレン、(ケース)ABS
シートサイズ(mm)210×297
ケース寸法(mm)Φ50×13
松吉医科器械コード24-3814-00
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
手袋有り。傷病者からの呼気などの逆流を防ぐ。一方向弁付キューマスクは、人工呼吸時の必需品です。
1箱(50個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
マスクが1枚入ったスマートサイズの販促品です。
名刺などが入る外ポケット付ですのでポスティングやDM粗品などの営業ツールに最適な商品です。
BFE(バクテリア遮断率99%)PFE微粒子捕集効率99%)
寸法(mm)原反:約95×175
本体寸法(mm)120×105×3
質量(g)約7
材質不織布
1セット(50個)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
人工呼吸の際、一方弁がおう吐物などの侵入を防ぎ、感染を予防します。
材質(マスク)PE、(ケース)ナイロン
寸法(mm)(マスク)200×200
ケース寸法(mm)60×60
クリア素材なので顔色や唇の色、嘔吐などの判断が容易です。
一方向弁とフィルターにより、交差感染リスクを低減します。
密着度が高く、リークを最小限に抑えます。
仕様酸素ポート付き,専用プラスチックケース付き
付属品ニトリル手袋×1双
材質マスククッション/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウス/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)130×106×48
外径×内径(Φmm)マウスピース/15.4×12.0
アズワン品番8-6385-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC007
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質(シート部)ポリエチレン、不織布、(ケース部)ナイロン、(ナスカン)ポリアセタール
シートサイズ(mm)195×315
ケース寸法(mm)840×10×520
フィルターサイズ(mm)50×40
疲労軽減、落下防止に役立ちます。
全長(mm)300
アズワン品番0-6969-11
1個
¥1,490
税込¥1,639
欠品中
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
つけおき洗いも不要で、これ1本でマスクの洗浄が完了します。
スプレーして、やさしくこすって、すすぐだけのカンタン洗浄です。
皮脂・化粧・食べ物などマスクの気になる汚れを落とし、スッキリ仕上げます。
用途綿・合成繊維のマスク洗浄用。
トラスコ品番256-5533
材質成分:界面活性剤(5%、アルキルベタイン)
容量(mL)200
香り無香料
1本
¥409
税込¥450
翌日出荷
航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。
ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。
車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください)
艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
適合車種KAWASAKI Z1000 2014-
菌・ウイルス・暑さをシャットアウトします。抗菌効果24時間持続だけではなく「吸熱・放熱成分」によりマスクに熱がこもらず快適さが長時間持続します。
用途マスク表面・裏面に使用
成分水、吸熱・放熱剤、アルコール、メントール、除菌・抗菌剤、添着剤、安定剤
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
栄養価が高いといわれるスーパーフードエキス4種類を贅沢配合。髪の内部ダメージをケアし、内側から補修・保湿し髪本来の美髪に導きます。さらにボタニカルエキス・オーガニックハーブエキスに加え、キューティクルを保護するナノ化セラミドが髪の美しさを保ちます。
商品タイプ本体
1本(500mL)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
可愛いキャラクター柄の子供立体マスクです。防塵効果に優れた三層構造。
1個(7枚)
¥449
税込¥494
5日以内出荷
業界唯一のマスク専用形保護メガネ。JIS規格品。
マスク専用中型愛冠フレーム。
テンプルパタパタ防止。
キューブ形サイド付き。
男女兼用。
形状二眼型
機能マスク併用可
質量(g)37
規格JIS規格品
レンズ色クリア
フレーム色ブラウン
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥3,298
税込¥3,628
11日以内出荷
髪のゆがみを徹底集中ケア
湿気ケア高機能
高浸透&高濃度プレミアムオイルEX
プレミアムヒマワリオイルEXで髪内部にうるおいをあたえ、髪の外側のキューティクルのはがれをコート
髪ゆがみケアテクノロジーでうねり・くせ・パサつきケア&湿気ケア&ひっぱりケアで髪の内部&外側を全方位でケア
シリーズディアボーテ
商品タイプ本体
1個(180g)
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
100%PVCフリー。米国CDC(米国疾病予防管理センター)の感染(結核)対策ガイドラインに準拠しています。NIOSH(米国労働安全衛生研究所)42CFR84規定では、油分を含まない微粒子エアロゾルの捕集効率は95%以上が求められています。Dura-Meshマスクカップは、フィルター部分を保護するので、長い期間清潔感を持続します。鼻の形に合わせ装着性を向上させたノーズブリッジとなっています。ノースクッションは柔らかいフォーム素材を使用し快適性を向上しています。ストラップはラテックスフリーですので、敏感な皮膚の方にも安心して使用頂けます。Softspunライニングは、皮膚にやさしい素材を使用しています。バクテリア透過防止率(BFE):99.9%以上を有しています。マスクのサイズはストラップの色で識別できます。ASTM最高レベルの液体防御性能(160mmHG)。
用途病院やヘルスケア施設、看護・ホスピスケア、矯正施設、警察、消防レスキューチーム、ホームレスシェルター、職業ヘルスケア施設、学校の保健室等。
形状カップ型
材質100%PVCフリー
色ブルー
入数(枚)20
ひもタイプお面式
公共スペースへの設置を想定した止血キット。AEDの空きスペースに同居可能なサイズ。2人用と1人用の2タイプのご用意があります。
ナイロンポーチのクラムシェルデザインは、内部資器材へのアプローチを容易にし、必要なものを簡単に取り出すことができます。オプションで壁掛け用キャビネットもあります
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)キャビネット:22.8×22.8×15.2、ポーチ:約21×13.5×6~10(1人用、2人用で奥行きが異なります)
アルコールでは効かないとされている細胞胞子(芽胞)や食中毒ウイルスにも効果を発揮します。濡れた生野菜や調理器具にも使用できます。介護の現場での食中毒ウイルス対策や、処理作業に!
用途野菜や肉・魚などの食材に、調理器具・備品機材や作業台に、マスクの除菌・抗菌加工、嘔吐後の処理作業に、ベッド周りや手すりに、作業着や介護の衣類に
成分エタノール(46.0%)、カラシ抽出物(0.005%)、グレープフルーツ種子抽出物(0.1%)、グリセリン脂肪酸エステル(0.4%)、乳酸(0.18%)、乳酸ナトリウム(0.03%)、水(53.285%)
内容量(L)18
アズワン品番7-9544-04
1個(18L)
¥17,980
税込¥19,418
6日以内出荷
拭くだけでレンズのクリーニングと曇り止め処理ができます。マスクを併用してもメガネが曇りません。拭きスジ、拭き跡が残りにくい速乾性のウエットシートです。
商品タイプ使い捨てシート
トラスコ品番375-4944
種別速乾ウエットシート
材質不織布・エタノール・界面活性剤
質量(g)44
アズワン品番64-1129-29
1個(20枚)
¥529
税込¥582
当日出荷
災害救助用の工具セットになります。
収納レザーBOXは台車タイプでソフトノーパンクタイヤを使用しています。
用途人命救助に伴う活動などに
質量(kg)17.3
独自のナノ密着技術で、長期間の抗菌状態を持続することを可能にしました。ドアノブ・手すりなど手の触れる場所に、週に1回塗布することにより抗菌効果を長期間保ちます。大学の研究室の検証で、ノロウイルス、O-157はもちろん、アシネトバクター菌、多剤耐性緑膿菌に対し有効であることや4週間以上その効果が持続することも実証されています。
用途衣類やマスクなど身に着ける物やドアノブ、手すり、テーブルなど手に触れる物を除菌・抗菌します。ドアノブやテーブル、スイッチなどよく手の触れる箇所や水まわりなどには 1週間に1度のご使用をお勧めします。
容量(mL)300
連結管用カバーです。
用途溶接、研磨などの粉じん作業に。
仕様アドフロー用呼吸チューブカバー 834018
トラスコ品番828-9840
質量(g)100
2018年トラスコ掲載ページ6 0187
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
3M バーサフロー 呼吸チューブ用カバー(透明タイプ)です。
1箱(10枚)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
3M バーサフロー 呼吸チューブ用カバー(高温対応タイプ)です。
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
気道確保、人工呼吸、胸骨圧迫の基本的な実技が身に付けられる、シンプル構造の簡易模擬人体(トルソー)です。人工呼吸での呼気吹き込み時には、生体のように胸部の上がりが確認できます。多人数で使用することができるよう、フェイスマスクは簡単に取り外せ、消毒、洗浄、交換も容易です。1体あたりの付属品: フェイスマスク2枚(1枚は本体に装着済み)、ディスポ肺・気道部一式2セット(1セットは本体に装着済み)、キューマスク 5個、収納バッグ 1個、専用ウェア
質量(kg)4.3
長さ(cm)60
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
フレークアイス:不定形の小さな粒状の氷。狭い隙間にも入り込み、素早く冷却。
用途鮮度保持用(魚類、野菜など)のアイスベッド、その他、様々な冷却に使用。
内容:スノータイL6.2cm×4.5m。伸長スノータイM5cm×4.5m。伸長ホームケアサージカルテープ12mm×9m。不織布製マスク5枚。綿棒108本。三角巾105×105×150cm。ホームガーゼ30cm×1m。ホームコットン8×16cm。ハサミ中130mm。PCハンドル毛抜き・ピンセット各1個。オーキューバンエコM26枚。救急アルミックシート125×225cm。包帯止め10個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×150
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
JIS規格品。マスク専用アイカップフレーム。
キューブ形サイド付。マスク専用黒色アイカップフレーム PC防曇レンズ
用途飛来物からの保護
仕様曇り止め
形状二眼型
質量(g)37
レンズ色クリア
レンズくもり止めレンズ/ポリカーボネート
機能防曇
材質(レンズ)ポリカーボネイト両面防曇
色(フレーム)ブラック
1個
¥4,298
税込¥4,728
11日以内出荷
ご飯、乾パン、水などの定番セット
食べ応えのあるアルファ米に、小分けにしても食べられるクッキー・乾パンをセット。感染対策にも役立つマスクやウェットティッシュなど、ロングセラーのアイテムを加えました。
セット内容保存水(のどみたす500mL)×2、超防災用ウェットティッシュ 20枚入×1、マスク(3枚組)×1、アルミシート×1、マジックライス(わかめご飯)×1、軍手×1双、カンパン×1、ビスケット(フリーズドライ)×1
幅(mm)260
高さ(mm)125
奥行(mm)210
1セット
¥1,998
税込¥2,158
22日以内出荷
真空圧縮加工で持ち運び便利・衛生的!。非常時に役立つタオル。緊急時の応急処置に包帯代わりとして。指に巻いて歯磨き代わりに。口と鼻を覆って結べばマスクの代用として。首に巻いてマフラー代わりにして体温低下を抑制。
セット内容フェイスタオル3枚入り
材質綿100%
寸法(cm)約34×85
アズワン品番67-8176-64
1袋(3枚)
¥1,270
税込¥1,397
13日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ