プラモデルやガレージキットの筋彫用刃物。
刃幅0.5mmで、シッカリ目の筋や小さい段落ち部分を彫ることが出来ます。
【筋彫(すじぼり)とは?】
プラモデルを塗装する際、塗料のノリをよくするのに「サーフェイサー(以下サフと呼びます)」
という溶剤で溶いたパテを表面に吹き付けます。
その際、モールドが甘いとサフによって細い溝が埋まってしまい、ぼんやりとした印象の作品になってしまいます。
サフを吹いてもクッキリとした印象になるように、元々ついている細い溝モールドに同じ幅の溝を彫っていく。それが筋彫なのです!
細かい造形向きに柄も通常より短く、また柄の先端はよりスリムになるようにテーパに削っています。
用途プラモデル、模型製作など
刃先ハイス鋼(二層鋼)安全保護キャップ付き
刃先長(mm)20
柄スモークドオーク
柄長さ(mm)110
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
穴あけ・糸ほどきに最適です。紙・ビニールへの穴あけに使えます。ケガキ作業・精密・細工作業に使えます。玄能で叩ける貫通柄です。
用途穴開けに。
材質(針)炭素工具鋼
握りやすく使いやすいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップです。
用途穴あけ・ケガキ・ポンチ・アイスピックなどに。
高さ(mm)220
穴あけ・糸ほどきに最適です。紙・ビニールへの穴あけに使えます。ケガキ作業・精密・細工作業に使えます。
用途穴開けに。
高さ(mm)130
仕様●全長:約130mm。●針の長さ:約60mm。●柄の長さ:約60mm。
幅(mm)15
質量(g)14
奥行(mm)15
材質(針)炭素工具鋼
1本
¥509
税込¥560
当日出荷
全長(mm)203
トラスコ品番212-2880
軸径(Φmm)30
質量(g)130
刃長(mm)100
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
針先のトゲ状突起で塗装面に付着したゴミ、ホコリ、小さい虫などを簡単に取り除く便利器具。
人間工学に基づいた握りやすいハンドル、針先に引っかけ易いトゲ状突起(ミクロの技術)を形成
材質18-8ステンレスバネ鋼
柄径(Φmm)5
全長(mm)73
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

千枚通し アルミ柄 ステンレス針
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
軽くて丈夫なアルミ柄・貫通柄、錆びにくいステンレス針です。握りやすく使いやすいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップです。
用途穴あけ、ケガキ作業や水周りの作業に。
材質(柄部)アルミ
材質(針)ステンレス
こんなお得な商品も!

ストレートドリル 高耐久
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)118
ねじれ角22~33°
ドリルのシンニング形状-
こんなお得な商品も!

六角軸テーパー下穴錐
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。
材質高速度鋼(HSS)
質量(g)25
シャンク径(Φmm)6.35
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
パックでさらにお得です。
先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(M2)
先端角(°)118
表面処理ブライト仕上げ
ドリルのシンニング形状無
適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇
シャンク形状ストレートシャンク
貫通タイプのグリップなのでハンマーで叩いて使用できます。
錆びにくいステンレス針なので長持ちします。
持ち手部分はアルミなので軽くて使いやすいです。
用途紙や皮の穴あけ、ケガキ作業に
材質(柄部)アルミ
材質(針)ステンレス
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
全長(mm)140.7
質量(g)9.4
タイプツイン
エコマーク認定認定
線幅(mm)超極細/0.3、極細/0.7
インク油性インク
入数1本
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
エコマーク認定番号18 112 022
用途下穴あけ作業、ケガキ作業等に。
全長(mm)197
トラスコ品番411-7212
質量(g)82.4
軸長(mm)105
刃先丸キリ
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
速乾性・耐水性。1本で極細・超極細書き両用。
紙・布・木・段ボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
線の太さ超極細
全長(mm)140.7
質量(g)9.4
タイプツイン
エコマーク認定認定
最大径(Φmm)12.1
インク油性
入数1本
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
エコマーク認定番号18112022
穴あけ・糸ほどきに最適です。
紙・ビニールへの穴あけに使えます。
ケガキ作業・精密・細工作業に使えます。
用途穴開けに
高さ(mm)180
幅(mm)18
質量(g)20
奥行(mm)18
太さ(Φmm)1.1
材質(針)炭素工具鋼
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS
先端角(°)118
表面処理TiNコーティング
シャンク形状ストレートシャンク
先を直置きして調理する時に滑りにくいように滑り止めと、ボールに載せて調理する時に安定する切り欠き付。食材が目詰まりしにくい快適仕様です。 。千切り幅:約1mm
材質本体/ABS樹脂(耐熱温度100度)、刃部/ステンレススチール
高さ(mm)30
質量(g)103
縦(mm)295
横(mm)100
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
柔らかい極細ケーブルです。極細なのでどんな場所にもピッタリ・スッキリ配線できます。
錆びに強い金メッキプラグなので接触抵抗が低く耐久性と信頼性に優れています。
プラグは独自の金属ケース構造、ケーブルは3重シールド構造なので全てのデジタル信号を外来電波から守ります。
ケーブル2C
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
塗りやすい極細ノズル
お口スッキリ メントール配合
気になるズレにぴったりフィットして入れ歯をしっかり安定
薄く広がりやすい
噛む力も大幅に向上します。
入れ歯と歯グキの間に食べかすが挟まりにくくなります。
アルコールは含まれていません。
用途義歯床の安定用
成分ナトリウム/カルシウム・メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体塩、白色ワセリン、カルボキシメチルセルロース、軽質流動パラフィン、香料、赤色226号、赤色202号
形状淡赤色~赤色のペースト
シリーズポリグリップ
pH値4~10
粘着力5kPa以上
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ABBZX00044000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
再生紙使用マーク適合
テレビ、スマートフォン、タブレット、パソコンなど、あらゆる所のしつこい油膜や皮脂汚れもスッキリ!超極細繊維を使用した超強力クリーニングクロスです。
用途テレビやスマートフォン、タブレット、パソコンなどに付着した指紋や皮脂、本体にたまったホコリなどのしつこい汚れを一気に拭き取るドライタイプのクリーニングクロスです。 。分割型構造の超極細繊維「ベリーマ(R)X」を使用しています。 。※ベリーマ(R)XはKBセーレン株式会社の登録商標です。 。大型テレビも拭きやすい300mm×300mmのサイズです。 。拭き取った汚れが目に見えて分かるよう、ブラックカラーを採用しています。 。親水性のナイロンと親油性のポリエステルを組み合わせた複合糸により、水性から油性まで、あらゆる汚れをきれいに拭き取れます。 。微細な凹凸にもフィットするくさび状の断面構造で、汚れの微粒子も確実にキャッチします。 。拭き取りやすい特厚の起毛タイプで、従来製品に比べて2倍の拭き取り力を実現します。 ※メーカーパソコンクリーナー比較。 。長い毛足の中にホコリを取り込むため、対象物に傷がつきにくく、やさしくお手入れできます。 。水洗いできるため、洗って繰り返し使用可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質複合繊維(ポリエステル・ナイロン)、ポリエステル
寸法(mm)300×300
色ブラック
入数(枚)1
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
PC99規格に従い色分けされたコネクタで配線が簡単
VGAビデオおよびUSBキーボード/マウス信号をKVMスイッチからホストPCに送るシングルケーブル設計
鮮明な画質を提供するミニ同軸線ビデオケーブル
KVMとパソコン間のファイル転送が可能
色ブラック
質量(g)189
長さ(m)1.8
コネクタAVGA(D-Sub 15ピン)
コネクタBVGA(D-Sub 15ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スマートフォンやタブレット、パソコンなど、あらゆる所のしつこい油膜や皮脂汚れもスッキリ!超極細繊維を使用した超強力クリーニングクロスです。
用途スマートフォンやタブレット、パソコンに付着した指紋や皮脂、本体にたまったホコリなどのしつこい汚れを一気に拭き取るドライタイプのクリーニングクロスです。 。分割型構造の超極細繊維「ベリーマ(R)X」を使用しています。 。※ベリーマ(R)XはKBセーレン株式会社の登録商標です。 。スマートフォンやタブレットに最適な150mm×150mmのサイズです。 。拭き取った汚れが目に見えて分かるよう、ブラックカラーを採用しています。 。親水性のナイロンと親油性のポリエステルを組み合わせた複合糸により、水性から油性まで、あらゆる汚れをきれいに拭き取れます。 。微細な凹凸にもフィットするくさび状の断面構造で、汚れの微粒子も確実にキャッチします。 。拭き取りやすい特厚の起毛タイプで、従来製品に比べて2倍の拭き取り力を実現します。 ※メーカーパソコンクリーナー比較。 。長い起毛の中にホコリを取り込むため、対象物に傷がつきにくく、やさしくお手入れできます。 。水洗いできるため、洗って繰り返し使用可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質複合繊維(ポリエステル・ナイロン)、ポリエステル
寸法(mm)150×150
色ブラック
入数(枚)1
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正(中国語)
テレビ画面のしつこい油膜や皮脂汚れもスッキリ!超極細繊維を使用した超強力クリーニングクロス。
材質クロス:複合繊維(ポリエステル・ナイロン)80%、ポリエステル20%
寸法(mm)300×200
色グレー
素材クロス:複合繊維(ポリエステル・ナイロン)80%、ポリエステル20%
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
鋭い先端を使って突き通す作業に威力を発揮します。
用途石膏ボード、波板、スレートの穴あけ、トタン、金属のケガキ作業に最適です。
全長(mm)200
質量(g)100
シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
校正証明書一般校正(中国語)
熱処理され変形しにくい先端です。
用途ハンダ付けの確認、パターンの修正、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。
スマートフォンやタブレットのしつこい油膜や皮脂汚れもスッキリ!超極細繊維を使用した超強力クリーニングクロス。
材質クロス:複合繊維(ポリエステル・ナイロン)80%、ポリエステル20%、収納ケース:ポリプロピレン
寸法(mm)150×150
色グレー
寸法クロス:約150×約150、収納ケース(組立時):約Φ28×約75
素材クロス:複合繊維(ポリエステル・ナイロン)80%、ポリエステル20%、収納ケース:ポリプロピレン
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。
材質超硬合金
被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金
先端角(°)145
ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)
刃径公差h8
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)25
極細タイプのマグネットバーです。細くてもしっかり掲示できます。
仕様マグネット式
材質本体:PS、磁石: ネオジム磁石
幅(mm)220
厚さ(mm)7
高さ(mm)6
質量(g)10
吸着力(N)13.72 N(製品1本あたり)
保持枚数(A4コピー用紙)約7~10枚
磁束密度(表面)3600G
ハイテク超極細繊維「ベリーマ」で板面をきれいに消去します。消去性の悪いコピー黒板にも最適です。
イレーザー部分の水洗いが可能。生地が傷んできた場合は別売りの替え生地に取り替えれば繰り返し使えます。
マグネット付
仕様マグネット付き、替え生地詰替式
材質再生材配合率/本体上・中・下ケース:R-PP100%、布部:PA・PET
外寸法・高さ(mm)40
グリーン購入法適合
極細ステンレスパイプ(先端芯直径0.78mm)採用により細かな所まで修正できます。携帯用クリップ付。水性・油性インク両用。
紙や皮の穴あけに最適。千枚通しの使い方を提案したクラフト・ピックシリーズ。
豊富な種類の中から用途に合わせてお選びいただけます。
ホビーやクラフトに、書類の穴あけに、ケガキに、たこ焼き用のピックとしても、幅広くご使用頂けます。
極細タイプのマグネットバーで、310mmのロングタイプです。A4用紙ヨコや、A3用紙のタテを止めるのに便利です。細くてもしっかり掲示できます。
仕様マグネット式
材質本体:PS、磁石: ネオジム磁石
幅(mm)310
厚さ(mm)6
高さ(mm)7
質量(g)15
吸着力(N)20.58 N(製品1本あたり)
保持枚数(A4コピー用紙)約9~12枚
磁束密度(表面)3600G
2018年トラスコ掲載ページ10 0644
ハイテク超極細繊維「ベリーマ」で板面をきれいに消去します。消去性の悪いコピー黒板にも最適です。
イレーザー部分の水洗いが可能。
外寸法・高さ(mm)3
材質PA・PET
生地厚(mm)約1.2
洗剤を使わずに汚れを落とす高機能な万能クロスです。超極細繊維(マイクロファイバー)が油汚れやホコリなどをスッキリ落とし、水滴をすばやく拭き取ります。高密度、高品質な超極細繊維を採用しています。激落ちシリーズのマイクロファイバークロスを是非お試し下さい。カラ拭き、水拭きどちらでも使えます。水ぶきの場合は固く絞ってからお使いください。いっそう効果的に汚れが落とせる。吸水性が高いので洗車後の水滴の拭き取りにも効果的です。
用途家電製品・家具・窓ガラス・くもり止めなどの表面加工されていない鏡に。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ