24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空転式クラッチ採用の高コストパフォーマンスモデル。設定トルクに達するとクラッチが空転、レバーを放すとモーターが停止します。空転式クラッチで締めすぎの心配がありません。トランスレスで移動も便利です。
用途エアドライバの代用として。筐体の組み立て。タッピンねじの使用時に。 スタート方式レバースタート式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ締め本数カウント機能。トルクアップした回数をカウントし、設定したねじ締め本数に達するとランプと音で知らせます。 NG時のドライバー動作停止機能。作業者がNGに気付かず作業を続けることを防止します。 チャンネルメモリ機能。ねじ長の違うものなど、それぞれ異なる設定をチャンネルごとに最大5つまでメモリすることができます。目盛り連続管理も可能。 ねじ締め合否判定機能。正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なねじ締めがあった場合、音と光で警告します。 2度締めカウント防止機能。ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であればカウントされません。 逆転時カウント減算機能。逆転の際、カウントが戻ります。逆転動作数を連続減算または1カウントのみ減算のいずれかの設定が可能。 判定時間簡単設定。ねじ締め判定時間を自動計測で判定できます。マニュアル設定も可。
トルク調整無段階
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

移動が便利なトランスレスタイプ。コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。ソフトグリップの採用で作業者の負担軽減。
用途小ねじの締め付けに 消費電力(W)38 スタート方式レバースタート式 付属品ビット(#1、#2)、トルク固定リング(KC-6) 長さ(mm)242 質量(kg)0.55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広いトルクレンジで高精度を実現。
トルク調整無段階 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
47,980 税込52,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高出力モーター搭載のハイパワータイプ。タッピンねじの作業に最適です。
用途小ねじの締め付けに 消費電力(W)48 スタート方式レバースタート式 長さ(mm)269 質量(kg)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,980 税込42,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動が便利なトランスレスタイプ。コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。ソフトグリップの採用で作業者の負担軽減。
用途小ねじの締め付けに 消費電力(W)38 スタート方式プッシュスタート式 付属品ビット(#1、#2)、トルク固定リング(KC-6) 長さ(mm)242 質量(kg)0.55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高出力モーター搭載のハイパワータイプ。タッピンねじの作業に最適です。
用途小ねじの締め付けに 消費電力(W)48 スタート方式プッシュスタート式 長さ(mm)269 質量(kg)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。
回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700 消費電力(W)25 スタート方式レバースタート式 長さ(mm)185 質量(kg)0.285 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ACトランスレス。コンセントに直接つなげられ、ラインの変更や取り回しが楽に行えます。 ブラシレスモーター搭載。大幅に耐久性が向上!長く使えて経済的です。 高出力。中トルク高速回転型と高トルク型の2種類を用意。 低ランニングコスト。カーボンブラシの交換が不要の楽々メンテナンス。モーター部は3年保証。 環境負荷低減。カーボン粒子の発生を排除。低消費電力。静音設計。 トルク固定リング標準装備。トルク設定された調整リングを外部からの衝撃などから守り、調整リングのズレを防ぎます。
トルク調整無段階 長さ(mm)275 質量(kg)0.77 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
68,980 税込75,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キリウス超高トルク電動ドライバー
エコ商品
外部入出力など高度なねじ管理にも発展可能 ブラシレスモーター搭載
用途エアドライバーに代わるツールとして セットアップ商品ビット No.3 x 2本,補助ハンドル 長さ(mm)298 トルク調整無段階 RoHS指令(10物質対応)対応 コントローラー型式SKP-40BN-800 またはSKP-BC40HL-3.0 適合ビット(mm)対辺6.35六角(溝位置9~16mm)
1台
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。
用途小ねじの締め付けに 回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700 消費電力(W)55 スタート方式レバースタート式 付属品ビット(Φ5.0 #1×3.0×60、5mm六角 #2×70)、トルク固定リング(KC-6)、ドライバーコード(2m) 長さ(mm)270 質量(kg)0.58 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途小ねじの締め付けに 消費電力(W)48 スタート方式レバースタート式 付属品ビット(#1×5.0××60、#2×5.0××60)、トルク固定リング(KC-6)、ドライバーコード(2m)、カーボンブラシ 長さ(mm)230 質量(kg)0.48 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。
用途小ねじの締め付けに 回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700 消費電力(W)55 スタート方式プッシュスタート式 付属品ビット(Φ5.0 #1×3.0×60、5mm六角 #2×70)、トルク固定リング(KC-6)、ドライバーコード(2m) 長さ(mm)270 質量(kg)0.58 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なブラシレスモーターとクラッチ式トルク制御で作業。 独自のクラッチ機構でエアドライバーをはるかに上回る安定したトルク精度。お客様のトルク管理に貢献します。 配管等の設備が不要。電源があればそのままご使用できます。 動作音が静か。電動のためオイルミストは発生しません。 カーボンブラシの交換が不要、接点劣化のない無接点スイッチと相まってメンテナンスの労力を抑えます。 低消費電力。静音設計。CO2の排出削減に貢献します。 定電圧のため、安心して使えます。
全長(mm)274×160 スタート方式レバースタート式 付属品ビット(No.3)×2本 適合(コントローラー)SKP-40BN-800、SKP-BC40HL-3.0 適合ビット六角6.35mm トルク調整無段階 質量(kg)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
65,980 税込72,578
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)1800 外形寸法(mm)213×131×65 二次側出力40V Max5.5A RoHS指令(10物質対応)対応 入力電源(V)AC100~240
1台
53,880 税込59,268
8日以内出荷

ねじ締め本数カウント機能。トルクアップした回数をカウントし、設定したねじ締め本数に達するとランプと音で知らせます。 チャンネルメモリ機能。最大5つまでの工程を記憶。連続工程として管理できます。 ねじ締め合否判定機能。正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なねじ締めがあった場合、音と光で警告します。 判定時間簡単設定。ねじ締め判定時間を自動計測で判定できます。マニュアル設定も可。 外部センサーとの連動でドライバーを制御。ワークセンサ方式(レベル信号)とゲートセンサ方式(パルス信号)が選択可能。センサと連動してドライバーの動作を制御します。 スロースタートコントロール。ドライバーの細かな設定が可能。スロースタートの回転数と時間の設定が出来ます。 2度締めカウント防止機能。ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であればカウントされません。 信号出力機能搭載。OK、NG、OK、ALLの信号出力機能搭載。他の機器と接続できます。 カウントキャンセル機能。逆転の際、カウントが戻ります。
入力電源(V)AC100-240(50/60Hz) 二次電流(A)DC24V/32V、max.3.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×130×247 質量(g)2400 表示LEDデジタル 付属品ロックキー 切替方式基本回転数:HI/LO 2段階切替式 回転数スロースタート:基本回転数の30%~100% 時間スロースタート始動:0.1-9.9 適合機種《ブラシレスモーター》、BN-830L・P、BN-830LF・PF 、BN-850L・P、RBK-60L・P 、RBK-90L・P 、RBK-120L・P、RBK-180L・P、RBK-250L・P、RBK-350L・P、RBK-500L・P、TBN-60L、TBN-90L、TBN-120L、TBN-180L、BK-960LF・PF、BK-9120L・P、TBKシリーズ 電流(A)3.0 関連資料(1.06MB)
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷

AC入力電源の100Vに接続して使用出来ます。空転式クラッチを採用しています。
用途筐体や照明器具などの組立。仮締め作業。タッピンねじの締付け等。 仕様ビット受け口:対辺5.0mmHex 付属品トルク固定リング・カーボンブラシ・ヒューズ、プラスビット 2本(対辺5mm 両頭ビット:2×70) トラスコ品番634-4158 全長(mm)264 タイプAC 電源(V)100 消費電力(W)45 グリップ径(Φmm)37 無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:2000 本体寸法(mm)264 電源コード(m)3 付属ビットNo.2 2本 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2000 出力トルク(N・m)0.5~1.76 トルク調整無段階 適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

小型でハイパワーなブラシレスモーターを搭載しています。ACタイプで取り回しが楽に行えます。
用途筐体や照明器具などの組立。タッピンねじの締付け等。 仕様ビット受け口:Φ5.0mm羽根付き/対辺5.0mmHex 付属品トルク固定リング、プラスビット 各1本(Φ5.0mm 羽根付き:1×3.0×20×50、対辺5mm 両頭ビット:2×70) 全長(mm)246 タイプAC 電源(V)100 消費電力(W)40 グリップ径(Φmm)37 本体寸法(mm)246 電源コード(m)3 付属ビットNo.1 No.2 各1本 トルク調整無段階
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラシレスモーターを採用しております。専用電源付属でコストが抑えられます。
用途筐体や照明器具などの組立に。タッピンねじの締付け等に。 仕様ビット受け口:Φ4.0mm羽根付き 付属品トルク固定リング、プラスビット 各1本(Φ4.0mm 羽根付き:0×2.5×20×40、1×3.0×20×40)、ドライバーコード:2m トラスコ品番634-4153 セット内容専用電源(SKP-32D) 全長(mm)195 タイプDC 消費電力(W)25 グリップ径(Φmm)29 無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:1000 本体寸法(mm)195 付属ビットNo.0 No.1 各1本 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])700/1000 出力トルク(N・m)0.05~0.69 トルク調整無段階 適合ねじ(mm)小ねじ1.6~2.6 適合ねじ(mm)タッピングねじ1.6~2.3
1台
40,980 税込45,078
翌々日出荷

電動ドライバーのトルク測定には最適です。充電式で持ち運びが出来ます。
用途電動ドライバーの日常点検等に。 差込角(mm)□9.5
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デルボ電動ドライバ 日東工器 動画あり
セル生産ニーズに応え、業界最小、最軽量(230g)。クラッチが切れた時のクリック感を重視(低衝撃機能非対応)。従来製品と比べ、ビットの振れを低減。ビットアース構造を採用。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ 電源(V)AC100(50/60Hz) 入力電源専用コントローラから供給 消費電力(W)10 コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付) トルク調整無段階 電源プラグ3ピンプラグ アース付 スタート方式レバースタート 仕様ビットアース有り 質量(kg)0.23 適合ビット(mm)Φ4シャンク
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電ドラボール ベッセル 動画あり
電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 充電時間(分)約60 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)280 質量(g)160(付属品含まず) 電圧(V)3.6 出力充電器:5V_1A 入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz) 連続使用時間(分)(無負荷時)約40 最大締付トルク(N・m)(電動最大)2、(耐久手動)10 バッテリー容量(Ah)0.8 周囲環境(動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃ 充電方式Micro_USB-typeB_USB充電 適合バッテリーLi-ion_3.6V スリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック 充放電回数(回)約500 適合ビット(mm)対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キリウス専用コントローラー
エコ商品
100-241Vのフリーボルテージ。本体が小型軽量のため場所を取らず吊り下げも可能です。
用途HFB-500シリーズ用コントローラー 仕様Hi/Low 2段切替 質量(g)250 外形寸法(mm)145×60×35 二次側出力DC 20/32V 入力電源AC 100-240V 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタート方式レバースタート式 トルク切替無段階調整 仕様正逆切替可能
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)