特殊加工によって可縫性を高めた、オリジナルな高速縫製用ミシン糸です。
安定した撚り目は、糸割れ、糸切れ、目飛びなどの縫製トラブルを防止し、過酷な千鳥縫いもクリアできる、すぐれた縫製機能を備えています。
バランスのとれた柔軟性と伸縮性に透明度が加わり、ストレッチ素材に幅広く適応できます。
用途#60,#50:ランジェリー、ファンデーション、ストレッチ素材、高速千鳥縫い
#40,#30:特殊縫製
材質ナイロン
方向左ねじり
ナイロン特有のエラスチック性を生かし、特殊な樹脂加工によって糸の抱合力を高めた、ニット布地専用のミシン糸です。
ソフトなマルチフィラメントを使用していますので、布地や肌に優しくフィットします。
体の動きに合わせて伸び縮みする伸縮性布地には欠かせません。
番手#50
材質ナイロン100%
伸度(%)30
針規格11~14
強度(Nm)12.2
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品
番手#60
長さ(m)3000
仕様左撚り
適合11~14号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)17
構成60s 1×3
強度(Nm)10.8
1冊
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
シャッペスパンは、ヨーロッパの長い伝統の中で育った「シルクシステム」と呼ばれる特殊な加工方法で紡績された、ポリエステル高級縫い糸です。
スパンシルクのすぐれた加工技術を受け継いだシャッペスパン縫い糸は、強さと美しさ、ばつぐんの縫いやすさを備えています。
用途#90・・・薄地用、#60・・・普通地用、#30・・・厚地用
材質ポリエステル
方向左ねじり
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途各種衣料
長さ(m)5000
番手#50
仕様左撚り
適合11~14号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)21
構成78dtex 1×3
強度(Nm)13.7
関連資料糸見本帳
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品
番手#60
長さ(m)5000
仕様左撚り
適合11~14号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)17
構成60s 1×3
強度(Nm)10.8
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途各種衣料
長さ(m)3000
番手#50
仕様左撚り
適合11~14号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)21
構成78dtex 1×3
強度(Nm)13.7
合繊縫いの中でももっともポピュラーに使用されているポリエステルスパン糸を原料として、「可縫性向上加工」を施した”快適な縫い調子”と均整な縫い上がり”を得られる高機能縫い糸です。
用途縁がかり、飾り縫い、縫い合せ
長さ(m)1000
材質ポリエステル
方向左撚り
伸度(%)15
針規格ミシン針(9~11)
構成60s 1×2
番手90
関連資料糸見本帳
繊度(dtex)200
伸長力(N)[gf]6.8(700)
従来のゴムシャーリングに比較して耐光性、耐薬品性にすぐれ、ドライクリーニングをしても変質しません。
用途洋裁のシャーリング(ギャザー、寄せたヒダ)用糸
仕様3914788800
混率(%)ナイロン60、スパンデックス40
関連資料糸見本帳
長さ(m)1000
仕様高伸縮
材質ナイロン100%
方向片撚り
伸度(%)35
針規格ルーパー用/下糸用
構成122dtex 1×2
関連資料糸見本帳
繊度(dtex)260
伸長力(N)[gf]10.3[1050]
逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。
スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。
フロンを使用していません。
従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。
用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。
大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。
仕様逆さ噴射可
成分DME (ジメチルエーテル)
タイププッシュ式
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×213
容量(g)231(350mL)
形名ダストブロワー
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
逆さ噴射○
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途帆布、シート、厚地用ステッチ
長さ(m)1000
番手#8
仕様左撚り
適合19~24号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)22
構成167dtex 2×3
強度(Nm)60.7
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、
高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、
さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、
使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途厚地用
番手#30
長さ(m)2000
仕様左撚り
適合16~18号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)18
構成30s 1×3
強度(Nm)22.3
バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手8
長さ(m)1000
材質ポリエステル100%
ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等
RoHS指令(10物質対応)対応
見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
透明なテグス状のミシン糸です。レースカーテン地や小物縫製で色を問わずご使用が可能です。
素材が66ナイロンの為、一般のナイロン糸に比べ耐熱性・耐変色性(黄変)にも優れてます。
関連キーワード