ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。(03384735は除く)塗布面が一定するので各種用途に応用できます。
用途水性系の木工用接着剤用。
木工・家具などの接合に。
テープの代わりに段ボールの接合に。
ボトル容量(mL)700
種類ローラーセット
材質(ローラー部)ナイロン
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
防水加工、床タイル貼りなどの現場作業や工場での接着剤塗布用のウール製ローラー。溶剤系接着剤、高粘度塗料にも使用できます。
材質接着剤塗布用ウール
サイズレギュラー
筒径(Φmm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルとローラーが一体化した接着剤塗布用の自給式ローラーです。
ローラー巾は35mm、50mmの2種類とホゾ孔用がありますので、用途に応じてご使用できます。
用途水性系の木工用接着剤用。
木工・家具などの接合に。
テープの代わりに段ボールの接合に。
種類ローラー
主な用途接着剤塗布用
プレミアムローラーカッター448型用専用スタンドです。
用途ローラーカッター448型専用カッタースタンド
トラスコ品番765-7005
適合機種00448
質量(kg)9.5
寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)1500×384×875
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。
正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ
使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと)
使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
水性・油性兼用。
毛丈(mm)12
サイズレギュラー
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
主な用途水性用、油性用
芯材PP
生地の種類ハイパイル
同容量の従来品に比べ約15~35%の薄型化を実現。保管スペースを有効に活用できることに加え、輸送効率アップによる輸送費の大幅コストダウンをも可能。同容量の従来品に比べ強度を保ちつつ薄肉化したことにより同容量でありながら約18~24%の軽量化を実現。オールプラスチック製で金属探知機による異物混入確認が可能。錆等の発生がなく非常に衛生的。フタはサンロックにより簡易ロックが可能で、フタを一軸で回転する方式とし作動性を向上。ラベル剥離用シボ面の設置により管理用バーコードラベル等の糊残りを軽減
適合カード差し/両短辺21型
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
機構4側面及び上枠短側面コーナー部、フタ上面にラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子リブ
嵌合商品マドコン HBC-51B-D
水性塗料専用のモルトスポンジ製ローラー。キメ細やかで均一な仕上がり、水洗いも簡単に行えます。
材質モルトスポンジ
適合塗料水性塗料・水溶性接着剤用
種類クランク
材質(本体)FCD450
タイプストレートクランク、角穴、握り無し
表面処理(本体)防錆油塗布
手動糊付機に取付け、壁紙の耳裁ち(荒落とし)に。切り屑を巻き込まないようにガイド板が付いています。
1セット(2個)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
細断方法ロータリー式
仕様カッティング、長計測メーター付
エスコ品番EA762EB-100
材質本体:鉄、PVC、ABS、ナイロン部品
寸法(mm)1370×830×1250
質量(kg)27
耐荷重(kg)120(ロールを取付ける部分)
適合寸法(mm)外径800以下、幅1060以下、内芯径60~87
1個
¥98,800
税込¥108,680
翌日出荷
壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。
広く愛されている商品のセット品です。
仕様Bタイプ
セット内容養生袋たっぷり・木製定規極Vアーチ刃折板付30cm・木製定規極Vアーチ100cm・SPバック(イエロー)・ツールバックB(イエロー)・フラットパテベラ(5/7寸)・高級ステン地ベラ(4/8寸)・高級ステン角ベラ・本職ローラー60(特殊ウレタン)・高級一行ブラシ(9寸穴無)・ハイパースクレーパー300・ステンレスパテ板(L)・コーキングホルダー(イエロー)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダークッション付・スムーサー・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ポキPRO・ラシャ鋏(7250)・ロック25(7.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・サポートベルト(イエロー)・Mr.ツールバック(MB410)×各1
1セット
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現
業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
モータータイプギヤードモータ
塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)
周囲湿度(%RH)90%RH以下
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
極数(P)4
水性塗料、水溶性接着剤用に開発された、スポンジローラーM型。きめ細やかで、均一の仕上げができます。
用途ボンド用、テックスボードの天井の塗装に最適です。
タイプ専用ローラー
ローラーサイズ(inch)3
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)40
速乾水性塗料及び接着剤塗布用ローラーです。
ローラーサイズ(mm)175
材質発泡ウレタン
種類ローラー
主な用途水性用・のり用
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
クラフト紙を使用したお会計票です。
材質クラフト紙
寸法(mm)74×125
1冊(100枚)
¥87
税込¥96
当日出荷
業務用の壁紙接着剤です。
空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。
化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。
安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。
建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004
ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。
受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。
適合下地=石膏ボード
成分合成樹脂でん粉
認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
植木林紙を使用した環境に優しいコースターです。
材質紙
関連キーワード