29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサブラケット(光電センサ用)CZ-LC HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 CADデータあり
付属品セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本 材質SPHC タイプCZ-LC HDタイプ(高剛性) 寸法t(mm)4 適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPAHPB、(FSCZLC030GにはHPAは取付けられません)、オプテックスFA:Z、オムロン:E3ZE3S-A、(FSCZLC030GにはE3S-Aは取付けられません)、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)CZ-LYタイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ タイプCZ-LYタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)CZ-SYタイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ タイプCZ-SYタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)CZ-LBタイプ(左30°角度付) 岩田製作所 CADデータあり
タイプCZ-LBタイプ(左30°角度付) 適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)ネジシャフト付ブラケット(ヨコタイプ) 岩田製作所 CADデータあり
付属品六角ナットM8×2、SUSXM7 材質SUS304 タイプブラケット付ネジシャフト ヨコタイプ 寸法t(mm)2 寸法M(mm)M8 適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線/調整のしやすさを追求。
保護構造IEC規格 IP66 接続方式端子台タイプ 材質(ケース)ABS 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)ポリカーボネート 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下 材質(取付金具) 耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min 衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)CZ-CXタイプ 岩田製作所 CADデータあり
タイプCZ-CXタイプ 適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)CZ-LXタイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ タイプCZ-LXタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

FSBX-1S センサブラケット(光電センサ用)センサボックス 岩田製作所 CADデータあり
付属品センサ固定用ビス セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本、カバー固定用ビス セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)34×37×47 質量(g)118 タイプセンサボックス 寸法t(mm)2 適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

センサブラケット(光電センサ用)バンブラV 岩田製作所 CADデータあり
材質SUS304 質量(g)68 タイプバンブラV 適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)バンブラH 岩田製作所 CADデータあり
材質SUS304 質量(g)70 タイプバンブラH 適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FSPSCZ センサブラケット(光電センサ用)パイプトップセンサ 岩田製作所 CADデータあり
透過型、ミラー反射型専用です。
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×6L 2本、六角穴付止めネジ(SUSXM7)M3×3L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×6L 1本、セムスビス(SUSXM7)M3×12L 2本 適合(反射板)SUNX:FR-210、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5 材質クリアキャップ:アクリル、ベース:アルミ(A2017)、ブラケット:ステンレス(SUS304) 質量(g)73 タイプパイプトップセンサ 適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

センサブラケット(光電センサ用)CZ-SVタイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ タイプCZ-SVタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)PQ-SYタイプ 岩田製作所 CADデータあり
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本、ナット(SUSXM7)M3 2個 材質SUS304 タイプPQ-SYタイプ 寸法t(mm)1.5 適合センサオムロン:EE-SPW、キーエンス:PQ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)PQ-SXタイプ 岩田製作所 CADデータあり
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本、ナット(SUSXM7)M3 2個 材質SUS304 タイプPQ-SXタイプ 寸法t(mm)1.5 適合センサオムロン:EE-SPW、キーエンス:PQ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
398 税込438
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)PQ-LWタイプ 岩田製作所 CADデータあり
タイプPQ-LWタイプ 適合センサオムロン:EE-SPW、キーエンス:PQ 付属品セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本、ナット(SUSXM7)M3 2個 材質SUS304 寸法t(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
538 税込592
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)CZ-LZタイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ タイプCZ-LZタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)CZ-LVタイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ タイプCZ-LVタイプ 付属品セムスビス(SUSXM7)M3×12 2本 材質SUS304 寸法t(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)CZ-SXタイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ タイプCZ-SXタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)CZ-LFタイプ 岩田製作所 CADデータあり
タイプCZ-LFタイプ 適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SVタイプ 岩田製作所 CADデータあり
最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
タイプCZ-SV 材質/仕上SUS304/バレル研磨 板厚t(mm)2 取付ピッチ(mm)18 付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本(板厚2t) その他キーエンス社PZ2(取付ピッチ23mm)には取り付けられません。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)ネジシャフト付ブラケット(タテタイプ) 岩田製作所 CADデータあり
タイプブラケット付ネジシャフト タテタイプ 寸法t(mm)2 材質SUS304 適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ 付属品六角ナットM8×2、SUSXM7 寸法M(mm)M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)CZ-LH HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 CADデータあり
付属品セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本 材質鉄(SPHC)/カチオン電着塗装 タイプCZ-LH HDタイプ(高剛性) 寸法t(mm)4 適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPAHPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3ZE3S-A、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)CZ-LZ HDタイプ(高剛性) 岩田製作所 CADデータあり
材質SPHC タイプCZ-LZ HDタイプ(高剛性) 寸法t(mm)4 適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPAHPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3ZE3S-A、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様GF専用のセンサブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。 セット内容センサ×1、センサブラケット×1、ダブルセムスネジ (M3×12) ×2 型式PZ-M11 ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

仕様GF専用のセンサブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。 セット内容センサ×1、センサブラケット×2、ダブルセムスネジ (M3×12) ×4、e-CON入力集約ケーブル×1 型式PZ-G51N ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

仕様GF専用のセンサ・反射板ブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。 セット内容センサ×1、反射板×1、センサブラケット×1、ダブルセムスネジ (M3×12) ×2、反射板ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×8) ×2、六角ナットM4 (3種) ×2 型式PZ-G61N ケーブル長(m)2 メーカーキーエンス 検出距離(m)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 反射板OP-84219
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

センサブラケット パイプ付ブラケット 岩田製作所 CADデータあり
パイプシャフトを溶接した光電センサ用ブラケットです。従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。 光電センサの高さも角度も自由自在です。
材質SUS304 シャフト径(Φmm)12 付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本 適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
968 税込1,065
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

センサブラケット アルミフレーム用ブラケット 岩田製作所 CADデータあり
アルミフレームの溝を利用して光電センサを取り付けるためのブラケットです。 センサを保護するガード付仕様。
材質SUS304 厚さ(mm)2.0 付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本 適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)