4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用 分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
1個ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units 取付方式DINレール シリーズFX3Gシリーズ ユニット種別基本ユニット 保存温度範囲(℃)-25~75 入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA 動作温度(℃)0~55 入力形式DC24V シンク/ソース プログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ) ターミナルタイプネジ 相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)T型熱電対
仕様許容差クラス2 長さ(m)5 素線径(mm)0.32 アズワン品番64-7727-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(5本)
19,980 税込21,978
当日出荷