「キーシリンダー プレート」の検索結果

204件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイモ3000のシリンダー錠と鍵2個のセット、サイモロックとロータリーハンドル用
用途家具用ロック 仕上ニッケルメッキ 材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮 セット内容シリンダー錠 1 個、キー 2 本
1個
719 税込791
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

サイモ3000の1051-1100までの50通りのセットです。サイモロックとロータリーハンドル用
用途家具用ロック 仕上ニッケルメッキ 材質ケース:亜鉛合金、プレートレバー:真鍮 セット内容シリンダー錠 1 個キー 2 本 仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:1051-1100、ロックシステム:6枚プレートタイプ
1セット(50個)
35,980 税込39,578
6日以内出荷

簡易的な鍵 より高い使用頻度で使用する場合に最適、
用途サイモロックケースに使用。 仕上ニッケルメッキ 材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮 セット内容シリンダー錠 1 個キー 2 個
1個
1,798 税込1,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サイモ3000の1151-1200までの50通りのセットです。サイモロックとロータリーハンドル用
用途家具用ロック 仕上ニッケルメッキ 材質ケース:亜鉛合金、プレートレバー:真鍮 セット内容シリンダー錠 1 個キー 2 本 仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:1151-1200、ロックシステム:6枚プレートタイプ
1セット(50個)
35,980 税込39,578
6日以内出荷

MK3用のシリンダーを全て開錠、
仕上ニッケルメッキ 材質スチール 仕様鍵番号:MK 3 適合マスターキーシステム MK3用
1個
229 税込252
6日以内出荷

シリコーンオイルに特殊固体潤滑剤を配合したグリース状の潤滑剤。 温度によるトルクの変化が少なく、耐寒、耐熱、耐久性に優れています。 またゴムやプラスチックの潤滑に最適です。
用途キーシリンダー、ドア・ボンネット・トランク・ゲートのヒンジ部、ロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部、ブレーキシリンダー、バックプレート当たり面、樹脂部品(マフラープッシュなど)など。 危険物の類別非危険物
1本(270mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等 質量(g)81 適合板厚(mm)9.5(最大) 材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

2段以上の引出しを集中ロック。施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます。サイモシリンダー錠と組み合わせ、シリンダー錠は前から差し込み
用途オフィス家具の引出し 奥行(mm)(シリンダーケース)22 取付キャビネット前面の取付 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様回転方向:180°、シングル固定プレート付
1個
449 税込494
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが短いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具ヒンジ扉、引出し用 バックセット(mm)25 奥行(mm)(シリンダーケース)22 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1個
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MK1用のシリンダーを全て開錠、
仕上ニッケルメッキ 材質スチール 仕様鍵番号:MK 1 適合マスターキーシステム MK1用
1個
229 税込252
当日出荷

リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 材質/処理(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号035 仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーンオイルに特殊固体潤滑剤を配合したグリース状の潤滑剤。 温度によるトルクの変化が少なく、耐寒、耐熱、耐久性に優れています。 またゴムやプラスチックの潤滑に最適です。
用途キーシリンダー、ドア・ボンネット・トランク・ゲートのヒンジ部、ロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部、ブレーキシリンダー、バックプレート当たり面、樹脂部品(マフラープッシュなど)など。 危険物の類別非危険物
1本(100g)
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
339 税込373
4日以内出荷

簡易的な鍵 より高い使用頻度で使用する場合に最適、
用途サイモロックケースに使用。 仕上ニッケルメッキ タイプマスターキーシステムMK4用 仕様鍵番号:MK 4
1個
1,998 税込2,198
23日以内出荷

Unitecnic Metalux ND 10 9772 ロックは、木製ドア又はグリッドに取り付けることができます。左右どちらにもデッドボルトとラッチが装備されています。バックセットはモジュラ式で、デッドボルトとラッチは調整可能です。このため、ほとんどの欧州プロファイルのリムロックの代わりに使用できます。ユニバーサル設計により、既存のストライクプレートを保持できます。最後に、このロックは、取り外しなくても反転可能なプル / プッシュ機能を備えています。軸は 52 → 60 mm の範囲で調整可能デッドボル
仕様●アンロックメソッド:キー●材質:スチール●色:黒●コード番号:212-3854 アズワン品番65-7902-75
1個
22,980 税込25,278
欠品中

Unitecnic Metalux ND 10 9772 ロックは、木製ドア又はグリッドに取り付けることができます。左右どちらにもデッドボルトとラッチが装備されています。バックセットはモジュラ式で、デッドボルトとラッチは調整可能です。このため、ほとんどの欧州プロファイルのリムロックの代わりに使用できます。ユニバーサル設計により、既存のストライクプレートを保持できます。最後に、このロックは、取り外しなくても反転可能なプル / プッシュ機能を備えています。軸は 52 → 60 mm の範囲で調整可能デッドボルト及びラッチは 0 → 5 mm で調整可能ラッチキー操作寸法 :140 x 88 mm角型: 7 mm右手
仕様●アンロックメソッド:キー●材質:スチール●色:黒●コード番号:212-3853 アズワン品番65-7901-42
1個
22,980 税込25,278
欠品中

Unitecnic Metalux ND 10 9870 ロックは、木製ドア又はグリッドに取り付けることができます。左右どちらにもデッドボルトとラッチが装備されています。モジュラ式で、デッドボルトとラッチは調整可能です。このため、ほとんどの欧州プロファイルのリムロックの代わりに使用できます。ユニバーサル設計により、既存のストライクプレートを保持できます。最後に、このロックは、取り外しなくても反転可能なプル / プッシュ機能を備えています。10 mm のモジュール性の変位デッドボルト及びラッチは 0 → 5 mm で調整可能ラッチキー操作ロックエレメントのスーパーボルトとラッチ寸法: 75 x 130 mmケース素材:スチールケースの仕上げ:黒塗り左手
仕様●アンロックメソッド:キー●材質:スチール●色:黒●コード番号:212-3856 アズワン品番65-7901-44
1個
25,980 税込28,578
欠品中

。Unitecnic Metalux ND 10 9870 ロックは、木製ドア又はグリッドに取り付けることができます。左右どちらにもデッドボルトとラッチが装備されています。モジュラ式で、デッドボルトとラッチは調整可能です。このため、ほとんどの欧州プロファイルのリムロックの代わりに使用できます。ユニバーサル設計により、既存のストライクプレートを保持できます。最後に、このロックは、取り外しなくても反転可能なプル / プッシュ機能を備えています。10 mm のモジュール性の変位デッドボルト及びラッチは 0 → 5 mm で調整可能ラッチキー操作ロックエレメントのスーパーボルトとラッチ寸法: 75 x 130 mmケース素材:スチールケースの仕上げ:黒塗り右手
仕様●アンロックメソッド:キー●材質:スチール●色:黒●コード番号:212-3855 アズワン品番65-7902-89
1個
25,980 税込28,578
欠品中

Unitecnic Metalux ND 10 9872 ロックは、木製ドア又はグリッドに取り付けることができます。左右どちらにもデッドボルトとラッチが装備されています。軸間はモジュラ式で、デッドボルトとラッチは調整可能です。このため、ほとんどの欧州プロファイルのリムロックの代わりに使用できます。ユニバーサル設計により、既存のストライクプレートを保持できます。最後に、このロックは、取り外しなくても反転可能なプル / プッシュ機能を備えています。軸間距離: 60 mm 又は 70 mmデッドボルト及びラッチは 0 → 5 mm で調整可能ラッチキー操作ロックエレメントのスーパーボルトとラッチ寸法: 75 x 130 mm角型: 7 mmケース素材:スチールケースの仕上げ:黒塗り右手
仕様●アンロックメソッド:キー●材質:スチール●色:黒●コード番号:212-3857 アズワン品番65-7901-45
1個
22,980 税込25,278
欠品中

Unitecnic Metalux ND 10 9770 ロックは、木製ドア又はグリッドに取り付けることができます。左右どちらにもデッドボルトとラッチが装備されています。バックセットはモジュラ式で、デッドボルトとラッチは調整可能です。このため、ほとんどの欧州プロファイルのリムロックの代わりに使用できます。ユニバーサル設計により、既存のストライクプレートを保持できます。最後に、このロックは、取り外しなくても反転可能なプル / プッシュ機能を備えています。軸は 52 → 70 mm の範囲で調整可能デッドボルト及びラッチは 0 → 5 mm で調整可能ラッチキー操作寸法 :140 x 88 mm右手
仕様●アンロックメソッド:キー●材質:スチール●色:黒●コード番号:212-3850 アズワン品番65-7901-38
1個
25,980 税込28,578
欠品中

Unitecnic Metalux ND 10 9872 ロックは、木製ドア又はグリッドに取り付けることができます。左右どちらにもデッドボルトとラッチが装備されています。軸間はモジュラ式で、デッドボルトとラッチは調整可能です。このため、ほとんどの欧州プロファイルのリムロックの代わりに使用できます。ユニバーサル設計により、既存のストライクプレートを保持できます。最後に、このロックは、取り外しなくても反転可能なプル / プッシュ機能を備えています。軸間距離: 60 mm 又は 70 mm デッドボルト及びラッチは 0 → 5 mm で調整可能 ラッチキー操作 ロックエレメントのスーパーボルトとラッチ ケース素材:スチール ケースの仕上げ:黒塗り
仕様●アンロックメソッド:キー●材質:スチール●色:黒●コード番号:212-3858 アズワン品番65-7900-05
1個
22,980 税込25,278
欠品中

Unitecnic Metalux ND 10 9770 ロックは、木製ドア又はグリッドに取り付けることができます。左右どちらにもデッドボルトとラッチが装備されています。バックセットはモジュラ式で、デッドボルトとラッチは調整可能です。このため、ほとんどの欧州プロファイルのリムロックの代わりに使用できます。ユニバーサル設計により、既存のストライクプレートを保持できます。最後に、このロックは、取り外しなくても反転可能なプル / プッシュ機能を備えています。軸は 52 → 70 mm の範囲で調整可能デッドボルト及びラッチは 0 → 5 mm で調整可能ラッチキー操作寸法 :140 x 88 mm左手
仕様●アンロックメソッド:キー●材質:スチール●色:黒●コード番号:212-3851 アズワン品番65-7902-24
1個
25,980 税込28,578
欠品中

ジョー・プリンス竹下シリンダープッシュ錠(鍵ナシ・プレートナシ)
エコ商品
・ボタンを押すだけで、施錠・解錠できます。
用途受付カウンダー、引き違い戸 付属品M3皿小ネジ3本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

ティンプルシリンダー錠、セキュリティー要求度「中」、個別施錠とマスターキーシステムMK2のサイモプレミアム20ディンプルシリンダー錠取り出し用
用途個別施錠とマスターキーシステムMK2のサイモプレミアム20ティンプルシリンダー錠取り出し用 仕上ニューシルバー色 適合MK1 用
1個
5,298 税込5,828
23日以内出荷

ロックケースからシリンダーを取外すためのキー、
用途マスターキーシステムMK1、2、3用のシリンダーに対応 仕上ニッケルメッキ 材質真鍮 種別リムーバルキー
1個
219 税込241
6日以内出荷

シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。 無色 使用温度範囲(℃)-20~200 成分ジメチルシリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2段以上の引出しを集中ロック。施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます。サイモシリンダー錠と組み合わせ、シリンダー錠は前から差し込み
用途オフィス家具の引出し 奥行(mm)(シリンダーケース)22 取付キャビネット前面の取付 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様回転方向:180°、ダブル固定プレート付き
1個
489 税込538
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスカバー付カムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 動画あり
腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵、1点抜け 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易的な鍵 より高い使用頻度で使用する場合に最適、マスターキーシステムMK 4とサイモオブジェクトシリンダー錠用
用途サイモロックケースからシリンダー錠取り外しに使用。 仕上ニッケルメッキ 材質真鍮
1個
1,998 税込2,198
23日以内出荷

ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。 付属品M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は20通りです。鍵は2本付属しています。
1個
1,459 税込1,605
当日出荷

ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様同一鍵 その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)57 仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上 操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類スライド形 段数3 セット内容左右各1本 材質スチール 厚さ(mm)12.7(±0.1) 表面処理ユニクロメッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マスターキーシステム MK3に対応、サイモロックとロータリーハンドル用
用途サイモロックケースに使用。 仕上ニッケルメッキ 材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮 仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:MK3(0601-2600)、ロックシステム:6枚プレートタイプ
1個
749 税込824
23日以内出荷

マスターキーシステム MK2に対応、サイモロックとロータリーハンドル用
用途サイモロックケースに使用。 仕上ニッケルメッキ 材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮 仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:MK2(0201-0600)、ロックシステム:6枚プレートタイプ
1個
749 税込824
23日以内出荷

マスターキーシステム MK1に対応、サイモロックとロータリーハンドル用
用途サイモロックケースに使用。 仕上ニッケルメッキ 材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮 仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:MK1(0001-0200)、ロックシステム:6枚プレートタイプ
1個
319 税込351
23日以内出荷

自由に持ち運べるよう、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しがついていて、必要な鍵が一目でわかります。テプラ・ネームランド等の18mmテープも使えます。シリンダー錠の鍵は2本付いています。
用途鍵の保管、整理に アイボリー 設置方式携帯・固定兼用 施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが長いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具ヒンジ扉、引出し用 バックセット(mm)22 奥行(mm)(シリンダーケース)22 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易的でリーズナブルな鍵。セキュリティー要求度「低」、サイモロックとロータリーハンドル用
用途サイモロックケースに使用。 仕上ニッケルメッキ 材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮 セット内容シリンダー錠 1 個折りたたみキー 2 本 仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:0001、ロックシステム:6枚プレートタイプ
1個
799 税込879
23日以内出荷

携帯・壁掛兼用のキーボックス(鍵保管収納庫)です。自由に持ち運べる様、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。 扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。テプラ、ネームランドなどの18mmのテープも使用可能です。
材質スチール製 錠前シリンダー錠(子鍵2本付) 施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
1台
8,898 税込9,788
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)