「レベル調節」仮置き&「省スペース」背合せタイプ。<ラクラク!「仮置き」>独自の「仮置き」機構の採用により、勾配調整もワンタッチ。<スッキリ!省スペース配管>「背合せ」機構により、狭い天井裏での作業もラクラク!。<カンタン!「レベル調整」>段差ツマミは配管後のスライド調整がやり易い「空間」を設け自在調整を実現。<確実!キーロック>独自のシンプルな「ロック」機構はワンタッチ固定を実現しました。メッキは環境にやさしいRoHS対応!
用途W3/8ネジに取り付ける配管支持具
適合ねじW3/8
仕様ドレン配管用
寸法W(mm)25
寸法t1(mm)0.8
許容静荷重20kgf
材質/処理鋼製/三価クロメート
寸法W(mm)25
寸法t1(mm)2.0
適合ねじW3/8
材質/処理鋼製/三価クロメート
許容静荷重20kgf
仕様被覆銅管用(面ガード無)
仕様ドレン配管用
適合ねじW3/8
寸法W(mm)25
寸法t1(mm)0.8
許容静荷重20kgf
材質/処理鋼製/三価クロメート
定番の200mmキープ!
兼用のフリータイプ!
カンタン挿入!”R”形状!
用途全サイズを2種で兼用
材質ポリプロピレン
寸法L(mm)200
ワンタッチでボルトに取り付けできます。ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。ボルト取付時の高さ調節が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。
表面処理ユニクロ
許容静荷重(N[kgf])196(20)
ワンタッチでボルトに取り付けできます。
ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。
ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。
表面処理ユニクロ
許容静荷重(N[kgf])196[20]
厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0
タイプ全ねじボトル取付タイプ
仕様位置ズレ防止穴付き
大口径にも対応できるワンタッチ連結タイプ。
材質PP
ワンタッチで簡単ロック。仮止め解除レバーで位置調節もらくらく。軽くて丈夫、持ち運びもらくちん!
用途※3/8ボルト専用、冷媒配管支持部材。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~60
寸法D(mm)34
色調グレー
適合ボルト径W3/8
許容静荷重(N[kgf])74.5(7.6)
冷媒配管用の吊金具。エポポリ樹脂粉体塗装。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。
工具を使わず手だけで取り付けができます。
取り付け位置は簡単に上下調整できます。
被覆材結露防止プレート(REG□N)にも取り付けでき
ます。
許容静荷重(N[kgf])98[10]
配管整形時の内ベンダーとして最適です。配管整形後の抜き取りが容易です。
長さに応じ、自由にカット可能です。埋設配管の保護に最適です。
6種類を組み合わせる事によって機器の架台や配管支持など様々な用途に使用できます。
用途SCアングル用接続金具です。
材質ユニクロメッキ
長穴(mm)12x26
品質に優れた被覆銅管です
国土交通省標準仕様書合致
自己消火性保温材を使用
吸水性の低い保温材
曲げ加工や切断が可能
残量表示付
隠蔽配管にも対応
高グレード保温材を100%使用
取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)20
トラスコ品番761-4985
対応冷媒種別3
銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8
銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
1巻(20m)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
基礎のアンカーボルトの位置決め固定具です。
引き寄せ金物とアンカーボルトを直結するために必要なアンカーボルトの精度が向上します。
材質JIS G 3131 SPHC
付属品クリップ蝶ボルト
表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被履銅管用
全長(mm)2600
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。
材質(金具)ユニクロ
種類スリーパー+Uバンド
連続使用温度(℃)-110~+100
組式で両方に広がります。自在ベースは左右に回転します。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。
材質/仕上鉄
仕様パイプを吊り、固定するバンドです
付属品組式タンバックル
種類吊バンド
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
こんなお得な商品も!

エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ
仕様ロックレール付き
材質(レール)アルミ/アルマイト加工
リングが見出しを隠さない設計を採用しています。
キーボックス、キーパネル、キーハンガーと組み合わせて使用することで、キーホルダーがしっかりとキープされ移動時の鍵の落下も抑えます。
全4色展開。
仕様片面表示用
材質本体:PP
寸法(縦×横)(mm)63×25
リング内径(Φmm)16
カードサイズ(mm)45.5×18.5
外寸法・幅(mm)25
外寸法・高さ(mm)63
外寸法・奥行(mm)9
ハンガーの間隔をキープして干せます。
仕様●カラー:ブルー●サイズ:35.2×15.9×厚さ2.6cm●材質●▼ポリプロピレン
アズワン品番65-8980-18
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。
スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
種類スリーパーハンガー型(吊型)
材質(金具)ユニクロ
寸法L(mm)50
連続使用温度(℃)-110~+100
寸法DW3/8
締付BNW5/16
利便性の高いテンキー式ロックタイプです。
壁面固定はもちろん収納家具にピッタリ入るコンパクト設計です。
シンプルでスタイリッシュなデザインです。
鍵のサイズや本数に応じてキーハンガーとキーホルダーを追加し、収容をフレキシブルに拡張する事が可能です。
取っ手が付いているので、保管場所からの移動も可能です。キーホルダーをしっかりキープするフック形状で、移動時の鍵の落下も抑えます。
用途オフィス内での共用鍵の活用・管理に。暗証番号で開錠するテンキータイプ。
材質本体:スチール、天地カバー・キーパネル・キーハンガー:R-ABS、キーホルダー:PP
電源単3形アルカリ乾電池4本(お試し用付属)
施錠方法テンキータイプ
グリーン購入法適合
ノンスリップコーティングですべりにくく傾けてもピタッとキープ!
薄型なのでクローゼットもスッキリ収納。
肩幅41cmで襟が大きく開いた服やスラックスなどのすべりやすい服に。
耐荷重2kgなのでコートの収納にも。
カラフル4色ハンガーです。(各色3本セット)
耐荷重(kg)(約)2
寸法(cm)約41×18×0.5(1本あたり)
入数12本組(各色3本)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
すべり止め付きスーツハンガー肩のラインを内側からキープ!ボリュームのある形状で肩のラインを内側からキープ。
ジャンボクリップ付きのスーツ用ハンガー。肩の厚み4.6cmとボリュームのある丸型形状。スーツの肩のラインを美しく保ちます。
肩部分にはすべり止め付き。衣類のズレや脱落を防ぎます。
適合サイズ男性服サイズ/S~M、女性服サイズ/M~L
水切れの良い角度をキープして干せるシューズハンガー。取り外したインソールや靴ヒモも一緒に干すことができる。
フックが360度回転する。上下に連結すれば2足干すこともできる。上履き、スニーカー、ベビーシューズ、サンダル、もちろん大人の靴にも使える。
用途洗濯ハンガー
材質本体:ポリプロピレン
寸法(mm)225×30×300H
質量(g)86
タイプシューズハンガー
ピンチ数2
1個
¥199
税込¥219
欠品中
ネクタイがすべらない特殊コーティングされたハンガーです。ネクタイやスカーフをしっかりとキープ。
材質スチール(PVCコーティング)
色ブルー
高さ(mm)242
質量(g)110
縦(mm)7
横(mm)155
1個
¥419
税込¥461
5日以内出荷
物流シーンから店頭シーンまで、幅広い用途の実用ハンガー!金属バネを使用していないので、検針機にも対応型検針器対応型です。
材質PP
幅(mm)255
厚さ(mm)20
タイプスカート・パンツ等をしっかりキープできる、ボトム用ハンガー
1セット(10本)
¥418
税込¥460
当日出荷
連結式で省スペースに収納できるボトムハンガー。
スカートやスラックスをがっちりキープするクリップ式。
タテに連結できるので、少ないスペースでたくさん収納できます。
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×3.2×17
スカートやパンツをがっちり挟めるクリップ式ハンガー。ガバッと大きく開いて使いやすい。連結フックで省スペース収納。すべり止め付きでボトムをしっかりキープ。片手でつかみやすいやわらかクリップ。フックは360度回転式でどんな向きでも使用可能。
用途スカートハンガー、パンツハンガー、ボトムハンガーとして。
材質本体/ポリスチレン、フック/PP、バネ/スチール、滑り止め/ゴム質樹脂
厚さ(mm)約45
質量(g)約93
収納本数(本)1
寸法(幅W×高さH)(cm)約22×15
セキュリティに配慮したシリンダー錠タイプです。
壁面固定はもちろん収納家具にピッタリ入るコンパクト設計です。
シンプルでスタイリッシュなデザインです。
鍵のサイズや本数に応じてキーハンガーとキーホルダーを追加し、収容をフレキシブルに拡張する事が可能です。
取っ手が付いているので、保管場所からの移動も可能です。キーホルダーをしっかりキープするフック形状で、移動時の鍵の落下も抑えます。
材質本体:スチール、天地カバー・キーパネル・キーハンガー:R-ABS、キーホルダー:PP
施錠方法シリンダー錠
グリーン購入法適合
ハンガーのプロが作った!
アニマーレシリーズスカートハンガー滑らないように表面特殊加工が施された金属製ハンガー。
インテリアにもなじみやすいおしゃれなカラーリング。
クリップの位置を変えられるので、幅の小さいものから大きなものまで。
スカートやスラックスをしっかりキープできる強力クリップ。
材質本体・クリップ:スチール滑り止め:EVA樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×12×4
1セット(2本)
¥599
税込¥659
当日出荷
ボトムの収納に連結できるクリップハンガー重ね吊りで省スペース収納ができるクリップタイプのボトムハンガー。
1着分のスペースで3倍の収納力。複数連結して重ね吊りOK!強力クリップで衣類をがっちりキープ。
材質本体・フック/ポリプロピレン、バネ/スチール
寸法(mm)150×140×50
色ブラック
質量(g)37
1セット(3個)
¥599
税込¥659
当日出荷
スポーツ使用時でも高音質が楽しめるパワフルなΦ8.8mmドライバー。
水で洗える防水性能IPX5グレード。
軽量でしなやかにフィットする新設計イヤハンガーにより、長時間でも快適な装着感をキープ。
遮音性に優れたイヤピースと外部音が聞こえやすいアクティブフィットイヤピースの2種類付属。
コード長さ(m)1.2(U型/右側のコードが長くなっています)
付属品イヤピース(ファインフィットイヤピース:XS、S、M、L/アクティブフィットイヤピース:S、M、L)、コードクリップ
型式ダイナミック型
質量(g)約7(コード除く)
プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
音圧レベル(dB)105/mW
インピーダンス(Ω)17
最大入力(mW)40
ドライバー径(Φmm)8.8
クリッパータイプのボトムス用ハンガー。薄型設計・連結式でクローゼット内のスペースを有効活用できます。ワンタッチで簡単に挟めます。強力にはさんでジーンズもしっかりキープ。クリップ内側には滑り止めゴムクッション付。フックは回転式でカモイ等にも掛けられます。
材質本体/ハイインパクトスチロール、フック/ポリプロピレン、すべり止め/ゴム質樹脂
寸法(cm)約20×16.5×厚さ3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
スーツなど型くずれが気になるお洋服に。スーツとパンツをセットで掛けられるハンガー。ツルッとしたブラウスも、フワッとしたセーターもノンスリップコーティングでやさしく、しっかりキープ。本体は丈夫なスチール製。表面は特殊ノンスリップコーティングの柔らかなカバー。衣類にやさしく、ずり落ちを防ぎます。スリムなボディはスペースをとらず、沢山の衣類の整理に最適。衿まわりが大きく開いた柔らか素材にも。
用途スーツハンガー 滑り止め 衣類 収納
材質スチール、特殊塩化ビニルコーティング、ニッケルメッキ
色ゴールド
寸法(cm)42×22×厚さ3
1セット(5本組)
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
関連キーワード