ボトルキープはお客さまからの大切な預かりもの。
お店の気くばりを伝えます。
品名・タイプボトルキーパー
材質PVC樹脂
寸法(mm)42×84
穴径(Φmm)31
品名・タイプその他ワイン用品
TKG品番9-1940-0701
TKG品番(2017)6-1737-0801
1パック(20枚)
¥869
税込¥956
当日出荷
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
寸法(mm)15×40
品名・タイプボトルキーパー
EBM品番3297430
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
ボトルに最適なネームタグです
ボトル用標示プレート
高級感のあるアルミプレート・真鍮鎖のボトルタッグです
材質プレート:アルミ/鎖:真鍮
質量(g)8.3
高さ(mm)35
奥行(mm)1
幅(mm)65
品名・タイプボトルキーパー
スタンダードな塩ビ製ボトル札の新デザイン。
材質硬質PVC(本体)、アルミ(チェーン)
高さ(mm)45
品名・タイプボトルキーパー
横(mm)38
この1セットで、ワインの味わいもシャンパンの泡もフレッシュにキープ。
ワイン保存には・・ボトル内を真空にしてワインの酸化や風味の劣化を防ぎます。
シャンパン保存には・・・ボトルにポンプで空気を送り込み、瓶内の空気圧を上げることで炭酸抜けを防ぎます。
ワイン栓はスクリューキャップボトル対応になりました。
セット内容ポンプ×1個、ワイン用栓×1個、シャンパン用栓×1個
材質ABS樹脂、シリコンゴム
寸法(mm)(ポンプ)持ち手幅64、Φ41×160、(ワイン用栓)Φ46×46.5、(シャンパン用栓)Φ45×54
品名・タイプボトルストッパー
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
国産の良質な大豆と小麦を原料とし、木桶で天然熟成させた再仕込醤油です。旨味成分と残留糖類が多く自然な旨味と香りが特徴です。色・味・香とも上を行く逸品です。幅広い用途にお使いいただけます。
保存環境常温
入数1セット(20個入)
1セット(200mL×20個)
¥13,980
税込¥15,098
6日以内出荷
マヨネーズ初の2重ボトル採用し、開封後も中身を酸化から守り新鮮なおいしさをキープしました。白ワインにも使われるシャルドネ、マスカット、ソーヴィニヨンブランといった3種のぶどう酢の芳醇な香りを楽しめるプレミアムマヨネーズです。卵はもちろんピュアセレクト独自のとれて3日以内の国産新鮮卵だけを使用してます。
保存環境常温
入数1セット(20個入)
1セット(200g×20個)
¥6,598
税込¥7,126
6日以内出荷
材質(吊り手・トング・水切り)ステンレス
品名・タイプアイスペール
種別バラ
材質銀艶PETフィルム:部分のり(下3分の1)
寸法(mm)50×80
品名・タイプボトルキーパー
EBM品番6009000
1セット(200枚)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。
使用方法センサー式
タンク容量(mL)500
色白
質量(g)約480
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150
防水仕様IPX2(防滴形)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
全長(mm)100
材質ナイロン
表示の見やすい透明ビニル製です。
材質PVCシート
小さじ一杯で、1日分のオメガ3を摂取できます。フレッシュキープボトルを採用しているので、開封後も酸化を防ぎ、ほしい分だけピタッと注げます。
その他常温
内容量(g)320
1セット(8個)
¥18,980
税込¥20,498
6日以内出荷
小さじ一杯で、1日分のオメガ3が摂取できます。フレッシュキープボトルを採用しているので、開封後も酸化を防ぎ、ほしい分だけピタッと注げます。
タイプ常温
入数1セット(8個入)
1ケース(320g×8個)
¥16,980
税込¥18,338
6日以内出荷
小さじ一杯で、1日分のオメガ3を摂取できます。フレッシュキープボトルを採用しているので、開封後も酸化を防ぎ、ほしい分だけピタッと注げます。
タイプ常温
入数1セット(12個入)
1ケース(145g×12個)
¥11,980
税込¥12,938
6日以内出荷
試薬の分類に便利な個別認識用ボトルタグです。色分けすることによって、試薬の識別を視覚的にわかりやすくします。ねじ口びんに取り付けてご利用ください。
用途ねじ口びんGL-45用
スペイン指定農園の厳選エキストラバージンオリーブオイルをベースに、香り・風味の良い瀬戸内レモン、ビネガーを熱を加えずにブレンドし新鮮キープボトルに閉じ込めた「生オリーブオイルソース」です。毎日の食卓の野菜(加熱・生)を始め、肉、魚等の幅広いメニューにかけるだけで、フレッシュでヘルシーなおいしさを楽しめます。
その他常温
内容量(g)175
1セット(20個)
¥10,980
税込¥11,858
6日以内出荷
スタンダードな塩ビ製ボトル札の新デザイン。
材質硬質PVC(本体)、アルミ(チェーン)
高さ(mm)43
品名・タイプボトルキーパー
横(mm)50
UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。
仕様タンパーエビデントリング付
材質本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)
規格(UN規格)1B1/X/250
デスクワークやアウトドアで使える。飲みごろをキープするボトルホルダー。熱が逃げにくい断熱2重構造。
用途・デスクワークの水分補給に。・構内作業中の飲み物の運搬に。・アウトドア、屋外作業での水分補給に。
材質ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコーンゴム
容量(mL)500~650用
区分新品
質量(g)約260
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×85×185
キュッと洗えて手にやさしい。スキンケア発想の食器用洗剤です。食器洗い中の手肌をいたわりたい人に向けた、うるおいキープ処方※。油汚れにも強く、一度にキュキュッと落とします。
カモミールの香り。カモミールエッセンス配合(香料)。使いやすさとecoにこだわったつめかえ用ボトル。※うるおいを流しにくい製品で、手肌を保護する成分が入っているわけではありません。
タイプ液体
シリーズキュキュット
商品タイプつめかえ用
1個(680mL)
¥609
税込¥670
当日出荷
ゴーゴーボトルホルダーは、真空二重ステンレスで飲み頃をキープするボトルホルダーです。ペットボトルををのまま入れるだけ、ハンドルは折り畳めるのでコンパクトに収納できます。夏場はお茶やスポーツドリンクを冷たいまま、寒い季節にはホットドリンクを温かいまま持ち運べます。結露がなく手が濡れることもありません。大きな輪っかのハンドル付きで持ち運びにも便利です。500から600mlのペットボトルサイズに対応しております。(メーカーのデザインにより対応しない場合があります)
用途ペットボトルのホルダーに。
質量(g)230
表面処理本体(外側):紛体塗装
寸法(cm)約径8.8×17.6
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
フロントプレート(白色のゴム)が悪路でもしっかりとボトルをキープします。一般的な74mm径のボトルに対応します。樹脂製※デザイン等は予告なく変更される場合がござます。予めご了承ください。
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
セルフアジャストシステムでボトルをがっちりホールドするお手ごろ価格のナイロン樹脂製ボトルケージ。
弾力性を持つボディーがボトルに合わせてしっかりホールドする、セルフアジャストシステムを採用。
フロントプレート(白色のゴム)が悪路でもしっかりとボトルをキープします。
寸法(Φmm)74
材質グラスファイバー
質量(g)実測値(目安):44
適合ノーマルボトル対応
「生」しょうゆのおいしさを、もっと楽しんでいただくため、「フレッシュキープ」と「食卓での使いやすさ」を追求した、いつでも新鮮卓上ボトルで新登場。
1箱(200mL×6本)
¥2,298
税込¥2,482
4日以内出荷
冷たい食材の持ち運びに便利な保冷バッグ/保温効果もあるので温かい食材は温かさをキープ。
お弁当箱とマイボトルが一緒に入る便利なサイズ。
材質表地:不織布、ポリプロピレン、裏地:アルミ蒸着フィルム
色すみっコぐらし
質量(g)85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×13×27
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
真空二重構造で長時間保冷をキープ。耐熱性の高いSUS304ステンレス採用。ダイレクトクール専用チャージボトル(900ml)2本収納可能。ペットボトル500ml×4本収納可能。350ml缶×8本収納可能。ボトルクーラー、アイスペールとしても利用できます。簡易ロック仕様。お手入れしやすい口径約16cm。持ち運びしやすい大型取っ手。保冷効力:5.4度(6時間)。6時間後でも温度差わずか1.4度 ※JIS S2006に基づく試験結果
用途アイスコンテナ、アイスペールとして。猛暑 夏 炎天下 アウトドア キャンプ 氷 保冷 ステンレス ジャグ ボトルクーラー アイスペール 氷入れ アイスキーパー
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、肩部:ステンレス鋼、ふた部分:ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム
質量(kg)1.4
色ブラック
容量(L)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17×29.5-42
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
缶、ペットボトル飲料の保冷・保温が可能な車載用ドリンクホルダーです。
直径75mm以上のドリンクホルダーに設置でき、直径75mm以下のボトルやカップを設置できます。
ペルチェ方式により、保冷モード時は最大-6℃、保温モード時は最大60℃まで底面プレート温度が変化し、ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。
操作ボタンは1つだけで、押すたびに電源ON→保冷→保温→電源OFFを繰り返す、簡単操作です。
電源は車のシガーソケットより供給できます。
コンビニのドリップコーヒー、缶コーヒー、缶ジュース、ペットボトルなど、様々なドリンクに幅広く対応します。
シガーソケット内部にはヒューズを内蔵し、ガラス管ヒューズの交換ができます。
設置方法ドリンクホルダーに取付
適合車種DC12V マイナスアース車
ケーブル長(m)1
定格入力DC12V
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(W)36
コネクタ仕様シガープラグ
定格入力電圧(V)DC12
セット内容本体、シガープラグケーブル、取扱説明書・保証
仕様●プラグ内蔵ヒューズ:250V 5A 6×30mm●プレート温度範囲:保温最高温度:約65℃、保冷最低温度:環境温度の約-25℃●対応ドリンクホルダーサイズ:直径74mm以上のドリンクホルダー
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
こだわりのまろやか追い麹(こうじ)製法により、香り高く、まろやかでコクのある味わいに仕上げた特選クラスの生(なま)しょうゆたっぷり600mL、つけかけ・調理など幅広く使える万能しょうゆです。鮮度キープ120日、環境に配慮した鮮度エコボトルです。
保存環境常温
1セット(600mL×12個)
¥5,898
税込¥6,370
6日以内出荷
厳しい寒さの中での点滴治療をしっかりサポート!点滴用保温カバーを使用することによって点滴時の輸液の温度低下を防ぎます。ヒーター内蔵なのでモバイルバッテリーを使用することで50℃前後に温めた点滴ボトルが2時間以上キープ!裏面はアルミ生地&中綿キルティングを採用し保温性抜群!表生地は撥水加工を施しているので防汚効果があり汚れても濡れた布で拭けば落とすことが出来ます。カバー裏面のUSBポートにモバイルバッテリーを差し込むとヒーターがオンとなり温度が上がり、平均約45~55℃前後になります。推奨のモバイルバッテリー付き。※USBタップを使用すれば家庭用の電源からも使用できます。
用途点滴時の輸液の温度低下軽減
付属品USB-A to Type-Cケーブル(長さ約19cm)
材質【点滴用保温カバー】表生地:ポリエステル(撥水加工)・裏生地:アルミプリント、【モバイルバッテリー】PC+ABS
質量(g)モバイルバッテリー:約222
出力USB-A 最大5V/2.4A、USB-A 最大5V/2.4A、USB Type-C 最大5V/2.4A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モバイルバッテリー:約68×134.6×15.5
入力micro USB 最大5V/2.4A、USB Type-C 最大5V/2A
バッテリーリチウムポリマーバッテリー
保証期間6ヶ月
平均温度(℃)約45~55前後
バッテリー容量(mAh)10000
ポートUSB-A×2 Type-C×1
保温・保冷力のある500mlのステンレス製ボトル。真空二重断熱構造が、温度をしっかりキープ!。炭酸飲料やスポーツドリンクにも対応。フタを回すだけでどの向きからでも飲める飲み口。メタリックなカラー。
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
香り豊かな高温焙煎のごま油にアマニ油をブレンド。いつものごま油として使いながらアマニ油の栄養成分「オメガ3」が摂れます。おいしさを保ち、かける量を調整しやすいボトルで、空気に触れにくく、開封後も鮮度をキープ。
1箱(150g×10個)
¥4,098
税込¥4,426
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ