90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本アイ・エス・ケイICカード式キーボックス
非接触ICに対応した社員証やスマートフォンなどを鍵として使用できます。 履歴閲覧ソフト(別売)を使用して、操作履歴をパソコンで管理できます。 電池駆動ですので設置場所を選びません。
仕様本体 寸法(mm)400×146×410 アズワン品番7-3398-01
1個
189,800 税込208,780
33日以内出荷

キーボックス カール事務器 動画あり
収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。本体内部に保管できるため、外観からは保管物が見えなく、屋外に取り付けても安心してご使用いただけます。また、本体は衝撃に強いアルミニウム合金製。耐腐食性、対候性が高くより安全にご使用いただけます。4桁のダイヤル錠は可変式でお好きな番号を組み合わせて選べます。10,000通りの番号を選べるので高いセキュリティを維持します。ダイヤル部を目隠しできるダイヤルカバー付きです。カバーを閉めることでほこりの侵入も防ぎます。初期暗証番号は「0000」のため、変更してご使用ください。定期的にパスワードを変更することで、より安全にご使用いただけます。
付属品壁取り付け用ネジ×4、プラグ×4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複数の鍵はもちろんカードキーやタグ付きキーを収納できる大容量のボックス付南京錠です。防犯性にも優れておりカギの受け渡しや、倉庫や展示場など共有するカギの保管に最適です。ダイヤル「ゼロストップ機能」搭載!!ダイヤルは上方向に回すと「0」で止まるので、夜間などの視界が悪い時でもダイヤルが合わせやすい!。ダイヤル目隠しカバーが解錠番号を人目から隠す!。大容量の収納力、大きなダイヤル・優れた操作性、防犯性に優れた頑強設計、レバーハンドル対応
用途留守中でのカギの保管・受け渡し。物件管理や倉庫、工場などの共有するカギの保管。伝言メモや、小物類の受け渡しなど ロックダイヤル式 付属品取扱説明書 材質ツル:ハーデンド(PVC被膜)、本体:亜鉛ダイカスト、レバーハンドル用リング:ナイロン、ダイヤルカバー:アクリル リング寸法(mm)(レバーハンドル用)Φ27 収納寸法(mm)縦約112×横約72×深さ約28
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
アイボリー 奥行(mm)53 把手高(mm)35
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全に収納できるボックス付き南京錠。ダイヤルは下から上方向に回すと「0」でストップします。夜間でも合わせやすくなっております。4桁の解錠番号を合わせると解錠できます。お好きな4桁の番号に設定することができます。開錠番号を忘れても付属のキーを使用して、解錠番号を探し出せます。カードキーも収納できる大型スペース。レバーハンドルにも対応できるリング付き。
用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡し。 ロックダイヤル式 付属品レバーハンドル用リング(適応サイズ:直径27mm以下)、非常解除キー トラスコ品番819-0075 材質リング:ナイロン、鍵:真鍮 材質(本体)亜鉛ダイカスト タイプ非常解除キー付 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×25×110 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×34×180 材質(ツル)鋼鉄
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

タチバナ製作所キーボックス引出式
引き出し式のカードキー用ボックス(カードタイプキー保管収納庫)です。整理カードにより一目で使用箇所がわかります
高さ(mm)160 間口(mm)265 奥行(mm)380 アイボリー 仕様整理カード付 材質スチール製 質量(kg)6.8 タイプ引出し式、据え置き型 間口W×奥行D(mm)(引出し内部の升目)65×28 収納枚数(カードキー)33 錠前シリンダー錠(子鍵2本付) 施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)265×380×160
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

JISⅡ型カードが最大5枚まで収納できるキーボックスです。 世界110ケ国以上で愛用されている南京錠のトップブランド、ドイツのアバス社製です。 シャックルが着脱でき、取り付けや取り外しに便利です。 樹脂カバーで覆われているので、ドアに傷を付けにくい仕様です。 キーの持ち歩きや受け渡しの手間がないダイヤル式です。 暗証番号は4ケタのお好きな番号に設定できます。 スライド式のダイヤル保護カバーによりダイヤルの動作不良の原因となるチリやホコリ等の混入を防ぎます。
ロックダイヤル式 付属品レバーハンドルへの取り付け専用アタッチメント付き トラスコ品番445-1741 材質(本体)亜鉛ダイキャスト・鉄・TPR、(ダイヤル)ABS樹脂、(フタ)亜鉛ダイキャスト、(ダイヤル保護カバー)PP、(シャックル)鉄・TPR、(アダプター)ABS樹脂 質量(g)753(アダプターを除く) タイプ4桁ダイヤル可変式 本体寸法(mm)85×45×180
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

日本アイ・エス・ケイICカード式キーボックス
ICカードを登録して使用できます。(FeliCa、MIFARE対応)。履歴閲覧ソフトKYF-20(別売り)を使用し、履歴の閲覧・保存・印刷・タイムロック(解錠可能時間帯制限機能)が可能です。
仕様認証方式:ICカード式 付属品単3形アルカリ乾電池:4本(電池ケース内)、固定用皿木ネジ:6本、非常解錠キー:2本 トラスコ品番251-1389 材質スチール(ウレタン樹脂塗装) 質量(kg)7 ホワイト 高さ(mm)250 奥行(mm)146 間口(mm)360 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×146×250 ホルダー数10個(10連×1) 施錠方法ICカード式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)360×146×250
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

施錠、解錠はダイヤル式でキーは不要、暗証番号は可変式。複数のカギを一度に収納可能(大容量)。レバードアはアダプター使用で対応。
用途カギ、カードキー、伝言メモ等大切な物の受け渡しに。 ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(アダプター)ナイロン樹脂、(壁面用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂 奥行(mm)(本体)30 本体高さ(mm)120 本体幅(mm)80
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール 設置方式壁掛け型 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 施錠方法シリンダー錠 取扱説明書(1.9MB)
1台
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)キーボックス
オフィス内の共用カギを誰が使用しているのか管理、把握できるキーハンガー・キーボックスです。カードキーを差し込むことでカギを取ることができます。カギ使用中はカードキーが常にキーハンガーに差し込まれているので、カギ使用者を把握できます。カードキーは全種共通です。
グリーン購入法適合
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。 材質(本体)亜鉛ダイカスト 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105 ロックダイヤル式 材質(ツル)スチール(焼入れ処理) クリアランス(縦×横)(mm)約42×38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数の鍵や小物を収納できる大容量タイプ。 鍵の保管・受け渡しに。また伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。(湿気の多い所・水のかかる場所では使用できません) 施錠・開錠は4桁のダイヤル式なので鍵が要りません。 開錠番号は何度でも変更可能な可変式です。 暗所でもダイヤルを合わせやすい【0】位置停止機構付きです。
ロックダイヤル式 材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)、アダプタ:ナイロン樹脂、保護パッド:合成ゴム 寸法(幅W×奥行D)(mm)76×40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

キーボックス 壁取付型 ダイヤル保護カバー付 モノタロウ 動画あり
カードやカギを複数保管、大容量のキーボックス。 ダイヤル式のカンタン操作で複数のカギやカードをしっかり保管できます。 暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。 ダイヤル保護カバー付。ゴミや埃の侵入を防ぎます。 壁取付部にクッション付で傷防止加工を施し、物件に傷がつきにくい。
用途防災・備品倉庫・不動産仲介業者・設備業者・マンションの管理室などの鍵管理に。 付属品ビス、プラグ(各4本) 材質(本体)亜鉛合金、(ダイヤル)ABS、(カバー)PP 質量(g)約650 番号(暗証番号)10000通り 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×43×130 ロックダイヤル式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

キーセイフティボックス モノタロウ 動画あり
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。 U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。 ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 ロックダイヤル式 付属品ダイヤル設定ピン×1 材質本体:亜鉛メッキ、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC ブラック 質量(g)約474(本体のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70 金具高さH(mm)51 金具幅(mm)42 金具径(Φmm)約8 取扱説明書(3.8MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

LION (ライオン事務器)カードキー
キーハンガー(KT-3・KT-5)やキーボックス(KT-20・KT-10)専用のカードキーです。
グリーン購入法適合
1パック(5枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様カードキー(黒) エスコ品番EA956VE-35 材質再生PS樹脂 寸法(mm)22×42×3(T) 質量(g)12/5枚
1個
360 税込396
当日出荷

エスコキーボックス(鍵式)
エコ商品
カードキー10枚(赤・黄・緑・青・黒、各2枚)付。キーボックス用鍵2本付。キーハンガー・ラベルシール付。壁掛け式。カードキーの抜き差しで、共用カギの使用状況を把握・管理できます。オフィス内の共用カギを誰が使用しているのか管理、把握できるキーボックスです。カードキーを差し込むことでカギを取ることができます。カギ使用中はカードキーが常にキーハンガーに差し込まれているので、カギ使用者を把握できます。カードキーは全種共通です。カードキーEA956VE-31~-35が使えます。
材質スチール 質量(kg)1.6 サイズ(mm)215×52×370 数量(個)キーハンガー:10 グリーンマーク認定
1個
22,800 税込25,080
翌日出荷

仕様カードキー(黄) エスコ品番EA956VE-32 材質再生PS樹脂 寸法(mm)22×42×3(T) 質量(g)12/5枚
1個
360 税込396
当日出荷

取手付きでキーボックスから取り外して持ち運びもできます。 取付はネジ不要で簡単。 キーボックスに取付け、カードキーを収納できます。 キーボックス(EA956VD-21/-28)に取付可能。
エスコ品番EA956VD-29 材質ABS樹脂 寸法(mm)310×80、【カード差込み口】4.8×60(1ポケットにカード3枚収納可能) 質量(g)190 ポケット数8箇所 ホルダー数8
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

エスコキーボックス(鍵式)
エコ商品
カードキー20枚(赤・黄・緑・青・黒、各4枚)付。キーボックス用鍵2本付。キーハンガー・ラベルシール付。壁掛け式。カードキーの抜き差しで、共用カギの使用状況を把握・管理できます。オフィス内の共用カギを誰が使用しているのか管理、把握できるキーボックスです。カードキーを差し込むことでカギを取ることができます。カギ使用中はカードキーが常にキーハンガーに差し込まれているので、カギ使用者を把握できます。カードキーは全種共通です。カードキーEA956VE-31~-35が使えます。
材質スチール 質量(kg)2.4 サイズ(mm)375×52×370 数量(個)キーハンガー:20 グリーンマーク認定
1個
26,500 税込29,150
翌日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)キーボックス
電源も電池も一切不要の保管庫。 ゲストカードを紛失した時には、新たなメモリーカードを本体にセットするだけでカードが変更できるので素早く対応できます。 保管庫使用者が頻繁に変わり、カードが回収できない場合に最適です。 カードキーは抗菌タイプのプラスチック製です。メモリーカード側を本体にセットするだけで暗号変更が完了します。 メモリーカードは本体にセットされた状態で出荷します。マスターキーによる扉の開閉も可能です。
付属品カールボルトセット×4本、カードキー×1枚、マスターキー×1本 寸法(mm)本体:H119×W167×D58、メモリーカード:46×31×2、ゲストカード:80×28×2 質量(g)約2000 設置場所屋内、半屋外(雨、埃などがかからない事)
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

TANNERキーボックス
エコ商品
ダイヤル鍵式:キーボックスの鍵をもつ必要がなくなります。より安全で便利な鍵の管理がおこなえます。持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
その他ダイヤル錠の番号変更はできません。 付属品名刺ホルダー:鍵を取り付けるホルダー番号シール:1~50までの番号シール名刺カード:「番号」「階数」「取付場所」を記入できるカード整理カード:鍵を番号順に分類できる整理カード アイボリー タイプダイヤル錠式 奥行(mm)53 把手高(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合金製の4桁ダイヤル式のキーボックスです。収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。
仕様4 寸法(mm)89×44×182 グレイ 質量(g)850 ロックダイヤル式 材質(吊)アルミニウム合金+亜鉛合金
1個
5,998 税込6,598
欠品中

セーフティボックス 大サイズ モノタロウ 動画あり
鍵だけでなく小物も収容出来る大容量タイプのセキュリティボックスです。暗証番号は任意に設定変更する事ができます。ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。夜間などでもダイヤルを合わせやすい大型ダイヤルです。付属のアダプターを使うと、レバー式のドアノブやパイプなどへの固定に便利です。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理) 付属品アダプター+本体カバー ブラック 質量(g)715 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×42×190 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×30×110 金具高さH(mm)49 金具幅(mm)40 金具径(Φmm)10 取扱説明書(1.1MB)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。ダイヤルキータイプです。家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。壁に掛けることができ、そのまま開閉ができます。キーボックスの扉は施錠できます。色分けされたカードには整理番号が入り、分かりやすい機能的な分類ができます。キーボックス内のキーラックは、上に押し上げると外れます。中のカードを抜き取る時は、サイドの止め具を横に引き抜いてください。設置方法:付属品のねじ3本を丈夫な壁にねじ込み本体裏面穴に引掛けます。
仕様ダイヤルキータイプ(キーボックス本体) 施錠方法ダイヤル錠 2018年トラスコ掲載ページ10 0230
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高級感のある本革を使用した、スマートキーケースです。 スマートキー2個を横並びで収納できます。 スマホと一緒に手に持ったり、鞄のポケットに収納したりするのがしやすいサイズです。 スマートキーはゴムバンドに通して収納するので、ケース内で動かず、スマートキーを傷から守ります。 スマートキー収納場所にはキーリングが付いており、スマートキーだけでなく通常の鍵も収納できます。 カードポケットが2つあり、SuicaなどICOCAなどの交通系ICカードや、電子マネーカード、ポイントカードなどの収納に便利です。 外側の360℃回転フックは、ベルト通しやバッグなどに簡単に取付けできます。
材質本革他 質量(g)約105 寸法(幅W×高さH)(mm)カード収納内寸:上/105×46、下/105×43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×125×25(カラビナフック除く) 保証期間初期不良のみ 生産国中国 ポケット内側/2枚、背面/1枚 取扱説明書なし 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:約38×85×17
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵を2本取り付けられるリング付き。きっぷやチケットが入るポケット。カラビナ・リール付き。中にはICカードや紙幣が入ります。リールを伸ばしてICカードをタッチできます。ツールバッグ(A-7750・A-7751・A-7752・A-3207・A-3208)に取り付けられます。
用途ICカードと鍵を一緒に持ち運びできるケース。 材質ポリエステル 寸法(mm)70×15×110 許容伸縮(mm)【リール】700
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED-11 LEDライト付き ビックキーボックス WAKI(和気産業) 動画あり
暗いところでダイヤルを照らすLEDライト付き。水滴を防いだり、ダイヤルを隠すカバー付き。内部には、キーリングが掛けられるフック付き。大容量なので、カードキーも入ります。レバーハンドルにも取りつけ可能なリング付き。解錠番号は、お好みの4桁を設定可能です。留守中でのカギの保管、受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。施設などの共有するカギの保管。伝言メモや小物類の受け渡しに。
用途カギの受け渡しに 材質本体/亜鉛ダイキャスト、PP、カバー/PP、リング/ナイロン ブラック 材質(吊)
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

サンワダイレクトスマートキーケース
スマートキーを2個収納できる、スマートキーケースです。 スマートキー2個を横並びで収納できる薄型デザインです。 スマホと一緒に手に持ったり、鞄のポケットに収納したりするのがしやすいサイズです。 スマートキーはゴムバンドに通して収納するので、ケース内で動かず、スマートキーを傷から守ります。 スマートキー収納場所にはキーリングが付いており、スマートキーだけでなく通常の鍵も収納できます。 カードポケットが2つあり、SuicaなどICOCAなどの交通系ICカードや、電子マネーカード、ポイントカードなどの収納に便利です。 外側にもチェーン付きキーリングを装備し、通常の鍵を取り付ければ、出し入れがしやすく手間なく使えます。 外側のキーリングにカラビナフックを取り付ければ、ベルト通しやバッグなどに取付けできます。 ※カラビナフックは付属しておりません。 ケースの素材には、傷がつきにくく防水性の高いDULON(デューロン)を採用しています。 また、ファスナーには止水ファスナーを 採用しています。 DULONは有害な溶剤とCO2を大幅に削減し、環境に配慮した新製法で作られたポリウレタン素材です。
特性高強度・高撥水・防水性 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×120×25 質量(g)約710×440×1230(扉を閉めた場合)56 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約38×85×17(収納スマートキー目安) 材質DULON(デューロン)/本体生地、ポリエステル/内装生地 ポケット内側/カード2枚収納可能 保証期間初期不良のみ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトスマートキーケース
スマートキーを収納できる、スマートキーケースです。スマホと一緒に手に持ったり、鞄のポケットに収納したりするのがしやすいサイズです。スマートキーはゴムバンドに通して収納するので、ケース内で動かず、スマートキーを傷から守ります。スマートキー収納場所にはナスカンが付いており、スマートキーだけでなく通常の鍵も収納できます。カードポケットが2つあり、SuicaなどICOCAなどの交通系ICカードや、電子マネーカード、ポイントカードなどの収納に便利です。外側にもチェーン付きキーリングを装備し、通常の鍵を取り付ければ、出し入れがしやすく手間なく使えます。外側のキーリングにカラビナフックを取り付ければ、ベルト通しやバッグなどに取付けできます。※カラビナフックは付属しておりません。ケースの素材には、傷がつきにくく防水性の高いDULON(デューロン)を採用しています。また、ファスナーには止水ファスナーを 採用しています。DULONは有害な溶剤とCO2を大幅に削減し、環境に配慮した新製法で作られたポリウレタン素材です。
仕様スマートキー収納数:1個 セット内容本体 材質表面:PU 寸法H(mm)収納内寸:約110 寸法D(mm)収納内寸:約15 寸法W(mm)収納内寸:約60 特性防水、防塵、撥水、耐衝撃
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

猫好きにはたまらない、とってもかわいいデザインのキーケースです。カードポケット、チェーン式キーリング、取り外し可能なキーリング、固定式のカラビナ付きととても収納力があり、持ち運びにも便利な仕様です。9.5cm×6.5cmまでのスマートキーが収納可能です。
用途バッグ内の整理に。 キャメルオレンジ 本体寸法(mm)H100×W700×D25
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

サンワダイレクトスマートキーケース
スマートキーを2個収納できる、スマートキーケースです。スマートキー2個を横並びで収納できる薄型デザインです。小銭入れ付きなので、最低限の手荷物でのおでかけにおすすめです。スマホと一緒に手に持ったり、鞄のポケットに収納したりするのがしやすいサイズです。スマートキーはゴムバンドに通して収納するので、ケース内で動かず、スマートキーを傷から守ります。スマートキー収納場所にはキーリングが付いており、スマートキーだけでなく通常の鍵も収納できます。カードポケットが2つあり、SuicaなどICOCAなどの交通系ICカードや、電子マネーカード、ポイントカードなどの収納に便利です。外側にもチェーン付きキーリングを装備し、通常の鍵を取り付ければ、出し入れがしやすく手間なく使えます。外側のキーリングにカラビナフックを取り付ければ、ベルト通しやバッグなどに取付けできます。※カラビナフックは付属しておりません。ケースの素材には、傷がつきにくく防水性の高いDULON(デューロン)を採用しています。また、ファスナーには止水ファスナーを 採用しています。DULONは有害な溶剤とCO2を大幅に削減し、環境に配慮した新製法で作られたポリウレタン素材です。
仕様スマートキー収納数:2個 セット内容本体 材質表面:PU 特性撥水
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトスマートキーケース
スマートキーを2個収納できる、スマートキーケースです。スマートキー2個を横並びで収納できる薄型デザインです。スクエア形状で、L字ファスナーを採用し、開け閉めが簡単です。ファスナー付きの小銭入れを搭載し、少量の小銭を入れたり、アクセサリ類を収納できます。カード収納ポケットが1つ搭載しています。スマホと一緒に手に持ったり、鞄のポケットに収納しやすいサイズ感です。スマートキーはゴムバンドに通して収納するので、ケース内で動かず、スマートキーを傷から守ります。ケースの素材には、傷がつきにくく防水性の高いDULON(デューロン)を採用しています。 また、ファスナーには止水ファスナーを採用しています。DULONは有害な溶剤とCO2を大幅に削減し、環境に配慮した新製法で作られたポリウレタン素材です。
仕様●カード収納ポケット:内側/1個●ファスナー付きポケット:内側/1個 材質DULON(デューロン)/本体生地、ポリエステル/内装生地 製品質量(g)約35 保証期間初期不良のみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×11×2.5 取扱説明書なし
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ディスクシリンダー方式の普及型キーボックスです。 外せて持ち運べるキーハンガー仕様で、落ちない名刺ホルダー、整理に便利な整理カードと名刺ホルダー仕様。
メタリックブラウン 付属品ディスクシリンダーキー×2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイドにリング付 保護収納ポーチは、ワイヤレス信号の送信を防ぎます。 リレーアタックとは…スマートキー装備車を狙った車両犯罪手口です。スマートキーの電波を中継(リレー)して電波を受信しドアの解錠・エンジンを始動させてしまいます。 車のカギ、クレジットカード・ETCカードを盗難から保護します。
仕様●サイズ:96×127mm●リング内径(mm):約19●リング線径(mm):約2●重量(g):約22●材質:オックスフォード生地(耐水性) アズワン品番65-2311-05
1個
1,950 税込2,145
当日出荷

ディンプルシリンダ錠式で、信頼と実績のキーボックスです。 外せて持ち運べるキーハンガー。落ちない名刺ホルダー。 整理に便利な整理カードと名刺ホルダー。安全性に配慮したTRシリンダー、鍵の潤滑剤ニューキーシュット装備です。
メタリックブラウン 付属品TRシリンダーキー×2、ニューキーシュット×1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小物類、キー、カードキーを収納できるボックス付き南京錠です。かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。ダイヤル部分は埃・いたずら防止のカバー付です。DK-N77Cは工場現場の単管にも使用可能です。(直径約50mmまで)
用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。伝言メモや小物類の受け渡しなど。 仕様ダイヤル:4桁 トラスコ品番849-0175 材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上げ) 幅(mm)81 ツル径(Φmm)10
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

アウトドアテイストのマルチキーケースです。
用途カード類やキー、紙幣(4分の1)・硬貨等をまとめて持ち歩くことができます。ICカードを入れるのにも最適です。衣服やカバン等に装着できるスナップフックと、免許証等が入れられるカードホルダー付きです。商品サイズ:M
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷