27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートロックで閉め忘れなし。 1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できる。 操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。 キーホルダー名札24個吊りで大容量。 緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。
ホルダー数24 材質(本体)PP・スチール・ABS、(キーホルダー)PMMA・スチール 寸法(mm)215×315×98 使用電池単三電池4個使用(別売り) 設置方式壁掛け型 施錠方法テンキー式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×315×98
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

利便性の高いテンキー式ロックタイプです。 壁面固定はもちろん収納家具にピッタリ入るコンパクト設計です。 シンプルでスタイリッシュなデザインです。 鍵のサイズや本数に応じてキーハンガーとキーホルダーを追加し、収容をフレキシブルに拡張する事が可能です。 取っ手が付いているので、保管場所からの移動も可能です。キーホルダーをしっかりキープするフック形状で、移動時の鍵の落下も抑えます。
用途オフィス内での共用鍵の活用・管理に。暗証番号で開錠するテンキータイプ。 材質本体:スチール、天地カバー・キーパネル・キーハンガー:R-ABS、キーホルダー:PP 電源単3形アルカリ乾電池4本(お試し用付属) 施錠方法テンキータイプ グリーン購入法適合
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートロックで閉め忘れなし。 1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できる。 操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。 緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。
ホルダー数48 仕様壁面設置可能(設置用ネジ3本付属) 材質本体/PP・スチール・ABS、キーホルダー名札/PMMA・スチール 寸法(mm)253×360×98 使用電池単三電池4個(別売) 設置方式壁掛け型 施錠方法テンキー式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)253×360×98
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

暗証番号で解錠する鍵保管庫。収納に便利なコンパクト設計。36本掛け。キーハンガー6個、キーホルダー36個。テンキー錠・非常解錠。鍵2本付き。
用途事務所、オフィスのセーフティーボックス、セーフティボックス、鍵保管、鍵収納、鍵管理として。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×97×328 ライトグレー 仕様【キーハンガー】6個、【キーホルダー】36個 質量(kg)2.9 電源単3形アルカリ乾電池×4 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)218×97×328
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

金庫タイプのテンキー式キーボックス!堅牢性に優れた金庫タイプの堅牢モデルです。 金庫タイプの作りなので、破壊にも強い設計。特殊バーにて施錠します。 キーボックスを施錠したままでも鍵をキースロットに放り込むだけで、ボックス内に安全に保管する事ができます。 押しボタン式暗証番号で自由に設定・変更ができます。 非常開錠キーでいつでもオープン!暗証番号忘れ、電池切れ時にも、中のカギを取り出すことができます。
アイボリー 付属品非常開錠キー×2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90 設置方式壁掛け型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠 取扱説明書(0.8MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK! ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能) カードも鍵も複数本を保管可能。 内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。 掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。 屋外でもご利用可能。
用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に ロックプッシュ式 材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM 質量(g)800 タイプ4000通り以上 表面処理(施解錠)7500以上 周囲環境-25~65℃ RoHS指令(10物質対応)対応 試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

番号設定可能です。金庫タイプの堅牢なモデルです。 非常解錠キーで暗証番号忘れ時、電池切れ時でも開けることができます。 壁面取り付けの場合、アンカープラグを使い、しっかり取付けてください。
仕様【キーハンガー数】40個(赤:10個、青:10個、黄:10個、緑:10個) 付属品鍵2本付 エスコ品番EA956VG-40 材質スチール 寸法(mm)420×70×450(H) 質量(kg)11 電源単3電池4本(付属) 方式【開錠】プッシュボタン式 取付穴数4
1個
37,100 税込40,810
翌日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)防雨型テンキースイッチ
屋外でも、このまま設置可能!防雨BOXは不要です。 金属製のキーパッドの文字面は透過式で発光しますので夜間の視認性もよく文字が擦れることもありません。 1台で2系統の出力をもっていますので、電気錠制御と警備の制御といった使い方もできます。 ヒーターを内蔵していますので、寒冷地にも設置可能です。
質量(g)480 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×20 消費電流(mA)(ヒーター無効時)DC12V:130以下、DC24V:85以下、(ヒーター有効時)DC12V:550以下、DC24V:190以下 防塵防水性能IP65 設置場所屋外 表示灯3色LED×2灯(設定用LED・動作LED)
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷

鍵やカードなどを収納できる南京錠型のキーボックス 使いやすいプッシュボタン式で暗証番号は自由に設定できます 押しやすい大きなキーボタン 本体は耐久性のあるメタル構造 背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つけにくい仕様 庫内にほこりや雨が入りにくい設計(完全防水ではありません)
ロックプッシュ式 材質シャックル:クロム、本体:亜鉛 幅(mm)79 奥行(mm)12 つる径(Φmm)10
1個
5,288 税込5,817
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール 設置方式壁掛け型 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 施錠方法シリンダー錠 取扱説明書(1.9MB)
1台
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キーボックス プッシュ式 壁取付型 モノタロウ 動画あり
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 壁にネジで固定できるため、盗難防止にも最適です。 ボックス自体は0~9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。) 一度開錠した後、再度施錠する際に暗証番号の確認のため、都度暗証番号を押してから施錠する仕組みとなっております。 開錠の際に誤った暗証番号を押して[OPEN]ボタンを下げた場合、必ず[CLEAR]ボタンでリセットしてから正しい暗証番号を押してから開錠してください。 ゴムカバー付属。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 材質アルミ合金 付属品アウターカバー、専用ドライバー、ビス、壁プラグ 寸法(mm)105×65×60 質量(g)約395(ゴムカバー除く) 内寸法(mm)40×25×70 取扱説明書(7.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

日本アイ・エス・ケイ履歴テンキー式キーボックス
鍵の持ち出しを管理するキーボックスです。扉の開閉履歴を記録し、付属の履歴閲覧ソフトで履歴の閲覧・保存・印刷が可能です。
仕様認証方式:履歴テンキー式 付属品履歴閲覧ソフト トラスコ品番251-1390 材質電気亜鉛めっき鋼板、ウレタン樹脂塗装 ホワイト 高さ(mm)250 奥行(mm)146 間口(mm)360 ホルダー数10個(10連×1)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

キーセイフティボックス モノタロウ 動画あり
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。 U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。 ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 ロックダイヤル式 付属品ダイヤル設定ピン×1 材質本体:亜鉛メッキ、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC ブラック 質量(g)約474(本体のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70 金具高さH(mm)51 金具幅(mm)42 金具径(Φmm)約8 取扱説明書(3.8MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)テンキー付キーボックス KB-20N
暗証番号や外部制御信号により解錠できる電子式の鍵・カード等のボックス型保管庫です。 テンキー操作による暗証番号照合または外部制御信号により収納ボックスが解錠できます。 暗証番号は1桁から最大15桁の数字を6種類まで登録できます。 暗証番号の入力はテンキーで、全く関係のない数字を入力したあと続いて暗証番号を入力することができますので、人前でテンキー操作してもどこからが暗証番号かが分かりません。 解錠入力・解錠出力・誤操作出力・タンパー出力を装備しています。 住宅・店舗・事務所の鍵や警備先の鍵・カードなどが収納できます。(JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵で7本程度が収納可能) 解錠入力・解錠出力・誤操作出力・タンパー出力を装備していますので、警備システムに接続して遠隔監視することもできます。 自動通報装置(SC-810X)や、IOTタイマーユニット(IOT-T2)と組み合わせて遠隔からの接点出力により解錠できます。 停電時や非常時などは管理キーを使用し収納ボックスを解錠できます。
仕様解錠入力:無電圧a接点(入力時間は5秒以下) 質量(kg)3 出力解錠出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)、誤操作出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A)、タンパー出力:無電圧b接点(DC30V・0.5A) 電源電圧(V)DC10.8~26.4 機能暗証番号6通り、1~15桁登録可能、暗証番号3回間違いでブザー鳴動 消費電流(mA)解錠動作時:750以下(DC12V時)、350以下(DC24V時)、待機時:80以下(DC12V時)、40以下(DC24V時) 使用周囲温度(℃)-10~+50 収納量JISⅡ型カード10枚、10cm以下の鍵7本程度 設置場所屋内・雨がかからない場所
1台
73,980 税込81,378
5日以内出荷

壁にネジで頑固に設置でき、中のカギへスマートにアクセスが可能。 使い易さと安全性を兼ね備え、住宅はもちろん倉庫や工場などにも最適なカギ番人です。 より高度なセキュリティー性が要求される金庫などにも採用されている26文字アルファベットダイヤルタイプでさらに安心キーボックス。
用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護 ロックプッシュ式 付属品ネジ4本 材質【本体】亜鉛合金 寸法(mm)65×53×105 質量(g)760 表面処理焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

鍵の持ち出しを管理するキーボックスです。 付属の履歴閲覧ソフトで、履歴の閲覧・保存・印刷が可能です。(KB-RFE-40,KB-FPE-40N用は別売)
間口(mm)400 高さ(mm)410 奥行(mm)146 材質/仕上電気亜鉛めっき鋼板 質量(kg)10 ホルダー数40
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽にカギ管理 暗証番号を合わせるだけの簡単操作 暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能 ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け カードやメモなども収納できるケース付き
用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。 カードやUSB認証キーなどの保管。 オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部 設置方式壁掛け RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ダイヤル錠
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈なメッシュパネルで盗難・紛失を防ぎます。 カゴ車初!テンキー採用。 アナログテンキー採用により鍵持出不要。 電池交換も不要で安全に積載物の保管が可能。 暗証番号は変更可能。 ネスティング収納。 L字に折りたたむことで、省スペース化に貢献。 複数台を重ねて収納することも可能。
用途高額商品の保管・運送に! お預かりしたお客様のお荷物管理に! ブラック ストッパー キャスター数4
1台
179,800 税込197,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セキュリティに配慮したシリンダー錠タイプです。 壁面固定はもちろん収納家具にピッタリ入るコンパクト設計です。 シンプルでスタイリッシュなデザインです。 鍵のサイズや本数に応じてキーハンガーとキーホルダーを追加し、収容をフレキシブルに拡張する事が可能です。 取っ手が付いているので、保管場所からの移動も可能です。キーホルダーをしっかりキープするフック形状で、移動時の鍵の落下も抑えます。
材質本体:スチール、天地カバー・キーパネル・キーハンガー:R-ABS、キーホルダー:PP 施錠方法シリンダー錠 グリーン購入法適合
1台
特価
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。 材質(本体)亜鉛ダイカスト 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105 ロックダイヤル式 材質(ツル)スチール(焼入れ処理) クリアランス(縦×横)(mm)約42×38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。 持ち運びに便利な取っ手付き。 キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。 色分類できるキーホルダーが便利です。 また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。
設置方式壁掛け・携帯兼用 施錠方法シリンダー錠
1台ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

No.370ブラック キーバンカー ガードロック 動画あり
施錠だけでなく、キーの保管・受け渡しができる一台二役!。お好きな番号に設定できます。(4桁)。サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
用途自宅・会社等のキー保管に。不動産業の物件管理に。モータープール等の就業時間外のキーの受け渡しに 材質シャックル部(ステンレス/ジョイント式)、ダイヤル部(亜鉛合金/クロームメッキ仕上)、本体部(亜鉛合金/塗装仕上) キー収納部サイズ(mm)37×63(深さ22) 寸法(mm)123×60×29
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

お好きな番号に設定できます。番号は4桁10,000通りから任意の番号に設定できるので忘れる心配が少ない。 サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
用途南京錠の中にキー(鍵)を安全に保管、施錠だけでなく、キー(鍵)の保管・受渡しができる一台二役。 レジャーロックは、自宅・会社等のキー(鍵)の保管、不動産(賃貸住宅・空き部屋・空家)の物件管理、モータープール等の就業時間外 のキー(鍵)の受渡しや民泊家屋・物件の管理に便利。集会場などの特定の方の集まる場所のご利用もおすすめです。 材質シャックル部:ステンレス、ダイヤル部 :亜鉛合金/ニッケルメッキ仕上 寸法(mm)63.5×151.5 材質(本体)亜鉛合金/塗装仕上
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.370S キーバンカー ガードロック 動画あり
ガードロックキーバンカー
南京錠の中にキーを収納!サビに強いステンレス製シャックル キーの保管や受け渡しに!時間を気にすることなくキーの受け渡しができます。キーを持ち歩かないので、紛失の心配もありません 業界初!ジョイント式シャックルと長さ調節で簡単施錠! 自宅・会社等のキーの保管に、不動産業の物件管理に、駐車場等の就業時間外のキーの受け渡しに 夜間の使用OK!ダイヤルが0・0・0・0で止まります お好きな番号に設定できます(10,000通り)
ロックダイヤル式 材質シャックル部:ステンレス(ジョイント式)、ダイヤル部・本体部:亜鉛合金(塗装仕上) シルバー 本体厚さ(mm)29 本体高さ(mm)123~170 本体幅(mm)60.5
1個
7,198 税込7,918
6日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチセット
狭い場所でも確実にネジを締め付け、記録しなければならないとき、電子トルクレンチが威力を発揮します。スリムでコンパクトなデザインに加え、革新的で直感的なワンキー操作と80ギアの固定式ラチェットで納得のいく結果が得られます。頑丈なボックスとエクステンション、ソケットとビットによるセット。クリックタイプ。1Nmからの低トルクに対応した非常にスリムでコンパクトなデザインです。
セット内容トルクレンチ701/2、1/4"ソケットレンチ4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4"クイックリリースエクステンション54mm、ビットホルダー412、プラスビットPH1・2・3、ポジビットPZ1・2・3、六角穴付ネジ用ビット4・5・6・8mm、トルクスビットT10・15・20・25・27・30・40、USBケーブル7754 測定単位Nm・cNm・ftlb・inlb
1セット
199,800 税込219,780
90日以内出荷