96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートロックで閉め忘れなし。 1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できる。 操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。 キーホルダー名札24個吊りで大容量。 緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。
ホルダー数24 材質(本体)PP・スチール・ABS、(キーホルダー)PMMA・スチール 寸法(mm)215×315×98 使用電池単三電池4個使用(別売り) 設置方式壁掛け型 施錠方法テンキー式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×315×98
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

オートロックで閉め忘れなし。 1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できる。 操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。 緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。
ホルダー数48 仕様壁面設置可能(設置用ネジ3本付属) 材質本体/PP・スチール・ABS、キーホルダー名札/PMMA・スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)253×360×98 使用電池単三電池4個(別売) 設置方式壁掛け型 施錠方法テンキー式
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

利便性の高いテンキー式ロックタイプです。 壁面固定はもちろん収納家具にピッタリ入るコンパクト設計です。 シンプルでスタイリッシュなデザインです。 鍵のサイズや本数に応じてキーハンガーとキーホルダーを追加し、収容をフレキシブルに拡張する事が可能です。 取っ手が付いているので、保管場所からの移動も可能です。キーホルダーをしっかりキープするフック形状で、移動時の鍵の落下も抑えます。
用途オフィス内での共用鍵の活用・管理に。暗証番号で開錠するテンキータイプ。 材質本体:スチール、天地カバー・キーパネル・キーハンガー:R-ABS、キーホルダー:PP 電源単3形アルカリ乾電池4本(お試し用付属) 施錠方法テンキータイプ グリーン購入法適合
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーボックスダイヤル式 小サイズ モノタロウ 動画あり
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。 U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。 ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 ロックダイヤル式 付属品ダイヤル設定ピン×1 材質本体:亜鉛合金、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC ブラック 質量(g)約474(本体のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70 金具高さH(mm)51 金具幅(mm)42 金具径(Φmm)約8 取扱説明書(1.4MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90 設置方式壁掛け型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠 取扱説明書(0.8MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーボックス プッシュ式 壁取付型 モノタロウ 動画あり
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 壁にネジで固定できるため、盗難防止にも最適です。 ボックス自体は0~9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。) 一度開錠した後、再度施錠する際に暗証番号の確認のため、都度暗証番号を押してから施錠する仕組みとなっております。 開錠の際に誤った暗証番号を押して[OPEN]ボタンを下げた場合、必ず[CLEAR]ボタンでリセットしてから正しい暗証番号を押してから開錠してください。 ゴムカバー付属。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 材質アルミ合金 付属品アウターカバー、専用ドライバー、ビス、壁プラグ 寸法(mm)105×65×60 質量(g)約395(ゴムカバー除く) 内寸法(mm)40×25×70 取扱説明書(7.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

手軽にカギ管理 暗証番号を合わせるだけの簡単操作 暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能 ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け カードやメモなども収納できるケース付き
用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。 カードやUSB認証キーなどの保管。 オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部 設置方式壁掛け RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ダイヤル錠
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーボックスダイヤル式 壁取付型 大サイズ モノタロウ 動画あり
カードやカギを複数保管、大容量のキーボックス。 ダイヤル式のカンタン操作で複数のカギやカードをしっかり保管できます。 暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。 ダイヤル保護カバー付。ゴミや埃の侵入を防ぎます。 壁取付部にクッション付で傷防止加工を施し、物件に傷がつきにくい。
用途防災・備品倉庫・不動産仲介業者・設備業者・マンションの管理室などの鍵管理に。 付属品ビス、プラグ(各4本) 材質(本体)亜鉛合金、(ダイヤル)ABS、(カバー)PP 質量(g)約650 番号(暗証番号)10000通り 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×43×130 ロックダイヤル式 取扱説明書(1.2MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

日本緑十字社キーボックス
1~8桁の暗証番号で複数の人でも安心管理 オートロックで、閉め忘れの心配がありません。 1.オートロック…扉を閉めると自動的に施錠されます。 2.暗証番号式…1~8桁のお好きな番号に設定可能です。 3.セキュリティーアラーム…誤入力をするとアラームでお知らせします。 4.リセット機能付…暗証番号を忘れてしまった場合は、緊急解錠キーにて解錠、リセットが可能です。(解錠キー2個付)
材質(本体)PP・スチール・ABS、(キーホルダー)PMMA・スチール
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスや事務所などの鍵を集中管理できます。マットでスタイリッシュなデザインです。お好みの数字3桁の暗証番号を設定できます。
用途鍵の集中管理に。 付属品壁取付用ねじ×2本、専用プラグ×2個 セット内容壁取付用ねじ×2本・専用プラグ×2個 材質本体:スチール 奥行(mm)80 間隔(mm)【フック】23
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール 設置方式壁掛け型 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 施錠方法シリンダー錠 取扱説明書(1.9MB)
1台
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍵やカードなどを収納できる南京錠型のキーボックス 使いやすいプッシュボタン式で暗証番号は自由に設定できます 押しやすい大きなキーボタン 本体は耐久性のあるメタル構造 背面とシャックル部分はビニールコーティングされており、ドアなどを傷つけにくい仕様 庫内にほこりや雨が入りにくい設計(完全防水ではありません)
ロックプッシュ式 材質シャックル:クロム、本体:亜鉛 幅(mm)79 奥行(mm)12 つる径(Φmm)10
1個
5,288 税込5,817
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。 材質(本体)亜鉛ダイカスト 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105 ロックダイヤル式 材質(ツル)スチール(焼入れ処理) クリアランス(縦×横)(mm)約42×38
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁取付タイプです。 暗証番号は自由に変更できます。 解錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら手前に引きます。 ※暗証番号を押し間違えた場合は、リセットボタンを下げてからやり直して下さい。 施錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら閉めます。
用途合鍵の保管 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上黒色 備考施錠時にも暗証番号の入力が必要 ロックプッシュボタン式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×126×65 内寸(幅W×高さH)(mm)62×98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
11日以内出荷

暗証番号で解錠する鍵保管庫。収納に便利なコンパクト設計。36本掛け。キーハンガー6個、キーホルダー36個。テンキー錠・非常解錠。鍵2本付き。
用途事務所、オフィスのセーフティーボックス、セーフティボックス、鍵保管、鍵収納、鍵管理として。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×97×328 ライトグレー 仕様【キーハンガー】6個、【キーホルダー】36個 質量(kg)2.9 電源単3形アルカリ乾電池×4 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)218×97×328
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK! ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能) カードも鍵も複数本を保管可能。 内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。 掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。 屋外でもご利用可能。
用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に ロックプッシュ式 材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM 質量(g)800 タイプ4000通り以上 表面処理(施解錠)7500以上 周囲環境-25~65℃ RoHS指令(10物質対応)対応 試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

キーボックス カール事務器 動画あり
収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。本体内部に保管できるため、外観からは保管物が見えなく、屋外に取り付けても安心してご使用いただけます。また、本体は衝撃に強いアルミニウム合金製。耐腐食性、対候性が高くより安全にご使用いただけます。4桁のダイヤル錠は可変式でお好きな番号を組み合わせて選べます。10,000通りの番号を選べるので高いセキュリティを維持します。ダイヤル部を目隠しできるダイヤルカバー付きです。カバーを閉めることでほこりの侵入も防ぎます。初期暗証番号は「0000」のため、変更してご使用ください。定期的にパスワードを変更することで、より安全にご使用いただけます。
付属品壁取り付け用ネジ×4、プラグ×4
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色分類できるキーホルダーが便利です。また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。キーリングで取り付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。セキュリティー性高い4桁暗証番号の仕様、緊急解除キーも付いています。
材質本体/スチール・ABS樹脂・PVCキーホルダー/ポリプロピレン 施錠方法ダイヤル錠
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キーボックスダイヤル式 大サイズ モノタロウ 動画あり
鍵だけでなく小物も収容出来る大容量タイプのセキュリティボックスです。暗証番号は任意に設定変更する事ができます。ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。夜間などでもダイヤルを合わせやすい大型ダイヤルです。付属のアダプターを使うと、レバー式のドアノブやパイプなどへの固定に便利です。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理) 付属品アダプター+本体カバー ブラック 質量(g)715 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×42×190 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×30×110 金具高さH(mm)49 金具幅(mm)40 金具径(Φmm)10 取扱説明書(0.7MB)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ESL-ECBOX01 セキュリティ キーボックス  ボックス 鍵 貴重品 収納 ダイヤル式 4桁 暗証番号 防犯 玄関 ドアノブ エレコム 動画あり
鍵などの貴重品の受け渡しや保管に使う、セキュリティキーボックス。
セット内容セキュリティキーボックス、補助パーツ 材質本体:亜鉛合金、U字ブック部:PVC+鉄、補助パーツ:PVC 寸法(mm)セキュリティキーボックス:約幅76×奥行40×高さ180(ツル幅約40、ツル経約10)、ハンドル用樹脂パーツ:(ツル幅約27×厚み約16.8) 質量(g)本体:約593、ハンドル用樹脂パーツ:約16 種類セキュリティキーボックス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。 暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。4桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)。防塵カバー付
付属品取り付け用ネジ・プラグ 各4本 ブラック 質量(g)560、(ネジ等付属品)11 ワイヤー長(mm)400 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×120×40 設置方式吊り下げ式 関連資料(14.83MB) 商品パンフレット(8.39MB) 施錠方法ダイヤル錠 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×120×40
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

施錠、解錠はダイヤル式でキー不要、暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます、ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。設置場所が「ドアノブ等に引っ掛けて」の取付と「壁にビス止め」との取付の2通りの方法を選べます。
用途事務所、賃貸住宅等の管理、受け渡しに最適 ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(アダプター)ナイロン樹脂、(壁面用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂 奥行(mm)(本体)32 本体高さ(mm)83 本体幅(mm)68
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

キーボックス プッシュ式 南京錠型 モノタロウ 動画あり
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は0~9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。) 本体は標準でゴムカバー付き。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 材質亜鉛合金(カバー)、アルミ合金(本体) 付属品ゴムカバー(本体付属) 寸法(mm)151×65×48 質量(g)約553 内寸法(mm)70×40×25 取扱説明書(6.4MB)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

鍵を収納できるBOXです。 4桁のダイヤル式ロック。 お好みの番号を設定できます。 U字金具ではなく、ワイヤーになっているので、様々な場所に取付けできます。
仕様暗証番号桁数:4桁 材質スチール ワイヤー:ブラック 保証期間初期不良のみ 色(本体)ブラック 収納寸法(mm)有効内寸:約W69×D13~26×H75~101
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社キーボックス
鍵探しで、貴重な時間を使わないでください。 キーボックス本体の鍵は、4桁の暗証番号式ダイヤルキーを使用したキーレスタイプ。 収納スペースは色分けされており、用途に応じて収納が可能です。 使用状況も一目でわかります。また、持ち運びにも便利な大型取っ手付き。 ビス止めで壁面にも設置が出来ます。
ロックダイヤル式 材質(本体)スチール・ABS、(キーホルダー)PP・スチール
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タチバナ製作所キーボックス鍵
ダイヤル錠タイプの携帯・壁掛兼用キーボックス(鍵保管収納庫)です。自由に持ち運べる様に、U型フックでキープレートが外れにくくなっております。4桁の暗証番号は自由に設定可能で、メカ式の為、電池や電源は必要ありません。
仕様中扉:両面にキーハンガーが付いてます。 材質スチール製 アイボリー タイプ壁掛・携帯兼用型 錠前ダイヤル錠(4桁暗証番号) 施錠方法ダイヤル錠(4桁暗証番号)
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SL-75N セキュリティ鍵収納ボックス サンワサプライ 動画あり
鍵などの貴重品を収納して、保管できるセキュリティボックス。鍵の受け渡しなどに最適。暗証番号は4桁の数字で設定可能。設定した暗証番号でU字金具が開錠、「3333」を足した番号で本体が開錠されます。ダイヤル部分にはダストカバーがあり、汚れの防止になります。
太さ(mm)10(U字型金具) 内寸(幅W×高さH)(mm)32.8×50.6(U字型金具) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52.8×52.8×60.6(U字型金具) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.5×27.5×91(収納部) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×35×203.4 本体質量(g)452 外寸(幅W×高さH)(mm)52.8×60.6(U字型金具) 本体形状一体型 仕様暗証番号桁数:4桁※設定した暗証番号にすれば、何度でも変更可能です
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

小物類、キー、カードキーを収納できるボックス付き南京錠です。かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。ダイヤル部分は埃・いたずら防止のカバー付です。DK-N77Cは工場現場の単管にも使用可能です。(直径約50mmまで)
用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。伝言メモや小物類の受け渡しなど。 仕様ダイヤル:4桁 トラスコ品番849-0175 材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上げ) 幅(mm)81 ツル径(Φmm)10
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。内部のストッパーを左方向に押した状態で、U字フックを取り付け・取り外しが可能です。
付属品取り付け用ネジ・プラグ 各4本 材質アルミ合金 幅(mm)90 質量(g)570 外寸(mm)90×40×186 内寸(mm)64×32×27 アズワン品番65-2311-03 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×40×186 ツル径(Φmm)約9.64 クリアランス(縦×横)(mm)55×40
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

小物類を収納できるボックス付き南京錠です。 暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構付きです。 ツルの高さを2段階に設定可能で、レバーハンドルにも取り付けやすいです。 かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。
用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。 住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。 伝言メモや小物類の受け渡しなど。 ロックダイヤル式 仕様ダイヤル/4桁 トラスコ品番355-6956 材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上 質量(g)575 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×34×162(2段階:182) つる径(Φmm)10
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

キーボードで暗証番号入力してリレーとサーボモーターが動く!。暗証番号を押すことで設定した時間、リレーやサーボモーターを動作させることができる制御基板です。リレー接点出力、FET(オープンドレイン)出力で「電磁ロック:ソレノイド」など最大3Aまでの機器を接続して動作させることができます。また、サーボモーター制御出力も搭載しているのでサーボモーターを使用した機構も簡単に組み込むことができます。サーボモーター(ラジコン用小型サーボモーター)の回転位置を施錠時、開錠時それぞれ別々に設定できるので環境に応じたロック機構を構築することができます。暗証番号を入力してON、タイマーを使わず、スイッチ(Lock)操作でOFFもできるので、機器の電源ONを暗証番号で管理する使い方もできます。電源電圧:標準 DC5V(4.8~6.0V可)※単4×4電池ボックス付属。動作電流:約 50mA ~ 5A※サーボモーター、接続する機器によって変化します。待機電流:30μA以下。キー入力:・キーボード(3×4 / 12キー)・配線長:約30cm。センサー入力:接点入力(CN2) 1系統※マグネットセンサー(別売)を取り付けることで、その状態を見てドアが閉じられていることを確認してロック状態にすることができます。リレー接点出力:リレー接点(C接点)1系統 (負荷電圧 125VAC/30VDC、負荷電流 3A)。サーボモーター制御出力:1系統・電源(基板の電源電圧と同じ、電流は2Aまで)・パルス幅(約700μs~2300μs)中心約1500μs・パルス周期 約20ms※一般的なラジコン用小型サーボモーターが使用できます。サーボモーター制御パルス幅設定:半固定抵抗で設定・開錠時(VR2)約700μs~2300μs・施錠時(VR3)約700μs~2300μs※対応する制御パルス幅はサーボモーターの種類によって異なります。オープンドレイン出力(CN5):最大3A。タイマー:約2秒~22秒(開錠時間設定)。圧電ブザー出力:各種動作時発音。暗証番号登録数:1件(1~7桁)。ワンタイム暗証番号登録数:1件(1~7桁)通常登録と別に設定できます。番号は”0”から始まる最大7桁の数値となります。暗証番号の誤入力許容:4回まで※4回目、間違った時点で20秒間、キー操作を受け付けなくなります。基板サイズ:50.8(W)×89.2(D)×15(H)mm※値はキーボードの分を含みません。
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

暗証番号で解除。万が一、番号を忘れても緊急開錠キー(2本付)で緊急開錠可能。 取付方法は、ドアノブ・レバー、壁にビス止の2通り可能です。
用途カギの安全な受け渡しに。 幅(mm)75 仕様番号設定可(4桁ダイアル式) 材質本体:亜鉛ダイカスト ツル:スチール(焼入) キー:真鍮 外寸(mm)75×32×122(H) 内寸(mm)68×22×90(H) クリアランス(mm)ブラケット装着時:直径27 ブラケット未装着時:50×38(タテ×ヨコ) ツル径(Φmm)10
1個
9,450 税込10,395
翌日出荷

スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可) ボディはスチール製だから耐久性に優れています。 セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。 もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。 棚板は1枚で高さを2段階調節できます。 背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。 組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。 別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)
耐荷重(kg)天板/50、棚板/5、底板/30 付属品接続用ボルト、接続用ナット、壁固定用アンカー、壁固定用ビス、棚板、鍵、取扱説明書 材質本体・扉・棚板/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装) 質量(kg)約7.3(組合わせ時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343 ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず) 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)316×323×343
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DK-N400につるが付いた南京錠タイプ。 大きなプッシュボタンで簡単施錠・解錠。暗い場所でも使いやすい操作性です。 錠の暗証番号は可変式で、1~10桁のお好きな番号を何度でも簡単に設定できます。 防滴カバー付で雨の侵入、本体の汚れや傷を防ぎます。
用途リモコンキーやカードキーなどの保管・受渡しに。 ロックプッシュボタン式 トラスコ品番780-6027 材質ゴム(TPR)、亜鉛ダイキャスト、塗装仕上 質量(g)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×68×186 つる径(Φmm)10 収納量キー(鍵):10本、カード:約15枚
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

小物類、キー、カードキーを収納できるボックス付き南京錠です。かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。ダイヤル部分は埃・いたずら防止のカバー付です。ケーブルの装着可能寸法は直径50mmまでで、単管パイプに取付できます。
用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。建築現場や住宅展示場、倉庫のキー保管・受け渡しなど。伝言メモや小物類の受け渡しなど。 仕様ダイヤル:4桁 トラスコ品番230-2159 材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上げ)、ケーブル:亜鉛めっき鋼ヨリ線(塩ビ被覆) 幅(mm)81 奥行(mm)44 寸法B(mm)81 寸法C(mm)231 ツル径(Φmm)8 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(内寸)70×20×70
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

住宅や店舗、自動車のキー、メモ、小物類を収納できる、コンパクトなボックス付南京錠。アイデア次第で用途は大きく拡がります。施錠、解錠は4桁のダイヤルを合わせるだけでOK。キーが不要です。鍵の暗証番号は可変式で、お好きな4桁の番号を設定できます(何度でも)。暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構。
用途留守中のキー保管、受け渡しに。ガレージの施錠、キー管理に。住宅展示場や倉庫のキー保管、受け渡しに。伝言メモや小物類の受け渡しにも便利。 ロックダイヤル式 トラスコ品番431-3798 寸法(mm)(つる)31×48 材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上げ 質量(g)380 寸法H(mm)135 寸法D(mm)30 寸法W(mm)62 つる径(Φmm)8
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

背面に壁面取付用の穴が開いています。 非常解錠キー付ですので、万が一暗証番号を忘れても開けることができます。(2本付)
その他 仕様4桁ダイヤル式、番号設定可能、【キーハンガー数】100個 付属品壁面取付用ネジ×3本、ワッシャー×3枚 エスコ品番EA956VD-28 材質スチール 寸法(mm)443×55×662(H) 質量(kg)6.5 ホルダー数100
1個
39,100 税込43,010
翌日出荷

番号設定可能です。金庫タイプの堅牢なモデルです。 非常解錠キーで暗証番号忘れ時、電池切れ時でも開けることができます。 壁面取り付けの場合、アンカープラグを使い、しっかり取付けてください。
仕様【キーハンガー数】40個(赤:10個、青:10個、黄:10個、緑:10個) 付属品鍵2本付 エスコ品番EA956VG-40 材質スチール 寸法(mm)420×70×450(H) 質量(kg)11 電源単3電池4本(付属) 方式【開錠】プッシュボタン式 取付穴数4
1個
37,100 税込40,810
翌日出荷

通帳、判子、鍵などの貴重品を収納できるBOXです。 3桁のダイヤル式ロック。 お好みの番号を設定できます。 付属の鍵でも開錠できます。 U字金具ではなく、カバー付きの太いワイヤーになっており、伸縮も可能です。 縦方向になっているので、洋服ダンスのハンガーに隠して使用できます。
仕様暗証番号桁数:3桁 付属品取扱説明書、鍵×2本 ワイヤー:ブラック 色(本体)ブラック
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

プッシュボタン式の鍵の収納庫。 プッシュタイプ【12ボタン】仕様、暗証番号は1桁~12桁まで設定可能! ボタンは12個配列で見易く押し易い設計、充実の収納力! ボタン保護カバー付なのでボタン操作時以外はカバーで雨・風・ホコリから操作部分を守ります。 大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。 暗証番号は可変式で設定も簡単!1桁から12桁までお好きな番号に設定可能。 暗証番号設定は4000通り以上。 レバーハンドル用アダプター付でレバーハンドルにも取付可能! 設置場所が『ドアノブ等に引っ掛けて』の取付と『壁ににビス止め』との取付の2通り選べます。 暗証番号を『数字』と『位置』で覚えられますので、大切な暗証番号を忘れにくく、暗い場所でもご使用しやすくなっております。
用途工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有に ロックプッシュボタン式 材質(本体)アルミダイカスト、(シャックル)スチール/焼き入れ処理、(アダプター)ナイロン樹脂、(ドアノブ取付用保護シート)EVA樹脂、(取付用ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)ナイロン樹脂、(ボタン保護用カバー)PE樹脂、(本体シャックル穴用ゴム)EPDMゴム 質量(g)713 寸法(縦×横×奥行)(mm)20.4×8.9×5.8
1台
4,998 税込5,498
当日出荷