20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本アイ・エス・ケイICカード式キーボックス
ICカードを登録して使用できます。(FeliCa、MIFARE対応)。履歴閲覧ソフトKYF-20(別売り)を使用し、履歴の閲覧・保存・印刷・タイムロック(解錠可能時間帯制限機能)が可能です。
仕様認証方式:ICカード式 付属品単3形アルカリ乾電池:4本(電池ケース内)、固定用皿木ネジ:6本、非常解錠キー:2本 トラスコ品番251-1389 材質スチール(ウレタン樹脂塗装) 質量(kg)7 ホワイト 高さ(mm)250 奥行(mm)146 間口(mm)360 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×146×250 ホルダー数10個(10連×1) 施錠方法ICカード式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)360×146×250
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷


TAKEX(タケナカエンジニアリング)音声付非接触カードスイッチ ACS-112N
FeliCa/Mifare/I-CODEマルチリードに対応した音声付カードスイッチ。 1台で2系統の出力を装備していますので、警備のセット/リセットと電気錠の解錠操作が1台で対応できます。 薄型デザインで2個用スイッチボックスに埋込設置または付属の露出ボックスを使用し面付設置できます。(壁面取付時の厚み/埋込時:18.5mm、面付時:35mm) 操作内容や制御状態を音声でガイドするアナウンス機能を内蔵していますので、未然に操作ミスを防止します。 照合方法は「カード」のみ、「暗証番号」のみ、「カード+暗証番号」の3パターンから選択でき、照合方法の混在が可能です。 「カード」、「暗証番号」、「カード+暗証番号」あわせて最大1000件の登録ができます。 出力形態の異なる3パターンの運用モードから選択。幅広い用途にご利用いただけます。 利用者によって権限範囲の設定ができます。
仕様【登録数】最大1000件(1登録につき、カ-ドデ-タ1枚、ユ-ザ-暗証番号1通り(1~8桁))、【マスター暗証番号】1通り(4~8桁) 適合【カード】FeliCaカード/タグ(IDm照合)、Mifareカード/タグ(UID照合)、I-CODE(ISO/IEC15693規格品カード/タグ(UID照合)) 材質樹脂 ホワイト 出力セット/リセット出力:無電圧接点出力(c接点)AC/DC30V・0.1A、電気錠解錠出力:無電圧接点出力(a接点)AC/DC30V・0.1A、警報/タンパ-出力:無電圧接点出力(b接点)AC/DC30V・0.1A 配線接続端子式 検出距離(mm)【カード】20以下(使用カードによる) 音量操作音、音声ガイダンス(照合音/エラ-音/登録・抹消音/ル-プチェック異常音)、警報音 、音量調整可:ディップスイッチにて「大」「中」「小」またはテンキーにて「L01」~「L06」(無音設定のみ個別) 入力禁止入力:無電圧接点入力(a接点)、ループ入力:無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)、予備灯入力:無電圧接点入力(a接点) 電源電圧(V)DC10.5~30(極性あり) 機能警報メモリ機能(ラッチモードのみ)、強制出力機能(ラッチモード、ワンショットモードのみ) 消費電流(mA)250以下(DC12V時)、100以下(DC24V時) 使用周囲温度(℃)-20~+60 (ただし結露なきこと) 設置場所屋内・半屋外壁面(直接雨のかからない場所) 表示灯【セット・リセット表示灯(赤/緑/(橙)LED)】〈運用モード時〉セット・リセット状態表示、〈登録モード時〉照合方法表示、【ル-プ表示灯(赤/緑/(橙)LED)】〈運用モード時〉ル-プ状態表示、警報メモリ表示、〈登録モード時〉動作範囲表示、【電気錠解錠出力表示灯(緑LED)】〈運用モード時〉電気錠解錠出力時点灯、【予備灯(緑LED)】〈運用モード時〉他接続機器の状態表示、〈登録モード時〉他接続機器の状態表示、【エラ-表示灯(赤LED)】〈運用モード時〉エラ-発生時点灯・点滅、〈登録モード時〉エラ-発生時点灯・点滅、【電源表示灯(緑LED)】〈運用モード時〉運用モード時点灯、〈登録モード時〉登録モード時点滅、【登録番号表示部(赤色7セグメントLED×3)】〈運用モード時〉〈登録モード時〉登録番号表示 モードラッチモード、ワンショットモード、3路リモ-トスイッチモード 操作キー数字キー(10個):0~9(緑色バックライト表示)、機能キー(2個):※、#(緑色バックライト表示、#のみ常時点灯)
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

小物類、キー、カードキーを収納できるボックス付き南京錠です。かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。ダイヤル部分は埃・いたずら防止のカバー付です。DK-N77Cは工場現場の単管にも使用可能です。(直径約50mmまで)
用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。伝言メモや小物類の受け渡しなど。 仕様ダイヤル:4桁 トラスコ品番849-0175 材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上げ) 幅(mm)81 ツル径(Φmm)10
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

日本アイ・エス・ケイICカード式キーボックス
非接触ICに対応した社員証やスマートフォンなどを鍵として使用できます。 履歴閲覧ソフト(別売)を使用して、操作履歴をパソコンで管理できます。 電池駆動ですので設置場所を選びません。
仕様本体 寸法(mm)400×146×410 アズワン品番7-3398-01
1個
189,800 税込208,780
33日以内出荷

鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール 設置方式壁掛け型 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 施錠方法シリンダー錠 取扱説明書(1.9MB)
1台
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍵の持ち出しを管理するキーボックスです。 付属の履歴閲覧ソフトで、履歴の閲覧・保存・印刷が可能です。(KB-RFE-40,KB-FPE-40N用は別売)
間口(mm)400 高さ(mm)410 奥行(mm)146 材質/仕上電気亜鉛めっき鋼板 質量(kg)10 ホルダー数40
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色分類できるキーホルダーが便利です。また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。キーリングで取り付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。セキュリティー性高い4桁暗証番号の仕様、緊急解除キーも付いています。
材質本体/スチール・ABS樹脂・PVCキーホルダー/ポリプロピレン 施錠方法ダイヤル錠
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90 設置方式壁掛け型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠 取扱説明書(0.8MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートロックで閉め忘れなし。 1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できる。 操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。 キーホルダー名札24個吊りで大容量。 緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。
ホルダー数24 材質(本体)PP・スチール・ABS、(キーホルダー)PMMA・スチール 寸法(mm)215×315×98 使用電池単三電池4個使用(別売り) 設置方式壁掛け型 施錠方法テンキー式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×315×98
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

キーセイフティボックス モノタロウ 動画あり
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。 U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。 ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 ロックダイヤル式 付属品ダイヤル設定ピン×1 材質本体:亜鉛メッキ、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC ブラック 質量(g)約474(本体のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70 金具高さH(mm)51 金具幅(mm)42 金具径(Φmm)約8 取扱説明書(3.8MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

オートロックで閉め忘れなし。 1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できる。 操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。 緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。
ホルダー数48 仕様壁面設置可能(設置用ネジ3本付属) 材質本体/PP・スチール・ABS、キーホルダー名札/PMMA・スチール 寸法(mm)253×360×98 使用電池単三電池4個(別売) 設置方式壁掛け型 施錠方法テンキー式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)253×360×98
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

利便性の高いテンキー式ロックタイプです。 壁面固定はもちろん収納家具にピッタリ入るコンパクト設計です。 シンプルでスタイリッシュなデザインです。 鍵のサイズや本数に応じてキーハンガーとキーホルダーを追加し、収容をフレキシブルに拡張する事が可能です。 取っ手が付いているので、保管場所からの移動も可能です。キーホルダーをしっかりキープするフック形状で、移動時の鍵の落下も抑えます。
用途オフィス内での共用鍵の活用・管理に。暗証番号で開錠するテンキータイプ。 材質本体:スチール、天地カバー・キーパネル・キーハンガー:R-ABS、キーホルダー:PP 電源単3形アルカリ乾電池4本(お試し用付属) 施錠方法テンキータイプ グリーン購入法適合
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初、ダイレクトカードプリンターで印刷できるFeliCa Lite Sカードです。 工場出荷時に全数動作確認済み、日本国内工場における全数認証テストも合格しています。 IDm認証に対応、IDmを採用したあらゆるシステムで利用可能です。
用途勤怠管理、入退室管理など 仕様IDm16桁/8Byte/周波数13.56MHz 材質PVC 寸法(mm)85.6×54(JIS規格カードサイズ) 規格ISO/IEC 10373準拠 使用チップFeliCa Lite S RC-S966 コードシステムコード:88B4h
1組(10枚)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タチバナ製作所キーボックス引出式
引き出し式のカードキー用ボックス(カードタイプキー保管収納庫)です。整理カードにより一目で使用箇所がわかります
高さ(mm)160 間口(mm)265 奥行(mm)380 アイボリー 仕様整理カード付 材質スチール製 質量(kg)6.8 タイプ引出し式、据え置き型 間口W×奥行D(mm)(引出し内部の升目)65×28 収納枚数(カードキー)33 錠前シリンダー錠(子鍵2本付) 施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)265×380×160
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
999 税込1,099
欠品中

1個
9,998 税込10,998
欠品中

持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
アイボリー 奥行(mm)53 把手高(mm)35
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP44 扉開閉方式片開 設置場所屋外 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)