26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。 材質(本体)亜鉛ダイカスト 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105 ロックダイヤル式 材質(ツル)スチール(焼入れ処理) クリアランス(縦×横)(mm)約42×38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペアキーボックス WAKI(和気産業) 動画あり
安全に収納できるボックス付き南京錠。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することができます。ダイアルは「0」でストップになります。夜間でも合わせやすくなっております。
用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡しなどに。 ロックダイヤル式 材質(ツル)ハーデンド鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーセイフティボックス モノタロウ 動画あり
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。 U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。 ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 ロックダイヤル式 付属品ダイヤル設定ピン×1 材質本体:亜鉛メッキ、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC ブラック 質量(g)約474(本体のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70 金具高さH(mm)51 金具幅(mm)42 金具径(Φmm)約8 取扱説明書(3.8MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ダイヤル可変式安全キーボックス。 便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要です。 鍵をまとめて保管するのにとても便利です。 工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。
用途工事現場等移動先にて多々ご使用頂けます。 材質(本体)亜鉛合金 桁数ダイヤル4桁
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用場所・用途に応じて各種の住宅用電気錠システムをご用意しています。 2線式以外の電気錠にも接続可能。 訪問者の顔をチェックした後、施・解錠OK。 締め忘れ防止。 シークレットスイッチとの併用も可能。 EJ6711Bとセットでご使用ください。
仕様2線式・埋込型 ブラック タイプ防雨型
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90 設置方式壁掛け型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠 取扱説明書(0.8MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤルがよく見えるLEDライト付。(電池(CR1620)は別売りです。) 賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(ダイヤル部)ポリカーボネート 仕様ダイヤル部:LEDライト付(ワンプッシュで点灯30秒)、電池:CR1620電池1個(別売) シルバー 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182 内寸(幅W×高さH)(mm)(シャックル)約38×42 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105 ロックダイヤル式
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

使用場所を固定できスムーズに出し入れができる壁掛けタイプ
材質亜鉛ダイキャスト 質量(g)372 内形寸法(mm)57×27×77(H) 外寸(mm)61×36.5×85(H) アズワン品番64-2296-50
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

施錠、解錠はダイヤル式でキー不要、暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます、ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。設置場所が「ドアノブ等に引っ掛けて」の取付と「壁にビス止め」との取付の2通りの方法を選べます。
用途事務所、賃貸住宅等の管理、受け渡しに最適 ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(アダプター)ナイロン樹脂、(壁面用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂 奥行(mm)(本体)32 本体高さ(mm)83 本体幅(mm)68
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール 設置方式壁掛け型 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 施錠方法シリンダー錠 取扱説明書(1.9MB)
1台
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施錠だけでなく、キーの保管・受け渡しができる一台二役!。お好きな番号に設定できます。(4桁)。サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
用途自宅・会社等のキー保管に。不動産業の物件管理に。モータープール等の就業時間外のキーの受け渡しに 材質シャックル部:ステンレス、ダイヤル部:亜鉛合金/クロームメッキ仕上 キー収納部サイズ(mm)31×81(開口部幅5.4) 寸法(mm)137.5×55×13.4 材質(本体)本体部:亜鉛合金/塗装仕上 ロックダイヤル式
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

小物類を収納できるボックス付き南京錠です。 暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構付きです。 ツルの高さを2段階に設定可能で、レバーハンドルにも取り付けやすいです。 かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。
用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。 住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。 伝言メモや小物類の受け渡しなど。 ロックダイヤル式 仕様ダイヤル/4桁 トラスコ品番355-6956 材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上 質量(g)575 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×34×162(2段階:182) つる径(Φmm)10
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

用途ドアノブ・格子・門扉・玄関・メーターボックス・駐輪場・予備の鍵・金庫の鍵の保管などに ロックダイヤル式
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤル可変式安全キーボックス。 便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要です。 鍵をまとめて保管するのにとても便利です。 工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。
用途●工事現場等移動先にて多々ご使用頂けます。 材質(本体)亜鉛合金 桁数ダイヤル4桁
1個
7,698 税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色分類できるキーホルダーが便利です。また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。キーリングで取り付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。セキュリティー性高い4桁暗証番号の仕様、緊急解除キーも付いています。
材質本体/スチール・ABS樹脂・PVCキーホルダー/ポリプロピレン 施錠方法ダイヤル錠
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートロックで閉め忘れなし。 1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できる。 操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。 緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。
ホルダー数48 仕様壁面設置可能(設置用ネジ3本付属) 材質本体/PP・スチール・ABS、キーホルダー名札/PMMA・スチール 寸法(mm)253×360×98 使用電池単三電池4個(別売) 設置方式壁掛け型 施錠方法テンキー式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)253×360×98
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

手軽にカギ管理 暗証番号を合わせるだけの簡単操作 暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能 ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け カードやメモなども収納できるケース付き
用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。 カードやUSB認証キーなどの保管。 オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部 設置方式壁掛け RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ダイヤル錠
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティボックス 大サイズ モノタロウ 動画あり
鍵だけでなく小物も収容出来る大容量タイプのセキュリティボックスです。暗証番号は任意に設定変更する事ができます。ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。夜間などでもダイヤルを合わせやすい大型ダイヤルです。付属のアダプターを使うと、レバー式のドアノブやパイプなどへの固定に便利です。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理) 付属品アダプター+本体カバー ブラック 質量(g)715 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×42×190 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×30×110 金具高さH(mm)49 金具幅(mm)40 金具径(Φmm)10 取扱説明書(1.1MB)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

WAKI(和気産業)キーボックス20
たくさんの鍵をコンパクトに収納、持ち運びできるファイルサイズのキーボックス!キーホルダー20本収納。セキュリティ性:ダイヤルロックの解除番号は、任意に設定・変更が可能です。保管庫で収納することで、二重の防犯対策を可能にするなど、セキュリティ性を重視した設計です。収納性:たくさんあるカギをコンパクトに省スペースで保管できます。ファイル等と一緒にデスクやキャビネット保管庫での収納が可能です。移動・管理性:使用シーンによって「持ち運び」・「壁掛け」のタイプをセレクトでき、シーンに合わせた管理ができます。デザイン性:オフィス、店舗等どんな場所にも馴染む、シンプルでスタイリッシュなデザインです。検索に便利なラベル付き:キーハンガーとキーホルダー用の番号ラベルを付属。鍵を探しやすく、掛け間違いを防ぎます。フック:キーホルダーを取り外しやすく、持ち運ぶ際にも鍵が脱落しにくいフック形状になっています
用途オフィス、店舗、学校、病院など複数のカギを一括管理する為にお使いください。 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×45×310 付属品壁掛用ビス:タッピング丸頭(M3.5×20mm)×4本 材質本体上部:ABS、本体下部:スチール、ハンドル:ABS、ダイヤル錠:樹脂、付属キーホルダー:PP 本体質量(kg)約1.2 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×45×310
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。内部のストッパーを左方向に押した状態で、U字フックを取り付け・取り外しが可能です。
付属品取り付け用ネジ・プラグ 各4本 材質アルミ合金 幅(mm)90 質量(g)570 外寸(mm)90×40×186 内寸(mm)64×32×27 アズワン品番65-2311-03 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×40×186 ツル径(Φmm)約9.64 クリアランス(縦×横)(mm)55×40
1個
3,000 税込3,300
翌々日出荷

可変ダイヤル錠式のキーボックスです。 ダイヤル錠なのでキ ーボックスの鍵は不要。複数の方で管理する場合とっても便利です。 暗証番号は4桁の文字あわせで、お好みの番号に設定・変更が可能です。 万一、暗証番号を忘れても非常開錠キーがついていますので、いつでもOPEN。中の鍵 を取り出す事ができます。
メタリックブラウン 付属品非常開錠キー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。 ワイヤーで様々なところに設置できます。 暗証番号を忘れた場合は付属の鍵で解錠できます。
材質ABS樹脂(ABS) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は000です/鍵は2本付属しています
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ダイヤル錠付ポータブルボックス 特大
エコ商品
ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。 暗証番号は自由に変更できます。 ワイヤーで様々なところに設置できます。 暗証番号を忘れた場合は付属の鍵で解錠できます。
材質ABS樹脂(ABS) タイプ特大 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 初期設定番号は0000です。鍵は2本付属しています。
1個
5,898 税込6,488
9日以内出荷

アイリスオーヤマ宅配ボックス
不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックスです。めっき加工を施しているので錆びにくく、玄関の軒下等に設置可能です。ご自宅の玄関の作りに合わせて、右開け/左開けと自由に扉向きを変更できます。Sサイズはダイヤル式錠で鍵がいりません。印鑑ケースが付いているので、宅配ボックスの中に印鑑を収納しておくことができます。
セット内容本体(扉付き)、印鑑ケース×1個、内底板×1枚、配達担当者様向けシール×1枚、宅配ボックスシール×1枚、取扱説明書 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)6.5 容量(L)35 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×389×450 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×340×400 投函タイプ前入れ前出し
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

留守でも安心。我が家の荷受け係。 不在時でも宅配物を受け取ることができる宅配ポスト。 郵便ポストと宅配ボックスが一体となった、すっきりとしたデザインが特徴です。 <仕様> 宅配ボックス…ダンボールの規格サイズでは、宅配100サイズ(3辺の合計が100cm)まで、重量は20.0kgまで荷物が受け取れます。 郵便ポスト…メール便が受け取れます。また、盗難を抑制する内部構造となっています。 宅配投函扉の裏に専用受領印が付いています。 受領印はシリアルナンバー(アルファベットと数字の組み合わせ)を記載しています。※シリアルナンバーの変更・指定はできません。 2重扉のため、セキュリティの高い構造となっています。 <セキュリティ> 宅配ボックス・郵便ポスト(外扉)…数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。 ※使用後はダイヤルを必ず1回転以上回し、確実に施錠してください。※番号の変更・指定はできません。 宅配ボックス(内扉)…鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。
仕様前入れ後出し 付属品専用受領印 材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便取出口蓋・宅配投函口蓋]ステンレス、[郵便投函口蓋・宅配取出口蓋]アルミ 材質/仕上[本体・宅配取出扉(内扉)]高耐食溶融めっき鋼板、[郵便投函蓋]アルミ(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ)、[宅配投函扉、郵便・宅配取出扉(外扉)]ステンレス(木目調:木目調シート仕上げ、レザー調:レザー調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ) 質量(kg)25 サイズ宅配100サイズ タイプポスト有り 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×723×483 施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠 取扱説明書(2.5MB) 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)320×37
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

留守でも安心。我が家の荷受け係。 不在時でも宅配物を受け取ることができる宅配ポスト。 郵便ポストと宅配ボックスが一体となった、すっきりとしたデザインが特徴です。 <仕様> 宅配ボックス…ダンボールの規格サイズでは、宅配80サイズ(3辺の合計が80cm)まで、重量は10.0kgまで荷物が受け取れます。 郵便ポスト…メール便が受け取れます。また、盗難を抑制する内部構造となっています。 宅配投函扉の裏に専用受領印が付いています。 受領印はシリアルナンバー(アルファベットと数字の組み合わせ)を記載しています。※シリアルナンバーの変更・指定はできません。 2重扉のため、セキュリティの高い構造となっています。 <セキュリティ> 宅配ボックス・郵便ポスト(外扉)…数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。 ※使用後はダイヤルを必ず1回転以上回し、確実に施錠してください。※番号の変更・指定はできません。 宅配ボックス(内扉)…鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。
取扱説明書(3.2MB) 付属品専用受領印
1個
87,980 税込96,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)