20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートロック機能搭載。暗証番号で運用可能。通用口等の共用部に設置。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠 シルバー 適合扉厚(mm)30~45 バックセット(mm)60
1セット
38,980 税込42,878
5日以内出荷

スリムなデザインに、クイックナンバーチェンジ機能を搭載。様々な場所で、確かな安心をお届けします。新色として、ブラックが追加されました。
材質アルミ ハンドルレバータイプ 適合扉質量(kg)60以下 バックセット(mm)60
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質アルミ ハンドルレバータイプ 適合扉質量(kg)60以下 バックセット(mm)60
1個
41,980 税込46,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)
材質アルミ タイプ自動施錠鍵付 適合扉厚(mm)30~45 適合扉質量(kg)60以下 バックセット(mm)60
1セット
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)
材質アルミ タイプMIWA / Clavisシリンダー組込 シリンダー【組込可能】MIWA:LAシリンダー(U9 / JN / PR)、Clavis:LC/LCLシリンダー(F22 / RT / T20) 適合扉厚(mm)30~45 適合扉質量(kg)60以下 バックセット(mm)60
1セット
53,980 税込59,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)
材質アルミ タイプGOALシリンダー組込 適合扉厚(mm)30~45 適合扉質量(kg)60以下 バックセット(mm)60
1セット
53,980 税込59,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアから取り外さずに、瞬時に記憶番号の変更ができるクイック・ナンバー・チェンジ機能を採用。 伝統のキーレックスが更に使い易く、更に美しく進化しました。
適合扉厚(mm)30~45
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
シルバー
1台ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

現在ご使用の他社製品をそのまま使用してシリンダー部分をキーレックス500に取替え出来ます。また、新規に取付ける場合は、当該製品の錠・受座・ハンドルをあらかじめご用意ください。
適合扉厚(mm)30~60
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアから取り外さずに、瞬時に記憶番号の変更ができます。賃貸住宅や寮、店舗など、番号変更の頻度が高い場所に最適です。
材質アルミ・亜鉛合金 適合扉厚(mm)30~45 適合扉質量(kg)80以下 バックセット(mm)60
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

高いセキュリティが求められる公共施設にも多数採用されている、キーレックスのスタンダード商品です。
材質亜鉛合金 適合扉厚(mm)30~45 適合扉質量(kg)80以下
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。面付本締錠、堀込本締錠があります。
適合扉質量(kg)40以下
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キーレスロックシステム ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下キーレスロックシステム
電子キー採用により、安全性が拡大しました。 1~9桁までの任意の暗証番号登録が可能で、セキュリティ性を高めました。 乾電池による1ユニット1電源方式を採用しており、配線工事が不要でどこにでも設置できます。 操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。 左右兼用型です。
用途鋼製ロッカー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。 電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。 非常用のキーが付属しています。
材質(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上 シルバー 使用電源単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本) 耐久性施解錠20万回 バックセット(mm)64
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 防犯用の追加補助錠として最適です。 解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト 表面処理シルバー塗装
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 引き戸に取付可能、新発想構造。 扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。 解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など 材質外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂 質量(g)室外機:約260、室内機:約745 電源非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入) 定格電圧DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)外側:縦163×横69×厚19内側:縦90×横163×厚49ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5 使用可能温度範囲-25~55 電池寿命約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合) 設置場所室内ドア(生活防水対応) ドア厚(mm)一般防火ドア/引戸:35~50 バックセット(mm)60~105
1台
28,980 税込31,878
当日出荷