キー溝付を標準化。正逆回転・押し引きも可能
種類その他部品
許容偏角(°)1
許容偏心(mm)0.08
材質(本体)A2017
タイプクランピング+キー
種類ジョータイプ
スリーブタイプGR
小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング
ASJに比べ約2倍の常用トルク
許容偏角(°)0.6
材質SUS焼結/アルミ青銅
種類オルダムタイプ
キー溝(mm)なし
キー溝付を標準化
正逆回転・押し引きも可能
材質スチール(S45C)/黒染
寸法(mm)キャップスクリュー:M4×18L、8本
質量(g)195
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
トルク(N・m)63
キー溝(A×B)(mm)5×18
1個
¥6,664
税込¥7,330
3日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。スッテピングモータ対応。
種類スリットタイプ
許容偏角(°)2
軸方向変位(mm)±0.5
材質(本体)A2017
タイプキータイプ
寸法c(Φmm)62.5
軸穴径公差H8
適合軸公差h6およびh7(推奨)
表面処理アルマイト処理
付属品セットスクリュー
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1
適合汎用モータステッピングモータ
軸穴種別キー・止めねじタイプ
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
基準規格新JIS規格対応
材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)
バックラッシ有
小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング
ASJに比べ約2倍の常用トルク
許容偏角(°)0.6
材質SUS焼結/アルミ青銅
種類オルダムタイプ
許容周囲温度(℃)-50~200
キー溝(mm)なし
ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP
テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要
テーパーロックタイプは位置合わせが容易
セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能
外径(Φmm)64
質量(g)150~250
種類ディスクタイプ
慣性モーメント(kg・m2)300~600
締付方式テーパーロック
キー溝(mm)なし
軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置
種類リジッドタイプ
許容偏角(°)1
許容偏心(mm)0.08
材質(本体)A2017
タイプセットスクリュー+キー
種類ジョータイプ
スリーブタイプGR
質量(kg)0.09
サイズL050
材質(本体)鉄系焼結合金
質量(g)90
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)16
ねじ寸法MM6
軸方向変位(mm)0~+1.0
ねじ締付トルク(N・m)5
・モータ直結用に最適
高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。
・選べるインサート
各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。
・コンパクト・軽量
モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。
・シンプルな構造
部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。
・すぐれた耐環境性
耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。
・広い使用温度範囲
Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。
・大きい許容ミスアライメント
JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。
・取扱いが簡単
ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。
・メッキ仕様
ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
種類関連商品
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:旧JIS
材質スチール
質量(g)33
タイプキー溝付
寸法キャップスクリュー:M3×10L
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
寸法L(mm)24
寸法D(Φmm)20
寸法l(mm)8
寸法d1(Φmm)8(H7)
寸法d2(Φmm)8(H7)
本数キャップスクリュー:4
トルク(N・m)8
キー溝(A×B)(mm)3×9.5
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:新JIS
材質ジュラルミン
質量(g)81
タイプキー溝付
寸法キャップスクリュー:M4×18L
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
寸法L(mm)46
寸法D(Φmm)34
寸法l(mm)18
寸法d1(Φmm)16(H7)
寸法d2(Φmm)16(H7)
本数キャップスクリュー:8
トルク(N・m)73
キー溝(A×B)(mm)5×18.3
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:新JIS
材質ジュラルミン
質量(g)161.5
タイプキー溝付
寸法キャップスクリュー:M5×25L
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
寸法L(mm)56
寸法D(Φmm)42
寸法l(mm)23
寸法d1(Φmm)20(H7)
寸法d2(Φmm)20(H7)
本数キャップスクリュー:8
トルク(N・m)151
キー溝(A×B)(mm)6×22.8
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:旧JIS
材質スチール
質量(g)381
タイプキー溝付
寸法キャップスクリュー:M5×25L
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
寸法L(mm)56
寸法D(Φmm)42
寸法l(mm)23
寸法d1(Φmm)20(H7)
寸法d2(Φmm)20(H7)
本数キャップスクリュー:8
トルク(N・m)124
キー溝(A×B)(mm)5×22
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:新JIS
材質ジュラルミン
質量(g)14
タイプキー溝付
寸法キャップスクリュー:M3×10L
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
寸法L(mm)24
寸法D(Φmm)20
寸法l(mm)8
寸法d1(Φmm)8(H7)
寸法d2(Φmm)8(H7)
本数キャップスクリュー:4
キー溝(A×B)(mm)2×9
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:新JIS
材質スチール
質量(g)66
タイプキー溝付
寸法キャップスクリュー:M4×15L
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
寸法L(mm)30
寸法D(Φmm)25
寸法l(mm)10
寸法d1(Φmm)10(H7)
寸法d2(Φmm)10(H7)
本数キャップスクリュー:4
キー溝(A×B)(mm)3×11.4
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:新JIS
材質スチール
質量(g)381
タイプキー溝付
寸法キャップスクリュー:M5×25L
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
寸法L(mm)56
寸法D(Φmm)42
寸法l(mm)23
寸法d1(Φmm)20(H7)
寸法d2(Φmm)20(H7)
本数キャップスクリュー:8
トルク(N・m)256
キー溝(A×B)(mm)6×22.8
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:旧JIS
材質スチール
質量(g)1264
タイプキー溝付
寸法キャップスクリュー:M8×35L
最高回転数(min-1[r.p.m])2600
寸法L(mm)80
寸法D(Φmm)63
寸法l(mm)35
寸法d1(Φmm)30(H7)
寸法d2(Φmm)30(H7)
本数キャップスクリュー:8
トルク(N・m)459
キー溝(A×B)(mm)7×33
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:新JIS
材質スチール
質量(g)1264
タイプキー溝付
寸法キャップスクリュー:M8×35L
最高回転数(min-1[r.p.m])2600
寸法L(mm)80
寸法D(Φmm)63
寸法l(mm)35
寸法d1(Φmm)30(H7)
寸法d2(Φmm)30(H7)
本数キャップスクリュー:8
キー溝(A×B)(mm)8×33.3
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:新JIS
材質ジュラルミン
質量(g)305
タイプキー溝付
寸法キャップスクリュー:M6×30L
最高回転数(min-1[r.p.m])3200
寸法L(mm)70
寸法D(Φmm)52
寸法l(mm)30
寸法d1(Φmm)25(H7)
寸法d2(Φmm)25(H7)
本数キャップスクリュー:8
トルク(N・m)251
キー溝(A×B)(mm)8×28.3
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:新JIS
材質ジュラルミン
質量(g)542
タイプキー溝付
寸法キャップスクリュー:M8×35L
最高回転数(min-1[r.p.m])2600
寸法L(mm)80
寸法D(Φmm)63
寸法l(mm)35
寸法d1(Φmm)30(H7)
寸法d2(Φmm)30(H7)
本数キャップスクリュー:8
トルク(N・m)251
キー溝(A×B)(mm)8×33.3
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:新JIS
材質スチール
質量(g)203
タイプキー溝付
寸法キャップスクリュー:M4×18L
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
寸法L(mm)46
寸法D(Φmm)34
寸法l(mm)18
寸法d1(Φmm)15(H7)
寸法d2(Φmm)15(H7)
本数キャップスクリュー:8
トルク(N・m)63
キー溝(A×B)(mm)5×17.3
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:新JIS
材質スチール
質量(g)112
タイプキー溝付
寸法キャップスクリュー:M5×15L
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
寸法L(mm)36
寸法D(Φmm)30
寸法l(mm)12
寸法d1(Φmm)12(H7)
寸法d2(Φmm)12(H7)
本数キャップスクリュー:4
トルク(N・m)63
キー溝(A×B)(mm)4×13.8
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:新JIS
材質ジュラルミン
質量(g)49.5
タイプキー溝付
寸法キャップスクリュー:M5×15L
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
寸法L(mm)36
寸法D(Φmm)30
寸法l(mm)12
寸法d1(Φmm)12(H7)
寸法d2(Φmm)12(H7)
本数キャップスクリュー:4
トルク(N・m)37
キー溝(A×B)(mm)4×13.8
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:旧JIS
材質スチール
質量(g)203
タイプキー溝付
寸法キャップスクリュー:M4×18L
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
寸法L(mm)46
寸法D(Φmm)34
寸法l(mm)18
寸法d1(Φmm)15(H7)
寸法d2(Φmm)15(H7)
本数キャップスクリュー:8
トルク(N・m)63
キー溝(A×B)(mm)5×17
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:新JIS
材質スチール
質量(g)741
タイプキー溝付
寸法キャップスクリュー:M6×30L
最高回転数(min-1[r.p.m])3200
寸法L(mm)70
寸法D(Φmm)52
寸法l(mm)30
寸法d1(Φmm)25(H7)
寸法d2(Φmm)25(H7)
本数キャップスクリュー:8
トルク(N・m)459
キー溝(A×B)(mm)8×28.3
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:新JIS
材質ジュラルミン
質量(g)29
タイプキー溝付
寸法キャップスクリュー:M4×15L
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
寸法L(mm)30
寸法D(Φmm)25
寸法l(mm)10
寸法d1(Φmm)10(H7)
寸法d2(Φmm)10(H7)
本数キャップスクリュー:4
キー溝(A×B)(mm)3×11.4
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:旧JIS
材質スチール
質量(g)741
タイプキー溝付
寸法キャップスクリュー:M6×30L
最高回転数(min-1[r.p.m])3200
寸法L(mm)70
寸法D(Φmm)52
寸法l(mm)30
寸法d1(Φmm)25(H7)
寸法d2(Φmm)25(H7)
本数キャップスクリュー:8
トルク(N・m)256
キー溝(A×B)(mm)7×28
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:新JIS
材質スチール
質量(g)33
タイプキー溝付
寸法キャップスクリュー:M3×10L
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
寸法L(mm)24
寸法D(Φmm)20
寸法l(mm)8
寸法d1(Φmm)8(H7)
寸法d2(Φmm)8(H7)
本数キャップスクリュー:4
キー溝(A×B)(mm)2×9
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:新JIS
材質スチール
質量(g)195
タイプキー溝付
寸法キャップスクリュー:M4×18L
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
寸法L(mm)46
寸法D(Φmm)34
寸法l(mm)18
寸法d1(Φmm)16(H7)
寸法d2(Φmm)16(H7)
本数キャップスクリュー:8
トルク(N・m)124
キー溝(A×B)(mm)5×18.3
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
種別キー溝:新JIS
材質ジュラルミン
質量(g)84.5
タイプキー溝付
寸法キャップスクリュー:M4×18L
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
寸法L(mm)46
寸法D(Φmm)34
寸法l(mm)18
寸法d1(Φmm)15(H7)
寸法d2(Φmm)15(H7)
本数キャップスクリュー:8
トルク(N・m)37
キー溝(A×B)(mm)5×17.3
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
・取付け、取はずしが簡単です。・多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。・歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。また、表面はユニクロームメッキ加工を施しています。・キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。
形状T1
歯数42
質量(kg)2.96
タイプ外筒
外径D(Φmm)145
バックラッシ(mm)0.40~0.60
歯幅E(mm)48
モジュール(m)2.5
基準円直径C(Φmm)105
歯先円直径A(Φmm)100
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
・取付け、取はずしが簡単です。・多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。・歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。また、表面は三価クロメートめっきを施しています。・キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。
形状T2
歯数42
全長(mm)組立N:135
質量(kg)3.43
タイプ内筒
バックラッシ(mm)0.40~0.60
歯幅E(mm)20
ボス径B(Φmm)90
全長G(mm)65
歯先円直径D(Φmm)110
穴径(mm)AH8:20
モジュール(m)2.5
基準円直径C(Φmm)105
溝(mm)C形止め輪溝K:42、L:3.2、M:86.5
ボス長さ(mm)F:45
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Ruland MCLC-10-10-F は、10 mm x 10 mm ボア、29 mm OD、45 mm 長、3 mm x 3 mm キー溝付きのワンピースリジッドカップリングです。精密に穴をあけておくことができ、ずれや振動が発生しないので、高精度のサーボ用途やシャフトとシャフトの接続に適しています。ハードウェアに独自の Nypatch R 防振コーティングが施されているため、ねじを均等に装着し、繰り返しねじを設置することができ、摩耗を防止し、高保持力を維持できます。これにより、受領時にねじを取り扱う必要がなくなるため、設置時間が大幅に短縮されます。鍛造ねじにより、最大限の保持力を発揮ボアの許容範囲は +0.050 mm / +.012 mm と緊密に制御されています。MCLC-10-10-F は、高品位 2024 アルミ製で、軽量でねじ回しトルクが向上しています。ソリッドバーストックから機械加工されています。
仕様●ボア:10mm●外径:29mm●長さ:45mm●定格トルク:105Nm●コード番号:191-3179
アズワン品番65-8011-90
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
合理的設計に基づく鍛鋼製品(SF490A)及び、鋳鋼製品(SC480)で、ダクタイル鋳鉄品と比較して、強度は2倍(メーカー比)、小型ながら充分な強度解析がなされた信頼できる製品です。ボルトはSCM3高抗張力キャップスクリューを採用した結果、高い締付力が得られ、ゆるみ止め効果が一段と高くなっています。軽量で、立割型ですから軸移動の必要がなく、狭い場所でも組立・保守が簡単に行えます。固定型カップリングですからバックラッシュが全くなく、又、突起部分がないので回転中も安全です。
種類リジッドタイプ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ