210件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)60 コンデンサの種類内蔵
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「使いやすさを極めた」プレストNEOギヤモータの90W以下小型シリーズ 0.1~2.2WプレストNEOと同じ設計基準のため、強度に優れ長寿命です。 高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により、高いラジアル荷重を実現しました。設計する際の自由度が広がります。 M5×13タップを、出力軸端に標準で加工しています。 高い噛合い率の歯車と高剛性設計で、静かな運転音を実現しました。 ハイポニック・アルタックスNEO・アステロと同じ、□90/取付ピッチΦ140のフランジです。(出力軸寸法・位置、取付穴径は異なります)
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

「使いやすさを極めた」プレストNEOギヤモータの90W以下小型シリーズ 0.1~2.2WプレストNEOと同じ設計基準のため、強度に優れ長寿命です。 高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により、高いラジアル荷重を実現しました。設計する際の自由度が広がります。 M5×13タップを、出力軸端に標準で加工しています。 高い噛合い率の歯車と高剛性設計で、静かな運転音を実現しました。 ハイポニック・アルタックスNEO・アステロと同じ、□90/取付ピッチΦ140のフランジです。(出力軸寸法・位置、取付穴径は異なります)
1台
36,980 税込40,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
169,800 税込186,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


アステロ インダクションモーター 住友重機械工業 CADデータあり
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
1台
6,600 税込7,260
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4 ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
219,800 税込241,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

オリエンタルモーターインダクションモーター
適用ギヤヘッド:4GN
種類インダクションモーター シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリエンタルモーターインダクションモーター
適用ギヤヘッド:5GN
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
種類インダクションモーター 極数4 周波数(Hz)50/60 温度上昇モーターを定格運転後に温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間をDC500Vメガーで測定した値) 使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと) シャフト形状GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)60 使用周囲湿度85%以下(結露しないこと) 絶縁階級E種(120℃) 絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリエンタルモーターインダクションモーター
適用ギヤヘッド:5GU
種類インダクションモーター シャフト形状GU歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1台
19,980 税込21,978
26日以内出荷


1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4 ギアヘッド取付角寸法(mm)90 ファン-
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4 ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
68,980 税込75,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4 ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
31日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

質量(kg)2.42 起動トルク(N・m)0.18 適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KB□B1L/S9KB□BL RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.76 起動トルク(N・m)0.04 適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S6DA□B1/S6DA□M RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.09 種類汎用モーター ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式リード線
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)0.76 起動トルク(N・m)0.04 適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S6DA□B1/S6DA□M RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)2.93 起動トルク(N・m)0.4 適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□B RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
特価
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)90 コンデンサの種類内蔵
1個
18,880 税込20,768
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)2.93 起動トルク(N・m)0.4 適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S9KC□BH/S9KC□BH-S/S9KD□B RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.04 種類スピードコントロールモーター 電源単相 ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)