41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
259,800 税込285,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1台
299,800 税込329,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1台
259,800 税込285,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1台
209,800 税込230,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1台
229,800 税込252,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1台
299,800 税込329,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1台
229,800 税込252,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品 種類サーボモーター 電圧(V)AC400 シリーズMELSERVO-J4 回転速度(r/min)2000 軸端形状標準(ストレート軸) 電磁ブレーキ 減速機高精度対応フランジ取付け 軸出力型
1台
389,800 税込428,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質(放熱板)Al 種類サーボモーター 保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く) 電源交流 定格連続 モータータイプシリンダタイプ 絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと) 寿命(ブレーキ)1000万回以上 保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃ 耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向 使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと) 絶縁階級F種 耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回 雰囲気腐食性ガスなどがないこと 耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000 バックラッシュ±1 °
1台
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品 種類サーボモーター 電圧(V)AC400 シリーズMELSERVO-J4 回転速度(r/min)2000 軸端形状標準(ストレート軸) 電磁ブレーキなし 減速機高精度対応フランジ取付け 軸出力型
1台
329,800 税込362,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品 種類サーボモーター 電圧(V)AC400 シリーズMELSERVO-J4 回転速度(r/min)2000 軸端形状標準(ストレート軸) 電磁ブレーキなし 減速機高精度対応フランジ取付け フランジ出力型
1台
329,800 税込362,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品 種類サーボモーター 電圧(V)AC400 シリーズMELSERVO-J4 回転速度(r/min)2000 軸端形状標準(ストレート軸) 電磁ブレーキなし 減速機一般産業機械対応(フランジ取付け)
1台
229,800 税込252,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品 種類サーボモーター 電圧(V)AC400 シリーズMELSERVO-J4 回転速度(r/min)2000 軸端形状標準(ストレート軸) 電磁ブレーキなし 減速機一般産業機械対応 (脚取付け)
1台
229,800 税込252,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品 種類サーボモーター 電圧(V)AC400 シリーズMELSERVO-J4 回転速度(r/min)2000 軸端形状標準(ストレート軸) 電磁ブレーキ 減速機一般産業機械対応 (脚取付け)
1台
269,800 税込296,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品 種類サーボモーター 電圧(V)AC400 シリーズMELSERVO-J4 回転速度(r/min)2000 軸端形状標準(ストレート軸) 電磁ブレーキ 減速機高精度対応フランジ取付け フランジ出力型
1台
379,800 税込417,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品 種類サーボモーター 電圧(V)AC400 シリーズMELSERVO-J4 回転速度(r/min)2000 軸端形状標準(ストレート軸) 電磁ブレーキ 減速機一般産業機械対応(フランジ取付け)
1台
269,800 税込296,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

タイプ低慣性 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電源交流
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度2000 r/min、最大回転 速度4000 r/min(機種によって回転速度は異なります)。 ねじしめ不要のワンタッチロック。エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。
種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J5 回転速度(r/min)1000 電磁ブレーキ
1台
69,980 税込76,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流
1台
99,800 税込109,780
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度2000 r/min、最大回転 速度4000 r/min(機種によって回転速度は異なります)。 ねじしめ不要のワンタッチロック。エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。
種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J5 回転速度(r/min)2000 電磁ブレーキ
1台
69,980 税込76,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

タイプ中慣性 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電源交流
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。
種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J5 電磁ブレーキ
1台
39,980 税込43,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。
種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J5 構造標準 電磁ブレーキ
1台
59,980 税込65,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J5 構造標準 電磁ブレーキ
1台
79,980 税込87,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
64,980 税込71,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 200Vクラス 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 400Vクラス 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 400Vクラス
種類サーボモーター
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 200Vクラス
種類サーボモーター
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度2000 r/min、最大回転 速度4000 r/min(機種によって回転速度は異なります)。 ねじしめ不要のワンタッチロック。エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J5 回転速度(r/min)2000 電磁ブレーキ
1台
89,980 税込98,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J5 電磁ブレーキ
1台
59,980 税込65,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度2000 r/min、最大回転 速度4000 r/min(機種によって回転速度は異なります)。 ねじしめ不要のワンタッチロック。エンコーダケーブル/電磁ブレーキケー ブルに加え、電源ケーブルもワンタッチロックに対応。 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター 電圧(V)AC200 シリーズMELSERVO-J5 回転速度(r/min)1000 電磁ブレーキ
1台
89,980 税込98,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1台
特価
40,980 税込45,078
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

住友重機械工業アルタックスNEO
サイクロ減速機の減速機構を採用。高い耐衝撃性を持つコンパクトなギヤモータ。
用途同心軸でかつ業界最小のフランジ寸法を実現しており、また取付方向の制限が無いため、用途に合わせた自由な設計が可能です。 適合(端子箱取付位置)仕様記号の通り モーターモータ付 方向端子箱引出口:仕様記号の通り モーター極数(P)4 モーター電圧(V)200/220 保護方式IP44
1台
44,980 税込49,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (956種類の商品があります)

omron(オムロン)MC サーボ R88M-K
種類サーボモーター 取付方式その他 電源交流
1個
特価
55,980 税込61,578
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

1個
85,980 税込94,578
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)