成分有機溶剤
容量(g)約28
危険物の類別非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
プロクリーナーは防水透湿素材、ソフトシェル、フリース等あらゆるタイプの高機能ウェア専用の洗浄剤です。通常の家庭用洗剤と比べてすすぎをした後に洗剤の成分が残りにくいので衣類に施された撥水性能を回復しやすくなります。
適合ジャケット約20着
1個(296mL)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
ウェアやブーツ、キャップなど様々な素材に使用出来る速乾タイプの撥水スプレー。
防水透湿素材を使用した高機能ウェアにお勧めです。
熱処理の必要が無くスプレー後すぐに撥水性能を発揮します。
お出かけ前にサッと吹き付けるだけで簡単に処理できます。
フッ素樹脂、シリコン樹脂は含んでおりません。
内容量(g)142
1本(142g)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
アイロン簡単・強力接着、水洗いOK。
用途レインウエア、テントの目止め等に。
小さいカギザキ、穴あき等の修理補修に。
ラミネート生地で作るエコバッグ等の防水処理に。
色無色
使用温度(℃)16~25
主成分テトラヒドロフラン、PVC
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
施工量20m/44g
1本(44g)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
色無色
使用温度(℃)16~25
主成分テトラヒドロフラン、PVC
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
施工量150m/450g
1缶(450g)
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
材質ポリウレタン
幅(mm)(約)20
長さ(m)20
危険物の類別非危険物
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
クッションフロア用目地処理剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.2L
危険物の性状非水溶性
1個(200g)
¥899
税込¥989
4日以内出荷
水や油などを強力にはじき、防水・防汚効果を発揮します。
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚に
適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品
成分ビニリデンフルオライド・クロロトリフルオロエチレン共重合物、2-メチルペンタン、2、2、4-トリメチルペンタン、プロパン、イソブタン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥409
税込¥450
当日出荷
ビニル素材であれば使用可能です。
継ぎ目の側面と側面が溶着する仕組みで、シール液が床材の表面に残りません。
用途ビニル床材の継ぎ目の溶接
標準塗布量約65m/本
1個(132g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ダウンジャケット、傘、レインコート等ナイロン材質の補修に!春だけの簡単補修シート。 シールタイプ。水洗いOK。
寸法(幅W×長さL)(cm)7×30
環境対応型の新素材、炭化水素系撥水樹脂を使用した撥水加工剤です。炭化水素系撥水樹脂に、撥水効果をさらに高める「架橋剤」を配合した、強力撥水加工が可能です。従来のフッ素樹脂と遜色のない撥水力と密着性で、撥水効果が長持ちします。樹脂の材質が柔らかいので、手触りが悪くなったり硬くなったりしません。
内装用のアクリルコーキング材です。防カビ剤入りで、壁紙施工、塗装やクロスや巾木の簡単な傷の補修に最適です。作業性がよく、タックがなくインテリア工事の必須品です。
用途天井・壁・柱の隙間充てんクロスの継ぎ目補修
材質アクリル樹脂系エマルション形
pH値8.0
比重1.51(比重びん法)
不揮発分82.0%(105℃×3hr)
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆
外観均一なペースト状
粘度(Pa・s)100(BH、#7、10rpm、at20℃)
タックフリータイム(分)20
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
こんなお得な商品も!
防水スプレー
モノタロウ
¥409
税込¥450
水、油を強力に撥水・撥油。
通気性、風合をそこなわない。
皮革にも使用可能。
逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、
バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚
主成分フッ素樹脂
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
粘着タイプ強力
こんなお得な商品も!
内装用アクリルコーク
モノタロウ
¥409
税込¥450
高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。
ホルムアルデヒドの発生がありません。
乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。
吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。
成分変性アクリル樹脂
使用温度範囲5~40℃
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
シリコーンコーティング剤です。
高硬度、被膜形成性に優れています。
分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。
広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。
紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。
分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。
分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
高濃度・速乾タイプで仕上がりが速く、凹部分への拾い塗りに最適です。
建築内装用下地調整剤〈補修用〉
タイプ合成樹脂系エマルションパテ
危険物の類別非危険物
施工面積3m2/500g
1個(500g)
¥699
税込¥769
当日出荷
材質フッソ樹脂、イソパラフィン
寸法(mm)(約)幅92×奥行42×高さ108
質量(g)約240(スポンジ含まず)
1個
¥2,990
税込¥3,289
5日以内出荷
防水効果が長時間持続します。多い雨の日でも効果が持続します。フッ素+シリコンのハイブリッドパワーで強力に撥水し、防水効果も持続します。従来製品と比べ撥水効果が約10倍長持ちします。(綿・羊毛の場合)
用途衣類の防水・防汚。作業着・スーツ・傘などの防水・防汚。
適合用途衣類・布製品、レイングッズ、アウトドア用品
トラスコ品番375-5819
主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂、石油系炭化水素、アルコール系溶剤、LPG
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量294mL
危険物の性状非水溶性
1本(380mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
●機能性と快適性を併せ持ち、作業者の腰への負担を軽減します。●人体構造に即した設計と、パーツごとの適度な伸縮性により、作業姿勢をサポートしつつも動きを妨げません。●背中と腰のバックパネル、太ももベルトには、通気性に優れたメッシュ素材を使用し、長時間の着用時も快適です。●ベルトやストラップの締め具合を調節することで、休憩時間はすぐにリラックスできます。●上下パーツ合わせて約460g(Lサイズ)の軽量設計で、装着時の負担を軽減します。●ネットに入れれば通常の洗濯機で洗濯可能です。
用途●前傾・中腰姿勢の作業●荷物の持ち上げ●長時間同じ姿勢の作業
アイシングギア ベストは、ペルチェで冷やした水の循環により体を冷やすハイブリッド冷却方式を採用しました。ペルチェは冷蔵庫に採用されていることでも知られる冷却方式。従来のペルチェ式冷却服は、ペルチェを直接肌に当てるため冷却範囲が限定的であったり、ペルチェで水を冷やすために大きなタンクが必要といった難点がありました。アイシングギア ベストはタンクレスながらも背中から肩・胸部にかけて広範囲に冷やす新技術で、着用した人が快適と感じる温度管理と、作業性・可動性を両立しています。少量の水で冷却効果をフルに引き出す日本シグマックス独自のシステム「4C-Peltier System ※」。ペルチェにより冷却された水が、ベストに内蔵されたパッド内を循環し、人体を快適な温度に保つ冷却服です。着用した方が常に快適と感じることができるよう、健康に配慮した温度管理をする独自の冷却システムを採用。水を貯留するタンクの要らない構造とすることで、作業性や可動性も大幅に向上させています。低ランニングコストで、高騰する電気代対策にも。
用途熱中症対策、現場作業
サイズフリー
質量(g)約1200
電源Power Delivery 対応(Version:3.0以上)、定格電力(出力) 65W以上(20V、3.25A)
温度(℃)保管・輸送環境:-10~40
使用環境温度(℃)20~40
適合ケーブルeMarker対応Type Cケーブル(5A以上)
適応胸囲(cm)約90~約105
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約42×約68×約7
1着
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
関連キーワード