メインボディー取り付け位置によりハンドルの位置も変わります。特にギアオイル交換作業に適しています。
用途20Lペール缶専用
適合容器20Lタンク
適合対応粘度 0~100
質量(kg)3.9
車輪径(Φmm)150
吐出量65mL/1ストローク
ホース長さ(m)1.5
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
4L缶用のオイルポンプです。
ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。
用途エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。
適合容器4L缶
適合エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油
材質本体:スチール、ホース:PVC
管径(Φmm)約25
ホース長さ(m)1.5
ホース径(Φmm)16.4
吐出量(mL/ストローク)140
使用粘度範囲ISO VG1000まで
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
本機は単体型ですので主に機械等にセットし使用されております。
ギヤーには独自のインボリュート歯型を採用し、軸受には燐青銅含油、すべり軸受を採用しておりますので、スムーズな回転、耐久力等においては抜群です。
その他Vプーリーは付いていません。性能は標準の性能として、マシン油(#120、20度)による試験データです。
接続ねじ管用並行ネジ
常用圧力(MPa)0~0.2
エンジンオイルやATFなどの低粘度のオイルの吸入や注入が出来るハンドポンプです。後部のレバーを引くことでオイルを吸い上げ、レバーを押す事でオイルを押し出し注入出来ます。
用途オイルの吸引と注入
付属品ホース(全長298mm、外径12.5mm、内径9.5mm)、パイプ(全長238mm、外径12.7mm、内径10.5mm)
材質スチール
全長(mm)442
質量(g)1124(本体)
タンク容量(mL)1000
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
20Lのペール缶に取り付け可能です。
レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます。
ホースの先にノズルが付いているので便利で収納も可能です。
用途オイルの汲み上げ作業に
適合容器ペール缶
質量(g)1000
ホース長さ(m)1.28
ノズル口径(Φmm)12
吐出量(mL)70
危険物の類別非危険物
市販のペール缶をそのまま使用します。ギア・デフオイル使用可能
適合容器ペール缶
質量(kg)5.5
高さ(mm)80
ホース長さ(m)2
吐出し量1ストローク/100cc
ホースねじ1/2
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥28,900
税込¥31,790
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ポンプ ペール缶用 ダウンストローク
モノタロウ
¥4,198~
税込¥4,618~
20Lペール缶から直接注入できます。ノズルホルダー付
適合容器ペール缶
寸法(mm)Φ31mm・Φ47mm(キャップアダプター缶口サイズ)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
ギアオイル・エンジンオイルなどの高粘度油のドラム缶からの小分けにご使用に便利なオイルジョッキ受皿付のポンプです。材質:鉄・アルミ
用途ドラムポンプ缶からのエンジンオイルの小分けに
トラスコ品番325-3015
種別手動ドラムポンプ
材質鋼製
全長(mm)1380
吸入管径(mm)外径32
アズワン品番64-8314-06
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
適合オイルSAE90まで
エスコ品番EA991GC-10
寸法(mm)Φ70×280
容量(mL)500
質量(g)680
接続ねじ1/4”
ノズルΦ13×360mm
危険物の類別非危険物
1個
¥4,630
税込¥5,093
当日出荷
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。
トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。
普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。
回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様
使用温度範囲(℃)-5~80
軸の形状平軸(二面取り)
最高圧力(MPa)0.5
回転方向駆動軸から見て左回転
使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。
使用周囲温度(℃)-20~40
圧縮エアーで加圧作動します。
40Lの大容量で多量の給油もラクラク!
寸法(mm)450×410×850
質量(kg)20
タンク容量(L)40
エアーインレットプラグ(PT1/4オス)
吐出能力(L/min)4(SAE31の場合)
オイル、潤滑油、ギヤオイル等SAE140まで対応。
仕様手動式・開閉バルブ付
適合市販の20Lペール缶または直径180~300mmの缶も使用可能
エスコ品番EA990XB-1
ホース長さ(m)【吐出ホース】1.5
吐出量(L/min)6
吐出量(mL/ストローク)50
危険物の類別非危険物
1個
¥34,400
税込¥37,840
翌日出荷
手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。
付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からオイル・灯油・軽油などを移し替える際に
適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶
全長(mm)約606(ホース除く)
質量(kg)約1.2
材質(本体)スチールクロムメッキ
最大吐出量230mL/ストローク
材質(ホース)PVC(吐出側)、PE(吸上側)
ホース内径(Φmm)約12.7
粘度SUS5000以下
使用可能液体オイル・灯油・軽油
ホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側)
材質(パッキン)PE
ホース外径(Φmm)約15.5
危険物の類別非危険物
取扱説明書(6.8MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピストンポンプ オイル用
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
缶からの小分けに便利です。
工場美化に役立ちます。
操作はいたって簡単!
ピストン部を上下するだけで吐出します。
いつでも、どこでも、だれでも簡単に使用できます。
使用後の後片付けが便利!
ピストンを持ち上げた時に吐出します。
使い終わったら、ポンプ内に残液が残りませんので使用後の処理が便利です。
取付けはワンタッチ
ペール缶、一斗缶の取り出し口にアダプターをはめこむだけで取付けは完了です。
付属品PVC(Φ12×35cm)
トラスコ品番111-4514
適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ
材質本体:スチール(クロムメッキ) パッキン:PA
質量(kg)1.0
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)6(吐出)
最大吐出量(L/min)200cc/1ストローク
ホース内径(Φmm)12
ホース長さ(m)0.35
使用流体オイル、灯油、軽油
使用可能粘度(cP)10000
駆動方式手動式
危険物の類別非危険物
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
リリーフ機能を備えた、バイパス弁内蔵型ですので、安心して御使用になれます。灯油・軽油・A重油からマシン油まで使用できる燃料移送用ポンプです。高所への押し上げ・長距離移送等に向いています。
用途灯油・軽油・A重油等の移送に
主な適合純正品番15131-324-010
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
主な適合純正品番15131-149-000
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
1個
¥12,282
税込¥13,510
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ