モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター6W
モータータイプギヤヘッド
モーター取付角寸法(mm)60
シャフト形状歯切タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品取付ネジ4本
商品タイプギアヘッド単体
取付方式フランジ取付
モータータイプギヤヘッド
インダクションモーターのワールドKシリーズ/Kシリーズ、スピードコントロールモーターユニットタイプUS形の歯切りシャフトタイプに取り付けできます。
付属品取付用なべ小ねじ、六角ナット、平ワッシャ 各4個、平行キー1個
種類平行軸
シャフトGN歯切り
モータータイプギヤヘッド
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター60W
モータータイプギヤヘッド
モーター取付角寸法(mm)90
シャフト形状歯切タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ヒンジなし、該当ファミリー/シリーズ:MINAS-BL GPシリーズ
軸受種類玉軸受
適合モーターモータの品番からご確認ください。
GN歯切りシャフトタイプに取り付けできます。
付属品取付用ねじ(平ワッシャ、六角ナット各4個)
種類平行軸
シャフトGN歯切り
モータータイプギヤヘッド
ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
御用途や使用環境に合わせて豊富な種類のモーターからお選びいただくことができます。ギヤヘッドとモータは全機種別売りとなっていますので、お客様が自由に組み合わせて使うことが可能です。
モータータイプ中間ギヤヘッド
寸法K(mm)2
取付角寸法90
材質(シャフト)ステンレスシャフト
ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
¥43,980
税込¥48,378
9日以内出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
14日以内出荷
取付角寸法80
材質(シャフト)ステンレスシャフト
ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
取付角寸法90
材質(シャフト)ステンレスシャフト
ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。10:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3
モータータイプギヤードモータ
ギヤ比10:1
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
保護構造IP65
構造遊星減速機
潤滑方式グリース
入力回転数(min-1[r.p.m])3000
周囲湿度(%RH)80以下(結露のない事)
取付方向取付自由
標高(m)海抜1000以下
雰囲気屋内(直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃ないこと
周囲温度(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨負荷慣性モーメント比適合サポートモータ慣性モーメントの10倍以下
減速段数1段原則
耐震性49m/s2以下(5G)
適合型式【サポート】三菱電機サーボモータHK-KT、HG-KR
許容入力回転数(min-1[r.p.m])6700
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W
種類ボールベアリング+メタルミックスタイプ
モータータイプギヤヘッド
モーター取付角寸法(mm)70
シャフト形状歯切タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W
種類ボールベアリングタイプ
モータータイプギヤヘッド
モーター取付角寸法(mm)70
シャフト形状歯切タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付角寸法60
モータータイプギヤヘッド
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
ギヤヘッドの種類平行軸
取付角寸法90
モータータイプギヤヘッド
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
材質(シャフト)鉄
ギヤヘッドの種類平行軸
取付角寸法80
モータータイプギヤヘッド
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
材質(シャフト)鉄
ギヤヘッドの種類平行軸
関連キーワード
1
2
3
4
次へ