二面幅(mm)24
ラチェット機構あり
全長(mm)323
トラスコ品番774-2479
質量(g)478
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
1個
¥3,690
税込¥4,059
翌日出荷
こんなお得な商品も!
ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
1個
¥3,320
税込¥3,652
翌日出荷
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
表面処理クロームメッキ
歯数72
送り角度(°)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!
ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
正逆は切り替えピン式です。美しい硬質クロムメッキ処理をしています。スパナ部分は、ノンスリップ仕様になっているので、ボルトやナットをしっかりつかめます。72枚歯のギアを採用しています。
材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキ
ラチェット機構あり
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
歯数72
表面処理クロームメッキ
首振角度(°)180
送り角度(°)5
首振りあり
ラチェット機構あり
確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。
独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。
スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。
セーフティーコード取り付け穴付きです。
用途取付け・解体・閉所作業用に
トラスコ品番231-4052
歯数100
厚さ(mm)10.8(スパナ)、14.1(めがね)
全長(mm)323
材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ
色シルバー
質量(g)463
対辺寸法(mm)24
送り角度(°)3.6
アズワン品番65-1937-37
1本
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
ギア数100山/本締め可能/首振り角度188度/スブレイン形状で様々なボルトまわしに
用途ボルト・ナットの締めつけ・ゆるめに
材質(メガネ部)クロムバナジウム鋼
寸法(mm)24
材質(本体)クロム合金鋼
1本
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
締める、緩める方向が色で識別可能です。ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。ラチェット部は本締めできる強度があります。
用途本締めでき狭いところに最適。
歯数72
送り角度(°)5
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!
ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りあり
ラチェット機構あり
狭く奥深い場所でも使い勝手に優れている超ロング&首振り機構付きのギアレンチです。
用途奥まった箇所のボルトナットの締付けに
形状ストレート(片頭首振り)
ラチェット機構あり
首振りあり
こんなお得な商品も!
ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
ハーフムーンタイプのレンチでは作業できない入り組んだ場所での作業に最適。
切り替えレバー付きのリバーシブルタイプですので、裏返す事無くワンタッチで正逆の切替が可能。
形状S型
ラチェット機構あり
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山)で本締め作業ができる高能率ギアレンチのオフセットタイプです。
左右回転切替スイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。
ナット抜け防止用リングストップ付です。
サテンクロム仕上げです。
ラチェット機構あり
確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。セーフティーコード取り付け穴付きです。首振り角度は180°です。取付け・解体・閉所作業用に。
歯数100
厚さ(mm)【スパナ】10.9、【めがね】14.2
全長(mm)325
材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ
色シルバー
質量(g)570
対辺(mm)24
コード231-2527
送り角度(°)3.6
アズワン品番65-1937-46
1本
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上)
グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、180°首振りタイプです。便利なフレックス機構!
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。
材質特殊合金鋼
全長(mm)162
質量(g)87
タイプフレックス
呼び寸法(mm)10
首振りあり
ラチェット機構あり
1丁
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
従来のソケットとしての使用に追加し、(ギア)レンチと組み合わせての使用が可能。
ソケット自体の背丈が低い設計で、通常のソケットとしてもかなりのロークリアランス仕様となります。
ギアレンチと組み合わせると、更に高さを低減したラチェットハンドルとなります。
ギアレンチでオフセット仕様とすることもできます。
ソケット形状12角
差込角(mm)(8、10、12、13、14mm)6.35、(17、19)9.5
二面幅(mm)(8~14mm)14、(17、19mm)17
仕様ラチェットハンドルへの取り付け:8~14mmソケットは差込角6.35mm、17・19mmソケットは差込角9.5mm(ギア)レンチへの取り付け:8~14mmソケットは14mmの(ギア)レンチ、17・19mmソケットは17mmの(ギア)レンチ
セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19
材質クロームバナジュウム(ミラーポリッシュ仕上げ)
高さ(mm)(ソケット)8mm:18mm、10mm:18mm、12mm:19mm、13mm:19mm、14mm:20mm、17mm:23.5mm、19mm:24.5mm
質量(g)194
タイプ12角
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×32×39
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
独自のシャークギア機構で100ギアながら、高いトルクの作業が可能です。天井裏や、自動車のエンジンルームでの作業に大変便利です。送り角3.6° 狭い作業スペースで力を発揮!。ギア数…100山。スパナ部:ノンスリップ加工により、角の潰れたボルトナットも作業可能!。材質:Cr-V鋼(水素ニッケルメッキ) 落下防止用穴1箇所 電印仕上げ。サイズ…24mm。スパナ部トルク値…286N・m。ラチェットトルク値…540N・m
1本
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能です。
ボディーサイドは滑り止め加工済み。
ラチェット機構あり
首振りあり
材質クロムバナジウム
送り角度(°)5
厚さ(mm)10.0×14.5
寸法(mm)24
全長(mm)296
質量(g)540
アズワン品番64-2240-44
1本
¥4,490
税込¥4,939
翌日出荷
歯数72送り角5°でスムーズな動きです。
用途ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に。
材質クロムバナジウム鋼
歯数72
送り角度(°)5
正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。
首振りあり
ラチェット機構あり
歯数72送り角5°でスムーズな動きです。
用途ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業に。
材質Cr-V鋼
歯数72
送り角度(°)5
レンチの角度が抑えられるので力が伝わりやすい!
2回曲がると回しやすい!
2段階に曲がるダブルフレキシブル構造で狭い場所や届きにくい場所の作業に効果を発揮するギアレンチ。
さらに、クイックスパナ&軽量グリップが長時間の作業や持ち運び時の負担を軽減します。
プロクソン・ギアレンチ マイクロスピーダーシリーズ
レーザーマーキングでより明確にサイズを明記
ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵
トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリア
ヘッドは15度のオフセットに固定され平面作業時の干渉を防ぎながらボルト・ナット回しが可能
用途ボルト・ナット回し
ラチェット機構あり
歯数72枚
オフセット15°
RoHS指令(10物質対応)対応
正逆切替レバー付のコンビネーションタイプギヤレンチです。72枚ギヤを採用、滑らかで細かい送り作業(5°)が可能です。ギヤレンチ部は13°オフセットです。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。
材質クロームバナジューム鋼
ラチェット機構あり
正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。本締め可能です。
ラチェット機構あり
首振りあり
トラスコ品番364-2003
セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24
質量(kg)3.6
収納ケースメタルケース
1丁
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
プロクソン・ギアレンチマイクロスピーダーシリーズレーザーマーキングでより明確にサイズを明記ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリアヘッドが無断で180度可変し様々な角度でボルト・ナット回しが可能
用途ボルト・ナット回し
ラチェット機構あり
首振りあり
歯数72枚
RoHS指令(10物質対応)対応
場面や用途に合わせてヘッドを簡単に交換できる差し替え式。貫通式:長く突き出たボルトも全く問題ありません。1つのサイズで、色々なネジに対応することができます。
セット内容ゴースルースプラインソケット8/10/12/13/14/17/19/21/24mm・ゴースルーエクステンションバー80mm・アダプター9.5/12.7mm・差替ギアヘッドWPC-G19・差替式デジタルトルクレンチWPC-085BN
質量(kg)1.7
対辺寸法(mm)19
最小目盛(N・m)0.1
測定範囲(N・m)4.2~85
1セット
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
充実なセット内容で、愛車メンテナンス、機械メンテナンス、日常作業に最適です。コンビネーションギアレンチが10本セットされているので、作業がもっと効率的になります。
セット商品数95
質量(kg)13
ケース寸法(mm)510×220×250
差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。
セット商品数40
セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【スピンナハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個
質量(kg)1.1
ケース寸法(mm)247×126×39
1セット(40点組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。付属のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。止め輪付ビット付。
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めが電動・手動でできる
セット内容オフセットアダプター(H19mm対応)、ラチェットレンチ(H19mm対応)、H10/12/13/14/17/19/21/24mmソケット、ビットアダプターショート超短ビット+2、止め輪付ビット、専用レンチ、Cリング(2ヶ)
材質オフセットアダプター本体/専用ソケット/アダプター:特殊合金鋼、ラチェットレンチ本体:ステンレス鋼
全長(mm)オフセットアダプター:232、ラチェットレンチ:224
最大トルク(N・m)オフセットアダプター:180、ラチェットレンチ(ラチェット部):162、ラチェットレンチ(メガネレンチ):314
アズワン品番65-1969-72
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
セット内容【6ポイント】9PCS/6角ショ-トソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12mm、9PCS/6角ディープソケット:6・7・8・9・8・10・11・12・13・14mm、2PCS/エクステンション:50・100、1PCS/フレキシブルエクステンション:150、1PCS:スライドT型レンチ、1PCS:72ギアラチェット、1PCS:スクリュードライバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ