種別ベベルギヤ
減速比3
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ切削
軸穴径公差JIS H7級
種別かさ歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 3級
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
種別ベベルギヤ(マイタギヤ)
材質S45C
減速比1
形状B2
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ切削
軸穴径公差JIS H7級
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車
材質S45C
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別かさ歯車
材質S45C
モジュール0.5
種別マイタギヤ
材質黄銅
減速比1
JIS等級4
歯数20
種別マイタ
材質SUS304L
減速比1
JIS等級4
モジュール0.8
種別ストレートマイタ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別まがりばかさ歯車
材質S45C
表面処理黒染
種別かさ歯車
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 3 級
歯面硬度HB200 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
種別かさ歯車
材質MC901
追加工がしやすいかさ歯車です。
品番末尾Hは、歯部高周波焼入品です。
用途一般産業機械、食品機械、医療機器などに使用。
種別かさ歯車
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車
材質S45C
表面処理黒染
材質S45C
種別ベベル
JIS等級4
種別かさ歯車
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 4 級
歯面硬度HRC50~60
RoHS指令(10物質対応)対応
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別軸付かさ歯車
材質S45C
減速比5
表面処理黒染
歯数比5
歯数20
種別成形マイタ
材質ジュラコン(R)(M90-44)
減速比1
形状B1
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 8級
歯面硬度110~120HRR
歯面仕上げ成形
歯先円すい角L49度48分
歯の基準面穴
リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
種別歯研まがりばかさ歯車
材質S45C
表面処理研削部以外黒染
種別ベベルギヤ
減速比2
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ切削
軸穴径公差JIS H7級
追加工せずに使える完成品です。
強度、耐摩耗性に優れています。
種別完成まがりばかさ歯車
材質SCM415
材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
種別かさ歯車
材質MC901
歯数20
種別マイタ
材質S45C
減速比1
形状B3
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 3級
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
歯先円すい角L49度48分
・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
種別かさ歯車
材質SCM415
歯数比2
歯数20
種別完成マイタ
材質S45C
付属品止めねじ
減速比1
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 4級
歯面硬度48~53HRC
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
歯先円すい角L49度48分
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別かさ歯車
材質SCM415
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別かさ歯車
材質SUS303
歯数20
種別完成マイタ
材質S45C
付属品止めねじ
減速比1
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 4級
歯面硬度48~53HRC
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
歯先円すい角L49度48分
歯数25
種別マイタ
材質S45C
減速比1
形状B3
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 3級
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
歯先円すい角L48度51分
種別かさ歯車
材質ジュラコン(R)(M90-44)
減速比2
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 8級
歯面硬度110~120HRR
歯面仕上げ成形
歯の基準面穴
歯数20
種別完成マイタ
材質S45C
付属品止めねじ
減速比1
形状BK
表面処理黒染
圧力角(°)20
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 4級
歯面硬度48~53HRC
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
歯先円すい角L49度48分
JIS 0級の強度、高精度製品です。
高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
種別歯研まがりばかさ歯車
材質SCM415
種別かさ歯車
材質ステンレス SUS303
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 3 級
歯面硬度HB187 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ