豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。
フィラーを内蔵した耐久性の高いケーブルを採用。
練習やライブパフォーマンスなど様々な場面に最適なシールドケーブル。
対応機種Φ6.3モノラル標準ジャックを搭載したギターやベースなどの電子楽器およびΦ6.3モノラル標準ジャックを搭載したアンプやミキサー
ケーブル径(Φmm)約6.0
パッケージ袋+ステッカー
豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。
フィラーを内蔵した耐久性の高いケーブルや飛び出しの少ないL字コネクタを採用。
練習やライブパフォーマンスなど様々な場面に最適なL字タイプのシールドケーブル。
対応機種Φ6.3モノラル標準ジャックを搭載したギターやベースなどの電子楽器およびΦ6.3モノラル標準ジャックを搭載したアンプやミキサー
ケーブル径(Φmm)約6.0
パッケージ袋+ステッカー
豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。
ギターやベースなどの電子楽器をパソコンやスマートフォンと接続して簡単に演奏録音可能。
簡易収録や練習時に最適なシールドUSBケーブル。
適合規格USB2.0
定格電圧(V)5
対応OSWindows 10/8.1/8、macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.1/macOS Mojave 10.14、iOS 14、iPadOS 14、Android 11
ケーブル径(Φmm)約6.0
仕様コネクタ A:6 mmオスモノジャック●コネクタ B:6 mmオスモノジャック●長さ:3m●モノジャック - ジャックケーブルアセンブリ. Van Damme 6.0 mm OFC業務用ギターケーブル、インチモノジャックプラグで終端処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
2つのモードを備えた王道ディストーションペダル
オリジナルの歪みに加え、ヴィンテージアンプをイメージした暖かみのあるメロウな歪みを再現
種類ディストーション
質量(g)150
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)93.5×42×52
1台
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
6.3mmステレオ標準プラグに対応した両端オス-オス仕様のオーディオケーブル。サンワサプライ製拡声器スピーカーの連結にも対応。
用途6.3mmステレオ標準プラグに対応した両端オス-オス仕様のオーディオケーブル。
色ケーブル:黒
ケーブル長(m)約10
コネクタ6.3mmステレオ標準プラグ(オス)-6.3mmステレオ標準プラグ(オス)
ケーブル径(Φmm)約5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギター、ベースなどハイ・インピーダンスの音声信号を増幅する、デジットオリジナルのギタープリアンプキット。「ギターのケーブルを長く引き延ばしたときの音質劣化を防ぎたい!」「ギターをオーディオアンプに接続したい!」そんな時に、ギタープリアンプキットを使ってハイ・インピーダンスの音声信号を増幅します。ゲイン調整ボリューム付き。
仕様【オペアンプ】TL072CP
電源電圧DC9~15V
基板寸法(mm)約30×37
取扱説明書(3MB)
ゲイン4倍(抵抗値の変更でゲインを変更可)
1セット
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
仕様コネクタ A:6 mmオスモノジャック●コネクタ B:6 mmオスモノジャック●長さ:6m●モノジャック - ジャックケーブルアセンブリ. Van Damme 6.0 mm OFC業務用ギターケーブル、インチモノジャックプラグで終端処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
極数2
タイプモノラル
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状オス
持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。長さ10mの2芯シールドのマイク延長コード
トラスコ品番448-5386
質量(kg)0.49
1本
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
スマートフォンの音楽をスピーカーや車で再生。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやステレオで再生するオーディオΦ3.5AUXケーブル。
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
インプットとアウトプットを一か所に集約するためのジャンクションボックス
電源を必要としないパッシブタイプ
エフェクターボードの隅に設置することで、ギター・ベースの入力、アンプへの出力が容易にスタンバイ可能に
エフェクターボードを組み上げる際に重宝します
1台
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
ジャガー、ジャズマスタータイプのエレキギターに対応したハードケース
木製、ブラックレザー、クローム金具
小物収納場所には、予備弦やチューナー、シールドケーブル等を収納可能
エレキギターの持ち運びや収納に便利
色ブラック
タイプジャズマスター/ジャガータイプ
内寸(mm)1040×350
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
ギターを守り、どこへでも。GATOR Cases G-PG ELECTRIC Pro-Goシリーズ ギグバッグは、エレキギターを究極の保護と利便性で包み込むプロフェッショナルなギグバッグです。超極厚のパッド入りサイドウォールと肌触りの良いマイクロフリース素材の内装が、あらゆる衝撃や傷から大切な楽器を徹底的に保護。楽器の底部を衝撃から守るボディブロック内部衝撃吸収材は取り外し可能で、ボディサイズの異なるギターにも柔軟に対応します。さらに、急な雨にも対応する専用レインカバーが付属し、タブレットポケット、ケーブルホルダー、楽譜ポケットなど、豊富な収納力も魅力。収納可能なマルチアジャスタブルバックパックストラップと、快適なキャリーハンドルで、どんな移動もスマートに。超極厚パッド入りサイドウォールが、ギターを多角的に保護。楽器に優しいマイクロフリース素材の内装で、傷つきを防止。ボディブロック内部衝撃吸収材(着脱可能)が、底部からの衝撃を吸収し、様々なボディ長に対応。悪天候から楽器を守る保護レインカバーが付属。マルチアジャスタブルで収納可能なバックパックストラップにより、持ち運びのスタイルを自由に選択可能。タブレット用ポケット、ケーブルホルダー、楽譜用ポケットなど、豊富な収納スペースを装備。優れた耐久性と軽量性を兼ね備え、プロユースに耐えうる設計。ジッパーによる開閉で、楽器へのアクセスが容易。ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)。製品カテゴリー: エレキギター用ギグバッグ。型番: G-PG ELECTRIC。素材: バリスティックナイロン (外装)、極厚パッド、マイクロフリース (内装)。内寸:。全長: 約109.0 cm (42.9インチ)。ボディ長: 約49.5 cm (19.5インチ)。ボディ上部幅: 約31.5 cm (12.4インチ)。くびれ部幅 (Middle Bout): 約33.5 cm (13.2インチ)。ボディ下部幅 (Lower Bout): 約36.6 cm (14.4インチ)。深さ (Body Height): 約7.9 cm (3.1インチ)。外寸:。長さ: 約114.0 cm (44.9インチ)。幅: 約38.6 cm (15.2インチ)。高さ: 約17.0 cm (6.7インチ)。重量: 約3.2 kg (6.97ポンド)。カラー: ブラック。JANコード: 0716408534428
1台
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
並行段付きヘッドの、変形でないエレキギター(ストラトキャスター/テレキャスターなど)に対応したハードケース
木製、ブラックレザー、クローム金具
小物収納場所には、予備弦やチューナー、シールドケーブル等を収納可能
エレキギターの持ち運びや収納に便利
全長(mm)1000
色ブラック
タイプストラトキャスター/テレキャスタータイプ
最大幅(mm)340
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
アンプを安全に運び、そのままステージへ。GATOR Cases G-112A 1x12コンボアンプトランスポーターケースは、大切なギターアンプを衝撃から守りながら、ステージ上でのスタンドとしても機能する革新的な設計です。頑丈な木製フレームと耐久性の高いナイロン素材の組み合わせにより、優れた保護性能を発揮。内部の厚さ20mmのフォームはアンプを優しく包み込みます。さらに、牽引ハンドルとホイールを搭載しているため、重いアンプの運搬も驚くほどスムーズ。ケースのトップ部分は補強されたハードトップで、アンプスタンドとして最大70kgまで支え、演奏中の振動によるズレを防ぐレールも備えています。1x12インチのコンボアンプにフィットする専用設計。強化されたハードトップ仕様で、そのままアンプスタンドとして使用可能(耐荷重70kg)。127mm厚の木製フレームと頑丈なナイロン素材の外装で、高い耐久性を実現。内部は**20mm厚のトリコット発泡体(フォーム)**で覆われ、優れた保護性能とアンプへの傷つき防止。持ち運びに便利な牽引ハンドルと**ホイール(キャスター)**を搭載。ケーブルなどのアクセサリー収納に役立つ外部ポケットを装備。アンプのステージ上での安定性を高めるレール付き。ツアーや頻繁な移動を伴うギグに最適な堅牢性と機能性。ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)。製品カテゴリー: ギターアンプケース、コンボアンプトランスポーター。型番: G-112A。素材: 木製フレーム(1/2インチ厚)、ナイロン(外装)、トリコットフォーム(内装20mm厚)。対応アンプサイズ: 1x12インチ コンボアンプ。内寸:。長さ: 635mm (25インチ)。幅/奥行き: 305mm (12インチ)。高さ: 495mm (19.5インチ)。外寸:。長さ: 730mm (28.74インチ)。幅: 415mm (16.34インチ)。高さ: 640mm (25.2インチ)。耐荷重(スタンドとして使用時): 70kg (約154.3ポンド)。重量: 約12.02kg (26.5ポンド)。カラー: ブラック。JANコード: 0716408503875
1台
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
TDAP-1は、手のひらサイズながらオーバードライブスイッチ、トーン調整、MP3 インプットなど充実した機能を備えたコンパクトギターアンプです。市販のヘッドフォンを接続すれば、夜間の練習も可能です。9V アルカリ乾電池で約6時間*の連続駆動が可能、省スペースで手軽に持ち運びが出来ます。
付属品取扱説明書(保証書兼), 9V 乾電池(動作チェック用), USB ケーブル(1m)
質量(g)340
出力(W)3
出力PHONES (ミニステレオフォン)
電源USB 5V Type-C (1,000mA 以上) または 9Vアルカリ乾電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体:142×72×97
入力GUITAR INPUT (1/4 モノラルフォン), MP3 INPUT(ミニステレオフォン)
コントロールGAIN , TONE , VOLUME , DRIVE S/W , POWER S/W
スピーカー3インチ 4Ω
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
角型ツィードタイプ エレキギター用ハードケース
ストラトキャスタータイプやテレキャスタータイプなどのエレキギターを収納可能
ゴールド金具使用
小物収納場所には、予備弦やチューナー、シールドケーブル等を収納可能
エレキギターの持ち運びや収納に便利
色ツイード柄
タイプストラトキャスター/テレキャスタータイプ
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
ストラトキャスター/テレキャスタータイプ用 フォームフィットタイプハードケース
木製、ブラックレザー、クローム金具
小物収納場所には、予備弦やチューナー、シールドケーブル等を収納可能
エレキギターの持ち運びや収納に便利
全長(mm)990
色ブラック
タイプストラトキャスター/テレキャスタータイプ(シェイプ型)
最大幅(mm)330
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
2本のエレキギターを安全に、そしてスマートに運搬。GATOR Cases G-PG ELEC 2X Pro-Goシリーズ デュアルエレキギターギグバッグは、究極の保護性能と使いやすさを両立させたプロフェッショナルなギグバッグです。超極厚パッド入りサイドウォールと、楽器を優しく包み込むマイクロフリース素材の裏地が、2本のギターをあらゆる衝撃や傷から徹底的に守ります。それぞれのギターには独立した収納スペースがあり、ボディブロック内部衝撃吸収材(着脱可能)が底部からの衝撃を吸収し、様々なボディ長に対応。急な雨にも対応する保護レインカバーが付属し、タブレットポケット、ケーブルホルダー、楽譜ポケットなど、充実したアクセサリー収納も魅力です。マルチアジャスタブルで収納可能なバックパックストラップと、強化されたキャリーハンドルにより、2本のギターを携えての移動も快適でスマートに。2本のエレキギターを個別かつ安全に収納できるデュアルコンパートメント設計。超極厚パッド入りサイドウォールと、楽器に優しいマイクロフリース素材の裏地が、優れた保護性能を提供。ボディブロック内部衝撃吸収材(着脱可能)が、底部からの衝撃を吸収し、様々なボディ長に対応。悪天候から楽器を守る保護レインカバーが付属し、専用ポケットに収納可能。マルチアジャスタブルで収納可能なバックパックストラップにより、持ち運びのスタイルを自由に選択可能。タブレット用ポケット、ケーブルホルダー、楽譜用ポケットなど、充実したアクセサリー収納スペースを装備。強化されたキャリーハンドルと頑丈なジッパーで、耐久性と使いやすさを両立。ヘッド角がきつめのモデル(Gibson等)にはご使用いただけない場合があります。ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)。製品カテゴリー: デュアルエレキギター用ギグバッグ。型番: G-PG ELEC 2X。素材: バリスティックナイロン (外装)、極厚パッド、マイクロフリース (内装)。内寸 (1本あたり):。全長: 約109.0 cm (42.9インチ)。ボディ長: 約49.5 cm (19.5インチ)。ボディ上部幅: 約31.5 cm (12.4インチ)。くびれ部幅 (Middle Bout): 約33.5 cm (13.2インチ)。ボディ下部幅 (Lower Bout): 約36.6 cm (14.4インチ)。深さ (Body Height): 約7.9 cm (3.1インチ)。外寸:。長さ: 約114.8 cm (45.2インチ)。幅: 約38.6 cm (15.2インチ)。高さ: 約28.4 cm (11.2インチ)。重量: 約4.5 kg (10.0ポンド)。カラー: ブラック。JANコード: 0716408534442
1台
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●オス/メス : オス●サイズ : 6.35 mm●実装タイプ : ケーブルマウント●タイプ : モノ●接続方向 : ストレート●結線方法 : 圧着●表面処理:コンタクト : ニッケル●ハウジング材質 : 亜鉛●コンタクト材質 : 真鍮●極数 : 2●モノジャックプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの1/4インチジャックプラグは、堅牢で信頼性の高い製品です。この電話プラグは黄銅コンタクトとニッケルめっきコンタクトを使用しており、費用効果が高く、要求の厳しい用途に適しています。 モノジャックプラグははんだ付けされており、長い寿命を通して信頼性の高い接続を確保するストレインリリーフを内蔵しています。 音楽業界では、モノフォンコネクタが広く使用されています。アンプや、電気ギターやキーボードなどの楽器など、これらのクイックコネクトジャックプラグは、ステージやスタジオで普及しています。. 特長と利点. 一体型ストレインリリーフ ニッケルめっきコンタクト 人間工学に基づいたグリップパターンによる堅牢なシェル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
モノジャックプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの1/4インチジャックプラグは、堅牢で信頼性の高い製品です。この電話プラグは黄銅コンタクトとニッケルめっきコンタクトを使用しており、費用効果が高く、要求の厳しい用途に適しています。 モノジャックプラグははんだ付けされており、長い寿命を通して信頼性の高い接続を確保するストレインリリーフを内蔵しています。 音楽業界では、モノフォンコネクタが広く使用されています。アンプや、電気ギターやキーボードなどの楽器など、これらのクイックコネクトジャックプラグは、ステージやスタジオで普及しています。特長と利点. . 一体型ストレインリリーフ .ニッケルめっきコンタクト .人間工学に基づいたグリップパターンによる堅牢なシェル
仕様オス/メス = オスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = モノ接続方向 = ストレート結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金ハウジング材質 = サーモプラスチック色 = シルバーコンタクト材質 = 真鍮極数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
7日以内出荷
仕様コネクタ A:オスモノジャックNP2X●コネクタ B:オスモノジャックNP2X●長さ:3m●シース色:黒●モノジャック - ジャックケーブルアセンブリ. Van Damme 6.0 mm OFC業務用ギターケーブル、インチモノジャックプラグで終端処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
かわいいパステルカラーのキッズピアノ!。かわいいパステルカラーのキッズピアノです。37鍵盤。音量は16段階調節可能。単三電池4本使用(USB給電も可能)。白鍵に貼ってまなべるドレミシール付!対象年齢:6歳以上。自動演奏(8曲):「きらきら星」や「カノン」など8曲を自動再生します。(楽曲一覧:きらきら星、フレール・ジャック、メリーさんのひつじ、ゆかいな牧場、ちょうちょ、エリーゼのために、トルコ行進曲、カノン)。なりきり演奏:楽曲を選択すると、伴奏が流れます。鍵盤を押すだけで、ピアニストになりきって楽曲の演奏ができます。楽曲は自動演奏の8曲と同じになります。打楽器・どうぶつの鳴き声(各4種):打楽器音、動物鳴き声各4種 に切り替えできます。鍵盤の音色(8種):ピアノ、ギター、トランペットなど8種の音色に変換できます。(音色一覧:ピアノ、木琴、オルガン、ギター、バイオリン、ハープ、トランペット、クラリネット)。リズムパターン16種:ロック、レゲエ、サンバなど16のリズムに変換できます。演奏を録音(~150音まで)&再生:鍵盤音、打楽器/動物の鳴き声を録音できます。
セット内容本体×1、USBケーブルA-DC×1、ドレミシール×1
材質HIPS
寸法(mm)425×155×45
1個
¥3,182
税込¥3,500
欠品中
オス/メス メス。サイズ 5.34 mm。実装タイプ シャーシ取り付け、パネル取り付け。タイプ ステレオ。接続方向 ストレート。表面処理:コンタクト ニッケル。定格電流 1A。ハウジング材質 プラスチック。定格電圧 25 dc。コンタクト材質 銅合金。極数 3。1/4インチケーブル取り付けプラグ及びソケット. Switchcraft製の高性能で頑丈な各種ジャックプラグとソケットです。これらのケーブル取り付けプラグ及び対応するソケットは、電子機器やアンプと併用するのに最適です。 ケーブル取り付けジャックプラグは、機械加工黄銅ハンドル、一体型先端ロッド、はんだタグ、ヘビーデューティケーブルクランプで構成され、安定した電気導通、シールド、安全なストレインリリーフを確保します。耐熱絶縁体も採用されています。 / 3極高リテンション標準ソケットは、3/8インチ穴(最大5/32インチ厚のパネル)への取り付けに対応しています。3極標準ソケットには、チップ、リング、スリーブ接続とともに二重クローズドサーキットが含まれます。2極完全シールドロングリーチソケットは、ハムピックアップをほぼ完全に排除するため、ギターやスピーカーの接続に最適です。15/32インチ取り付け穴による最大1 1/4インチ厚のパネルへの前面取り付けに対応しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. Switchcraft製の各種ケーブル取り付けプラグとソケット:. ; 205-5440 205-5440 は、2極標準パネル取り付けソケット ; 208-3849 208-3849 は、3極標準パネル取り付けソケット ; 218-0827 218-0827 は、2極ケーブル取り付けジャックプラグ ; 218-0833 218-0833 は、3極ケーブル取り付けジャックプラグ ; 298-8160 298-8160 は、2極ロングリーチパネルジャックソケット ; 705-1484 705-1484 は、3極ロングリーチパネルジャックソケット ; 878-2325 878-2325 は、3極ロングリーチケーブル取り付けジャックプラグ 2極メスケーブル取り付けジャックソケット 2極メスケーブル取り付けジャックソケット ; 878-4728 878-4728 は、2極オスケーブル取り付けジャックプラグ 3極オスケーブル取り付けジャックプラグ ; 878-6910 878-6910 は、3極メスケーブル取り付けジャックソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
パーティーを、どこででも。JBL PartyBox Stage 320があれば、いつどこででもパーティーを始めることができます。屋内、屋外のあらゆる空間をダンスフロアに変えてください。パワフルなJBL プロサウンドと大音量の低音が広いサウンドステージを満たして、リスナーを動かし、魅惑的なライトショーが視覚的にも盛り上げます。輝く星や直線的な光、またストロボのようにビートに合わせてライトが踊ります。マイク入力とギター入力を装備。あなたのスキルをステージでアピールしましょう!楽しくインタラクティブなパーティーエフェクトで、パーティを演出してください。頑丈な伸縮式ハンドルと幅広で安定したホイールで、どこにでもJBL PartyBox Stage 320を持ち運ぶことができます。また防滴構造を採用しているため、小雨で楽しみが中断されることはありません。最大18時間の連続再生は魅力です。その上、素晴らしい時間をさらに延長したい場合のため、交換式バッテリーも別売りでご用意しています。会場がもっと広い場合、JBL PartyBoxアプリを使って、複数のJBL Auracast対応スピーカーをワイヤレス接続することもできます。仲間と集う大切な時間を、JBL PartyBox Stage 320でさらに盛り上げましょう!
仕様●Dimensions (in):13.3×26.3×15.2●Weight (lbs):36.38●質量(kgs):16.5
付属品JBL PartyBox Stage 320 ×1、クイックスタートガイド ×1、安全上の注意および保証書 ×1、AC電源ケーブル 電源コードの数量およびプラグの形状は地域によって異なります。
出力(W)出力 (W)240
寸法(cm)33.5×67×38.5
再生周波数帯域(Hz)40 - 20k (-6dB)
充電時間(時間)3
Bluetooth5.4
再生時間(時間)18
1台
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
約140mm×140mm口径の矩形ウーファーの「X-Balanced Speaker Unit」に加え、直径約60mmのトゥイーターを2基搭載。トゥイーターの口径を拡大したことで、よりクリアな高音質と迫力の重低音によるパワフルサウンドを再生します。約25時間のロングバッテリー内蔵で、コンセントの位置にとらわれないケーブルレスな設置が可能です。また、突然の雨にも安心な防滴対応や、持ち運びに便利なハンドルを搭載。家の中ではもちろん、屋外イベントやスタジオでのダンス練習など、シーンに合わせて活躍します。マイク/ギター端子1基、マイク端子1基を搭載し、マイクの拡声器としての使用やカラオケ、ギターの演奏なども可能。さらに、オーディオ入力端子や音楽再生やスマートフォンの給電に対応したUSB端子などを搭載、多様な使用シーンで活躍します。カラオケ時に便利なキーの上げ下げができるキーコントロールボタンや、マイクのエコーボタンを搭載。ご家族やご友人とのカラオケで活躍します。また、専用アプリ「Fiestable」ではボーカルキャンセルにも対応。マイクが接続された状態でアプリを操作することで、お手元の楽曲をオフボーカルで再生可能です。スピーカーのハンドル部分が光るライティング機能を搭載。10種類のライティングパターン(LIGHT OFF含む)を搭載し、シーンに合わせてその場の雰囲気をさらに盛り上げることが可能です。ライティングパターンの変更は専用のアプリから可能。さらにFiestableアプリを使えば、手元のスマートフォンやタブレットから音楽に合わせてDJエフェクトをかけたり、ライトの色を変更して楽しむことができます。
付属品ACコード、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載)、取扱説明書
色ブラック
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約55(動作時/AC電源使用時)
出力Bluetooth標準規格Power Class1
方式エンクロージャー方式:バスレフ方式
本体質量(kg)約11.2(充電池含む)
通信方式Bluetooth標準規格ver5.2
電池寿命(時間)約25
充電時間約3時間(電源オフ時)、急速充電:10分充電 約150分再生
保護機能SCMS-T方式
防塵防水性能IPX4
スピーカーウーファー(L/R)/ツィーター(L/R)
電源タイプAC
内蔵電池リチウムイオンバッテリー
対応アプリケーションIPHONEアプリ:Sony Music Center/Fiestable、ANDORIDアプリ:Sony Music Center/Fiestable
変調方式FHSS
通信距離(m)最大約30
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約269×564×294(最大突起を含む)
周波数帯域(GHz)2.4GHz帯
入出力端子ステレオミニジャック(IN)、USB TYPE-A 端子、マイク端子×1(Φ6.3mm)、GUITAR/MIC INPUT×1(Φ6.3mm)
伝送帯域(Hz)20-20000(44.1 kHzサンプリング時)
アンプタイプS-Master
ユニット数ツィーターユニット:2個(約Φ60mm)、ウーファーユニット:2個(約140mm×140mm)
対応コーデックSBC、AAC、LDAC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、SPP
1個
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
楽器演奏からリスニングまで使える日々のパートナー。ローランドRH-5はデジタルピアノや電子ドラム、ギターの練習からミキシングのチェック、あるいは好みの楽曲を手軽に楽しむなど様々な用途に使える密閉型ヘッドフォンです。お求めやすい価格ながら、幅広い音域とダイナミクスの再現性に優れた高性能40mmドライバーを搭載。快適な装着感で高品位な音楽をお楽しみ頂けます。いつでもどこでも場所を選ばず、楽器演奏やリスニングの日々のパートナーとして活躍するヘッドフォンです。
仕様最大入力:1000mW
質量(g)190(ケーブル含まず)
形式密閉ダイナミック型
感度92dB/mW
周波数特性10~22,000Hz
コード3m
プラグ標準/ミニ金メッキ、ステレオ2ウェイ
インピーダンス(Ω)32
ドライバ種類Φ40mm
1台
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
60 年以上にわたる音響のノウハウを活かした高度なノイズキャンセリング技術を搭載し、不要なノイズをシャットアウトし、長時間音楽を楽しむことができます。また、マーシャルの新しいサウンドステージ空間オーディオ技術によって、お気に入りのミュージシャンが目の前にいるかのような没入感を提供します。 フライト中、通勤時、あるいはライブに向かう道中など、どんな環境でも、アダプティブラウドネス機能が周囲の音に応じて音質を調整し、音楽の細かなディテールを再現します。様々なリスニングスタイルに対応するため、EQ 設定や Spotify、音声アシスタントをスムーズに操作できるカスタマイズ可能な M ボタンを備えています。さらに、風の音を大幅にカットするよう設計されたマイクにより、ノイズキャンセリング機能とクリアな通話音質を損なうことなく楽しむことができます。内部が赤いベルベットで仕上げられた豪華なハードケースは、ギターケースを思わせるデザインで、マーシャルの音楽レガシーを体現しています。
付属品ヘッドホンケース、USB Type-C to Type-C 充電ケーブル(約 22cm)、USB-C to 3.5mm オーディオケーブル(約 1.23m)
質量(g)約250
形式ダイナミック型
感度91.7 dB SPL (100 mV @ 1 kHz)
インピーダンス35Ω
通信方式Bluetooth(R)5.3
再生周波数帯域(Hz)20 - 20000
充電時間(時間)フル:2.5
連続再生時間約70時間(ANCオン)、約100時間(ANCオフ)
対応コーデックSBC,AAC,LC3
1台
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ