22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁にネジ止めで固定するギターハンガー 左右に全5段階で角度の調節が可能 取り付けネジ付き
仕様ハンガーのみ タイプミディアム
1個
869 税込956
欠品中

ギターを壁に掛けることができるギターハンガー ギター接地面はクッション性抜群のウレタン素材 プレート部分は優れた耐久性と光沢感のある美しい見た目を併せ持つABS樹脂 取り付けネジ付き
仕様ハンガーのみ タイプショート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

奥行き14mmのレールディスプレイ用プレート ギターハンガーをレールに取り付けることができますので、壁に穴を空ける必要がございません KC ギターハンガー GH-01,GH-02,GH-03 に対応 取り付けネジ付き
1個
999 税込1,099
当日出荷

ディスプレイネットに引っ掛けるタイプのギターハンガー ネットがあれば、壁にネジ穴を開けずにギターを吊るすことができます エレキギター、ベース等に対応しています 通常のギタースタンドには立てかけられない変形ギターなどもカッコよくディスプレイできます
長さ(mm)アーム:約95 ミドル
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

壁にネジ止めで固定するギターハンガー 左右に全5段階で角度の調節が可能 取り付けネジ付き
仕様ハンガーのみ タイプロング
1個
859 税込945
12日以内出荷

ギターのネック部分を保護するハンガーブラジャー(カバー) 直接の接触による色褪せ等を防ぎます 簡単に着脱が可能
1個
289 税込318
9日以内出荷

ディスプレイネットに引っ掛けるタイプのギターハンガー ネットがあれば、壁にネジ穴を開けずにギターを吊るすことができます エレキギター、ベース等に対応しています 通常のギタースタンドには立てかけられない変形ギターなどもカッコよくディスプレイできます
ショート
1個
1,498 税込1,648
12日以内出荷

W1-014 WALIST-ONE(ウォリストワン) ギターハンガー WAKI(和気産業) 動画あり
2×4材用壁面収納「WALIST-ONE」専用のギターハンガーです。工具不要!取付かんたん!高さ調整らくらく!ガッチリ固定!。荷重が掛かると、コ型金具が食い込み緩みが出ますので、更につまみをまわして固定してください。ギターを立ててディスプレイ収納することができます。
用途ギターの収納に 半つや黒 タイプ2×4材/1本用 使用荷重(kg)10
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

ギターハンガーをハンガーネットボードに取り付けるバックプレート ギターハンガーをネットに取り付けることができますので、壁に穴を空ける必要がございません KC ギターハンガー GH-01,GH-02,GH-03 に対応 取り付けネジ付き
1個
999 税込1,099
9日以内出荷

KC ギタースタンド GS-103B専用スタンドブラジャー(カバー) ギタースタンドとの直接の接触による色褪せ等を防ぎます 簡単に着脱が可能
1個
489 税込538
13日以内出荷

エレキギター&ベース、アコースティックギター等、幅広く対応可能です。(一部変形タイプは対応致しておりません)
仕様スタンドのみ ブラック
1台
899 税込989
欠品中

ディスプレイネットに引っ掛けるタイプのギターハンガー ネットがあれば、壁にネジ穴を開けずにギターを吊るすことができます エレキギター、ベース等に対応しています 通常のギタースタンドには立てかけられない変形ギターなどもカッコよくディスプレイできます
長さ(mm)アーム:約180 ロング
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷

TOUGH-TX ロック式 壁掛けギターハンガー TX-GH01。大切なギターやベースを省スペースでスタイリッシュに収納できる、ロック式の壁掛けハンガーです。楽器を吊り下げるだけで自動的にロックがかかる「オートマチック・ゲートロックシステム」を採用。片手で簡単に楽器を掛け外しでき、丈夫で安定感も抜群です。壁を有効活用して部屋をすっきりと見せ、楽器をインテリアの一部として楽しめます。エレキギター、アコースティックギター、ベースに対応。特徴:。・ 楽器の重量によりロックがかかる「オートマチック・ゲートロックシステム」搭載。・ 片手で簡単に楽器の掛け外しが可能。・ 丈夫で安定感に優れた壁掛け式デザイン。・ 部屋のスペースを確保し、インテリア性を向上。・ エレキギター、アコースティックギター、エレキベースに対応。・ 耐荷重量:約10kg。スペック:。・ 本体重量:190g。・ ベース材質:プラスチック。・ 付属ネジ寸法:25mm。・ JANコード:4534853013741。ご注意:。・ 当製品は下地材の入った壁専用です。石膏ボードへの直接の取り付けはできません。・ ラッカー塗装のギターを長時間かけた場合、塗装面が変色する恐れがあります。
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

ギターやベースなどの弦楽器を浮かせてディスプレイ!浮かせて収納できるので床のお掃除もラクラク。厚みがあるアコースティックギターも壁から浮かせて収納できて、楽器や壁がキズつきません。引っ掛け部はシリコーン付きで楽器をキズつけません。フック部にはギターシールドやカポなどの小物も引っ掛けて収納可能。フックが回転するので様々な形状のヘッドに対応。取り付けベースを石こうボードピンで壁に取り付けて、本体を差し込むだけの簡単設置!石こうボードピンで壁の穴が目立ちにくい。木ネジでも設置可能。
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4 クギ×12 キャップ×4) 木ネジ×4 取付可能対象【壁面】石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:シリコーン 取り付けベース×2:ABS樹脂 質量(g)約270 耐荷重(kg)6 耐熱性- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×11.5×14 適合サイズ(cm)ネックの幅:5.2以内 ヘッドの幅:6.5以上の弦楽器
1個
2,000 税込2,200
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。 大型工具や、電動工具などの保管に最適です。
耐荷重(kg)10 材質 長さ(mm)265 幅(mm)90 ブラック 奥行(mm)230
1個
919 税込1,011
当日出荷

従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント 展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式 フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能) ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属
材質スチール
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材、金属、プラスチック、ゴム、発泡スチロール、石など粗い表面材料へのマーキングに適します。 折れにくく、やわらかな書き味の固型マーカーです。
用途木材、金属、プラスチック、ゴム、発泡スチロール、石など粗い表面材料へのマーキングに 商品タイプ使い切り本体 外径×長さL(Φ×mm)11×70
1箱(20本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ディスプレイハンガー 自転車用 モノタロウ 動画あり
自転車用の壁掛けフックです。スペースを有効活用出来ますので効率的に省スペースが出来ます。 フックに保護カバーが付いているので自転車のフレームを傷つけません。 また真ん中にメットなどを掛けられる便利なフック付きです。 ハンガー部分は上側へ跳ね上げ可能です。
用途自転車の収納、ディスプレイに 付属品ビス・プラグ 材質スチール 幅(mm)フック内幅:68 質量(kg)0.9 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×360(壁面~フック中心距離)×155 取扱説明書(5.2MB)
1個
979 税込1,077
当日出荷

TOUGH-TX ロック式 壁掛けギターハンガー TX-GH05W (木製プレート)。大切なギターやベースを壁にスマートにディスプレイ。楽器の重量で自動的にロックがかかる「オートマチック・ゲートロックシステム」を採用し、片手で簡単に楽器の出し入れが可能です。丈夫で安定感に優れた壁掛け式で、お部屋のスペースを有効活用しながらインテリア性も向上させます。エレキギター、アコースティックギター、ベースに対応。美しい木製プレートが楽器の存在感を一層引き立てます。特徴:。・ 楽器を乗せるだけで自動的にゲートがロックされるオートマチック・ゲートロックシステム。・ 楽器を持ち上げればロックが解除され、片手でもスムーズな使用が可能。・ 丈夫で安定感に優れた壁掛け式ハンガー。・ 部屋のスペースを確保し、インテリア性を向上。・ エレキギター、ベース、アコースティックギターに対応。・ 美しい木製プレートデザイン。スペック:。・ 重量:220g。・ ベース材質:ウッド。・ ネジ寸法:50mm (アンカープラグ付)。・ 耐荷重量:約10kg。・ JANコード:4534853087032。ご注意:。・ 当製品は下地材の入った壁専用です。石膏ボードへの直接の取付けはできません。・ ラッカー塗装のギターを長時間かけた場合、塗装面が変色する恐れがあります。
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷

TOUGH-TX ロック式 壁掛けギターハンガー TX-GH02。大切なギターやベースを省スペースで安全に収納できる、スチール製ロック式壁掛けハンガーです。楽器を吊り下げるだけで自動的にロックがかかる「オートマチック・ゲートロックシステム」を採用。片手で簡単に楽器を掛け外しでき、丈夫で安定感も抜群です。壁を有効活用して部屋をすっきりと見せ、楽器をインテリアの一部として楽しめます。エレキギター、アコースティックギター、ベースに対応。特徴:。・ 楽器の重量によりロックがかかる「オートマチック・ゲートロックシステム」搭載。・ 片手で簡単に楽器の掛け外しが可能。・ 丈夫で安定感に優れた壁掛け式デザイン。・ 部屋のスペースを確保し、インテリア性を向上。・ アコースティックギター、エレキギター、エレキベースに対応。・ 耐荷重量:約10kg。スペック:。・ 本体重量:220g。・ ベース材質:スチール。・ 付属ネジ寸法:25mm。・ JANコード:4534853013840。ご注意:。・ 当製品は下地材の入った壁専用です。石膏ボードへの直接の取り付けはできません。・ ラッカー塗装のギターを長時間かけた場合、塗装面が変色する恐れがあります。
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

ロジック自転車スタンド
RoHS
世界最小 インテリアに「こだわる」自転車スタンド。省スペース。極めたら「世界最小」。愛車を室内に飾って、ハイセンスなインテリアとして楽しみませんか。防犯や雨風からも守る為にも愛車は室内に置きたいものです。カナダのデザイナーが省スペースにこだわり、開発した[CLUG]がそれらを実現します。完成した商品はなんと世界で最も小さい自転車スタンドになりました。手のひらにおけるサイズ。自転車スタンドの多くはフレームを壁に固定するタイプ。しかし、それだとフレームを傷つけてしまう恐れがあります。今回のアイテムはタイヤを固定するタイプですので、フレームに傷が入ることは御座いません。後輪は必ず地面に接地するようにして下さい。落下の恐れが御座います。
セット内容本体×1、取り付けネジ×2、プラグ×2、外箱×1、取扱説明書×1 寸法(mm)42×42×32 ブラック サイズS 適合タイヤ幅(mm)約23~32 アズワン品番65-2350-90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

壁面を収納に変えるハンガーラック。突っ張り固定式で、デッドスペースを有効活用。玄関や廊下では、帽子やかばんのちょい掛けに便利。スリムでも安定感のある脚部構造で、接地面すっきり奥行15cm。左右別々に伸縮するので、天井に凹凸のある場所も設置可能。脚はガタつきを調整できるアジャスター付き。伸縮部分もマットにした、お部屋になじむデザイン。引っ掛け&ディスプレイができる、フック6個・棚板2枚付属。
用途つっぱりラック、突っ張りパーテーション、壁面収納、間仕切り、玄関収納、突っ張り棚、収納棚として。ラック リビング 玄関 ダイニング キッチン ベッドルーム トイレ 隙間収納に。 材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) 耐荷重(kg)フック1個あたり1/棚板1枚あたり2/全体10 間隔(mm)パネル:85 寸法(mm)床から棚板最下段まで:580 組立時間約30-40分 取扱説明書(0.79MB)
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)