36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品軸端キー 極数4P 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 モータータイプギヤードモータ 使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと) 使用周囲湿度90%RH以下 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1,000m以下
1台
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)


1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


1台
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)






ニッセイ整流器
エコ商品
ブレーキ付ギアモータのブレーキ作動には、製品に付属されています整流器が必要です。種類と対応電圧は下記をご参照ください。結線方法により制動遅れ時間が異なりますので、〈P.E22~P.E23〉の結線方法から用途に応じて選択してください。整流器にはサージキラーが入っておりますが、特に問題となる場合には別にサージキラーまたは、ノイズフィルターを追加してください。
電圧(V)標準電圧、倍電圧(200ブレーキ付) 相数三相、単相 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,988 税込6,587
当日出荷

1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9336種類の商品があります)


1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9997種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9778種類の商品があります)

種類ギアモータ RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1218種類の商品があります)

「使いやすさを極めた」プレストNEOギヤモータの90W以下小型シリーズ 0.1~2.2WプレストNEOと同じ設計基準のため、強度に優れ長寿命です。 高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により、高いラジアル荷重を実現しました。設計する際の自由度が広がります。 M5×13タップを、出力軸端に標準で加工しています。 高い噛合い率の歯車と高剛性設計で、静かな運転音を実現しました。 ハイポニック・アルタックスNEO・アステロと同じ、□90/取付ピッチΦ140のフランジです。(出力軸寸法・位置、取付穴径は異なります)
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

「使いやすさを極めた」プレストNEOギヤモータの90W以下小型シリーズ 0.1~2.2WプレストNEOと同じ設計基準のため、強度に優れ長寿命です。 高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により、高いラジアル荷重を実現しました。設計する際の自由度が広がります。 M5×13タップを、出力軸端に標準で加工しています。 高い噛合い率の歯車と高剛性設計で、静かな運転音を実現しました。 ハイポニック・アルタックスNEO・アステロと同じ、□90/取付ピッチΦ140のフランジです。(出力軸寸法・位置、取付穴径は異なります)
1台
36,980 税込40,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

種類ギアモータ RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (575種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1台
38,980 税込42,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)
1台
59,980 税込65,978
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)
1台
65,980 税込72,578
8日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)
1台
58,980 税込64,878
9日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)
1台
59,980 税込65,978
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)
1台
57,980 税込63,778
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)
1台
50,980 税込56,078
9日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)