商品豆知識
3点に平均した引抜き力が働く、プーリ抜き工具です。GP3-100、GP3-150 は使用場所により、2本爪・3本爪としても使い分けができるので大変便利です。入念な加工と完璧な熱処理により優れた耐久性を誇ります。
用途3点に平均した引抜力が働く、プーリ抜き工具。
バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。
用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
2本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。平行移動する爪が素早いセッティングを可能にします。
用途プーラーの抜き取り作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
2本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。平行移動する爪が素早いセッティングを可能にします。
用途プーラーの抜き取り作業に。
爪の届く長さ(mm)90
被引き抜き物の直径最小(mm)30
耐荷重(t)4
RoHS指令(10物質対応)対応
3本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。耐久性に優れます。
用途プーラーの抜き取り作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
2本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。
用途プーラーの抜き取り作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
2本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。
用途プーラーの抜き取り作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
2本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。
用途プーラーの抜き取り作業に。
被引き抜き物の直径最大(mm)150
トラスコ品番814-5260
質量(g)2000
爪の届く長さ(mm)120~65
被引き抜き物の直径最小(mm)60
耐荷重(t)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品
RoHS指令(10物質対応)対応
用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品
RoHS指令(10物質対応)対応
用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品
RoHS指令(10物質対応)対応
用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品
適合本体GP3-75用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
用途トップ工業製 ギアプーラー用交換部品
適合本体GP-75用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
関連キーワード