124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター6W モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)60 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品取付ネジ4本 商品タイプギアヘッド単体
1個ほか
5,800 税込6,380
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

1台
5,498 税込6,048
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
5,990 税込6,589
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

SPGギアヘッド
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類高トルク・ボールベアリング
1台
11,900 税込13,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
12,500 税込13,750
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ブラシレスギヤヘッド
仕様ヒンジなし、該当ファミリー/シリーズ:MINAS-BL GPシリーズ 軸受種類玉軸受 適合モーターモータの品番からご確認ください。
1台
8,998 税込9,898
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイプ直交ギヤヘッド 周波数(Hz)50/60 モータータイプ直交ギヤヘッド
1個
特価
12,200 税込13,420
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法90 材質(シャフト)ステンレスシャフト ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷

オリエンタルモーターJBシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法90 材質(シャフト) ギヤヘッドの種類脚取付平行軸
1個
25,980 税込28,578
14日以内出荷

オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法90 材質(シャフト)ステンレスシャフト ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷

1個
18,880 税込20,768
14日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷

オリエンタルモーターJHシリーズ ギヤヘッド
取付角寸法80 材質(シャフト)ステンレスシャフト ギヤヘッドの種類直交軸中空ハイポイド
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷

ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。20:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3 モータータイプギヤードモータ ギヤ比20:1
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター60W モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W 種類ボールベアリング+メタルミックスタイプ モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)70 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W 種類ボールベアリングタイプ モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)70 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オリエンタルモーター平行軸ギヤヘッド GFS 取付角60mm
取付角寸法60 モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)60 ギヤヘッドの種類平行軸
1台
9,998 税込10,998
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

オリエンタルモーター平行軸ギヤヘッド GFS 取付角90mm
取付角寸法90 モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)90 材質(シャフト) ギヤヘッドの種類平行軸
1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オリエンタルモーター平行軸ギヤヘッド GFS 取付角80mm
取付角寸法80 モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)80 材質(シャフト) ギヤヘッドの種類平行軸
1台
10,900 税込11,990
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

オリエンタルモーター平行軸ギヤヘッド GFS 取付角104mm
取付角寸法104 モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)104 材質(シャフト) ギヤヘッドの種類平行軸
1台
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-20 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:1.9、60Hz:1.79
1個
8,270 税込9,097
翌日出荷

仕様6W用 エスコ品番EA968CV-20 寸法(mm)60 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:0.76、60Hz:0.62
1個
7,860 税込8,646
翌日出荷

仕様25W用 エスコ品番EA968CX-20 寸法(mm)80 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:3.15、60Hz:2.58
1個
8,440 税込9,284
翌日出荷

仕様60・90W用 エスコ品番EA968CZ-20 寸法(mm)90 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:7.15、60Hz:5.72(許容トルクは60Wの値です。)
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

仕様40W用 エスコ品番EA968CY-20 寸法(mm)90 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:4.86、60Hz:4.01
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

日本パルスモーター2相PM型減速機付ステッピングモーター
エコ商品
コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。推奨モータードライバー:AD1431。設定電流:0.23A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。
電圧(V)4.4 モーターΦ25 RoHS指令(10物質対応)対応 バックラッシュ 巻線バイポーラ
1個
8,098 税込8,908
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取付角寸法80 モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)80 材質(シャフト) ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付角寸法60 モータータイプギヤヘッド ギアヘッド取付角寸法(mm)60 材質(シャフト) ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)