289件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C 形状S5 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

種別ベベルギヤ 減速比3 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (373種類の商品があります)

PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質MC901 形状S1 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
869 税込956
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

材質FC200 ねじれ 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級 相手条数1
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

種別ウォームギヤ 材質S45C ねじれ 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質MC901 種別平歯車 形状S5 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

SS平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C ねじ径- 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

三興製作所(スプロケット)取付穴加工ラック モジュール1.5~6
両端面の加工と取付穴の加工を施していますので、より簡単に取り付けやすくなります。
材質S45C相当 表面処理黒染 種別取付穴加工ラック 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級JIS N9級(旧JIS5級) 歯面硬度95HRB以下
1本
8,698 税込9,568
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種別ベベルギヤ(マイタギヤ) 材質S45C 減速比1 形状B2 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
979 税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別かさ歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車 材質S45C
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KB かさ歯車
エコ商品
種別かさ歯車 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3 級 歯面硬度HB200 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・高強度、高精度な複リードウォームです。・軸方向に移動すると任意のバックラッシが得られます。
種別ウォームギヤ 材質SCM440 形状W4 条数1 ねじれ方向R
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・複リードウォームギヤを使用すれば、歯車箱の組立距離を変えないでバックラッシの調整が可能になり、作業性やメンテナンス性が大変便利になります。・高強度、高精度な軸付複リードウォームです。・軸方向に移動すると任意のバックラッシが得られます。
種別ウォームギヤ 材質SCM440 形状W6 条数1 ねじれ方向R
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別かさ歯車 材質S45C
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
種別かさ歯車 材質SCM415 歯数比2
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUB ステンレスかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SUB ステンレスかさ歯車
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別かさ歯車 材質SUS303
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・リーズナブルな価格の歯研ウォームです。
種別ウォームギヤ 材質S45C ねじれ方向R
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別かさ歯車 材質SCM415
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームギヤ
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・歯面焼入れ、研削仕上げの軸付ウォームです。・基準円直径が小さいため、コンパクトな設計が可能です。
種別ウォームギヤ 材質SCM440 ねじれ方向R
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・低価格で汎用性がある一般普及タイプのウォームです。
種別ウォームギヤ 材質S45C
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
種別かさ歯車 材質S45C
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

KANA(片山チエン)SUSKB ステンレスかさ歯車
エコ商品
種別かさ歯車 材質ステンレス SUS303 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3 級 歯面硬度HB187 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ステンかさ歯車
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別かさ歯車 材質ステンレス
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SB・SBY かさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SB・SBY かさ歯車
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車 材質S45C 表面処理黒染
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

協育歯車青POM ギヤシリーズ 平歯車
エコ商品
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 材質青色ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

SB 軸付かさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SB 軸付かさ歯車
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別軸付かさ歯車 材質S45C 減速比5 表面処理黒染 歯数比5
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ) 材質SUS303 形状S1
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ねじ歯車の普及品です。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ) 材質S45C 形状S1 表面処理黒染
1個
819 税込901
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

種別ベベルギヤ 減速比2 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 材質青色ポリアセタール樹脂 形状B1 圧力角(°)20(並歯) ねじれ角45° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

種別ベベルギヤ 減速比4 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 歯研かさ歯車
・JIS 0級の強度、高精度製品です。・高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

減速比1.5 材質S45C 表面処理黒染 種別ベベルギヤ 圧力角(°)20
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

青木精密工業スパイラルギヤ
材質S45C 表面処理黒染 種別スパイラルギヤ 圧力角(°)20
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール2.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール2.5 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SRラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状R1 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

KANA(片山チエン)K ラックギヤ
エコ商品
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)