ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。他の追随を許さない精密さと長いツール寿命により、世界各国で愛用されています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
柄が長くヘッドが小さいため力が入りやすい。
全長(mm)250
エスコ品番EA577L-3
仕上磨き
切断能力(Φmm) 軟線3
口幅(mm)24
材質(ハンドル)プラスチックコーティング
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
材質特殊合金鋼
ブレードクイキリ樹脂用
飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適
用途突起物の引き抜きと切断
全長(mm)167
材質S55C
質量(g)227
最大口開き(mm)12.4
刃部硬度HRC60
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線3.2
切断能力(Φmm) より線5.5
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

エンドニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
飛び出ている釘や線材を切ったり、引き抜いたりと壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)166
トラスコ品番828-3562
質量(g)205
頭部厚(mm)11
頭部幅(mm)35
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線3.2
先端長(mm)10
柄幅(mm)50
切断能力(Φmm) より線5.5
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
精密機器の組み立て・補修などに適しています。
クイキリ型のニッパです。奥深い個所の切断に最適です。
呼び寸法(mm)115
全長(mm)118
仕様ソフトカバー付、ばね付、薄刃
トラスコ品番239-8648
質量(g)60
切断能力(Φmm) 鉄線0.5
切断能力(Φmm) 銅線0.8
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
用途切る作業に
サイズ(mm)150
トラスコ品番760-7938
材質MARUTOLOYⅠ
質量(g)230
寸法A(mm)165
寸法D(mm)26
寸法E(mm)30
寸法B(mm)9
寸法C(mm)53
切断能力(Φmm) 軟線2.6
切断能力(Φmm) 硬線2
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ホビーや日曜大工などに役立ちます。針金の切断や釘抜きに便利です。
用途針金の切断・釘抜き(軟鋼用)。
材質クロームバナジウム鋼
硬度HRC(刃部)58
刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
用途切る作業に
材質MARUTOLOYⅠ
寸法C(mm)51
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
模型組立など突起物の切断に!壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)116
トラスコ品番828-3575
質量(g)70
頭部厚(mm)8
頭部幅(mm)18
切断能力(Φmm) 銅線2
先端長(mm)9
柄幅(mm)50
切断能力(Φmm) より線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
1回の操作で、ロールから結束線をねじり、切断できます。焼き入れを施した切断刃は硬度約61HRCです。
材質鍛造特殊工具鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1681
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
釘や軟・鋼鉄線の切断に。
食い込み切断で、切り残しが少ない。
材質SC材(炭素工具鋼)
色ブラック/オレンジ
焼入硬度【刃先】HRC-55~58
刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。
用途に合わせて様々なカットに対応する事ができます。
トラスコ品番388-8408
形状クイキリ刃
幅(mm)28
高さ(mm)77.8
奥行(mm)94.8
動作引く
切断能力(Φmm) 樹脂軟質:2.0(3.14[[MM2]])+C11676
切断能力(mm)ABS樹脂Φ2.0(3.14(mm2))
1個
¥56,980
税込¥62,678
9日以内出荷
刃をワーク面に合せる事で、きれいなカット面を確保します。
トラスコ品番388-8411
形状クイキリ刃
幅(mm)45
高さ(mm)77.7
奥行(mm)90/3
動作引く(Max3mm)
切断能力(Φmm) 樹脂軟質:3.0(7.06[[MM2]])
切断能力(mm)ABS樹脂Φ3.0(7.06(mm2))
1個
¥56,980
税込¥62,678
9日以内出荷
ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。非常にスリムな形状で、簡単に奥深い場所にあるワイヤーをねじることができます。効率的なてこの原理により、少ない力で高い切断能力を発揮します。少ないストロークでワイヤーを切断することができるので、負担がかかりません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。KNIPEXの強力型喰い切りは非常に切断能力が高く、また少ないストロークでワイヤーを切断することができます。この2点は作業者にとって大きなメリットです。
ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。卓越した精密性と耐久性により、世界中でもっとも人気のあるコンクリート工事用ニッパー。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
仕様切断面:傘状
全長(mm)300
質量(g)510
仕上プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)、ヘッド研磨
切断能力(Φmm) 硬線1.8
切断能力(Φmm)中硬線3.1
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
同サイズの一般的な喰切と比較すると、25%もかける力を削減できます。高いテコ比のジョイントにより、厚い結束線でも簡単に作業できます。1回の操作で、ロールから結束線をねじり、切断できます。焼き入れを施した切断刃は硬度約61HRCです。
材質鍛造特殊工具鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1681
最適な刃形状とてこの原理を最大限利用したデザインにより、最小限の力で作業する事ができる。タフな鍛造ボディー。
仕上磨き
ハンドル色黒漆塗り
1個
特価
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
釘等の切断に。
用途切る作業に
サイズ(mm)100
トラスコ品番828-3790
材質MARUTOLOYⅠ
質量(g)75
寸法A(mm)105
寸法D(mm)6
寸法B(mm)7.5
寸法C(mm)50
切断能力(mm)軟鉄線1.2
切断能力(mm)軟銅線1.4
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
先が細いので狭い所や細かい作業に。ファスナーの上止めを止める時にも適しています。
用途つかむ・曲げる・切る
寸法(mm)125
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
過酷な使用に最適です。プロの職人の方々に多く使用されています。
耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途奥まった個所での切断に
仕様ESD対策品
材質CRV2
切断能力(Φmm) 銅線1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
左官作業の必需品!。壁や床などのタイルカットに!タイル喰切り。タイルを簡単、スピーディに切断。サイドビッター型、超硬チップ付き
全長(mm)197
質量(g)348
刃幅(mm)約15
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
熟練職人による火造りの逸品です。シャープな刃先で喰いつき抜群です。職人が手造りで、1丁、1丁、ていねいに仕上げています。
用途針金の切断や釘抜き。
材質特殊鋼
スレート、石膏ボード、デコラ、耐火ボード、プラスチック、不燃化粧板等の切割用です。切断物の表面に切り込み線を三分の一ぐらいの深さまで入れて折り曲げて切断することができます。
全長(mm)195
ガラス・ステンドグラスの加工に最適です。テンドグラスなどを細かくカット可能です。刃はタングステンで、欠けても丸なので360度使えます。欠けて刃がダメになると交換出来、本体はそのまま使用できます。
用途ガラス・ステンドグラスの加工。
材質鉄・タングステン
全長(mm)約200
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
切れ味、耐久性に優れたタイル喰切りです。刃先は超硬チップ付、本体は全身鍛造品です。
用途タイルの切り割り。
仕様刃先超硬チップ付
深さ(mm)(喰い切り/奥行)18
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
喰い込み切断で切り残しがすくない。
寸法(mm)120×45×15
材質SC材(炭素工具鋼)
色ブラック/オレンジ
質量(g)135
切断能力軟鉄線:1.5mm、鋼鉄線:1.0mm
刃幅(mm)15
柄長さ(mm)約75
焼入硬度【刃先】HRC-55~58
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
左官作業の必需品!。目地落としに最適な刃の角度で掻き落とします
全長(mm)138
質量(g)23
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
タイル喰切A型・B型は形状は同じですが、刃先が超硬合金付か、ハイス付かの違いが挙げられます。磁器タイルには、やはり強度のある超硬合金付が適しています。タイル喰切C型の刃先は、A型・B型よりやや小ぶり。細工用に適しております。
全長(mm)180
左官作業の必需品!。ケガキ針側でケガキ線を入れ、U字側でタイルを挟んで折るタイプのタイルカッター
全長(mm)201
質量(g)98
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
支点から刃までの距離がとても短く、楽に切断できます。
用途釘や針金の切断に。
材質炭素鋼S55C
全長(mm)150
質量(g)155
切断能力(mm)2
刃幅(mm)18
硬度HRC(刃部)56~60
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
使いやすくなったプレミアムシリーズです。ロストワックス精密鋳造法でボディー本体が軽量なため、長時間の使用でも疲れを軽減できます。握りやすい大型グリップです。革製ストッパー付きで収納に便利です。タイルを深くはさめる形状です。
用途タイル切断。
刃先(mm)16
切断可能寸法(mm)タイル厚:12
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ