クイズ番組みたい!ピンポンッ!ブー!でいつものゲームがもっと楽しい。”ピンポン”と鳴って○が立ち上がる!クイズ解答マシン!(別売り 単4電池2本必要)
材質本体:ABS、滑り止め:EVA
種類早押し!アンサー
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
クイズ番組みたい!ピンポンッ!ブー!でいつものゲームがもっと楽しい。マークを相手に向けてボタンを押すと光って音が鳴るよ!!(別売り 単4電池2本必要)
材質ABS
厚さ(mm)20
直径(Φmm)100
種類○×ピンポンブー
持ち手寸法(mm)90
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
クイズ番組などで見られる「早押しクイズ」を再現できるキット。8個のうちのスイッチが一番早く押されたかを判定するための基板です。早く押されたスイッチの番号のLEDが点灯し同時に「ピンポン」音を鳴らします。最大3位までの判定が可能です。リレードライブ端子付きなので「早押し判定用リレーボード804RY(別売)」を取りつけて回転灯を動かすなども可能です。最大4枚の基板を連結できるので、8×4=32人のスイッチを判定できます。(連結時判定は1位のみ)
種類工作キット
仕様順位判定/1~3位(RANKボタンで表示切替え)、出力音種/ピンポン音(ピン音、ポン音別に音程調整可)順位判定毎に鳴ります。
出力8系統、外部接続端子 論理信号出力(H[+5V], L=GND)(2.54mmピッチヘッダー6pin×2)
表示出力/LED表示8系統 基板上LED表示(Φ3赤)
入力8系統、外部接点入力(ねじ止め2Pコネクタ×8)、基板上、テスト用スイッチ×8
電源電圧(V)標準DC9~12(6~12可) ※806RY接続時はDC9~12Vが必要です
連結数最大4枚(8×4=32人の判定が可能) ※連結モード時は1位しか判定できません
動作電流(mA)最大15
待機電流約3~5mA
音声出力スピーカ出力(8Ω)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×67.3×15(ハンダ部も含む)
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
○の場合は上部LEDが光って、音がなります。×の場合は音が鳴ります音と光でマルバツを示せる!
材質ABS
寸法(mm)200×100×20
電源単4電池2本(別売)
1個
¥1,164
税込¥1,280
3日以内出荷
コード長さ(m)VCTF0.75X2芯1.5M
クイズの正解音としてお馴染みの「ピンポ~ン」チャイム音生成キットです。入力端子にスイッチを取り付ければ玄関の来客チャイムや各種報知用などとしてご使用いただけます。別売の「HA-804(早押し判定)」と組み合わせればクイズ番組と同じ様にスイッチを押して「ピンポ~ン」と鳴らすことができる様になります。
種類工作キット
出力スピーカー 8Ω
電源電圧(V)DC12(DC5~16可)
動作電流(mA)約10(DC12V時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×50×16
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様375-01・375-02・375-03・375-04用
トラスコ品番849-7865
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!
マーカーランプ 樹脂レンズタイプ
モノタロウ
¥439
税込¥483
環境対策だけではなく、ガラスレンズに劣らない品質と外観を徹底的に追求したこれからのスタンダードマーカー。
カドミウムを使用しない樹脂製レンズのPトップマーカー。
定格電圧(V)DC24
付属品フランジナットM5(2個)
材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル
直径(Φmm)90
高さ(mm)96
質量(g)約100
タイプボルトアース
電圧(V)DC24
定格電圧DC24V
外径×高さH(Φmm×mm)90×96
コード長さ(m)140(0.5sq)
本体質量(g)約100
定格電流(A)約0.5(DC28V時)
定格電圧 DC VDC24
コード長さ(mm)約140mm (0.5sq)
使用電球DC24V/BA15s 12W
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約100
取付ピッチ(mm)45~60
定格電流(mA)約500(DC28V時)
定格電圧変動範囲DC20~32V
主材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル
材質(リング)PP
電球の種類BA15s
適合電球DC24V/BA15s 12W
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
仕様プッシュボタンの色:赤●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
脳は加齢とともに衰えると思っている人がいますが、実際には脳は歳とともに賢くなっていきます。ただし、そのためにはふだんから頭を使うことが大切です。本書には「漢字組み立てパズル」「難読漢字クイズ」「並べ替え四字熟語パズル」「漢字マス埋めパズル」「同じ部首で熟語作成パズル」「熟語スケルトン」「熟語シークワーズ」「組み合わせ漢字パズル」「漢字想起一部書きパズル」「熟語しりとりパズル」とさまざまな漢字を使ったクイズ、パズルを掲載しています。
判型B6
ページ数384
著者名篠原菊紀(監修)/北村良子(パズル作成)
初版年月2022/04/10
1冊
¥1,000
税込¥1,100
4日以内出荷
操作は360度、どの位置でも動作します。
手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。
丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。
用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他
形式多機能形
耐電圧AC1500V1分間
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
耐衝撃性30G
踏圧(N/分)1000
接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状キノコ(大形)
取付穴径(Φmm)30.5
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
ボタン部寸法(mm)Φ40
材質丸リング:樹脂製
耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
フレーム丸フレーム
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
保存温度(℃)-40~+80
機械的耐久性500万回以上
電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上
短絡保護装置Fuse 15A
条件付短絡電流1000A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1枚
¥379
税込¥417
4日以内出荷
定格10A 125V
適合電線0.75mm2、1.25mm2
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
レタリングの授業に最適! 生徒全員の作品をならべて展示すると壮観です
セット内容デザイン用紙 ケント紙(380×140mm)×1、パーツセット×1、丸ひも ゴールド(長さ500mm)×1、両面テープ×1
材質ABS、PP、紙
寸法(mm)デザイン用紙:380×140
質量(g)46
1個
¥464
税込¥510
3日以内出荷
日本全国をまわって名物を手に入れよう!遊んでいるだけで都道府県の場所や名物を覚えられる!
47都道府県の名物がカードに!
セット内容ゲーム盤×1、コマ×4色、サイコロ×1、名物カード×47、イベントカード×15、ゴールチップ×1、飛行機チケット×4、新幹線チケット×4
材質ゲーム盤・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MS
寸法(mm)ゲーム盤:620×620、コマ:各Φ16×30、サイコロ:10×10×10
適合年齢(歳)5
1個
¥428
税込¥471
当日出荷
魚の漢字クイズとウンチクをプリントしたトイレットペーパーです。岸壁幼魚採集家でフィッシュヒーラーとしても活躍されている鈴木香里武さんが監修したトイレットペーパーです。
1個
¥99
税込¥109
翌日出荷
男性も参加しやすいテーマのクイズをしながら、参加者が積極的に話をする雰囲気づくりに役立ちます。
ゲームをしながら歴史のうんちくを思い切りお話してもらいます。
仕様●セット内容:世界史年表ボード(A2サイズ)×1(A2サイズ)、コマ×8個、サイコロ×2個、クイズカード×360枚
アズワン品番68-0852-35
1セット
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
「解説ブック」「クイズカード192枚」「日本の歴史すごろく」、この3つで日本の歴史が学べる教材です。★解説ブック:「日本の歴史年表」「爆笑4コママンガ」「トピックスの詳細解説」「クイズ」で構成されています。年表中の受験頻出ワードは赤色の文字になっており、おさえておくべきポイントがわかりやすくなっています。★クイズカード192枚:受験頻出のキーワードを問うクイズカードが、ぜんぶで192枚(問)ついています。表面がクイズ、裏面に答えと解説がのっています。シンプルにクイズに挑戦してもいいですし、誰かと出題しあうのも楽しいと思います。★日本の歴史すごろく:A2サイズの大きなすごろくがついています。日本の歴史をさかのぼるようになっていて、歴史の大きな流れがわかるようになっています。
判型B5
ページ数別冊96P
著者名高濱 正伸(監修)/狩野 崇(監修)
初版年月2023/11/10
1冊
¥2,200
税込¥2,420
4日以内出荷
「★解説ブック」「★カード」「★日本列島ポスター」、この3つで日本全国の地理が学べる教材です。★解説ブック:各都道府県2ページで、「爆笑4コママンガ」「詳細な地図」「主な特徴解説」で構成されています。平野、山脈、半島、湾、湖、川、盆地などの位置や地形的な特徴がわかるほか、おさえておくべき都市、名所、産地なども網羅。中学受験頻出項目はほぼ網羅しています! この解説ブックにもクイズ付き!。★カード:ぜんぶで192枚ついています。特に重要な項目が1枚につき1問のクイズになっており、裏面に答えと解説がのっています。シンプルにクイズに挑戦してもいいですし、カルタのように遊んだり、友だちや親御さんにクイズとして出題するのも楽しいと思います。★日本列島ポスター:A2サイズの大きなポスターがついています。カードごとについている番号がポスター上で示されています。カードに登場している地形などが、日本全体の中でどのあたりにあるのか、ポスターでも場所を確認できます!
判型B5
ページ数別冊96P カード64P
著者名高濱 正伸(監修)/佐藤 暢昭(監修)
初版年月2022/01/10
1冊
¥1,980
税込¥2,178
4日以内出荷
男性も参加しやすいテーマのクイズをしながら、参加者が積極的に話をする雰囲気づくりに役立ちます。クイズに答えながら「昔行ったことのある」場所の思い出をお話してもらいます。
仕様日本巡り双六クイズ
セット内容日本地図双六ボード×1(A2サイズ)、コマ×8個、サイコロ×2個、クイズカード×282枚(47都道府県各6問)
アズワン品番7-5254-02
1セット
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
介護現場の声から生まれた脳トレボードゲーム。集中力・思考力の上昇や指先訓練が楽しみながら行えます。
盤上に描かれている漢字(絵柄)と同じ漢字(絵柄)の駒を合わせて置いたり、裏面のひらがな(文字)の駒を盤上の正しい漢字(絵柄)の位置に置きます。
規格ご当地クイズ
1個
¥3,490
税込¥3,839
7日以内出荷
男性も参加しやすいテーマのクイズをしながら、参加者が積極的に話をする雰囲気づくりに役立ちます。ゲームをしながら歴史のうんちくを思い切りお話してもらいます。
仕様日本史双六クイズ
セット内容日本史年表ボード×1(A2サイズ)、コマ×8個、サイコロ×2個、クイズカード×500枚
アズワン品番7-5254-01
1セット
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
介護現場の声から生まれた脳トレボードゲーム。集中力・思考力の上昇や指先訓練が楽しみながら行えます。
盤上に描かれている漢字(絵柄)と同じ漢字(絵柄)の駒を合わせて置いたり、裏面のひらがな(文字)の駒を盤上の正しい漢字(絵柄)の位置に置きます。
規格国旗あてクイズ
1個
¥3,490
税込¥3,839
7日以内出荷
。贈答用トイレットペーパー1本巻。お魚の漢字とウンチクをプリントしたトイレットペーパー!
仕様●114mm幅30m巻●ダブル●エンボス加工●ミシン目有●プリント:お魚の漢字とウンチク●芯有●再生紙●単品サイズ:幅103mm×奥行103mm×高さ114mm●入数:1箱(100本)●箱サイズ:515×515×480(mm)
アズワン品番65-9645-83
1箱(100本)
¥8,598
税込¥9,458
11日以内出荷
「クイズ! あなたは小学5年生より賢いの?」などで活躍中の現役クイズ作家が本気で集めた教養になる雑学集です!テレビのクイズ番組では採用しづらかった珠玉のネタを全8分野でまとめてみました。また、各CHAPTERの終わりには、クイズ作家からのスペシャルクイズ付!
判型A6
ページ数320
著者名近藤仁美
初版年月2024/03/10
1冊
¥900
税込¥990
4日以内出荷
クイックルワイパーワイド業務用専用の立体吸着ウエットシート。
ベタベタ汚れのリセット清掃に!洗浄液を含んだ立体構造のシートで、ホコリ・髪の毛から皮脂・泥・食べこぼしまで1度に拭き取れます。
使い捨てのシートなので、汚れや菌を塗り広げることなく衛生的。
シートは両面使えるワイドサイズで、広いスペースもラクラク清掃できます。
99%除菌※&消臭。香りが残らないタイプ。
※すべての菌を除菌するわけではありません。
用途床(フローリング、ビニール)・壁・網戸
商品タイプ取替シート
トラスコ品番856-9953
タイプウェットシート
シリーズクイックル
シートサイズ(mm)540×205
関連資料【商品カタログ】クイックルワイパーワイド業務用(2.68MB)
繰り返し・詰め替え対応
1個(10枚×3袋)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
今さら人には聞けない、間違えやすいことわざ、慣用句、漢字、四字熟語、敬語をクイズ感覚で学び直せるハンドブック。これから社会人になる方や、これまで曖昧に覚えていた言葉・漢字をクイズ感覚で試したい方にもおすすめです。
判型小B6変形
ページ数192
著者名一校舎国語研究会(編)
初版年月2020/02/10
1冊
¥780
税込¥858
4日以内出荷
いろいろな遊び方ができる多機能スマートフォン型おもちゃ。カメラやクイズなどいろいろなボタンに連動した機能があるので、たくさんの遊び方ができるスマートフォン型のオモチャ
セット内容本体のみ
材質ABS
寸法(mm)65×160×15
適合年齢(歳)3
1個
¥637
税込¥701
3日以内出荷
指にはめても楽しい、カリッと食感のリングポテトスナックが食べきりサイズ(小袋5パック入り)になりました。内袋はメッセージが書ける仕様になっています。裏面にはクイズが付いています。
保存環境常温
1セット(110g×12個)
¥4,198
税込¥4,534
3日以内出荷
子どもたちに大人気の新幹線を集めたジグソーパズル。4~5才むけ。大きなピースでつかみやすい!便利な収納袋と名前あてクイズシート付き
判型B4
著者名池谷裕二(監修)/松島浩一郎(絵)
初版年月2022/10/10
1冊
¥480
税込¥528
4日以内出荷
大人気のかっこいい乗り物をたくさん集めた65ピースのジグソーパズル。いろいろな乗り物に詳しくなれそう!便利な収納袋と乗り物の名前あてクイズシート付き。
判型B4
著者名池谷 裕二(監修)/松島 浩一郎(イラスト)
初版年月2021/03/10
1冊
¥480
税込¥528
4日以内出荷
ふんわりサクサク、口の中ですうっととろけるキャラメルコーンが食べきりサイズ(小袋5パック入り)になりました。内袋はメッセージが書ける仕様になっています。裏面にはクイズが付いています。
保存環境常温
1セット(95g×12個)
¥3,998
税込¥4,318
3日以内出荷
大人気のサイレンカーをあつめたジグソーパズル。5~6才むけ。大きなピースでつかみやすい!便利な収納袋と名前あてクイズシート付き。
判型B4
著者名池谷裕二(監修)/松島浩一郎(絵)
初版年月2022/10/10
1冊
¥480
税込¥528
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ