形状ストレート
使用流体空気
材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき
材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
使用真空圧力(kPa)-100
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ストレート
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
最高真空圧力(kPa)-100
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気/真空
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状コネクタ
使用流体空気、水、一般作動油
材質(本体)黄銅
接続ねじ種類R
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
こんなお得な商品も!

ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
形状パネルタッチコネクタ
使用流体空気、一般作動油、水
最高使用圧力(MPa)5
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
負圧性能(kPa)-101.294
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ストレート
揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
形状ストレート
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ストレート
1袋(10個)
¥2,088
税込¥2,297
9日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60
揺動・回転部に最適、スムーズな動作のベアリング内蔵タイプ、クイック式継手
形状ストレート
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ストレート
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状ストレート
形状コネクタ
接続ねじ種類R
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ストレート
使用流体空気
接続ねじ種類M
適合チューブ外径(Φmm)6
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
最高真空圧力(kPa)-100
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
全長(mm)17
質量(g)4.5
寸法L(mm)14
寸法H(mm)10
寸法A(mm)3
接続ねじM5X0.8
寸法B(mm)17
寸法C(mm)11.7
寸法X(mm)11.8
寸法Y(mm)3.6
寸法R(mm)M5×0.8
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状ストレート
使用流体圧縮空気/真空
最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999
ねじの種類(おねじ)M
使用温度範囲(℃)0~60
ねじ規格ミリサイズ
形状ストレート
使用流体空気/真空
最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1
使用温度範囲(℃)0~60
高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。クリーンルーム対応形 クイック継手
形状ストレート
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類(おねじ)M
管接続口径M5×0.8
ねじ規格ミリサイズ
1袋(10個)
¥3,188
税込¥3,507
6日以内出荷
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手
ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。
形状コネクタ
使用流体空気、水、一般作動油
ねじの種類R
使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
形状コネクタ
材質(本体)黄銅
質量(g)85
タイプインサートタイプ
適合チューブ外径(Φmm)15.88
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
寸法L(mm)41.7
有効断面積(mm2)62
最高使用圧力(MPa)5
寸法A(mm)13
寸法S(mm)5.1
接続ねじ3/8
使用流体空気、水、一般作動油
寸法d1(Φmm)9.3
適合チューブ外径(inch)5/8
負圧性能(kPa)-101.294
チューブ挿入長さF(mm)23
二面幅H1(mm)23
二面幅H2(mm)27
最小内径d2(Φmm)9.3
接続ねじ種類R
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。
本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995適合品です。
耐圧性、耐振動性に優れます。
形状コネクタ
使用流体空気、一般作動油、水、薬品類
材質(本体)SUS304
接続ねじ種類R
適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手。ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。
形状コネクタ
使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100
ねじの種類R
寸法S(mm)4.6
使用流体空気、水、一般作動油
形状パネルタッチコネクタ
質量(g)67
使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100
寸法L(mm)44.9
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法S(mm)4.6
使用流体空気、水、一般作動油
適合チューブ外径(inch)3/8
パネル厚さt(mm)(最大)7.7
チューブ挿入長さF(mm)17
二面幅H2(mm)17
最小内径d2(Φmm)5.7
ワッシャー外径(mm)24
二面幅H4(mm)19
パネル穴径T2(mm)(推奨)15
ワッシャー肉厚(mm)2.5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。S3/4-M3/4にはスプリングはありません。
形状コネクタ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+100℃
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。
本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995適合品です。
耐圧性、耐振動性に優れます。
形状コネクタ
使用流体空気、一般作動油、水、薬品類
材質(本体)SUS304
接続ねじ種類R
適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
寸法S(mm)4.6
関連キーワード